Plateskruer Senkhode ElZn(A2K)Pozi.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Overflate | RoHS-kompatibel | Form | Nominell diameter | Lengde | Hodediameter | Hodehøyde | Innvendig drev | Drevtype | Hodetype | Gjengetype | Ytelsesdeklarering (EU-CPR) | Form på markørspiss | DIN | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | Skruegjengeutforming | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0116204213005 100
|
Senk pl.skr.DIN 7982-ST4,2x13-C-Z2-ElZn
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Form
Type C
|
Nominell diameter
4.2 mm
|
Lengde
13 mm
|
Hodediameter
8.1 mm
|
Hodehøyde
2.5 mm
|
Innvendig drev
Pozidriv
|
Drevtype
Pozidriv
|
Hodetype
Senkhode, 80 grader
|
Gjengetype
Selvborende skruegjenger
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Nei
|
Form på markørspiss
Spiss
|
DIN
Gjengeskruer med forsenket hode, kryssliss
|
Harmonisert systemkode
73181491990
|
Produktvekt (per element)
1.110 g
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Standarder
DIN 7982
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
0116204216005 100
|
Senk pl.skr.DIN 7982-ST4,2x16-C-Z2-ElZn
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Form
Type C
|
Nominell diameter
4.2 mm
|
Lengde
16 mm
|
Hodediameter
8.1 mm
|
Hodehøyde
2.5 mm
|
Innvendig drev
Pozidriv
|
Drevtype
Pozidriv
|
Hodetype
Senkhode, 80 grader
|
Gjengetype
Selvborende skruegjenger
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Nei
|
Form på markørspiss
Spiss
|
DIN
Gjengeskruer med forsenket hode, kryssliss
|
Harmonisert systemkode
73181491990
|
Produktvekt (per element)
1.365 g
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Standarder
DIN 7982
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|