Ringskruer
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Diameter på kontaktflate | Utvendig diameter | Innvendig diameter | Høyde | Lengde | Materiale | Overflate | RoHS-kompatibel | Maks. Lastekapasitet | Hodetype | Gjengetype | Stigning | Gjengeformat | Gjengelengde (metriske gjenger) | EF-samsvarserklæring (CE) | DIN | Harmonisert systemkode | Maks. Lastekapasitet for lastescenario 3 | Nominell diameter | Produktvekt (per element) | Gjengetype x nominell diameter | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
029598 005 25
|
Ringskrue DIN 580-M8-C15-ElZn Smidd
|
Diameter på kontaktflate
20 mm
|
Utvendig diameter
36 mm
|
Innvendig diameter
20 mm
|
Høyde
36 mm
|
Lengde
13 mm
|
Materiale
C15E (1.1141)
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Maks. Lastekapasitet
140 kg
|
Hodetype
Ring
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
1.25 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
11.5 mm
|
EF-samsvarserklæring (CE)
Ja
|
DIN
Ringbolter
|
Harmonisert systemkode
73181300900
|
Maks. Lastekapasitet for lastescenario 3
100 kg
|
Nominell diameter
8 mm
|
Produktvekt (per element)
55.888 g
|
Gjengetype x nominell diameter
M8
|
Standarder
DIN 580
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
OBS/Advarsel
NB!! Ikke sertifisert for løft