Sekskantskrue UNC ElZn - A2K
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Nominell diameter | Lengde | Gjengetype | Hodehøyde | Ekstern drift | Materiale | Fasthetsklasse | Overflate | Nøkkelbredde | ASME | Antall gjenger per tomme | Drevtype | Gjengeformat | Harmonisert systemkode | Hodetype | Imperial standard | Produktvekt (per element) | RoHS-kompatibel | Annen standard | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
007234 6 005 10
|
6-kt Skrue-Unc-GR5 ElZn-3/4x6
|
Nominell diameter
3/4 in
|
Lengde
6 in
|
Gjengetype
UNC-gjenger(US, UK, CA)
|
Hodehøyde
|
Ekstern drift
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Gradering 5 (amerikansk standard)
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 1 tomme
|
ASME
|
Antall gjenger per tomme
10
|
Drevtype
|
Gjengeformat
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Imperial standard
|
Produktvekt (per element)
372.000 g
|
RoHS-kompatibel
|
Annen standard
Sekskantskruer (tomme)
|
Standarder
WN 72
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
007258 114005 25
|
6-kt Skrue-Unc-GR5 ElZn-5/8x1 1/4
|
Nominell diameter
|
Lengde
1 1/4
|
Gjengetype
|
Hodehøyde
|
Ekstern drift
|
Materiale
|
Fasthetsklasse
|
Overflate
|
Nøkkelbredde
|
ASME
|
Antall gjenger per tomme
|
Drevtype
|
Gjengeformat
|
Harmonisert systemkode
|
Hodetype
|
Imperial standard
|
Produktvekt (per element)
|
RoHS-kompatibel
|
Annen standard
|
Standarder
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
7001031075005 25
|
6-kt Skrue-Unc-GR5 ElZn-5/16x3/4
|
Nominell diameter
5/16 in
|
Lengde
3/4 in
|
Gjengetype
UNC-gjenger(US, UK, CA)
|
Hodehøyde
0.203 in
|
Ekstern drift
1/2 tomme
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Gradering 5 (amerikansk standard)
|
Overflate
Galvanisert, blåpassivert
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 1/2 tomme
|
ASME
Firkant- og sekskantbolter og -skruer (tomme)
|
Antall gjenger per tomme
18
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Imperial standard
Ja
|
Produktvekt (per element)
10.886 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Annen standard
|
Standarder
ASME B18.2.1
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
7001031062005 25
|
6-kt Skrue-Unc-GR5 ElZn-5/16x5/8
|
Nominell diameter
|
Lengde
5/8
|
Gjengetype
|
Hodehøyde
|
Ekstern drift
|
Materiale
|
Fasthetsklasse
|
Overflate
|
Nøkkelbredde
|
ASME
|
Antall gjenger per tomme
|
Drevtype
|
Gjengeformat
|
Harmonisert systemkode
|
Hodetype
|
Imperial standard
|
Produktvekt (per element)
|
RoHS-kompatibel
|
Annen standard
|
Standarder
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
7001037100005 25
|
6-kt Skrue-Unc-GR5 ElZn-3/8x1
|
Nominell diameter
3/8 in
|
Lengde
1 in
|
Gjengetype
UNC-gjenger(US, UK, CA)
|
Hodehøyde
0.234 in
|
Ekstern drift
9/16 tomme
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Gradering 5 (amerikansk standard)
|
Overflate
Galvanisert, blåpassivert
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 9/16 tomme
|
ASME
Firkant- og sekskantbolter og -skruer (tomme)
|
Antall gjenger per tomme
16
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Imperial standard
Ja
|
Produktvekt (per element)
18.700 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Annen standard
|
Standarder
ASME B18.2.1
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Tekniske data
UNC = Unified National Coarse