Sekskantskruer delgjenget A4-80
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Hodehøyde | Ekstern drift | Materiale | Fasthetsklasse | Overflate | Hodetype | Drevtype | Gjengetype | Gjengeformat | Skruegjengeutforming | Produktklasse | RoHS-kompatibel | DIN | Nominell diameter | Nøkkelbredde | Produktvekt (per element) | Referanse ISO | Stigning | Strekkfasthet | ISO | Gjengelengde (metriske gjenger) | Standarder | Gjengetype x nominell diameter | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0090010100005 25
|
6-kt skrue DIN 931-M10x100- A4-80
|
Lengde
100 mm
|
Hodehøyde
7 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 17 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 80 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Sekskantbolter med skaft
|
Nominell diameter
10 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 17 mm
|
Produktvekt (per element)
69.000 g
|
Referanse ISO
Sekskantbolt - produktklasse A og B
|
Stigning
1.5 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
ISO
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
|
Standarder
DIN 931
|
Gjengetype x nominell diameter
M10
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
0090010120005 25
|
6-kt skrue DIN 931-M10x120- A4-80
|
Lengde
120 mm
|
Hodehøyde
7 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 17 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 80 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Produktklasse
Toleranse, medium
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Sekskantbolter med skaft
|
Nominell diameter
10 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 17 mm
|
Produktvekt (per element)
81.000 g
|
Referanse ISO
Sekskantbolt - produktklasse A og B
|
Stigning
1.5 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
ISO
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
|
Standarder
DIN 931
|
Gjengetype x nominell diameter
M10
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
0090010140005 25
|
6-kt skrue DIN 931-M10x140- A4-80
|
Lengde
140 mm
|
Hodehøyde
7 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 17 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 80 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Produktklasse
Toleranse, medium
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Sekskantbolter med skaft
|
Nominell diameter
10 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 17 mm
|
Produktvekt (per element)
91.000 g
|
Referanse ISO
Sekskantbolt - produktklasse A og B
|
Stigning
1.5 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
ISO
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
|
Standarder
DIN 931
|
Gjengetype x nominell diameter
M10
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
0090010150005 25
|
6-kt skrue DIN 931-M10x150- A4-80
|
Lengde
150 mm
|
Hodehøyde
7 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 17 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 80 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Produktklasse
Toleranse, medium
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Sekskantbolter med skaft
|
Nominell diameter
10 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 17 mm
|
Produktvekt (per element)
99.000 g
|
Referanse ISO
Sekskantbolt - produktklasse A og B
|
Stigning
1.5 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
ISO
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
|
Standarder
DIN 931
|
Gjengetype x nominell diameter
M10
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
0090010160005 25
|
6-kt skrue DIN 931-M10x160- A4-80
|
Lengde
160 mm
|
Hodehøyde
7 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 17 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 80 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Produktklasse
Toleranse, medium
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Sekskantbolter med skaft
|
Nominell diameter
10 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 17 mm
|
Produktvekt (per element)
89.500 g
|
Referanse ISO
Sekskantbolt - produktklasse A og B
|
Stigning
1.5 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
ISO
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
|
Standarder
DIN 931
|
Gjengetype x nominell diameter
M10
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
009001040 005 25
|
6-kt skrue DIN 931-M10x40- A4-80
|
Lengde
40 mm
|
Hodehøyde
7 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 17 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 80 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Sekskantbolter med skaft
|
Nominell diameter
10 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 17 mm
|
Produktvekt (per element)
32.850 g
|
Referanse ISO
Sekskantbolt - produktklasse A og B
|
Stigning
1.5 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
ISO
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
|
Standarder
DIN 931
|
Gjengetype x nominell diameter
M10
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
009001050 005 25
|
6-kt skrue DIN 931-M10x50- A4-80
|
Lengde
50 mm
|
Hodehøyde
7 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 17 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 80 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Sekskantbolter med skaft
|
Nominell diameter
10 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 17 mm
|
Produktvekt (per element)
38.500 g
|
Referanse ISO
Sekskantbolt - produktklasse A og B
|
Stigning
1.5 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
ISO
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
|
Standarder
DIN 931
|
Gjengetype x nominell diameter
M10
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
009001060 005 25
|
6-kt skrue DIN 931-M10x60- A4-80
|
Lengde
60 mm
|
Hodehøyde
7 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 17 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 80 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Sekskantbolter med skaft
|
Nominell diameter
10 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 17 mm
|
Produktvekt (per element)
45.000 g
|
Referanse ISO
Sekskantbolt - produktklasse A og B
|
Stigning
1.5 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
ISO
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
|
Standarder
DIN 931
|
Gjengetype x nominell diameter
M10
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
009001070 005 25
|
6-kt skrue DIN 931-M10x70- A4-80
|
Lengde
70 mm
|
Hodehøyde
7 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 17 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 80 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Sekskantbolter med skaft
|
Nominell diameter
10 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 17 mm
|
Produktvekt (per element)
51.050 g
|
Referanse ISO
Sekskantbolt - produktklasse A og B
|
Stigning
1.5 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
ISO
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
|
Standarder
DIN 931
|
Gjengetype x nominell diameter
M10
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
009001080 005 25
|
6-kt skrue DIN 931-M10x80- A4-80
|
Lengde
80 mm
|
Hodehøyde
7 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 17 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 80 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Sekskantbolter med skaft
|
Nominell diameter
10 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 17 mm
|
Produktvekt (per element)
57.100 g
|
Referanse ISO
Sekskantbolt - produktklasse A og B
|
Stigning
1.5 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
ISO
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
|
Standarder
DIN 931
|
Gjengetype x nominell diameter
M10
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
009001090 005 25
|
6-kt skrue DIN 931-M10x90- A4-80
|
Lengde
90 mm
|
Hodehøyde
7 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 17 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 80 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Sekskantbolter med skaft
|
Nominell diameter
10 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 17 mm
|
Produktvekt (per element)
63.500 g
|
Referanse ISO
Sekskantbolt - produktklasse A og B
|
Stigning
1.5 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
ISO
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
|
Standarder
DIN 931
|
Gjengetype x nominell diameter
M10
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
0090012100005 25
|
6-kt skrue DIN 931-M12x100- A4-80
|
Lengde
100 mm
|
Hodehøyde
8 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 19 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 80 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Sekskantbolter med skaft
|
Nominell diameter
12 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 19 mm
|
Produktvekt (per element)
99.700 g
|
Referanse ISO
Sekskantbolt - produktklasse A og B
|
Stigning
1.75 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
ISO
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
|
Standarder
DIN 931
|
Gjengetype x nominell diameter
M12
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
0090012120005 25
|
6-kt skrue DIN 931-M12x120- A4-80
|
Lengde
120 mm
|
Hodehøyde
8 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 19 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 80 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Sekskantbolter med skaft
|
Nominell diameter
12 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 19 mm
|
Produktvekt (per element)
117.000 g
|
Referanse ISO
Sekskantbolt - produktklasse A og B
|
Stigning
1.75 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
ISO
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
|
Standarder
DIN 931
|
Gjengetype x nominell diameter
M12
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
0090012130005 25
|
6-kt skrue DIN 931-M12x130- A4-80
|
Lengde
130 mm
|
Hodehøyde
8 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 19 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 80 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Produktklasse
Toleranse, medium
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Sekskantbolter med skaft
|
Nominell diameter
12 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 19 mm
|
Produktvekt (per element)
125.400 g
|
Referanse ISO
Sekskantbolt - produktklasse A og B
|
Stigning
1.75 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
ISO
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
|
Standarder
DIN 931
|
Gjengetype x nominell diameter
M12
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
0090012140005 25
|
6-kt skrue DIN 931-M12x140- A4-80
|
Lengde
140 mm
|
Hodehøyde
8 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 19 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 80 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Produktklasse
Toleranse, medium
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Sekskantbolter med skaft
|
Nominell diameter
12 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 19 mm
|
Produktvekt (per element)
133.500 g
|
Referanse ISO
Sekskantbolt - produktklasse A og B
|
Stigning
1.75 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
ISO
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
|
Standarder
DIN 931
|
Gjengetype x nominell diameter
M12
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
0090012160005 10
|
6-kt skrue DIN 931-M12x160- A4-80
|
Lengde
160 mm
|
Hodehøyde
8 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 19 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 80 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Produktklasse
Toleranse, medium
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Sekskantbolter med skaft
|
Nominell diameter
12 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 19 mm
|
Produktvekt (per element)
151.000 g
|
Referanse ISO
Sekskantbolt - produktklasse A og B
|
Stigning
1.75 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
ISO
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
|
Standarder
DIN 931
|
Gjengetype x nominell diameter
M12
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
009001250 005 25
|
6-kt skrue DIN 931-M12x50- A4-80
|
Lengde
50 mm
|
Hodehøyde
8 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 19 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 80 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Sekskantbolter med skaft
|
Nominell diameter
12 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 19 mm
|
Produktvekt (per element)
56.100 g
|
Referanse ISO
Sekskantbolt - produktklasse A og B
|
Stigning
1.75 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
ISO
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
|
Standarder
DIN 931
|
Gjengetype x nominell diameter
M12
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
009001260 005 25
|
6-kt skrue DIN 931-M12x60- A4-80
|
Lengde
60 mm
|
Hodehøyde
8 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 19 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 80 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Sekskantbolter med skaft
|
Nominell diameter
12 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 19 mm
|
Produktvekt (per element)
65.100 g
|
Referanse ISO
Sekskantbolt - produktklasse A og B
|
Stigning
1.75 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
ISO
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
|
Standarder
DIN 931
|
Gjengetype x nominell diameter
M12
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
009001270 005 25
|
6-kt skrue DIN 931-M12x70- A4-80
|
Lengde
70 mm
|
Hodehøyde
8 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 19 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 80 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Sekskantbolter med skaft
|
Nominell diameter
12 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 19 mm
|
Produktvekt (per element)
73.000 g
|
Referanse ISO
Sekskantbolt - produktklasse A og B
|
Stigning
1.75 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
ISO
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
|
Standarder
DIN 931
|
Gjengetype x nominell diameter
M12
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
009001275 005 25
|
6-kt skrue DIN 931-M12x75- A4-80
|
Lengde
75 mm
|
Hodehøyde
8 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 19 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 80 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Sekskantbolter med skaft
|
Nominell diameter
12 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 19 mm
|
Produktvekt (per element)
70.500 g
|
Referanse ISO
Sekskantbolt - produktklasse A og B
|
Stigning
1.75 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
ISO
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
|
Standarder
DIN 931
|
Gjengetype x nominell diameter
M12
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
009001280 005 25
|
6-kt skrue DIN 931-M12x80- A4-80
|
Lengde
80 mm
|
Hodehøyde
8 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 19 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 80 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Sekskantbolter med skaft
|
Nominell diameter
12 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 19 mm
|
Produktvekt (per element)
82.500 g
|
Referanse ISO
Sekskantbolt - produktklasse A og B
|
Stigning
1.75 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
ISO
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
|
Standarder
DIN 931
|
Gjengetype x nominell diameter
M12
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
009001290 005 25
|
6-kt skrue DIN 931-M12x90- A4-80
|
Lengde
90 mm
|
Hodehøyde
8 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 19 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 80 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Sekskantbolter med skaft
|
Nominell diameter
12 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 19 mm
|
Produktvekt (per element)
91.000 g
|
Referanse ISO
Sekskantbolt - produktklasse A og B
|
Stigning
1.75 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
ISO
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
|
Standarder
DIN 931
|
Gjengetype x nominell diameter
M12
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
0090016100005 10
|
6-kt skrue DIN 931-M16x100- A4-80
|
Lengde
100 mm
|
Hodehøyde
10 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 24 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 80 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
|
Nominell diameter
16 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 24 mm
|
Produktvekt (per element)
184.000 g
|
Referanse ISO
|
Stigning
2 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
ISO
Sekskantbolter med skaft
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
38 mm
|
Standarder
ISO 4014
|
Gjengetype x nominell diameter
M16
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
0090016120005 10
|
6-kt skrue DIN 931-M16x120- A4-80
|
Lengde
120 mm
|
Hodehøyde
10 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 24 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 80 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
|
Nominell diameter
16 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 24 mm
|
Produktvekt (per element)
214.100 g
|
Referanse ISO
|
Stigning
2 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
ISO
Sekskantbolter med skaft
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
38 mm
|
Standarder
ISO 4014
|
Gjengetype x nominell diameter
M16
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
0090016130005 10
|
6-kt skrue DIN 931-M16x130- A4-80
|
Lengde
130 mm
|
Hodehøyde
10 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 24 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 80 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
|
Nominell diameter
16 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 24 mm
|
Produktvekt (per element)
229.399 g
|
Referanse ISO
|
Stigning
2 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
ISO
Sekskantbolter med skaft
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
44 mm
|
Standarder
ISO 4014
|
Gjengetype x nominell diameter
M16
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
0090016140005 10
|
6-kt skrue DIN 931-M16x140- A4-80
|
Lengde
140 mm
|
Hodehøyde
10 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 24 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 80 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Sekskantbolter med skaft
|
Nominell diameter
16 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 24 mm
|
Produktvekt (per element)
244.760 g
|
Referanse ISO
Sekskantbolt - produktklasse A og B
|
Stigning
2 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
ISO
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
|
Standarder
DIN 931
|
Gjengetype x nominell diameter
M16
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
0090016150005 10
|
6-kt skrue DIN 931-M16x150- A4-80
|
Lengde
150 mm
|
Hodehøyde
10 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 24 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 80 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
|
Nominell diameter
16 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 24 mm
|
Produktvekt (per element)
259.600 g
|
Referanse ISO
|
Stigning
2 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
ISO
Sekskantbolter med skaft
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
44 mm
|
Standarder
ISO 4014
|
Gjengetype x nominell diameter
M16
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
0090016160005 10
|
6-kt skrue DIN 931-M16x160- A4-80
|
Lengde
160 mm
|
Hodehøyde
10 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 24 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 80 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Produktklasse
Toleranse, medium
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
|
Nominell diameter
16 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 24 mm
|
Produktvekt (per element)
280.265 g
|
Referanse ISO
|
Stigning
2 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
ISO
Sekskantbolter med skaft
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
44 mm
|
Standarder
ISO 4014
|
Gjengetype x nominell diameter
M16
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
0090016180005 10
|
6-kt skrue DIN 931-M16x180- A4-80
|
Lengde
180 mm
|
Hodehøyde
10 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 24 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 80 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Produktklasse
Toleranse, medium
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
|
Nominell diameter
16 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 24 mm
|
Produktvekt (per element)
309.000 g
|
Referanse ISO
|
Stigning
2 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
ISO
Sekskantbolter med skaft
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
44 mm
|
Standarder
ISO 4014
|
Gjengetype x nominell diameter
M16
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
0090016200005 10
|
6-kt skrue DIN 931-M16x200- A4-80
|
Lengde
200 mm
|
Hodehøyde
8 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 24 mm
|
Materiale
Rustfritt stål A4/rustfritt stål A4
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 080 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
|
Gjengetype
|
Gjengeformat
|
Skruegjengeutforming
|
Produktklasse
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Sekskantbolter med skaft
|
Nominell diameter
16 mm
|
Nøkkelbredde
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Referanse ISO
|
Stigning
2 mm
|
Strekkfasthet
|
ISO
Sekskantbolter med skaft
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
40 mm
|
Standarder
ISO 4014, DIN 931
|
Gjengetype x nominell diameter
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
009001660 005 10
|
6-kt skrue DIN 931-M16x60- A4-80
|
Lengde
60 mm
|
Hodehøyde
10 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 24 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 80 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
|
Nominell diameter
16 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 24 mm
|
Produktvekt (per element)
121.099 g
|
Referanse ISO
|
Stigning
2 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
ISO
Sekskantbolter med skaft
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
38 mm
|
Standarder
ISO 4014
|
Gjengetype x nominell diameter
M16
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
009001665 005 10
|
6-kt skrue DIN 931-M16x65- A4-80
|
Lengde
65 mm
|
Hodehøyde
10 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 24 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 80 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
|
Nominell diameter
16 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 24 mm
|
Produktvekt (per element)
127.699 g
|
Referanse ISO
|
Stigning
2 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
ISO
Sekskantbolter med skaft
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
38 mm
|
Standarder
ISO 4014
|
Gjengetype x nominell diameter
M16
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
009001670 005 10
|
6-kt skrue DIN 931-M16x70- A4-80
|
Lengde
70 mm
|
Hodehøyde
10 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 24 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 80 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
|
Nominell diameter
16 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 24 mm
|
Produktvekt (per element)
136.650 g
|
Referanse ISO
|
Stigning
2 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
ISO
Sekskantbolter med skaft
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
38 mm
|
Standarder
ISO 4014
|
Gjengetype x nominell diameter
M16
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
009001675 005 10
|
6-kt skrue DIN 931-M16x75- A4-80
|
Lengde
75 mm
|
Hodehøyde
10 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 24 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 80 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
|
Nominell diameter
16 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 24 mm
|
Produktvekt (per element)
144.400 g
|
Referanse ISO
|
Stigning
2 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
ISO
Sekskantbolter med skaft
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
38 mm
|
Standarder
ISO 4014
|
Gjengetype x nominell diameter
M16
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
009001680 005 10
|
6-kt skrue DIN 931-M16x80- A4-80
|
Lengde
80 mm
|
Hodehøyde
10 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 24 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 80 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
|
Nominell diameter
16 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 24 mm
|
Produktvekt (per element)
152.199 g
|
Referanse ISO
|
Stigning
2 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
ISO
Sekskantbolter med skaft
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
38 mm
|
Standarder
ISO 4014
|
Gjengetype x nominell diameter
M16
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
009001690 005 10
|
6-kt skrue DIN 931-M16x90- A4-80
|
Lengde
90 mm
|
Hodehøyde
10 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 24 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 80 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
|
Nominell diameter
16 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 24 mm
|
Produktvekt (per element)
167.199 g
|
Referanse ISO
|
Stigning
2 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
ISO
Sekskantbolter med skaft
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
38 mm
|
Standarder
ISO 4014
|
Gjengetype x nominell diameter
M16
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
0090020100005 25
|
6-kt skrue DIN 931-M20x100- A4-80
|
Lengde
100 mm
|
Hodehøyde
12.5 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 30 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 80 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
|
Nominell diameter
20 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 30 mm
|
Produktvekt (per element)
298.000 g
|
Referanse ISO
|
Stigning
2.5 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
ISO
Sekskantbolter med skaft
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
46 mm
|
Standarder
ISO 4014
|
Gjengetype x nominell diameter
M20
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
0090020120005 25
|
6-kt skrue DIN 931-M20x120- A4-80
|
Lengde
120 mm
|
Hodehøyde
12.5 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 30 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 80 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
|
Nominell diameter
20 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 30 mm
|
Produktvekt (per element)
350.000 g
|
Referanse ISO
|
Stigning
2.5 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
ISO
Sekskantbolter med skaft
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
46 mm
|
Standarder
ISO 4014
|
Gjengetype x nominell diameter
M20
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
0090020140005 10
|
6-kt skrue DIN 931-M20x140- A4-80
|
Lengde
140 mm
|
Hodehøyde
12.5 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 30 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 80 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
|
Nominell diameter
20 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 30 mm
|
Produktvekt (per element)
386.600 g
|
Referanse ISO
|
Stigning
2.5 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
ISO
Sekskantbolter med skaft
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
52 mm
|
Standarder
ISO 4014
|
Gjengetype x nominell diameter
M20
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
0090020160005 10
|
6-kt skrue DIN 931-M20x160- A4-80
|
Lengde
160 mm
|
Hodehøyde
12.5 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 30 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 80 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Produktklasse
Toleranse, medium
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
|
Nominell diameter
20 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 30 mm
|
Produktvekt (per element)
446.000 g
|
Referanse ISO
|
Stigning
2.5 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
ISO
Sekskantbolter med skaft
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
52 mm
|
Standarder
ISO 4014
|
Gjengetype x nominell diameter
M20
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
0090020180005 10
|
6-kt skrue DIN 931-M20x180- A4-80
|
Lengde
180 mm
|
Hodehøyde
12.5 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 30 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 80 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Produktklasse
Toleranse, medium
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
|
Nominell diameter
20 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 30 mm
|
Produktvekt (per element)
493.000 g
|
Referanse ISO
|
Stigning
2.5 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
ISO
Sekskantbolter med skaft
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
52 mm
|
Standarder
ISO 4014
|
Gjengetype x nominell diameter
M20
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
009002080 005 25
|
6-kt skrue DIN 931-M20x80- A4-80
|
Lengde
80 mm
|
Hodehøyde
12.5 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 30 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 80 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
|
Nominell diameter
20 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 30 mm
|
Produktvekt (per element)
248.000 g
|
Referanse ISO
|
Stigning
2.5 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
ISO
Sekskantbolter med skaft
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
46 mm
|
Standarder
ISO 4014
|
Gjengetype x nominell diameter
M20
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
009002090 005 25
|
6-kt skrue DIN 931-M20x90- A4-80
|
Lengde
90 mm
|
Hodehøyde
12.5 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 30 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 80 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
|
Nominell diameter
20 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 30 mm
|
Produktvekt (per element)
276.000 g
|
Referanse ISO
|
Stigning
2.5 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
ISO
Sekskantbolter med skaft
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
46 mm
|
Standarder
ISO 4014
|
Gjengetype x nominell diameter
M20
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
009005 30 005 100
|
6-kt skrue DIN 931-M5x30- A4-80
|
Lengde
30 mm
|
Hodehøyde
3.5 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 8 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 80 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Sekskantbolter med skaft
|
Nominell diameter
5 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 8 mm
|
Produktvekt (per element)
5.000 g
|
Referanse ISO
Sekskantbolt - produktklasse A og B
|
Stigning
0.8 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
ISO
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
|
Standarder
DIN 931
|
Gjengetype x nominell diameter
M5
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
009005 40 005 100
|
6-kt skrue DIN 931-M5x40- A4-80
|
Lengde
40 mm
|
Hodehøyde
3.5 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 8 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 80 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
|
Nominell diameter
5 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 8 mm
|
Produktvekt (per element)
6.270 g
|
Referanse ISO
|
Stigning
0.8 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
ISO
Sekskantbolter med skaft
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
16 mm
|
Standarder
ISO 4014
|
Gjengetype x nominell diameter
M5
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
009005 60 005 100
|
6-kt skrue DIN 931-M5x60- A4-80
|
Lengde
60 mm
|
Hodehøyde
3.5 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 8 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 80 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Sekskantbolter med skaft
|
Nominell diameter
5 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 8 mm
|
Produktvekt (per element)
8.540 g
|
Referanse ISO
Sekskantbolt - produktklasse A og B
|
Stigning
0.8 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
ISO
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
|
Standarder
DIN 931
|
Gjengetype x nominell diameter
M5
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
009006 100005 100
|
6-kt skrue DIN 931-M6x100- A4-80
|
Lengde
100 mm
|
Hodehøyde
4 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 10 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 80 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Produktklasse
Toleranse, medium
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Sekskantbolter med skaft
|
Nominell diameter
6 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 10 mm
|
Produktvekt (per element)
23.350 g
|
Referanse ISO
Sekskantbolt - produktklasse A og B
|
Stigning
1 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
ISO
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
|
Standarder
DIN 931
|
Gjengetype x nominell diameter
M6
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
009006 30 005 100
|
6-kt skrue DIN 931-M6x30- A4-80
|
Lengde
30 mm
|
Hodehøyde
4 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 10 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 80 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
|
Nominell diameter
6 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 10 mm
|
Produktvekt (per element)
8.000 g
|
Referanse ISO
|
Stigning
1 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
ISO
Sekskantbolter med skaft
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
18 mm
|
Standarder
ISO 4014
|
Gjengetype x nominell diameter
M6
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
009006 40 005 100
|
6-kt skrue DIN 931-M6x40- A4-80
|
Lengde
40 mm
|
Hodehøyde
4 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 10 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 80 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
|
Nominell diameter
6 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 10 mm
|
Produktvekt (per element)
10.300 g
|
Referanse ISO
|
Stigning
1 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
ISO
Sekskantbolter med skaft
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
18 mm
|
Standarder
ISO 4014
|
Gjengetype x nominell diameter
M6
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
009006 50 005 100
|
6-kt skrue DIN 931-M6x50- A4-80
|
Lengde
50 mm
|
Hodehøyde
4 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 10 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 80 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
|
Nominell diameter
6 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 10 mm
|
Produktvekt (per element)
12.680 g
|
Referanse ISO
|
Stigning
1 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
ISO
Sekskantbolter med skaft
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
18 mm
|
Standarder
ISO 4014
|
Gjengetype x nominell diameter
M6
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
009006 60 005 100
|
6-kt skrue DIN 931-M6x60- A4-80
|
Lengde
60 mm
|
Hodehøyde
4 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 10 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 80 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
|
Nominell diameter
6 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 10 mm
|
Produktvekt (per element)
14.338 g
|
Referanse ISO
|
Stigning
1 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
ISO
Sekskantbolter med skaft
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
18 mm
|
Standarder
ISO 4014
|
Gjengetype x nominell diameter
M6
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
009006 70 005 100
|
6-kt skrue DIN 931-M6x70- A4-80
|
Lengde
70 mm
|
Hodehøyde
4 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 10 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 80 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Produktklasse
Toleranse, medium
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
|
Nominell diameter
6 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 10 mm
|
Produktvekt (per element)
14.500 g
|
Referanse ISO
|
Stigning
1 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
ISO
Sekskantbolter med skaft
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
18 mm
|
Standarder
ISO 4014
|
Gjengetype x nominell diameter
M6
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
009006 80 005 50
|
6-kt skrue DIN 931-M6x80- A4-80
|
Lengde
80 mm
|
Hodehøyde
4 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 10 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 80 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Produktklasse
Toleranse, medium
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
|
Nominell diameter
6 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 10 mm
|
Produktvekt (per element)
18.700 g
|
Referanse ISO
|
Stigning
1 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
ISO
Sekskantbolter med skaft
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
18 mm
|
Standarder
ISO 4014
|
Gjengetype x nominell diameter
M6
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
009006 90 005 100
|
6-kt skrue DIN 931-M6x90- A4-80
|
Lengde
90 mm
|
Hodehøyde
4 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 10 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 80 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Produktklasse
Toleranse, medium
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
|
Nominell diameter
6 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 10 mm
|
Produktvekt (per element)
21.250 g
|
Referanse ISO
|
Stigning
1 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
ISO
Sekskantbolter med skaft
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
18 mm
|
Standarder
ISO 4014
|
Gjengetype x nominell diameter
M6
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
009008 100005 50
|
6-kt skrue DIN 931-M8x100- A4-80
|
Lengde
100 mm
|
Hodehøyde
5.3 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 13 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 80 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Produktklasse
Toleranse, medium
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
|
Nominell diameter
8 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 13 mm
|
Produktvekt (per element)
42.000 g
|
Referanse ISO
|
Stigning
1.25 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
ISO
Sekskantbolter med skaft
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
22 mm
|
Standarder
ISO 4014
|
Gjengetype x nominell diameter
M8
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
009008 30 005 100
|
6-kt skrue DIN 931-M8x30- A4-80
|
Lengde
30 mm
|
Hodehøyde
5.3 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 13 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 80 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
|
Nominell diameter
8 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 13 mm
|
Produktvekt (per element)
17.791 g
|
Referanse ISO
|
Stigning
1.25 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
ISO
Sekskantbolter med skaft
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
22 mm
|
Standarder
ISO 4014
|
Gjengetype x nominell diameter
M8
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
009008 40 005 100
|
6-kt skrue DIN 931-M8x40- A4-80
|
Lengde
40 mm
|
Hodehøyde
5.3 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 13 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 80 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
|
Nominell diameter
8 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 13 mm
|
Produktvekt (per element)
19.299 g
|
Referanse ISO
|
Stigning
1.25 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
ISO
Sekskantbolter med skaft
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
22 mm
|
Standarder
ISO 4014
|
Gjengetype x nominell diameter
M8
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
009008 50 005 100
|
6-kt skrue DIN 931-M8x50- A4-80
|
Lengde
50 mm
|
Hodehøyde
5.3 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 13 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 80 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
|
Nominell diameter
8 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 13 mm
|
Produktvekt (per element)
27.800 g
|
Referanse ISO
|
Stigning
1.25 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
ISO
Sekskantbolter med skaft
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
22 mm
|
Standarder
ISO 4014
|
Gjengetype x nominell diameter
M8
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
009008 60 005 50
|
6-kt skrue DIN 931-M8x60- A4-80
|
Lengde
60 mm
|
Hodehøyde
5.3 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 13 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 80 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
|
Nominell diameter
8 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 13 mm
|
Produktvekt (per element)
27.800 g
|
Referanse ISO
|
Stigning
1.25 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
ISO
Sekskantbolter med skaft
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
22 mm
|
Standarder
ISO 4014
|
Gjengetype x nominell diameter
M8
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
009008 70 005 50
|
6-kt skrue DIN 931-M8x70- A4-80
|
Lengde
70 mm
|
Hodehøyde
5.3 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 13 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 80 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
|
Nominell diameter
8 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 13 mm
|
Produktvekt (per element)
30.799 g
|
Referanse ISO
|
Stigning
1.25 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
ISO
Sekskantbolter med skaft
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
22 mm
|
Standarder
ISO 4014
|
Gjengetype x nominell diameter
M8
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
009008 75 005 50
|
6-kt skrue DIN 931-M8x75- A4-80
|
Lengde
75 mm
|
Hodehøyde
5.3 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 13 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 80 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
|
Nominell diameter
8 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 13 mm
|
Produktvekt (per element)
32.600 g
|
Referanse ISO
|
Stigning
1.25 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
ISO
Sekskantbolter med skaft
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
22 mm
|
Standarder
ISO 4014
|
Gjengetype x nominell diameter
M8
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
009008 80 005 50
|
6-kt skrue DIN 931-M8x80- A4-80
|
Lengde
80 mm
|
Hodehøyde
5.3 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 13 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 80 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
|
Nominell diameter
8 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 13 mm
|
Produktvekt (per element)
30.500 g
|
Referanse ISO
|
Stigning
1.25 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
ISO
Sekskantbolter med skaft
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
22 mm
|
Standarder
ISO 4014
|
Gjengetype x nominell diameter
M8
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
009008 90 005 50
|
6-kt skrue DIN 931-M8x90- A4-80
|
Lengde
90 mm
|
Hodehøyde
5.3 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 13 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 80 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Produktklasse
Toleranse, medium
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
|
Nominell diameter
8 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 13 mm
|
Produktvekt (per element)
38.600 g
|
Referanse ISO
|
Stigning
1.25 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
ISO
Sekskantbolter med skaft
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
22 mm
|
Standarder
ISO 4014
|
Gjengetype x nominell diameter
M8
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
0090016110005 25
|
6-kt skrue DIN 931-M16x110- A4-80
|
Lengde
110 mm
|
Hodehøyde
10 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 24 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 80 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
|
Nominell diameter
16 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 24 mm
|
Produktvekt (per element)
199.000 g
|
Referanse ISO
|
Stigning
2 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
ISO
Sekskantbolter med skaft
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
38 mm
|
Standarder
ISO 4014
|
Gjengetype x nominell diameter
M16
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
0090020130005 10
|
6-kt skrue DIN 931-M20x130- A4-80
|
Lengde
130 mm
|
Hodehøyde
12.5 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 30 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 80 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
|
Nominell diameter
20 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 30 mm
|
Produktvekt (per element)
366.781 g
|
Referanse ISO
|
Stigning
2.5 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
ISO
Sekskantbolter med skaft
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
52 mm
|
Standarder
ISO 4014
|
Gjengetype x nominell diameter
M20
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
009002075 005 25
|
6-kt skrue DIN 931-M20x75- A4-80
|
Lengde
75 mm
|
Hodehøyde
12.5 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 30 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 80 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
|
Nominell diameter
20 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 30 mm
|
Produktvekt (per element)
233.000 g
|
Referanse ISO
|
Stigning
2.5 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
ISO
Sekskantbolter med skaft
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
46 mm
|
Standarder
ISO 4014
|
Gjengetype x nominell diameter
M20
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
009005 50 005 100
|
6-kt skrue DIN 931-M5x50- A4-80
|
Lengde
50 mm
|
Hodehøyde
3.5 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 8 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 80 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
|
Nominell diameter
5 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 8 mm
|
Produktvekt (per element)
7.400 g
|
Referanse ISO
|
Stigning
0.8 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
ISO
Sekskantbolter med skaft
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
16 mm
|
Standarder
ISO 4014
|
Gjengetype x nominell diameter
M5
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
009006 45 005 100
|
6-kt skrue DIN 931-M6x45- A4-80
|
Lengde
45 mm
|
Hodehøyde
4 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 10 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 80 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
|
Nominell diameter
6 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 10 mm
|
Produktvekt (per element)
10.250 g
|
Referanse ISO
|
Stigning
1 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
ISO
Sekskantbolter med skaft
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
18 mm
|
Standarder
ISO 4014
|
Gjengetype x nominell diameter
M6
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
009008 65 005 100
|
6-kt skrue DIN 931-M8x65- A4-80
|
Lengde
65 mm
|
Hodehøyde
5.3 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 13 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 80 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
|
Nominell diameter
8 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 13 mm
|
Produktvekt (per element)
29.120 g
|
Referanse ISO
|
Stigning
1.25 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
ISO
Sekskantbolter med skaft
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
22 mm
|
Standarder
ISO 4014
|
Gjengetype x nominell diameter
M8
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
0090010130005 25
|
6-kt skrue DIN 931-M10x130- A4-80
|
Lengde
130 mm
|
Hodehøyde
7 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 17 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 80 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Produktklasse
Toleranse, medium
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Sekskantbolter med skaft
|
Nominell diameter
10 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 17 mm
|
Produktvekt (per element)
85.650 g
|
Referanse ISO
Sekskantbolt - produktklasse A og B
|
Stigning
1.5 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
ISO
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
|
Standarder
DIN 931
|
Gjengetype x nominell diameter
M10
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
OBS/Advarsel
Diameter M10-M12-M14-M22 har nøkkelvidde iht DIN
Tekniske data
Dimensjoner: M5 - M20 = A4-80
DIN EN ISO 3506
Nominell strekkfasthet A4-80 Rm: 800 N/mm2