Sekskantskruer delgjenget A4-70
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Hodehøyde | Ekstern drift | Materiale | Fasthetsklasse | Overflate | Hodetype | Drevtype | Gjengetype | Gjengeformat | Skruegjengeutforming | Gjengelengde (metriske gjenger) | Produktklasse | RoHS-kompatibel | Akseldiameter | Harmonisert systemkode | ISO | Nominell diameter | Nøkkelbredde | Produktvekt (per element) | Referanse DN | Stigning | Strekkfasthet | Standarder | Gjengetype x nominell diameter | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
009024 100005 10
|
6-kt skrue ISO 4014-A4/70-WS36-M24X100
|
Lengde
100 mm
|
Hodehøyde
15 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 36 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 70 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
54 mm
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Akseldiameter
24 mm
|
Harmonisert systemkode
73181570980
|
ISO
Sekskantbolter med skaft
|
Nominell diameter
24 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 36 mm
|
Produktvekt (per element)
451.500 g
|
Referanse DN
Sekskantede bolter med, finish m og mg, grov metrisk gjenge
|
Stigning
3 mm
|
Strekkfasthet
700 N/mm²
|
Standarder
ISO 4014
|
Gjengetype x nominell diameter
M24
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
009024 120005 10
|
6-kt skrue ISO 4014-A4/70-WS36-M24X120
|
Lengde
120 mm
|
Hodehøyde
15 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 36 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 70 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
54 mm
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Akseldiameter
24 mm
|
Harmonisert systemkode
73181570980
|
ISO
Sekskantbolter med skaft
|
Nominell diameter
24 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 36 mm
|
Produktvekt (per element)
523.500 g
|
Referanse DN
Sekskantede bolter med, finish m og mg, grov metrisk gjenge
|
Stigning
3 mm
|
Strekkfasthet
700 N/mm²
|
Standarder
ISO 4014
|
Gjengetype x nominell diameter
M24
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
009024 140005 10
|
6-kt skrue ISO 4014-A4/70-WS36-M24X140
|
Lengde
140 mm
|
Hodehøyde
15 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 36 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 70 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
60 mm
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Akseldiameter
24 mm
|
Harmonisert systemkode
73181570980
|
ISO
Sekskantbolter med skaft
|
Nominell diameter
24 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 36 mm
|
Produktvekt (per element)
587.700 g
|
Referanse DN
Sekskantede bolter med, finish m og mg, grov metrisk gjenge
|
Stigning
3 mm
|
Strekkfasthet
700 N/mm²
|
Standarder
ISO 4014
|
Gjengetype x nominell diameter
M24
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
009024 150005 10
|
6-kt skrue ISO 4014-A4/70-WS36-M24X150
|
Lengde
150 mm
|
Hodehøyde
15 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 36 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 70 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
60 mm
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Akseldiameter
24 mm
|
Harmonisert systemkode
73181570980
|
ISO
Sekskantbolter med skaft
|
Nominell diameter
24 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 36 mm
|
Produktvekt (per element)
618.700 g
|
Referanse DN
Sekskantede bolter med, finish m og mg, grov metrisk gjenge
|
Stigning
3 mm
|
Strekkfasthet
700 N/mm²
|
Standarder
ISO 4014
|
Gjengetype x nominell diameter
M24
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
009024 80 005 10
|
6-kt skrue ISO 4014-A4/70-WS36-M24X80
|
Lengde
80 mm
|
Hodehøyde
15 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 36 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 70 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
54 mm
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Akseldiameter
24 mm
|
Harmonisert systemkode
73181570980
|
ISO
Sekskantbolter med skaft
|
Nominell diameter
24 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 36 mm
|
Produktvekt (per element)
380.720 g
|
Referanse DN
Sekskantede bolter med, finish m og mg, grov metrisk gjenge
|
Stigning
3 mm
|
Strekkfasthet
700 N/mm²
|
Standarder
ISO 4014
|
Gjengetype x nominell diameter
M24
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
009024 90 005 10
|
6-kt skrue ISO 4014-A4/70-WS36-M24X90
|
Lengde
90 mm
|
Hodehøyde
15 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 36 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 70 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
54 mm
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Akseldiameter
24 mm
|
Harmonisert systemkode
73181570980
|
ISO
Sekskantbolter med skaft
|
Nominell diameter
24 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 36 mm
|
Produktvekt (per element)
410.500 g
|
Referanse DN
Sekskantede bolter med, finish m og mg, grov metrisk gjenge
|
Stigning
3 mm
|
Strekkfasthet
700 N/mm²
|
Standarder
ISO 4014
|
Gjengetype x nominell diameter
M24
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Tekniske data
Dimensjoner: M24 = A4-70
DIN EN ISO 3506
Nominell strekkfasthet A4-70 Rm: 700 N/mm2