Sekskantskruer DIN 931 delgjenget 10.9 Elzink
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Hodehøyde | Ekstern drift | Materiale | Fasthetsklasse | Overflate | Hodetype | Drevtype | Gjengetype | Skruegjengeutforming | Gjengelengde (metriske gjenger) | DIN | Harmonisert systemkode | Nominell diameter | Produktvekt (per element) | Referanse ISO | Stigning | Standarder | Gjengetype x nominell diameter | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
010501450 090 50
|
6-kt skrue DIN 931-10.9-WS22(A2K)M14X50
|
Lengde
50 mm
|
Hodehøyde
9 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 22 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
34 mm
|
DIN
Sekskantbolter med skaft
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
Nominell diameter
14 mm
|
Produktvekt (per element)
77.500 g
|
Referanse ISO
Sekskantbolt - produktklasse A og B
|
Stigning
2 mm
|
Standarder
DIN 931
|
Gjengetype x nominell diameter
M14
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
010501470 090 25
|
6-kt skrue DIN 931-10.9-WS22(A2K)M14X70
|
Lengde
70 mm
|
Hodehøyde
9 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 22 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
34 mm
|
DIN
Sekskantbolter med skaft
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
Nominell diameter
14 mm
|
Produktvekt (per element)
101.500 g
|
Referanse ISO
Sekskantbolt - produktklasse A og B
|
Stigning
2 mm
|
Standarder
DIN 931
|
Gjengetype x nominell diameter
M14
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
010501480 090 50
|
6-kt skrue DIN 931-10.9-WS22(A2K)M14X80
|
Lengde
80 mm
|
Hodehøyde
9 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 22 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
34 mm
|
DIN
Sekskantbolter med skaft
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
Nominell diameter
14 mm
|
Produktvekt (per element)
112.090 g
|
Referanse ISO
Sekskantbolt - produktklasse A og B
|
Stigning
2 mm
|
Standarder
DIN 931
|
Gjengetype x nominell diameter
M14
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
010501460 092 50
|
6-kt skrue DIN 931-10.9-WS22(A2K)M14X60
|
Lengde
60 mm
|
Hodehøyde
9 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 22 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
34 mm
|
DIN
Sekskantbolter med skaft
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
Nominell diameter
14 mm
|
Produktvekt (per element)
89.399 g
|
Referanse ISO
Sekskantbolt - produktklasse A og B
|
Stigning
2 mm
|
Standarder
DIN 931
|
Gjengetype x nominell diameter
M14
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Tekniske data
Fasthetsklasse 10.9 ISO 898/1
Nominell Strekkfasthet Rm er 10x100 = 1000 N/mm2 Flytegrense Rp 0,2 er 1000x9/10 = 900 N/mm2 Hardhet: 32 - 38 HRC