Sekskantskruer helgjenget 10.9 Ubelagt DIN
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Hodehøyde | Ekstern drift | Materiale | Fasthetsklasse | Overflate | Hodetype | Drevtype | Gjengetype | Gjengeformat | Skruegjengeutforming | Produktklasse | RoHS-kompatibel | Bredde over hjørner | DIN | Harmonisert systemkode | Nominell diameter | Nøkkelbredde | Produktvekt (per element) | Referanse ISO | Stigning | Strekkfasthet | Gjengetype x nominell diameter | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
005610 25 005 200
|
6-kt skrue DIN 933-M10x25-Ubl-10.9
|
Lengde
25 mm
|
Hodehøyde
6.4 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 17 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm²
|
Overflate
Bar
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Bredde over hjørner
18.9 mm
|
DIN
Sekskantskruer med gjenge opp til hodet
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
Nominell diameter
10 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 17 mm
|
Produktvekt (per element)
23.650 g
|
Referanse ISO
Koblinger - Sekskantskruer - Produktklasse A og B
|
Stigning
1.5 mm
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
Gjengetype x nominell diameter
M10
|
Standarder
DIN 933
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
005610 30 005 200
|
6-kt skrue DIN 933-M10x30-Ubl-10.9
|
Lengde
30 mm
|
Hodehøyde
6.4 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 17 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm²
|
Overflate
Bar
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Bredde over hjørner
18.9 mm
|
DIN
Sekskantskruer med gjenge opp til hodet
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
Nominell diameter
10 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 17 mm
|
Produktvekt (per element)
27.311 g
|
Referanse ISO
Koblinger - Sekskantskruer - Produktklasse A og B
|
Stigning
1.5 mm
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
Gjengetype x nominell diameter
M10
|
Standarder
DIN 933
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
005610 35 005 200
|
6-kt skrue DIN 933-M10x35-Ubl-10.9
|
Lengde
35 mm
|
Hodehøyde
6.4 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 17 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm²
|
Overflate
Bar
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Bredde over hjørner
18.9 mm
|
DIN
Sekskantskruer med gjenge opp til hodet
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
Nominell diameter
10 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 17 mm
|
Produktvekt (per element)
28.570 g
|
Referanse ISO
Koblinger - Sekskantskruer - Produktklasse A og B
|
Stigning
1.5 mm
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
Gjengetype x nominell diameter
M10
|
Standarder
DIN 933
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
005610 40 005 100
|
6-kt skrue DIN 933-M10x40-Ubl-10.9
|
Lengde
40 mm
|
Hodehøyde
6.4 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 17 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm²
|
Overflate
Bar
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Bredde over hjørner
18.9 mm
|
DIN
Sekskantskruer med gjenge opp til hodet
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
Nominell diameter
10 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 17 mm
|
Produktvekt (per element)
31.405 g
|
Referanse ISO
Koblinger - Sekskantskruer - Produktklasse A og B
|
Stigning
1.5 mm
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
Gjengetype x nominell diameter
M10
|
Standarder
DIN 933
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
005610 45 005 100
|
6-kt skrue DIN 933-M10x45-Ubl-10.9
|
Lengde
45 mm
|
Hodehøyde
6.4 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 17 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm²
|
Overflate
Bar
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Bredde over hjørner
18.9 mm
|
DIN
Sekskantskruer med gjenge opp til hodet
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
Nominell diameter
10 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 17 mm
|
Produktvekt (per element)
32.500 g
|
Referanse ISO
Koblinger - Sekskantskruer - Produktklasse A og B
|
Stigning
1.5 mm
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
Gjengetype x nominell diameter
M10
|
Standarder
DIN 933
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
005610 50 005 100
|
6-kt skrue DIN 933-M10x50-Ubl-10.9
|
Lengde
50 mm
|
Hodehøyde
6.4 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 17 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm²
|
Overflate
Bar
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Bredde over hjørner
18.9 mm
|
DIN
Sekskantskruer med gjenge opp til hodet
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
Nominell diameter
10 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 17 mm
|
Produktvekt (per element)
35.630 g
|
Referanse ISO
Koblinger - Sekskantskruer - Produktklasse A og B
|
Stigning
1.5 mm
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
Gjengetype x nominell diameter
M10
|
Standarder
DIN 933
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
005610 60 005 100
|
6-kt skrue DIN 933-M10x60-Ubl-10.9
|
Lengde
60 mm
|
Hodehøyde
6.4 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 17 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm²
|
Overflate
Bar
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Bredde over hjørner
18.9 mm
|
DIN
Sekskantskruer med gjenge opp til hodet
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
Nominell diameter
10 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 17 mm
|
Produktvekt (per element)
40.870 g
|
Referanse ISO
Koblinger - Sekskantskruer - Produktklasse A og B
|
Stigning
1.5 mm
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
Gjengetype x nominell diameter
M10
|
Standarder
DIN 933
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
005610 75 090 100
|
6-kt skrue DIN 933-M10x75-Ubl-10.9
|
Lengde
75 mm
|
Hodehøyde
6.4 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 17 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm²
|
Overflate
Bar
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Bredde over hjørner
18.9 mm
|
DIN
Sekskantskruer med gjenge opp til hodet
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
Nominell diameter
10 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 17 mm
|
Produktvekt (per element)
47.750 g
|
Referanse ISO
Koblinger - Sekskantskruer - Produktklasse A og B
|
Stigning
1.5 mm
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
Gjengetype x nominell diameter
M10
|
Standarder
DIN 933
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
005610 80 005 100
|
6-kt skrue DIN 933-M10x80-Ubl-10.9
|
Lengde
80 mm
|
Hodehøyde
6.4 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 17 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm²
|
Overflate
Bar
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Bredde over hjørner
18.9 mm
|
DIN
Sekskantskruer med gjenge opp til hodet
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
Nominell diameter
10 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 17 mm
|
Produktvekt (per element)
50.621 g
|
Referanse ISO
Koblinger - Sekskantskruer - Produktklasse A og B
|
Stigning
1.5 mm
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
Gjengetype x nominell diameter
M10
|
Standarder
DIN 933
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
005612 80 005 50
|
SCR-HEX-DIN933-10.9-WS19-M12X80
|
Lengde
80 mm
|
Hodehøyde
7.5 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 19 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm²
|
Overflate
Bar
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Bredde over hjørner
21.1 mm
|
DIN
Sekskantskruer med gjenge opp til hodet
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
Nominell diameter
12 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 19 mm
|
Produktvekt (per element)
73.500 g
|
Referanse ISO
Koblinger - Sekskantskruer - Produktklasse A og B
|
Stigning
1.75 mm
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
Gjengetype x nominell diameter
M12
|
Standarder
DIN 933
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
005612 70 005 50
|
SCR-HEX-DIN933-10.9-WS19-M12X70
|
Lengde
70 mm
|
Hodehøyde
7.5 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 19 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm²
|
Overflate
Bar
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Bredde over hjørner
21.1 mm
|
DIN
Sekskantskruer med gjenge opp til hodet
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
Nominell diameter
12 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 19 mm
|
Produktvekt (per element)
66.700 g
|
Referanse ISO
Koblinger - Sekskantskruer - Produktklasse A og B
|
Stigning
1.75 mm
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
Gjengetype x nominell diameter
M12
|
Standarder
DIN 933
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
005612 60 005 50
|
SCR-HEX-DIN933-10.9-WS19-M12X60
|
Lengde
60 mm
|
Hodehøyde
7.5 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 19 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm²
|
Overflate
Bar
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Bredde over hjørner
21.1 mm
|
DIN
Sekskantskruer med gjenge opp til hodet
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
Nominell diameter
12 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 19 mm
|
Produktvekt (per element)
59.860 g
|
Referanse ISO
Koblinger - Sekskantskruer - Produktklasse A og B
|
Stigning
1.75 mm
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
Gjengetype x nominell diameter
M12
|
Standarder
DIN 933
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
005612 50 005 50
|
SCR-HEX-DIN933-10.9-WS19-M12X50
|
Lengde
50 mm
|
Hodehøyde
7.5 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 19 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm²
|
Overflate
Bar
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Bredde over hjørner
21.1 mm
|
DIN
Sekskantskruer med gjenge opp til hodet
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
Nominell diameter
12 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 19 mm
|
Produktvekt (per element)
51.850 g
|
Referanse ISO
Koblinger - Sekskantskruer - Produktklasse A og B
|
Stigning
1.75 mm
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
Gjengetype x nominell diameter
M12
|
Standarder
DIN 933
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
005612 45 005 50
|
SCR-HEX-DIN933-10.9-WS19-M12X45
|
Lengde
45 mm
|
Hodehøyde
7.5 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 19 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm²
|
Overflate
Bar
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Bredde over hjørner
21.1 mm
|
DIN
Sekskantskruer med gjenge opp til hodet
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
Nominell diameter
12 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 19 mm
|
Produktvekt (per element)
48.830 g
|
Referanse ISO
Koblinger - Sekskantskruer - Produktklasse A og B
|
Stigning
1.75 mm
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
Gjengetype x nominell diameter
M12
|
Standarder
DIN 933
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
005612 40 005 100
|
SCR-HEX-DIN933-10.9-WS19-M12X40
|
Lengde
40 mm
|
Hodehøyde
7.5 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 19 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm²
|
Overflate
Bar
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Bredde over hjørner
21.1 mm
|
DIN
Sekskantskruer med gjenge opp til hodet
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
Nominell diameter
12 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 19 mm
|
Produktvekt (per element)
45.730 g
|
Referanse ISO
Koblinger - Sekskantskruer - Produktklasse A og B
|
Stigning
1.75 mm
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
Gjengetype x nominell diameter
M12
|
Standarder
DIN 933
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
005612 25 005 100
|
SCR-HEX-DIN933-10.9-WS19-M12X25
|
Lengde
25 mm
|
Hodehøyde
7.5 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 19 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm²
|
Overflate
Bar
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Bredde over hjørner
21.1 mm
|
DIN
Sekskantskruer med gjenge opp til hodet
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
Nominell diameter
12 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 19 mm
|
Produktvekt (per element)
34.470 g
|
Referanse ISO
Koblinger - Sekskantskruer - Produktklasse A og B
|
Stigning
1.75 mm
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
Gjengetype x nominell diameter
M12
|
Standarder
DIN 933
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
005612 30 005 100
|
SCR-HEX-DIN933-10.9-WS19-M12X30
|
Lengde
30 mm
|
Hodehøyde
7.5 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 19 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm²
|
Overflate
Bar
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Bredde over hjørner
21.1 mm
|
DIN
Sekskantskruer med gjenge opp til hodet
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
Nominell diameter
12 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 19 mm
|
Produktvekt (per element)
38.420 g
|
Referanse ISO
Koblinger - Sekskantskruer - Produktklasse A og B
|
Stigning
1.75 mm
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
Gjengetype x nominell diameter
M12
|
Standarder
DIN 933
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
005612 35 005 100
|
SCR-HEX-DIN 933-10.9-WS19-M12X35
|
Lengde
35 mm
|
Hodehøyde
7.5 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 19 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm²
|
Overflate
Bar
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Bredde over hjørner
21.1 mm
|
DIN
Sekskantskruer med gjenge opp til hodet
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
Nominell diameter
12 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 19 mm
|
Produktvekt (per element)
41.390 g
|
Referanse ISO
Koblinger - Sekskantskruer - Produktklasse A og B
|
Stigning
1.75 mm
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
Gjengetype x nominell diameter
M12
|
Standarder
DIN 933
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
005612 100005 50
|
SCR-HEX-DIN933-10.9-WS19-M12X100
|
Lengde
100 mm
|
Hodehøyde
7.5 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 19 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm²
|
Overflate
Bar
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Bredde over hjørner
21.1 mm
|
DIN
Sekskantskruer med gjenge opp til hodet
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
Nominell diameter
12 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 19 mm
|
Produktvekt (per element)
87.600 g
|
Referanse ISO
Koblinger - Sekskantskruer - Produktklasse A og B
|
Stigning
1.75 mm
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
Gjengetype x nominell diameter
M12
|
Standarder
DIN 933
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
005614 25 090 100
|
SCR-6KT-DIN933-10.9-SW22-M14X25
|
Lengde
25 mm
|
Hodehøyde
8.8 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 22 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm²
|
Overflate
Bar
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Bredde over hjørner
24.49 mm
|
DIN
Sekskantskruer med gjenge opp til hodet
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
Nominell diameter
14 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 22 mm
|
Produktvekt (per element)
50.550 g
|
Referanse ISO
Koblinger - Sekskantskruer - Produktklasse A og B
|
Stigning
2 mm
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
Gjengetype x nominell diameter
M14
|
Standarder
DIN 933
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
005614 20 090 100
|
SCR-HEX-DIN933-10.9-SW22-M14X20
|
Lengde
20 mm
|
Hodehøyde
8.8 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 22 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm²
|
Overflate
Bar
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Bredde over hjørner
24.49 mm
|
DIN
Sekskantskruer med gjenge opp til hodet
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
Nominell diameter
14 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 22 mm
|
Produktvekt (per element)
46.200 g
|
Referanse ISO
Koblinger - Sekskantskruer - Produktklasse A og B
|
Stigning
2 mm
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
Gjengetype x nominell diameter
M14
|
Standarder
DIN 933
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
005614 30 005 100
|
SCR-HEX-DIN933-10.9-WS22-M14X30
|
Lengde
30 mm
|
Hodehøyde
8.8 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 22 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm²
|
Overflate
Bar
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Bredde over hjørner
24.49 mm
|
DIN
Sekskantskruer med gjenge opp til hodet
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
Nominell diameter
14 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 22 mm
|
Produktvekt (per element)
56.092 g
|
Referanse ISO
Koblinger - Sekskantskruer - Produktklasse A og B
|
Stigning
2 mm
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
Gjengetype x nominell diameter
M14
|
Standarder
DIN 933
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
005614 35 005 100
|
SCR-HEX-DIN933-10.9-WS22-M14X35
|
Lengde
35 mm
|
Hodehøyde
8.8 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 22 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm²
|
Overflate
Bar
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Bredde over hjørner
24.49 mm
|
DIN
Sekskantskruer med gjenge opp til hodet
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
Nominell diameter
14 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 22 mm
|
Produktvekt (per element)
60.792 g
|
Referanse ISO
Koblinger - Sekskantskruer - Produktklasse A og B
|
Stigning
2 mm
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
Gjengetype x nominell diameter
M14
|
Standarder
DIN 933
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
005614 40 005 100
|
SCR-HEX-DIN933-10.9-WS22-M14X40
|
Lengde
40 mm
|
Hodehøyde
8.8 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 22 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm²
|
Overflate
Bar
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Bredde over hjørner
24.49 mm
|
DIN
Sekskantskruer med gjenge opp til hodet
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
Nominell diameter
14 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 22 mm
|
Produktvekt (per element)
65.642 g
|
Referanse ISO
Koblinger - Sekskantskruer - Produktklasse A og B
|
Stigning
2 mm
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
Gjengetype x nominell diameter
M14
|
Standarder
DIN 933
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
005614 50 005 50
|
SCR-HEX-DIN933-10.9-WS22-M14X50
|
Lengde
50 mm
|
Hodehøyde
8.8 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 22 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm²
|
Overflate
Bar
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Bredde over hjørner
24.49 mm
|
DIN
Sekskantskruer med gjenge opp til hodet
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
Nominell diameter
14 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 22 mm
|
Produktvekt (per element)
75.000 g
|
Referanse ISO
Koblinger - Sekskantskruer - Produktklasse A og B
|
Stigning
2 mm
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
Gjengetype x nominell diameter
M14
|
Standarder
DIN 933
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
005614 60 005 50
|
SCR-HEX-DIN933-10.9-WS22-M14X60
|
Lengde
60 mm
|
Hodehøyde
8.8 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 22 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm²
|
Overflate
Bar
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Bredde over hjørner
24.49 mm
|
DIN
Sekskantskruer med gjenge opp til hodet
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
Nominell diameter
14 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 22 mm
|
Produktvekt (per element)
85.500 g
|
Referanse ISO
Koblinger - Sekskantskruer - Produktklasse A og B
|
Stigning
2 mm
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
Gjengetype x nominell diameter
M14
|
Standarder
DIN 933
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
005622 50 090 25
|
SCR-HEX-DIN933-10.9-SW32-M22X50
|
Lengde
50
|
Hodehøyde
14
|
Ekstern drift
|
Materiale
|
Fasthetsklasse
10,9
|
Overflate
|
Hodetype
6KT
|
Drevtype
|
Gjengetype
Fullskåret gjenge
|
Gjengeformat
|
Skruegjengeutforming
|
Produktklasse
|
RoHS-kompatibel
|
Bredde over hjørner
|
DIN
DIN 933
|
Harmonisert systemkode
|
Nominell diameter
|
Nøkkelbredde
|
Produktvekt (per element)
|
Referanse ISO
|
Stigning
|
Strekkfasthet
|
Gjengetype x nominell diameter
|
Standarder
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
005614 55 092 50
|
SCR-HEX-DIN933-10.9-WS22-M14X55
|
Lengde
55 mm
|
Hodehøyde
8.8 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 22 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm²
|
Overflate
Bar
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Bredde over hjørner
24.49 mm
|
DIN
Sekskantskruer med gjenge opp til hodet
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
Nominell diameter
14 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 22 mm
|
Produktvekt (per element)
86.200 g
|
Referanse ISO
Koblinger - Sekskantskruer - Produktklasse A og B
|
Stigning
2 mm
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
Gjengetype x nominell diameter
M14
|
Standarder
DIN 933
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
OBS/Advarsel
Diameter M10-M12-M14-M22 har nøkkelvidde iht DIN
Tekniske data
Fasthetsklasse 10.9 ISO 898/1
Nominell Strekkfasthet Rm er 10x100 = 1000 N/mm2 Flytegrense Rp 0,2 er 1000x9/10 = 900 N/mm2 Hardhet: 32 - 38 HRC