Sekskantskruer helgjenget DIN 933 Varmforsinket 8.8
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Hodehøyde | Ekstern drift | Materiale | Fasthetsklasse | Overflate | Hodetype | Drevtype | Gjengetype | Gjengeformat | Skruegjengeutforming | Produktklasse | RoHS-kompatibel | Bredde over hjørner | Harmonisert systemkode | ISO | Nominell diameter | Nøkkelbredde | Produktvekt (per element) | Referanse DN | Stigning | Strekkfasthet | DIN | Gjengelengde (metriske gjenger) | Referanse ISO | Gjengetype x nominell diameter | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
005971225 005 100
|
6-kt Skrue DIN 933-8.8U-WS19-(VZN)M12X25
|
Lengde
25 mm
|
Hodehøyde
7.5 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 19 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Under minstemål se ISO 10684
|
Overflate
Varmforsinket (hot-dip galvanised)
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Bredde over hjørner
21.1 mm
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
|
Nominell diameter
12 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 19 mm
|
Produktvekt (per element)
34.500 g
|
Referanse DN
|
Stigning
1.75 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
DIN
Sekskantskruer med gjenge opp til hodet
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
25 mm
|
Referanse ISO
Koblinger - Sekskantskruer - Produktklasse A og B
|
Gjengetype x nominell diameter
M12
|
Standarder
DIN 933
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
005971230 005 100
|
6-kt Skrue DIN 933-8.8U-WS19-(VZN)M12X30
|
Lengde
30 mm
|
Hodehøyde
7.5 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 19 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Under minstemål se ISO 10684
|
Overflate
Varmforsinket (hot-dip galvanised)
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Bredde over hjørner
21.1 mm
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
|
Nominell diameter
12 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 19 mm
|
Produktvekt (per element)
38.480 g
|
Referanse DN
|
Stigning
1.75 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
DIN
Sekskantskruer med gjenge opp til hodet
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
30 mm
|
Referanse ISO
Koblinger - Sekskantskruer - Produktklasse A og B
|
Gjengetype x nominell diameter
M12
|
Standarder
DIN 933
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
005971235 005 100
|
6-kt Skrue DIN 933-8.8U-WS19-(VZN)M12X35
|
Lengde
35 mm
|
Hodehøyde
7.5 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 19 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Under minstemål se ISO 10684
|
Overflate
Varmforsinket (hot-dip galvanised)
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Bredde over hjørner
21.1 mm
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
|
Nominell diameter
12 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 19 mm
|
Produktvekt (per element)
41.000 g
|
Referanse DN
|
Stigning
1.75 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
DIN
Sekskantskruer med gjenge opp til hodet
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
35 mm
|
Referanse ISO
Koblinger - Sekskantskruer - Produktklasse A og B
|
Gjengetype x nominell diameter
M12
|
Standarder
DIN 933
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
005971240 005 100
|
6-kt Skrue DIN 933-8.8U-WS19-(VZN)M12X40
|
Lengde
40 mm
|
Hodehøyde
7.5 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 19 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Under minstemål se ISO 10684
|
Overflate
Varmforsinket (hot-dip galvanised)
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Bredde over hjørner
21.1 mm
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
|
Nominell diameter
12 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 19 mm
|
Produktvekt (per element)
45.570 g
|
Referanse DN
|
Stigning
1.75 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
DIN
Sekskantskruer med gjenge opp til hodet
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
40 mm
|
Referanse ISO
Koblinger - Sekskantskruer - Produktklasse A og B
|
Gjengetype x nominell diameter
M12
|
Standarder
DIN 933
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
005971245 005 100
|
6-kt Skrue DIN 933-8.8U-WS19-(VZN)M12X45
|
Lengde
45 mm
|
Hodehøyde
7.5 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 19 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Under minstemål se ISO 10684
|
Overflate
Varmforsinket (hot-dip galvanised)
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Bredde over hjørner
21.1 mm
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
|
Nominell diameter
12 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 19 mm
|
Produktvekt (per element)
48.762 g
|
Referanse DN
|
Stigning
1.75 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
DIN
Sekskantskruer med gjenge opp til hodet
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
45 mm
|
Referanse ISO
Koblinger - Sekskantskruer - Produktklasse A og B
|
Gjengetype x nominell diameter
M12
|
Standarder
DIN 933
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
005971270 005 50
|
6-kt Skrue DIN 933-8.8U-WS19-(VZN)M12X70
|
Lengde
70 mm
|
Hodehøyde
7.5 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 19 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Under minstemål se ISO 10684
|
Overflate
Varmforsinket (hot-dip galvanised)
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Bredde over hjørner
21.1 mm
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
|
Nominell diameter
12 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 19 mm
|
Produktvekt (per element)
66.000 g
|
Referanse DN
|
Stigning
1.75 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
DIN
Sekskantskruer med gjenge opp til hodet
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
70 mm
|
Referanse ISO
Koblinger - Sekskantskruer - Produktklasse A og B
|
Gjengetype x nominell diameter
M12
|
Standarder
DIN 933
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
005971040 005 100
|
6-kt Skrue DIN 933-8.8U-WS17(VZN)M10X40
|
Lengde
40 mm
|
Hodehøyde
6.4 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 17 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Under minstemål se ISO 10684
|
Overflate
Varmforsinket (hot-dip galvanised)
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Bredde over hjørner
18.9 mm
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
|
Nominell diameter
10 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 17 mm
|
Produktvekt (per element)
30.590 g
|
Referanse DN
|
Stigning
1.5 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
DIN
Sekskantskruer med gjenge opp til hodet
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
40 mm
|
Referanse ISO
Koblinger - Sekskantskruer - Produktklasse A og B
|
Gjengetype x nominell diameter
M10
|
Standarder
DIN 933
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
005971035 005 100
|
6-kt Skrue DIN 933-8.8U-WS17(VZN)M10X35
|
Lengde
35 mm
|
Hodehøyde
6.4 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 17 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Under minstemål se ISO 10684
|
Overflate
Varmforsinket (hot-dip galvanised)
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Bredde over hjørner
18.9 mm
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
|
Nominell diameter
10 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 17 mm
|
Produktvekt (per element)
29.185 g
|
Referanse DN
|
Stigning
1.5 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
DIN
Sekskantskruer med gjenge opp til hodet
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
35 mm
|
Referanse ISO
Koblinger - Sekskantskruer - Produktklasse A og B
|
Gjengetype x nominell diameter
M10
|
Standarder
DIN 933
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
005971030 005 200
|
6-kt Skrue DIN 933-8.8U-WS17(VZN)M10X30
|
Lengde
30 mm
|
Hodehøyde
6.4 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 17 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Under minstemål se ISO 10684
|
Overflate
Varmforsinket (hot-dip galvanised)
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Bredde over hjørner
18.9 mm
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
|
Nominell diameter
10 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 17 mm
|
Produktvekt (per element)
26.486 g
|
Referanse DN
|
Stigning
1.5 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
DIN
Sekskantskruer med gjenge opp til hodet
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
30 mm
|
Referanse ISO
Koblinger - Sekskantskruer - Produktklasse A og B
|
Gjengetype x nominell diameter
M10
|
Standarder
DIN 933
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
005971025 005 200
|
6-kt Skrue DIN 933-8.8U-WS17(VZN)M10X25
|
Lengde
25 mm
|
Hodehøyde
6.4 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 17 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Under minstemål se ISO 10684
|
Overflate
Varmforsinket (hot-dip galvanised)
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Bredde over hjørner
18.9 mm
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
|
Nominell diameter
10 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 17 mm
|
Produktvekt (per element)
23.600 g
|
Referanse DN
|
Stigning
1.5 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
DIN
Sekskantskruer med gjenge opp til hodet
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
25 mm
|
Referanse ISO
Koblinger - Sekskantskruer - Produktklasse A og B
|
Gjengetype x nominell diameter
M10
|
Standarder
DIN 933
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
005972450 090 25
|
6-kt Skrue ISO 4017-8.8U-VZN M24x50
|
Lengde
50
|
Hodehøyde
|
Ekstern drift
|
Materiale
|
Fasthetsklasse
|
Overflate
|
Hodetype
|
Drevtype
|
Gjengetype
|
Gjengeformat
|
Skruegjengeutforming
|
Produktklasse
|
RoHS-kompatibel
|
Bredde over hjørner
|
Harmonisert systemkode
|
ISO
|
Nominell diameter
|
Nøkkelbredde
|
Produktvekt (per element)
|
Referanse DN
|
Stigning
|
Strekkfasthet
|
DIN
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
|
Referanse ISO
|
Gjengetype x nominell diameter
|
Standarder
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
005971016 005 200
|
6-kt Skrue DIN 933-8.8U-WS17(VZN)M10X16
|
Lengde
16 mm
|
Hodehøyde
6.4 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 17 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Under minstemål se ISO 10684
|
Overflate
Varmforsinket (hot-dip galvanised)
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Bredde over hjørner
18.9 mm
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
|
Nominell diameter
10 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 17 mm
|
Produktvekt (per element)
19.988 g
|
Referanse DN
|
Stigning
1.5 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
DIN
Sekskantskruer med gjenge opp til hodet
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
16 mm
|
Referanse ISO
Koblinger - Sekskantskruer - Produktklasse A og B
|
Gjengetype x nominell diameter
M10
|
Standarder
DIN 933
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
005971060 005 100
|
6-kt Skrue DIN 933-8.8U-WS17(VZN)M10X60
|
Lengde
60 mm
|
Hodehøyde
6.4 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 17 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Under minstemål se ISO 10684
|
Overflate
Varmforsinket (hot-dip galvanised)
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Bredde over hjørner
18.9 mm
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
|
Nominell diameter
10 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 17 mm
|
Produktvekt (per element)
40.465 g
|
Referanse DN
|
Stigning
1.5 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
DIN
Sekskantskruer med gjenge opp til hodet
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
60 mm
|
Referanse ISO
Koblinger - Sekskantskruer - Produktklasse A og B
|
Gjengetype x nominell diameter
M10
|
Standarder
DIN 933
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
415308 12 005 200
|
6-kt Skrue ISO 4017-8.8U(VZN)WS13-M8X12
|
Lengde
12 mm
|
Hodehøyde
5.3 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 13 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Under minstemål se ISO 10684
|
Overflate
Varmforsinket (hot-dip galvanised)
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Bredde over hjørner
14.38 mm
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
Sekskantskruer med gjenge opp til hodet
|
Nominell diameter
8 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 13 mm
|
Produktvekt (per element)
9.250 g
|
Referanse DN
Sekskantskruer med gjenger opp til hodet, M 1,6 til M 52, produktklasse A og B
|
Stigning
1.25 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
DIN
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
|
Referanse ISO
|
Gjengetype x nominell diameter
M8
|
Standarder
ISO 4017
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
415308 45 005 200
|
6-kt Skrue ISO 4017-8.8U(VZN)WS13-M8X45
|
Lengde
45 mm
|
Hodehøyde
5.3 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 13 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Under minstemål se ISO 10684
|
Overflate
Varmforsinket (hot-dip galvanised)
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Bredde over hjørner
14.38 mm
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
Sekskantskruer med gjenge opp til hodet
|
Nominell diameter
8 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 13 mm
|
Produktvekt (per element)
20.900 g
|
Referanse DN
Sekskantskruer med gjenger opp til hodet, M 1,6 til M 52, produktklasse A og B
|
Stigning
1.25 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
DIN
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
|
Referanse ISO
|
Gjengetype x nominell diameter
M8
|
Standarder
ISO 4017
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
415308 50 005 200
|
6-kt Skrue ISO 4017-8.8U(VZN)WS13-M8X50
|
Lengde
50 mm
|
Hodehøyde
5.3 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 13 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Under minstemål se ISO 10684
|
Overflate
Varmforsinket (hot-dip galvanised)
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Bredde over hjørner
14.38 mm
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
Sekskantskruer med gjenge opp til hodet
|
Nominell diameter
8 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 13 mm
|
Produktvekt (per element)
20.230 g
|
Referanse DN
Sekskantskruer med gjenger opp til hodet, M 1,6 til M 52, produktklasse A og B
|
Stigning
1.25 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
DIN
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
|
Referanse ISO
|
Gjengetype x nominell diameter
M8
|
Standarder
ISO 4017
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
415308 55 005 200
|
6-kt Skrue ISO 4017-8.8U(VZN)WS13-M8X55
|
Lengde
55 mm
|
Hodehøyde
5.3 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 13 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Under minstemål se ISO 10684
|
Overflate
Varmforsinket (hot-dip galvanised)
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Bredde over hjørner
14.38 mm
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
Sekskantskruer med gjenge opp til hodet
|
Nominell diameter
8 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 13 mm
|
Produktvekt (per element)
24.500 g
|
Referanse DN
Sekskantskruer med gjenger opp til hodet, M 1,6 til M 52, produktklasse A og B
|
Stigning
1.25 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
DIN
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
|
Referanse ISO
|
Gjengetype x nominell diameter
M8
|
Standarder
ISO 4017
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
415308 65 005 200
|
6-kt Skrue ISO 4017-8.8U(VZN)WS13-M8X65
|
Lengde
65 mm
|
Hodehøyde
5.3 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 13 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Under minstemål se ISO 10684
|
Overflate
Varmforsinket (hot-dip galvanised)
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Bredde over hjørner
14.38 mm
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
Sekskantskruer med gjenge opp til hodet
|
Nominell diameter
8 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 13 mm
|
Produktvekt (per element)
25.000 g
|
Referanse DN
Sekskantskruer med gjenger opp til hodet, M 1,6 til M 52, produktklasse A og B
|
Stigning
1.25 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
DIN
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
|
Referanse ISO
|
Gjengetype x nominell diameter
M8
|
Standarder
ISO 4017
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
415308 70 005 200
|
6-kt Skrue ISO 4017-8.8U(VZN)WS13-M8X70
|
Lengde
70 mm
|
Hodehøyde
5.3 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 13 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Under minstemål se ISO 10684
|
Overflate
Varmforsinket (hot-dip galvanised)
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Bredde over hjørner
14.38 mm
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
Sekskantskruer med gjenge opp til hodet
|
Nominell diameter
8 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 13 mm
|
Produktvekt (per element)
26.500 g
|
Referanse DN
Sekskantskruer med gjenger opp til hodet, M 1,6 til M 52, produktklasse A og B
|
Stigning
1.25 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
DIN
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
|
Referanse ISO
|
Gjengetype x nominell diameter
M8
|
Standarder
ISO 4017
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
005971220 005 100
|
6-kt Skrue DIN 933-8.8U-WS19-(VZN)M12X20
|
Lengde
20 mm
|
Hodehøyde
7.5 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 19 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Under minstemål se ISO 10684
|
Overflate
Varmforsinket (hot-dip galvanised)
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Produktklasse
Toleranse, medium
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Bredde over hjørner
21.1 mm
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
|
Nominell diameter
12 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 19 mm
|
Produktvekt (per element)
31.000 g
|
Referanse DN
|
Stigning
1.75 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
DIN
Sekskantskruer med gjenge opp til hodet
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
20 mm
|
Referanse ISO
Koblinger - Sekskantskruer - Produktklasse A og B
|
Gjengetype x nominell diameter
M12
|
Standarder
DIN 933
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
415308 20 005 200
|
6-kt Skrue ISO 4017-8.8U(VZN)WS13-M8X20
|
Lengde
20 mm
|
Hodehøyde
5.3 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 13 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Under minstemål se ISO 10684
|
Overflate
Varmforsinket (hot-dip galvanised)
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Bredde over hjørner
14.38 mm
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
Sekskantskruer med gjenge opp til hodet
|
Nominell diameter
8 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 16 mm
|
Produktvekt (per element)
11.200 g
|
Referanse DN
Sekskantskruer med gjenger opp til hodet, M 1,6 til M 52, produktklasse A og B
|
Stigning
1.25 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
DIN
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
|
Referanse ISO
|
Gjengetype x nominell diameter
M8
|
Standarder
ISO 4017
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
415308 25 005 200
|
6-kt Skrue ISO 4017-8.8U(VZN)WS13-M8X25
|
Lengde
25 mm
|
Hodehøyde
5.3 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 13 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Under minstemål se ISO 10684
|
Overflate
Varmforsinket (hot-dip galvanised)
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Bredde over hjørner
14.38 mm
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
Sekskantskruer med gjenge opp til hodet
|
Nominell diameter
8 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 13 mm
|
Produktvekt (per element)
13.200 g
|
Referanse DN
Sekskantskruer med gjenger opp til hodet, M 1,6 til M 52, produktklasse A og B
|
Stigning
1.25 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
DIN
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
|
Referanse ISO
|
Gjengetype x nominell diameter
M8
|
Standarder
ISO 4017
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
415308 30 005 200
|
6-kt Skrue ISO 4017-8.8U(VZN)WS13-M8X30
|
Lengde
30 mm
|
Hodehøyde
5.3 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 13 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Under minstemål se ISO 10684
|
Overflate
Varmforsinket (hot-dip galvanised)
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Bredde over hjørner
14.38 mm
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
Sekskantskruer med gjenge opp til hodet
|
Nominell diameter
8 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 13 mm
|
Produktvekt (per element)
14.890 g
|
Referanse DN
Sekskantskruer med gjenger opp til hodet, M 1,6 til M 52, produktklasse A og B
|
Stigning
1.25 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
DIN
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
|
Referanse ISO
|
Gjengetype x nominell diameter
M8
|
Standarder
ISO 4017
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
415308 35 005 200
|
6-kt Skrue ISO 4017-8.8U(VZN)WS13-M8X35
|
Lengde
35 mm
|
Hodehøyde
5.3 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 13 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Under minstemål se ISO 10684
|
Overflate
Varmforsinket (hot-dip galvanised)
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Bredde over hjørner
14.38 mm
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
Sekskantskruer med gjenge opp til hodet
|
Nominell diameter
8 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 13 mm
|
Produktvekt (per element)
15.750 g
|
Referanse DN
Sekskantskruer med gjenger opp til hodet, M 1,6 til M 52, produktklasse A og B
|
Stigning
1.25 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
DIN
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
|
Referanse ISO
|
Gjengetype x nominell diameter
M8
|
Standarder
ISO 4017
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
415308 40 005 200
|
6-kt Skrue ISO 4017-8.8U(VZN)WS13-M8X40
|
Lengde
40 mm
|
Hodehøyde
5.3 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 13 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Under minstemål se ISO 10684
|
Overflate
Varmforsinket (hot-dip galvanised)
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Bredde over hjørner
14.38 mm
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
Sekskantskruer med gjenge opp til hodet
|
Nominell diameter
8 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 13 mm
|
Produktvekt (per element)
17.270 g
|
Referanse DN
Sekskantskruer med gjenger opp til hodet, M 1,6 til M 52, produktklasse A og B
|
Stigning
1.25 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
DIN
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
|
Referanse ISO
|
Gjengetype x nominell diameter
M8
|
Standarder
ISO 4017
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
415308 60 005 200
|
6-kt Skrue ISO 4017-8.8U(VZN)WS13-M8X60
|
Lengde
60 mm
|
Hodehøyde
5.3 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 13 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Under minstemål se ISO 10684
|
Overflate
Varmforsinket (hot-dip galvanised)
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Bredde over hjørner
14.38 mm
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
Sekskantskruer med gjenge opp til hodet
|
Nominell diameter
8 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 13 mm
|
Produktvekt (per element)
23.600 g
|
Referanse DN
Sekskantskruer med gjenger opp til hodet, M 1,6 til M 52, produktklasse A og B
|
Stigning
1.25 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
DIN
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
|
Referanse ISO
|
Gjengetype x nominell diameter
M8
|
Standarder
ISO 4017
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
415308 80 990 100
|
6-kt Skrue ISO 4017-8.8U(VZN)WS13-M8X80
|
Lengde
80 mm
|
Hodehøyde
5.3 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 13 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Under minstemål se ISO 10684
|
Overflate
Varmforsinket (hot-dip galvanised)
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Bredde over hjørner
14.38 mm
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
Sekskantskruer med gjenge opp til hodet
|
Nominell diameter
8 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 13 mm
|
Produktvekt (per element)
29.700 g
|
Referanse DN
Sekskantskruer med gjenger opp til hodet, M 1,6 til M 52, produktklasse A og B
|
Stigning
1.25 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
DIN
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
|
Referanse ISO
|
Gjengetype x nominell diameter
M8
|
Standarder
ISO 4017
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
415308 90 990 100
|
6-kt Skrue ISO 4017-8.8U(VZN)WS13-M8X90
|
Lengde
90 mm
|
Hodehøyde
5.3 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 13 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Under minstemål se ISO 10684
|
Overflate
Varmforsinket (hot-dip galvanised)
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Produktklasse
Toleranse, medium
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Bredde over hjørner
14.38 mm
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
Sekskantskruer med gjenge opp til hodet
|
Nominell diameter
8 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 13 mm
|
Produktvekt (per element)
31.800 g
|
Referanse DN
Sekskantskruer med gjenger opp til hodet, M 1,6 til M 52, produktklasse A og B
|
Stigning
1.25 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
DIN
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
|
Referanse ISO
|
Gjengetype x nominell diameter
M8
|
Standarder
ISO 4017
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
415310 16 005 200
|
6-kt Skrue ISO 4017-8.8U(VZN)WS16-M10X16
|
Lengde
16 mm
|
Hodehøyde
6.4 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 16 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Under minstemål se ISO 10684
|
Overflate
Varmforsinket (hot-dip galvanised)
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Bredde over hjørner
17.77 mm
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
Sekskantskruer med gjenge opp til hodet
|
Nominell diameter
10 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 16 mm
|
Produktvekt (per element)
17.288 g
|
Referanse DN
Sekskantskruer med gjenger opp til hodet, M 1,6 til M 52, produktklasse A og B
|
Stigning
1.5 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
DIN
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
|
Referanse ISO
|
Gjengetype x nominell diameter
M10
|
Standarder
ISO 4017
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
005971250 005 100
|
6-kt Skrue DIN 933-8.8U-WS19-(VZN)M12X50
|
Lengde
50 mm
|
Hodehøyde
7.5 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 19 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Under minstemål se ISO 10684
|
Overflate
Varmforsinket (hot-dip galvanised)
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Bredde over hjørner
21.1 mm
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
|
Nominell diameter
12 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 19 mm
|
Produktvekt (per element)
52.212 g
|
Referanse DN
|
Stigning
1.75 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
DIN
Sekskantskruer med gjenge opp til hodet
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
50 mm
|
Referanse ISO
Koblinger - Sekskantskruer - Produktklasse A og B
|
Gjengetype x nominell diameter
M12
|
Standarder
DIN 933
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
005971255 005 100
|
6-kt Skrue DIN 933-8.8U-WS19-(VZN)M12X55
|
Lengde
55 mm
|
Hodehøyde
7.5 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 19 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Under minstemål se ISO 10684
|
Overflate
Varmforsinket (hot-dip galvanised)
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Bredde over hjørner
21.1 mm
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
|
Nominell diameter
12 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 19 mm
|
Produktvekt (per element)
55.410 g
|
Referanse DN
|
Stigning
1.75 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
DIN
Sekskantskruer med gjenge opp til hodet
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
55 mm
|
Referanse ISO
Koblinger - Sekskantskruer - Produktklasse A og B
|
Gjengetype x nominell diameter
M12
|
Standarder
DIN 933
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
005971260 005 100
|
6-kt Skrue DIN 933-8.8U-WS19-(VZN)M12X60
|
Lengde
60 mm
|
Hodehøyde
7.5 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 19 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Under minstemål se ISO 10684
|
Overflate
Varmforsinket (hot-dip galvanised)
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Bredde over hjørner
21.1 mm
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
|
Nominell diameter
12 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 19 mm
|
Produktvekt (per element)
58.699 g
|
Referanse DN
|
Stigning
1.75 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
DIN
Sekskantskruer med gjenge opp til hodet
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
60 mm
|
Referanse ISO
Koblinger - Sekskantskruer - Produktklasse A og B
|
Gjengetype x nominell diameter
M12
|
Standarder
DIN 933
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
005971265 005 50
|
6-kt Skrue DIN 933-8.8U-WS19-(VZN)M12X65
|
Lengde
65 mm
|
Hodehøyde
7.5 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 19 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Under minstemål se ISO 10684
|
Overflate
Varmforsinket (hot-dip galvanised)
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Bredde over hjørner
21.1 mm
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
|
Nominell diameter
12 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 19 mm
|
Produktvekt (per element)
67.850 g
|
Referanse DN
|
Stigning
1.75 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
DIN
Sekskantskruer med gjenge opp til hodet
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
65 mm
|
Referanse ISO
Koblinger - Sekskantskruer - Produktklasse A og B
|
Gjengetype x nominell diameter
M12
|
Standarder
DIN 933
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
005971280 005 50
|
6-kt Skrue DIN 933-8.8U-WS19-(VZN)M12X80
|
Lengde
80 mm
|
Hodehøyde
7.5 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 19 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Under minstemål se ISO 10684
|
Overflate
Varmforsinket (hot-dip galvanised)
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Bredde over hjørner
21.1 mm
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
|
Nominell diameter
12 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 19 mm
|
Produktvekt (per element)
72.500 g
|
Referanse DN
|
Stigning
1.75 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
DIN
Sekskantskruer med gjenge opp til hodet
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
80 mm
|
Referanse ISO
Koblinger - Sekskantskruer - Produktklasse A og B
|
Gjengetype x nominell diameter
M12
|
Standarder
DIN 933
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
005971290 005 50
|
6-kt Skrue DIN 933-8.8U-WS19-(VZN)M12X90
|
Lengde
90 mm
|
Hodehøyde
7.5 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 19 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Under minstemål se ISO 10684
|
Overflate
Varmforsinket (hot-dip galvanised)
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Bredde over hjørner
21.1 mm
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
|
Nominell diameter
12 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 19 mm
|
Produktvekt (per element)
80.900 g
|
Referanse DN
|
Stigning
1.75 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
DIN
Sekskantskruer med gjenge opp til hodet
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
90 mm
|
Referanse ISO
Koblinger - Sekskantskruer - Produktklasse A og B
|
Gjengetype x nominell diameter
M12
|
Standarder
DIN 933
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
005971055 005 100
|
6-kt Skrue DIN 933-8.8U-WS17(VZN)M10X55
|
Lengde
55 mm
|
Hodehøyde
6.4 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 17 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Under minstemål se ISO 10684
|
Overflate
Varmforsinket (hot-dip galvanised)
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Bredde over hjørner
18.9 mm
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
|
Nominell diameter
10 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 17 mm
|
Produktvekt (per element)
37.810 g
|
Referanse DN
|
Stigning
1.5 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
DIN
Sekskantskruer med gjenge opp til hodet
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
55 mm
|
Referanse ISO
Koblinger - Sekskantskruer - Produktklasse A og B
|
Gjengetype x nominell diameter
M10
|
Standarder
DIN 933
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
005971065 005 100
|
6-kt Skrue DIN 933-8.8U-WS17(VZN)M10X65
|
Lengde
65 mm
|
Hodehøyde
6.4 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 17 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Under minstemål se ISO 10684
|
Overflate
Varmforsinket (hot-dip galvanised)
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Bredde over hjørner
18.9 mm
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
|
Nominell diameter
10 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 17 mm
|
Produktvekt (per element)
43.312 g
|
Referanse DN
|
Stigning
1.5 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
DIN
Sekskantskruer med gjenge opp til hodet
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
65 mm
|
Referanse ISO
Koblinger - Sekskantskruer - Produktklasse A og B
|
Gjengetype x nominell diameter
M10
|
Standarder
DIN 933
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
0059710100005 100
|
6-kt Skrue DIN 933-8.8U-WS17(VZN)M10X100
|
Lengde
100 mm
|
Hodehøyde
6.4 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 17 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Under minstemål se ISO 10684
|
Overflate
Varmforsinket (hot-dip galvanised)
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Bredde over hjørner
18.9 mm
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
|
Nominell diameter
10 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 17 mm
|
Produktvekt (per element)
60.600 g
|
Referanse DN
|
Stigning
1.5 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
DIN
Sekskantskruer med gjenge opp til hodet
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
100 mm
|
Referanse ISO
Koblinger - Sekskantskruer - Produktklasse A og B
|
Gjengetype x nominell diameter
M10
|
Standarder
DIN 933
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
005971440 005 100
|
6-kt DIN 933 8.8U-WS22-(VZN)-M14X40
|
Lengde
40 mm
|
Hodehøyde
8.8 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 22 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Under minstemål se ISO 10684
|
Overflate
Varmforsinket (hot-dip galvanised)
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Bredde over hjørner
24.49 mm
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
|
Nominell diameter
14 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 22 mm
|
Produktvekt (per element)
65.500 g
|
Referanse DN
|
Stigning
2 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
DIN
Sekskantskruer med gjenge opp til hodet
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
40 mm
|
Referanse ISO
Koblinger - Sekskantskruer - Produktklasse A og B
|
Gjengetype x nominell diameter
M14
|
Standarder
DIN 933
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
005971080 005 100
|
6-kt Skrue DIN 933-8.8U-WS17(VZN)M10X80
|
Lengde
80 mm
|
Hodehøyde
6.4 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 17 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Under minstemål se ISO 10684
|
Overflate
Varmforsinket (hot-dip galvanised)
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Bredde over hjørner
18.9 mm
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
|
Nominell diameter
10 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 17 mm
|
Produktvekt (per element)
50.410 g
|
Referanse DN
|
Stigning
1.5 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
DIN
Sekskantskruer med gjenge opp til hodet
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
80 mm
|
Referanse ISO
Koblinger - Sekskantskruer - Produktklasse A og B
|
Gjengetype x nominell diameter
M10
|
Standarder
DIN 933
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
005971275 090 50
|
6-kt skrue DIN 933-8.8U-WS19(VZN)M12X75
|
Lengde
75 mm
|
Hodehøyde
7.5 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 19 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Under minstemål se ISO 10684
|
Overflate
Varmforsinket (hot-dip galvanised)
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Bredde over hjørner
21.1 mm
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
|
Nominell diameter
12 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 19 mm
|
Produktvekt (per element)
68.080 g
|
Referanse DN
|
Stigning
1.75 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
DIN
Sekskantskruer med gjenge opp til hodet
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
75 mm
|
Referanse ISO
Koblinger - Sekskantskruer - Produktklasse A og B
|
Gjengetype x nominell diameter
M12
|
Standarder
DIN 933
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
415324 40 990 25
|
6-kt Skrue ISO 4017-8.8U(VZN)WS36-M24x40
|
Lengde
40 mm
|
Hodehøyde
15 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 36 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Under minstemål se ISO 10684
|
Overflate
Varmforsinket (hot-dip galvanised)
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Bredde over hjørner
39.98 mm
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
Sekskantskruer med gjenge opp til hodet
|
Nominell diameter
24 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 36 mm
|
Produktvekt (per element)
239.400 g
|
Referanse DN
Sekskantskruer med gjenger opp til hodet, M 1,6 til M 52, produktklasse A og B
|
Stigning
3 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
DIN
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
|
Referanse ISO
|
Gjengetype x nominell diameter
M24
|
Standarder
ISO 4017
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
415308 75 990 100
|
6-kt Skrue ISO 4017-8.8U(VZN)WS13-M8X75
|
Lengde
75 mm
|
Hodehøyde
5.3 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 13 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Under minstemål se ISO 10684
|
Overflate
Varmforsinket (hot-dip galvanised)
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Bredde over hjørner
14.38 mm
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
Sekskantskruer med gjenge opp til hodet
|
Nominell diameter
8 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 13 mm
|
Produktvekt (per element)
27.100 g
|
Referanse DN
Sekskantskruer med gjenger opp til hodet, M 1,6 til M 52, produktklasse A og B
|
Stigning
1.25 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
DIN
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
|
Referanse ISO
|
Gjengetype x nominell diameter
M8
|
Standarder
ISO 4017
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
005971450 090 50
|
6-kt DIN 933-8.8U-WS22-(VZN)-M14X50
|
Lengde
50 mm
|
Hodehøyde
8.8 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 22 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Under minstemål se ISO 10684
|
Overflate
Varmforsinket (hot-dip galvanised)
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Bredde over hjørner
24.49 mm
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
|
Nominell diameter
14 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 22 mm
|
Produktvekt (per element)
75.500 g
|
Referanse DN
|
Stigning
2 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
DIN
Sekskantskruer med gjenge opp til hodet
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
50 mm
|
Referanse ISO
Koblinger - Sekskantskruer - Produktklasse A og B
|
Gjengetype x nominell diameter
M14
|
Standarder
DIN 933
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
005971050 005 100
|
6-kt Skrue DIN 933-8.8U-WS17(VZN)M10X50
|
Lengde
50 mm
|
Hodehøyde
6.4 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 17 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Under minstemål se ISO 10684
|
Overflate
Varmforsinket (hot-dip galvanised)
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Bredde over hjørner
18.9 mm
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
|
Nominell diameter
10 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 17 mm
|
Produktvekt (per element)
36.008 g
|
Referanse DN
|
Stigning
1.5 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
DIN
Sekskantskruer med gjenge opp til hodet
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
50 mm
|
Referanse ISO
Koblinger - Sekskantskruer - Produktklasse A og B
|
Gjengetype x nominell diameter
M10
|
Standarder
DIN 933
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
005971020 005 200
|
6-kt Skrue DIN 933-8.8U-WS17(VZN)M10X20
|
Lengde
20 mm
|
Hodehøyde
6.4 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 17 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Under minstemål se ISO 10684
|
Overflate
Varmforsinket (hot-dip galvanised)
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Bredde over hjørner
18.9 mm
|
Harmonisert systemkode
731815880800
|
ISO
|
Nominell diameter
10 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 17 mm
|
Produktvekt (per element)
21.050 g
|
Referanse DN
|
Stigning
1.5 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
DIN
Sekskantskruer med gjenge opp til hodet
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
20 mm
|
Referanse ISO
Koblinger - Sekskantskruer - Produktklasse A og B
|
Gjengetype x nominell diameter
M10
|
Standarder
DIN 933
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
OBS/Advarsel
Diameter M10-M12-M14-M22 har nøkkelvidde iht DIN
Tekniske data
Fasthetsklasse 8.8 ISO 898/1
Nominell Strekkfasthet Rm: 800 N/mm2 Flytegrense Rp 0,2: 640 N/mm2 Hardhet: 22 - 32 HRC
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0407009114005 200
|
Iso 7089 200HV-VF 14 (15x28x2,5) Skive
|
Forp/Min.best.
200
|