Sekskantskruer helgjenget ISO 4017 Varmforsinket 8.8
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Hodehøyde | Ekstern drift | Materiale | Fasthetsklasse | Overflate | Hodetype | Drevtype | Gjengetype | Gjengeformat | Skruegjengeutforming | Produktklasse | RoHS-kompatibel | Bredde over hjørner | Harmonisert systemkode | ISO | Nominell diameter | Nøkkelbredde | Produktvekt (per element) | Referanse DN | Stigning | Strekkfasthet | Referanse ISO | Gjengelengde (metriske gjenger) | DIN | Gjengetype x nominell diameter | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
415316 40 005 50
|
6-kt Skrue ISO 4017-8.8U(VZN)WS24-M16x40
|
Lengde
40 mm
|
Hodehøyde
10 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 24 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Under minstemål se ISO 10684
|
Overflate
Varmforsinket (hot-dip galvanised)
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Bredde over hjørner
26.75 mm
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
Sekskantskruer med gjenge opp til hodet
|
Nominell diameter
16 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 24 mm
|
Produktvekt (per element)
89.000 g
|
Referanse DN
Sekskantskruer med gjenger opp til hodet, M 1,6 til M 52, produktklasse A og B
|
Stigning
2 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
Referanse ISO
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
|
DIN
|
Gjengetype x nominell diameter
M16
|
Standarder
ISO 4017
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
415316 45 005 50
|
6-kt Skrue ISO 4017-8.8U(VZN)WS24-M16x45
|
Lengde
45 mm
|
Hodehøyde
10 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 24 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Under minstemål se ISO 10684
|
Overflate
Varmforsinket (hot-dip galvanised)
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Bredde over hjørner
26.75 mm
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
Sekskantskruer med gjenge opp til hodet
|
Nominell diameter
16 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 24 mm
|
Produktvekt (per element)
93.550 g
|
Referanse DN
Sekskantskruer med gjenger opp til hodet, M 1,6 til M 52, produktklasse A og B
|
Stigning
2 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
Referanse ISO
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
|
DIN
|
Gjengetype x nominell diameter
M16
|
Standarder
ISO 4017
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
415308 16 005 200
|
6-kt Skrue ISO 4017-8.8U(VZN)WS13-M8X16
|
Lengde
16 mm
|
Hodehøyde
5.3 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 13 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Under minstemål se ISO 10684
|
Overflate
Varmforsinket (hot-dip galvanised)
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Bredde over hjørner
14.38 mm
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
Sekskantskruer med gjenge opp til hodet
|
Nominell diameter
8 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 13 mm
|
Produktvekt (per element)
10.150 g
|
Referanse DN
Sekskantskruer med gjenger opp til hodet, M 1,6 til M 52, produktklasse A og B
|
Stigning
1.25 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
Referanse ISO
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
|
DIN
|
Gjengetype x nominell diameter
M8
|
Standarder
ISO 4017
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
415316 35 005 50
|
6-kt Skrue ISO 4017-8.8U(VZN)WS24-M16x35
|
Lengde
35 mm
|
Hodehøyde
10 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 24 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Under minstemål se ISO 10684
|
Overflate
Varmforsinket (hot-dip galvanised)
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Bredde over hjørner
26.75 mm
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
Sekskantskruer med gjenge opp til hodet
|
Nominell diameter
16 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 24 mm
|
Produktvekt (per element)
81.500 g
|
Referanse DN
Sekskantskruer med gjenger opp til hodet, M 1,6 til M 52, produktklasse A og B
|
Stigning
2 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
Referanse ISO
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
|
DIN
|
Gjengetype x nominell diameter
M16
|
Standarder
ISO 4017
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
415310 20 005 200
|
6-kt Skrue ISO 4017-8.8U(VZN)WS16-M10X20
|
Lengde
20 mm
|
Hodehøyde
6.4 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 16 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Under minstemål se ISO 10684
|
Overflate
Varmforsinket (hot-dip galvanised)
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Bredde over hjørner
17.77 mm
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
Sekskantskruer med gjenge opp til hodet
|
Nominell diameter
10 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 16 mm
|
Produktvekt (per element)
19.186 g
|
Referanse DN
Sekskantskruer med gjenger opp til hodet, M 1,6 til M 52, produktklasse A og B
|
Stigning
1.5 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
Referanse ISO
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
|
DIN
|
Gjengetype x nominell diameter
M10
|
Standarder
ISO 4017
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
415310 25 005 200
|
6-kt Skrue ISO 4017-8.8U(VZN)WS16-M10X25
|
Lengde
25 mm
|
Hodehøyde
6.4 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 16 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Under minstemål se ISO 10684
|
Overflate
Varmforsinket (hot-dip galvanised)
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Bredde over hjørner
17.77 mm
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
Sekskantskruer med gjenge opp til hodet
|
Nominell diameter
10 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 16 mm
|
Produktvekt (per element)
21.224 g
|
Referanse DN
Sekskantskruer med gjenger opp til hodet, M 1,6 til M 52, produktklasse A og B
|
Stigning
1.5 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
Referanse ISO
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
|
DIN
|
Gjengetype x nominell diameter
M10
|
Standarder
ISO 4017
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
415310 45 005 100
|
6-kt Skrue ISO 4017-8.8U(VZN)WS16-M10X45
|
Lengde
45 mm
|
Hodehøyde
6.4 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 16 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Under minstemål se ISO 10684
|
Overflate
Varmforsinket (hot-dip galvanised)
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Bredde over hjørner
17.77 mm
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
Sekskantskruer med gjenge opp til hodet
|
Nominell diameter
10 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 16 mm
|
Produktvekt (per element)
31.980 g
|
Referanse DN
Sekskantskruer med gjenger opp til hodet, M 1,6 til M 52, produktklasse A og B
|
Stigning
1.5 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
Referanse ISO
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
|
DIN
|
Gjengetype x nominell diameter
M10
|
Standarder
ISO 4017
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
415316 50 005 50
|
6-kt Skrue ISO 4017-8.8U(VZN)WS24-M16x50
|
Lengde
50 mm
|
Hodehøyde
10 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 24 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Under minstemål se ISO 10684
|
Overflate
Varmforsinket (hot-dip galvanised)
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Bredde over hjørner
26.75 mm
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
Sekskantskruer med gjenge opp til hodet
|
Nominell diameter
16 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 24 mm
|
Produktvekt (per element)
102.224 g
|
Referanse DN
Sekskantskruer med gjenger opp til hodet, M 1,6 til M 52, produktklasse A og B
|
Stigning
2 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
Referanse ISO
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
|
DIN
|
Gjengetype x nominell diameter
M16
|
Standarder
ISO 4017
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
415316 55 005 50
|
6-kt Skrue ISO 4017-8.8U(VZN)WS24-M16x55
|
Lengde
55 mm
|
Hodehøyde
10 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 24 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Under minstemål se ISO 10684
|
Overflate
Varmforsinket (hot-dip galvanised)
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Bredde over hjørner
26.75 mm
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
Sekskantskruer med gjenge opp til hodet
|
Nominell diameter
16 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 24 mm
|
Produktvekt (per element)
107.000 g
|
Referanse DN
Sekskantskruer med gjenger opp til hodet, M 1,6 til M 52, produktklasse A og B
|
Stigning
2 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
Referanse ISO
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
|
DIN
|
Gjengetype x nominell diameter
M16
|
Standarder
ISO 4017
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
415316 60 005 50
|
6-kt Skrue ISO 4017-8.8U(VZN)WS24-M16x60
|
Lengde
60 mm
|
Hodehøyde
10 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 24 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Under minstemål se ISO 10684
|
Overflate
Varmforsinket (hot-dip galvanised)
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Bredde over hjørner
26.75 mm
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
Sekskantskruer med gjenge opp til hodet
|
Nominell diameter
16 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 24 mm
|
Produktvekt (per element)
113.700 g
|
Referanse DN
Sekskantskruer med gjenger opp til hodet, M 1,6 til M 52, produktklasse A og B
|
Stigning
2 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
Referanse ISO
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
|
DIN
|
Gjengetype x nominell diameter
M16
|
Standarder
ISO 4017
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
415316 65 005 25
|
6-kt Skrue ISO 4017-8.8U(VZN)WS24-M16x65
|
Lengde
65 mm
|
Hodehøyde
10 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 24 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Under minstemål se ISO 10684
|
Overflate
Varmforsinket (hot-dip galvanised)
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Bredde over hjørner
26.75 mm
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
Sekskantskruer med gjenge opp til hodet
|
Nominell diameter
16 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 24 mm
|
Produktvekt (per element)
119.700 g
|
Referanse DN
Sekskantskruer med gjenger opp til hodet, M 1,6 til M 52, produktklasse A og B
|
Stigning
2 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
Referanse ISO
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
|
DIN
|
Gjengetype x nominell diameter
M16
|
Standarder
ISO 4017
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
415316 70 005 25
|
6-kt Skrue ISO 4017-8.8U(VZN)WS24-M16x70
|
Lengde
70 mm
|
Hodehøyde
10 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 24 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Under minstemål se ISO 10684
|
Overflate
Varmforsinket (hot-dip galvanised)
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Bredde over hjørner
26.75 mm
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
Sekskantskruer med gjenge opp til hodet
|
Nominell diameter
16 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 24 mm
|
Produktvekt (per element)
125.500 g
|
Referanse DN
Sekskantskruer med gjenger opp til hodet, M 1,6 til M 52, produktklasse A og B
|
Stigning
2 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
Referanse ISO
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
|
DIN
|
Gjengetype x nominell diameter
M16
|
Standarder
ISO 4017
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
415316 75 005 25
|
6-kt Skrue ISO 4017-8.8U(VZN)WS24-M16x75
|
Lengde
75 mm
|
Hodehøyde
10 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 24 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Under minstemål se ISO 10684
|
Overflate
Varmforsinket (hot-dip galvanised)
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Bredde over hjørner
26.75 mm
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
Sekskantskruer med gjenge opp til hodet
|
Nominell diameter
16 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 24 mm
|
Produktvekt (per element)
142.000 g
|
Referanse DN
Sekskantskruer med gjenger opp til hodet, M 1,6 til M 52, produktklasse A og B
|
Stigning
2 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
Referanse ISO
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
|
DIN
|
Gjengetype x nominell diameter
M16
|
Standarder
ISO 4017
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
415316 80 005 25
|
6-kt Skrue ISO 4017-8.8U(VZN)WS24-M16x80
|
Lengde
80 mm
|
Hodehøyde
10 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 24 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Under minstemål se ISO 10684
|
Overflate
Varmforsinket (hot-dip galvanised)
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Bredde over hjørner
26.75 mm
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
Sekskantskruer med gjenge opp til hodet
|
Nominell diameter
16 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 24 mm
|
Produktvekt (per element)
137.500 g
|
Referanse DN
Sekskantskruer med gjenger opp til hodet, M 1,6 til M 52, produktklasse A og B
|
Stigning
2 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
Referanse ISO
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
|
DIN
|
Gjengetype x nominell diameter
M16
|
Standarder
ISO 4017
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
415316 110005 25
|
6-kt Skru ISO 4017-8.8U(VZN)WS24-M16x110
|
Lengde
110 mm
|
Hodehøyde
10 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 24 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Under minstemål se ISO 10684
|
Overflate
Varmforsinket (hot-dip galvanised)
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Bredde over hjørner
26.75 mm
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
Sekskantskruer med gjenge opp til hodet
|
Nominell diameter
16 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 24 mm
|
Produktvekt (per element)
177.400 g
|
Referanse DN
Sekskantskruer med gjenger opp til hodet, M 1,6 til M 52, produktklasse A og B
|
Stigning
2 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
Referanse ISO
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
|
DIN
|
Gjengetype x nominell diameter
M16
|
Standarder
ISO 4017
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
415316 120005 25
|
6-kt Skru ISO 4017-8.8U(VZN)WS24-M16x120
|
Lengde
120 mm
|
Hodehøyde
10 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 24 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Under minstemål se ISO 10684
|
Overflate
Varmforsinket (hot-dip galvanised)
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Bredde over hjørner
26.75 mm
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
Sekskantskruer med gjenge opp til hodet
|
Nominell diameter
16 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 24 mm
|
Produktvekt (per element)
89.200 g
|
Referanse DN
Sekskantskruer med gjenger opp til hodet, M 1,6 til M 52, produktklasse A og B
|
Stigning
2 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
Referanse ISO
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
|
DIN
|
Gjengetype x nominell diameter
M16
|
Standarder
ISO 4017
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
415320 40 005 25
|
6-kt Skrue ISO 4017-8.8U(VZN)WS30-M20x40
|
Lengde
40 mm
|
Hodehøyde
12.5 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 30 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Under minstemål se ISO 10684
|
Overflate
Varmforsinket (hot-dip galvanised)
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Bredde over hjørner
33.53 mm
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
Sekskantskruer med gjenge opp til hodet
|
Nominell diameter
20 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 30 mm
|
Produktvekt (per element)
154.100 g
|
Referanse DN
Sekskantskruer med gjenger opp til hodet, M 1,6 til M 52, produktklasse A og B
|
Stigning
2.5 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
Referanse ISO
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
|
DIN
|
Gjengetype x nominell diameter
M20
|
Standarder
ISO 4017
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
415320 45 005 25
|
6-kt Skrue ISO 4017-8.8U(VZN)WS30-M20x45
|
Lengde
45 mm
|
Hodehøyde
12.5 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 30 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Under minstemål se ISO 10684
|
Overflate
Varmforsinket (hot-dip galvanised)
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Bredde over hjørner
33.53 mm
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
Sekskantskruer med gjenge opp til hodet
|
Nominell diameter
20 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 30 mm
|
Produktvekt (per element)
164.000 g
|
Referanse DN
Sekskantskruer med gjenger opp til hodet, M 1,6 til M 52, produktklasse A og B
|
Stigning
2.5 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
Referanse ISO
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
|
DIN
|
Gjengetype x nominell diameter
M20
|
Standarder
ISO 4017
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
415320 50 005 25
|
6-kt Skrue ISO 4017-8.8U(VZN)WS30-M20x50
|
Lengde
50 mm
|
Hodehøyde
12.5 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 30 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Under minstemål se ISO 10684
|
Overflate
Varmforsinket (hot-dip galvanised)
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Bredde over hjørner
33.53 mm
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
Sekskantskruer med gjenge opp til hodet
|
Nominell diameter
20 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 30 mm
|
Produktvekt (per element)
172.500 g
|
Referanse DN
Sekskantskruer med gjenger opp til hodet, M 1,6 til M 52, produktklasse A og B
|
Stigning
2.5 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
Referanse ISO
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
|
DIN
|
Gjengetype x nominell diameter
M20
|
Standarder
ISO 4017
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
415320 55 005 25
|
6-kt Skrue ISO 4017-8.8U(VZN)WS30-M20x55
|
Lengde
55 mm
|
Hodehøyde
12.5 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 30 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Under minstemål se ISO 10684
|
Overflate
Varmforsinket (hot-dip galvanised)
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Bredde over hjørner
33.53 mm
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
Sekskantskruer med gjenge opp til hodet
|
Nominell diameter
20 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 30 mm
|
Produktvekt (per element)
183.350 g
|
Referanse DN
Sekskantskruer med gjenger opp til hodet, M 1,6 til M 52, produktklasse A og B
|
Stigning
2.5 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
Referanse ISO
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
|
DIN
|
Gjengetype x nominell diameter
M20
|
Standarder
ISO 4017
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
415324 50 990 25
|
6-kt Skrue ISO 4017-8.8U(VZN)WS36-M24x50
|
Lengde
50 mm
|
Hodehøyde
15 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 36 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Under minstemål se ISO 10684
|
Overflate
Varmforsinket (hot-dip galvanised)
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Bredde over hjørner
39.98 mm
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
Sekskantskruer med gjenge opp til hodet
|
Nominell diameter
24 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 36 mm
|
Produktvekt (per element)
270.400 g
|
Referanse DN
Sekskantskruer med gjenger opp til hodet, M 1,6 til M 52, produktklasse A og B
|
Stigning
3 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
Referanse ISO
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
|
DIN
|
Gjengetype x nominell diameter
M24
|
Standarder
ISO 4017
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
415324 60 005 25
|
6-kt Skrue ISO 4017-8.8U(VZN)WS36-M24x60
|
Lengde
60 mm
|
Hodehøyde
15 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 36 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Under minstemål se ISO 10684
|
Overflate
Varmforsinket (hot-dip galvanised)
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Bredde over hjørner
39.98 mm
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
Sekskantskruer med gjenge opp til hodet
|
Nominell diameter
24 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 36 mm
|
Produktvekt (per element)
295.100 g
|
Referanse DN
Sekskantskruer med gjenger opp til hodet, M 1,6 til M 52, produktklasse A og B
|
Stigning
3 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
Referanse ISO
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
|
DIN
|
Gjengetype x nominell diameter
M24
|
Standarder
ISO 4017
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
415324 70 005 25
|
6-kt Skrue ISO 4017-8.8U(VZN)WS36-M24x70
|
Lengde
70 mm
|
Hodehøyde
15 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 36 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Under minstemål se ISO 10684
|
Overflate
Varmforsinket (hot-dip galvanised)
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Bredde over hjørner
39.98 mm
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
Sekskantskruer med gjenge opp til hodet
|
Nominell diameter
24 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 36 mm
|
Produktvekt (per element)
322.900 g
|
Referanse DN
Sekskantskruer med gjenger opp til hodet, M 1,6 til M 52, produktklasse A og B
|
Stigning
3 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
Referanse ISO
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
|
DIN
|
Gjengetype x nominell diameter
M24
|
Standarder
ISO 4017
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
415324 75 990 25
|
6-kt Skrue ISO 4017-8.8U(VZN)WS36-M24x75
|
Lengde
75 mm
|
Hodehøyde
15 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 36 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Under minstemål se ISO 10684
|
Overflate
Varmforsinket (hot-dip galvanised)
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Bredde over hjørner
39.98 mm
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
Sekskantskruer med gjenge opp til hodet
|
Nominell diameter
24 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 36 mm
|
Produktvekt (per element)
342.000 g
|
Referanse DN
Sekskantskruer med gjenger opp til hodet, M 1,6 til M 52, produktklasse A og B
|
Stigning
3 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
Referanse ISO
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
|
DIN
|
Gjengetype x nominell diameter
M24
|
Standarder
ISO 4017
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
415324 80 005 25
|
6-kt Skrue ISO 4017-8.8U(VZN)WS36-M24x80
|
Lengde
80 mm
|
Hodehøyde
15 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 36 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Under minstemål se ISO 10684
|
Overflate
Varmforsinket (hot-dip galvanised)
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Bredde over hjørner
39.98 mm
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
Sekskantskruer med gjenge opp til hodet
|
Nominell diameter
24 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 36 mm
|
Produktvekt (per element)
359.500 g
|
Referanse DN
Sekskantskruer med gjenger opp til hodet, M 1,6 til M 52, produktklasse A og B
|
Stigning
3 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
Referanse ISO
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
|
DIN
|
Gjengetype x nominell diameter
M24
|
Standarder
ISO 4017
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
415324 90 005 25
|
6-kt Skrue ISO 4017-8.8U(VZN)WS36-M24x90
|
Lengde
90 mm
|
Hodehøyde
15 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 36 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Under minstemål se ISO 10684
|
Overflate
Varmforsinket (hot-dip galvanised)
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Bredde over hjørner
39.98 mm
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
Sekskantskruer med gjenge opp til hodet
|
Nominell diameter
24 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 36 mm
|
Produktvekt (per element)
389.500 g
|
Referanse DN
Sekskantskruer med gjenger opp til hodet, M 1,6 til M 52, produktklasse A og B
|
Stigning
3 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
Referanse ISO
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
|
DIN
|
Gjengetype x nominell diameter
M24
|
Standarder
ISO 4017
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
415324 100005 10
|
6-kt Skru ISO 4017-8.8U(VZN)WS36-M24x100
|
Lengde
100 mm
|
Hodehøyde
15 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 36 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Under minstemål se ISO 10684
|
Overflate
Varmforsinket (hot-dip galvanised)
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Bredde over hjørner
39.98 mm
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
Sekskantskruer med gjenge opp til hodet
|
Nominell diameter
24 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 36 mm
|
Produktvekt (per element)
428.600 g
|
Referanse DN
Sekskantskruer med gjenger opp til hodet, M 1,6 til M 52, produktklasse A og B
|
Stigning
3 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
Referanse ISO
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
|
DIN
|
Gjengetype x nominell diameter
M24
|
Standarder
ISO 4017
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
415320 60 005 25
|
6-kt Skrue ISO 4017-8.8U(VZN)WS30-M20x60
|
Lengde
60 mm
|
Hodehøyde
12.5 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 30 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Under minstemål se ISO 10684
|
Overflate
Varmforsinket (hot-dip galvanised)
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Bredde over hjørner
33.53 mm
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
Sekskantskruer med gjenge opp til hodet
|
Nominell diameter
20 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 30 mm
|
Produktvekt (per element)
193.250 g
|
Referanse DN
Sekskantskruer med gjenger opp til hodet, M 1,6 til M 52, produktklasse A og B
|
Stigning
2.5 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
Referanse ISO
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
|
DIN
|
Gjengetype x nominell diameter
M20
|
Standarder
ISO 4017
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
0059716100005 25
|
6-kt Skrue ISO 4017-8.8U-VZN M16x100
|
Lengde
100 mm
|
Hodehøyde
10 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 24 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Under minstemål se ISO 10684
|
Overflate
Varmforsinket (hot-dip galvanised)
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Bredde over hjørner
26.75 mm
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
|
Nominell diameter
16 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 24 mm
|
Produktvekt (per element)
164.979 g
|
Referanse DN
|
Stigning
2 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
Referanse ISO
Koblinger - Sekskantskruer - Produktklasse A og B
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
100 mm
|
DIN
Sekskantskruer med gjenge opp til hodet
|
Gjengetype x nominell diameter
M16
|
Standarder
DIN 933
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
005971625 005 50
|
6-kt Skrue ISO 4017-8.8U-VZN M16x25
|
Lengde
25 mm
|
Hodehøyde
10 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 24 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Under minstemål se ISO 10684
|
Overflate
Varmforsinket (hot-dip galvanised)
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Bredde over hjørner
26.75 mm
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
|
Nominell diameter
16 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 24 mm
|
Produktvekt (per element)
70.200 g
|
Referanse DN
|
Stigning
2 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
Referanse ISO
Koblinger - Sekskantskruer - Produktklasse A og B
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
25 mm
|
DIN
Sekskantskruer med gjenge opp til hodet
|
Gjengetype x nominell diameter
M16
|
Standarder
DIN 933
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
005971690 005 25
|
6-kt Skrue ISO 4017-8.8U-VZN M16x90
|
Lengde
90 mm
|
Hodehøyde
10 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 24 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Under minstemål se ISO 10684
|
Overflate
Varmforsinket (hot-dip galvanised)
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Bredde over hjørner
26.75 mm
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
|
Nominell diameter
16 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 24 mm
|
Produktvekt (per element)
153.000 g
|
Referanse DN
|
Stigning
2 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
Referanse ISO
Koblinger - Sekskantskruer - Produktklasse A og B
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
90 mm
|
DIN
Sekskantskruer med gjenge opp til hodet
|
Gjengetype x nominell diameter
M16
|
Standarder
DIN 933
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
0059720100005 25
|
6-kt Skrue ISO 4017-8.8U-VZN M20x100
|
Lengde
100 mm
|
Hodehøyde
12.5 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 30 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Under minstemål se ISO 10684
|
Overflate
Varmforsinket (hot-dip galvanised)
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Bredde over hjørner
33.53 mm
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
|
Nominell diameter
20 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 30 mm
|
Produktvekt (per element)
277.287 g
|
Referanse DN
|
Stigning
2.5 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
Referanse ISO
Koblinger - Sekskantskruer - Produktklasse A og B
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
100 mm
|
DIN
Sekskantskruer med gjenge opp til hodet
|
Gjengetype x nominell diameter
M20
|
Standarder
DIN 933
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
005972065 005 25
|
6-kt Skrue ISO 4017-8.8U-VZN M20x65
|
Lengde
65 mm
|
Hodehøyde
12.5 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 30 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Under minstemål se ISO 10684
|
Overflate
Varmforsinket (hot-dip galvanised)
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Bredde over hjørner
33.53 mm
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
|
Nominell diameter
20 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 30 mm
|
Produktvekt (per element)
136.288 g
|
Referanse DN
|
Stigning
2.5 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
Referanse ISO
Koblinger - Sekskantskruer - Produktklasse A og B
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
65 mm
|
DIN
Sekskantskruer med gjenge opp til hodet
|
Gjengetype x nominell diameter
M20
|
Standarder
DIN 933
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
005972070 005 25
|
6-kt Skrue ISO 4017-8.8U-VZN M20x70
|
Lengde
70 mm
|
Hodehøyde
12.5 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 30 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Under minstemål se ISO 10684
|
Overflate
Varmforsinket (hot-dip galvanised)
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Bredde over hjørner
33.53 mm
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
|
Nominell diameter
20 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 30 mm
|
Produktvekt (per element)
214.000 g
|
Referanse DN
|
Stigning
2.5 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
Referanse ISO
Koblinger - Sekskantskruer - Produktklasse A og B
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
70 mm
|
DIN
Sekskantskruer med gjenge opp til hodet
|
Gjengetype x nominell diameter
M20
|
Standarder
DIN 933
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
005972080 005 25
|
6-kt Skrue ISO 4017-8.8U-VZN M20x80
|
Lengde
80 mm
|
Hodehøyde
12.5 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 30 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Under minstemål se ISO 10684
|
Overflate
Varmforsinket (hot-dip galvanised)
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Bredde over hjørner
33.53 mm
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
|
Nominell diameter
20 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 30 mm
|
Produktvekt (per element)
234.500 g
|
Referanse DN
|
Stigning
2.5 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
Referanse ISO
Koblinger - Sekskantskruer - Produktklasse A og B
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
80 mm
|
DIN
Sekskantskruer med gjenge opp til hodet
|
Gjengetype x nominell diameter
M20
|
Standarder
DIN 933
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
005972090 005 25
|
6-kt Skrue ISO 4017-8.8U-VZN M20x90
|
Lengde
90 mm
|
Hodehøyde
12.5 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 30 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Under minstemål se ISO 10684
|
Overflate
Varmforsinket (hot-dip galvanised)
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Bredde over hjørner
33.53 mm
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
|
Nominell diameter
20 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 30 mm
|
Produktvekt (per element)
255.700 g
|
Referanse DN
|
Stigning
2.5 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
Referanse ISO
Koblinger - Sekskantskruer - Produktklasse A og B
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
90 mm
|
DIN
Sekskantskruer med gjenge opp til hodet
|
Gjengetype x nominell diameter
M20
|
Standarder
DIN 933
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
415316 30 005 50
|
6-kt Skrue ISO 4017-8.8U(VZN)WS24-M16x30
|
Lengde
30 mm
|
Hodehøyde
10 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 24 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Under minstemål se ISO 10684
|
Overflate
Varmforsinket (hot-dip galvanised)
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Bredde over hjørner
26.75 mm
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
Sekskantskruer med gjenge opp til hodet
|
Nominell diameter
16 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 24 mm
|
Produktvekt (per element)
76.000 g
|
Referanse DN
Sekskantskruer med gjenger opp til hodet, M 1,6 til M 52, produktklasse A og B
|
Stigning
2 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
Referanse ISO
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
|
DIN
|
Gjengetype x nominell diameter
M16
|
Standarder
ISO 4017
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
OBS/Advarsel
Diameter M10-M12-M14-M22 har nøkkelvidde iht ISO
Tekniske data
Fasthetsklasse 8.8 ISO 898/1
Nominell Strekkfasthet Rm: 800 N/mm2 Flytegrense Rp 0,2: 640 N/mm2 Hardhet: 22 - 32 HRC
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0407009114005 200
|
Iso 7089 200HV-VF 14 (15x28x2,5) Skive
|
Forp/Min.best.
200
|