Sekskantskruer ISO 4014 delgjenget 10.9 Ubelagt
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Hodehøyde | Ekstern drift | Materiale | Fasthetsklasse | Overflate | Hodetype | Drevtype | Gjengetype | Gjengeformat | Skruegjengeutforming | Gjengelengde (metriske gjenger) | Produktklasse | RoHS-kompatibel | Akseldiameter | Harmonisert systemkode | ISO | Nominell diameter | Nøkkelbredde | Produktvekt (per element) | Referanse DN | Stigning | Strekkfasthet | Gjengetype x nominell diameter | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
00526 30 092 500
|
6-kt Skrue ISO 4014-M6x30-Ubl-10.9
|
Lengde
30 mm
|
Hodehøyde
4 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 10 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm²
|
Overflate
Bar
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
18 mm
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Akseldiameter
6 mm
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
Sekskantbolter med skaft
|
Nominell diameter
6 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 10 mm
|
Produktvekt (per element)
7.920 g
|
Referanse DN
Sekskantede bolter med, finish m og mg, grov metrisk gjenge
|
Stigning
1 mm
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
Gjengetype x nominell diameter
M6
|
Standarder
ISO 4014
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
00526 35 092 500
|
6-kt Skrue ISO 4014-M6x35-Ubl-10.9
|
Lengde
35 mm
|
Hodehøyde
4 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 10 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm²
|
Overflate
Bar
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
18 mm
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Akseldiameter
6 mm
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
Sekskantbolter med skaft
|
Nominell diameter
6 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 10 mm
|
Produktvekt (per element)
8.949 g
|
Referanse DN
Sekskantede bolter med, finish m og mg, grov metrisk gjenge
|
Stigning
1 mm
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
Gjengetype x nominell diameter
M6
|
Standarder
ISO 4014
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
00526 50 005 200
|
6-kt Skrue ISO 4014-M6x50-Ubl-10.9
|
Lengde
50 mm
|
Hodehøyde
4 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 10 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm²
|
Overflate
Bar
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
18 mm
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Akseldiameter
6 mm
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
Sekskantbolter med skaft
|
Nominell diameter
6 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 10 mm
|
Produktvekt (per element)
12.600 g
|
Referanse DN
Sekskantede bolter med, finish m og mg, grov metrisk gjenge
|
Stigning
1 mm
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
Gjengetype x nominell diameter
M6
|
Standarder
ISO 4014
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
00526 55 092 200
|
6-kt Skrue ISO 4014-M6x55-Ubl-10.9
|
Lengde
55 mm
|
Hodehøyde
4 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 10 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm²
|
Overflate
Bar
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
18 mm
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Akseldiameter
6 mm
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
Sekskantbolter med skaft
|
Nominell diameter
6 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 10 mm
|
Produktvekt (per element)
13.300 g
|
Referanse DN
Sekskantede bolter med, finish m og mg, grov metrisk gjenge
|
Stigning
1 mm
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
Gjengetype x nominell diameter
M6
|
Standarder
ISO 4014
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
00526 60 092 200
|
6-kt Skrue ISO 4014-M6x60-Ubl-10.9
|
Lengde
60 mm
|
Hodehøyde
4 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 10 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm²
|
Overflate
Bar
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
18 mm
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Akseldiameter
6 mm
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
Sekskantbolter med skaft
|
Nominell diameter
6 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 10 mm
|
Produktvekt (per element)
14.460 g
|
Referanse DN
Sekskantede bolter med, finish m og mg, grov metrisk gjenge
|
Stigning
1 mm
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
Gjengetype x nominell diameter
M6
|
Standarder
ISO 4014
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
00526 70 092 200
|
6-kt Skrue ISO 4014-M6x70-Ubl-10.9
|
Lengde
70 mm
|
Hodehøyde
4 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 10 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm²
|
Overflate
Bar
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
18 mm
|
Produktklasse
Toleranse, medium
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Akseldiameter
6 mm
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
Sekskantbolter med skaft
|
Nominell diameter
6 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 10 mm
|
Produktvekt (per element)
16.443 g
|
Referanse DN
Sekskantede bolter med, finish m og mg, grov metrisk gjenge
|
Stigning
1 mm
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
Gjengetype x nominell diameter
M6
|
Standarder
ISO 4014
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
00526 80 092 200
|
6-kt Skrue ISO 4014-M6x80-Ubl-10.9
|
Lengde
80 mm
|
Hodehøyde
4 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 10 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm²
|
Overflate
Bar
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
18 mm
|
Produktklasse
Toleranse, medium
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Akseldiameter
6 mm
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
Sekskantbolter med skaft
|
Nominell diameter
6 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 10 mm
|
Produktvekt (per element)
18.432 g
|
Referanse DN
Sekskantede bolter med, finish m og mg, grov metrisk gjenge
|
Stigning
1 mm
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
Gjengetype x nominell diameter
M6
|
Standarder
ISO 4014
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
00526 90 092 100
|
6-kt Skrue ISO 4014-M6x90-Ubl-10.9
|
Lengde
90 mm
|
Hodehøyde
4 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 10 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm²
|
Overflate
Bar
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
18 mm
|
Produktklasse
Toleranse, medium
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Akseldiameter
6 mm
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
Sekskantbolter med skaft
|
Nominell diameter
6 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 10 mm
|
Produktvekt (per element)
20.920 g
|
Referanse DN
Sekskantede bolter med, finish m og mg, grov metrisk gjenge
|
Stigning
1 mm
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
Gjengetype x nominell diameter
M6
|
Standarder
ISO 4014
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
00528 45 005 200
|
6-kt Skrue ISO 4014-M8x45-Ubl-10.9
|
Lengde
45 mm
|
Hodehøyde
5.3 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 13 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm²
|
Overflate
Bar
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
22 mm
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Akseldiameter
8 mm
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
Sekskantbolter med skaft
|
Nominell diameter
8 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 13 mm
|
Produktvekt (per element)
20.736 g
|
Referanse DN
Sekskantede bolter med, finish m og mg, grov metrisk gjenge
|
Stigning
1.25 mm
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
Gjengetype x nominell diameter
M8
|
Standarder
ISO 4014
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
00528 50 005 200
|
6-kt Skrue ISO 4014-M8x50-Ubl-10.9
|
Lengde
50 mm
|
Hodehøyde
5.3 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 13 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm²
|
Overflate
Bar
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
22 mm
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Akseldiameter
8 mm
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
Sekskantbolter med skaft
|
Nominell diameter
8 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 13 mm
|
Produktvekt (per element)
22.691 g
|
Referanse DN
Sekskantede bolter med, finish m og mg, grov metrisk gjenge
|
Stigning
1.25 mm
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
Gjengetype x nominell diameter
M8
|
Standarder
ISO 4014
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
00528 55 005 200
|
6-kt Skrue ISO 4014-M8x55-Ubl-10.9
|
Lengde
55 mm
|
Hodehøyde
5.3 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 13 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm²
|
Overflate
Bar
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
22 mm
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Akseldiameter
8 mm
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
Sekskantbolter med skaft
|
Nominell diameter
8 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 13 mm
|
Produktvekt (per element)
24.650 g
|
Referanse DN
Sekskantede bolter med, finish m og mg, grov metrisk gjenge
|
Stigning
1.25 mm
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
Gjengetype x nominell diameter
M8
|
Standarder
ISO 4014
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
00528 60 005 200
|
6-kt Skrue ISO 4014-M8x60-Ubl-10.9
|
Lengde
60 mm
|
Hodehøyde
5.3 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 13 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm²
|
Overflate
Bar
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
22 mm
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Akseldiameter
8 mm
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
Sekskantbolter med skaft
|
Nominell diameter
8 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 13 mm
|
Produktvekt (per element)
26.380 g
|
Referanse DN
Sekskantede bolter med, finish m og mg, grov metrisk gjenge
|
Stigning
1.25 mm
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
Gjengetype x nominell diameter
M8
|
Standarder
ISO 4014
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
00528 70 005 200
|
6-kt Skrue ISO 4014-M8x70-Ubl-10.9
|
Lengde
70 mm
|
Hodehøyde
5.3 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 13 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm²
|
Overflate
Bar
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
22 mm
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Akseldiameter
8 mm
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
Sekskantbolter med skaft
|
Nominell diameter
8 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 13 mm
|
Produktvekt (per element)
30.200 g
|
Referanse DN
Sekskantede bolter med, finish m og mg, grov metrisk gjenge
|
Stigning
1.25 mm
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
Gjengetype x nominell diameter
M8
|
Standarder
ISO 4014
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
00528 80 005 100
|
6-kt Skrue ISO 4014-M8x80-Ubl-10.9
|
Lengde
80 mm
|
Hodehøyde
5.3 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 13 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm²
|
Overflate
Bar
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
22 mm
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Akseldiameter
8 mm
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
Sekskantbolter med skaft
|
Nominell diameter
8 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 13 mm
|
Produktvekt (per element)
33.849 g
|
Referanse DN
Sekskantede bolter med, finish m og mg, grov metrisk gjenge
|
Stigning
1.25 mm
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
Gjengetype x nominell diameter
M8
|
Standarder
ISO 4014
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
00528 100092 100
|
6-kt Skrue ISO 4014-M8x100-Ubl-10.9
|
Lengde
100 mm
|
Hodehøyde
5.3 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 13 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm²
|
Overflate
Bar
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
22 mm
|
Produktklasse
Toleranse, medium
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Akseldiameter
8 mm
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
Sekskantbolter med skaft
|
Nominell diameter
8 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 13 mm
|
Produktvekt (per element)
41.450 g
|
Referanse DN
Sekskantede bolter med, finish m og mg, grov metrisk gjenge
|
Stigning
1.25 mm
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
Gjengetype x nominell diameter
M8
|
Standarder
ISO 4014
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
00528 110092 100
|
6-kt Skrue ISO 4014-M8x110-Ubl-10.9
|
Lengde
110 mm
|
Hodehøyde
5.3 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 13 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm²
|
Overflate
Bar
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
22 mm
|
Produktklasse
Toleranse, medium
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Akseldiameter
8 mm
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
Sekskantbolter med skaft
|
Nominell diameter
8 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 13 mm
|
Produktvekt (per element)
44.883 g
|
Referanse DN
Sekskantede bolter med, finish m og mg, grov metrisk gjenge
|
Stigning
1.25 mm
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
Gjengetype x nominell diameter
M8
|
Standarder
ISO 4014
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
00528 120092 100
|
6-kt Skrue ISO 4014-M8x120-Ubl-10.9
|
Lengde
120 mm
|
Hodehøyde
5.3 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 13 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm²
|
Overflate
Bar
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
22 mm
|
Produktklasse
Toleranse, medium
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Akseldiameter
8 mm
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
Sekskantbolter med skaft
|
Nominell diameter
8 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 13 mm
|
Produktvekt (per element)
48.900 g
|
Referanse DN
Sekskantede bolter med, finish m og mg, grov metrisk gjenge
|
Stigning
1.25 mm
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
Gjengetype x nominell diameter
M8
|
Standarder
ISO 4014
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
005216 65 005 50
|
6-kt Skrue ISO 4014-M16x65-Ubl-10.9
|
Lengde
65 mm
|
Hodehøyde
10 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 24 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm²
|
Overflate
Bar
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
38 mm
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Akseldiameter
16 mm
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
Sekskantbolter med skaft
|
Nominell diameter
16 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 24 mm
|
Produktvekt (per element)
126.000 g
|
Referanse DN
Sekskantede bolter med, finish m og mg, grov metrisk gjenge
|
Stigning
2 mm
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
Gjengetype x nominell diameter
M16
|
Standarder
ISO 4014
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
005216 70 005 50
|
6-kt Skrue ISO 4014-M16x70-Ubl-10.9
|
Lengde
70 mm
|
Hodehøyde
10 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 24 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm²
|
Overflate
Bar
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
38 mm
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Akseldiameter
16 mm
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
Sekskantbolter med skaft
|
Nominell diameter
16 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 24 mm
|
Produktvekt (per element)
132.500 g
|
Referanse DN
Sekskantede bolter med, finish m og mg, grov metrisk gjenge
|
Stigning
2 mm
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
Gjengetype x nominell diameter
M16
|
Standarder
ISO 4014
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
005216 80 005 50
|
6-kt Skrue ISO 4014-M16x80-Ubl-10.9
|
Lengde
80 mm
|
Hodehøyde
10 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 24 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm²
|
Overflate
Bar
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
38 mm
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Akseldiameter
16 mm
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
Sekskantbolter med skaft
|
Nominell diameter
16 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 24 mm
|
Produktvekt (per element)
149.000 g
|
Referanse DN
Sekskantede bolter med, finish m og mg, grov metrisk gjenge
|
Stigning
2 mm
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
Gjengetype x nominell diameter
M16
|
Standarder
ISO 4014
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
005216 90 005 25
|
6-kt Skrue ISO 4014-M16x90-Ubl-10.9
|
Lengde
90 mm
|
Hodehøyde
10 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 24 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm²
|
Overflate
Bar
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
38 mm
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Akseldiameter
16 mm
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
Sekskantbolter med skaft
|
Nominell diameter
16 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 24 mm
|
Produktvekt (per element)
164.500 g
|
Referanse DN
Sekskantede bolter med, finish m og mg, grov metrisk gjenge
|
Stigning
2 mm
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
Gjengetype x nominell diameter
M16
|
Standarder
ISO 4014
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
005216 100005 25
|
6-kt Skrue ISO 4014-M16x100-Ubl-10.9
|
Lengde
100 mm
|
Hodehøyde
10 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 24 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm²
|
Overflate
Bar
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
44 mm
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Akseldiameter
16 mm
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
Sekskantbolter med skaft
|
Nominell diameter
16 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 24 mm
|
Produktvekt (per element)
179.865 g
|
Referanse DN
Sekskantede bolter med, finish m og mg, grov metrisk gjenge
|
Stigning
2 mm
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
Gjengetype x nominell diameter
M16
|
Standarder
ISO 4014
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
005216 120005 25
|
6-kt Skrue ISO 4014-M16x120-Ubl-10.9
|
Lengde
120 mm
|
Hodehøyde
10 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 24 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm²
|
Overflate
Bar
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
44 mm
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Akseldiameter
16 mm
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
Sekskantbolter med skaft
|
Nominell diameter
16 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 24 mm
|
Produktvekt (per element)
194.686 g
|
Referanse DN
Sekskantede bolter med, finish m og mg, grov metrisk gjenge
|
Stigning
2 mm
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
Gjengetype x nominell diameter
M16
|
Standarder
ISO 4014
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
005216 130005 25
|
6-kt Skrue ISO 4014-M16x130-Ubl-10.9
|
Lengde
130 mm
|
Hodehøyde
10 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 24 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm²
|
Overflate
Bar
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
44 mm
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Akseldiameter
16 mm
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
Sekskantbolter med skaft
|
Nominell diameter
16 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 24 mm
|
Produktvekt (per element)
226.199 g
|
Referanse DN
Sekskantede bolter med, finish m og mg, grov metrisk gjenge
|
Stigning
2 mm
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
Gjengetype x nominell diameter
M16
|
Standarder
ISO 4014
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
005216 150005 25
|
6-kt Skrue ISO 4014-M16x150-Ubl-10.9
|
Lengde
150 mm
|
Hodehøyde
10 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 24 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm²
|
Overflate
Bar
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
44 mm
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Akseldiameter
16 mm
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
Sekskantbolter med skaft
|
Nominell diameter
16 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 24 mm
|
Produktvekt (per element)
255.450 g
|
Referanse DN
Sekskantede bolter med, finish m og mg, grov metrisk gjenge
|
Stigning
2 mm
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
Gjengetype x nominell diameter
M16
|
Standarder
ISO 4014
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
005216 160005 25
|
6-kt Skrue ISO 4014-M16x160-Ubl-10.9
|
Lengde
160 mm
|
Hodehøyde
10 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 24 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm²
|
Overflate
Bar
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
44 mm
|
Produktklasse
Toleranse, medium
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Akseldiameter
16 mm
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
Sekskantbolter med skaft
|
Nominell diameter
16 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 24 mm
|
Produktvekt (per element)
276.720 g
|
Referanse DN
Sekskantede bolter med, finish m og mg, grov metrisk gjenge
|
Stigning
2 mm
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
Gjengetype x nominell diameter
M16
|
Standarder
ISO 4014
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
005218 70 090 25
|
6-kt Skrue ISO 4014-M18x70-Ubl-10.9
|
Lengde
70 mm
|
Hodehøyde
11.5 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 27 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm²
|
Overflate
Bar
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
42 mm
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Akseldiameter
18 mm
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
Sekskantbolter med skaft
|
Nominell diameter
18 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 27 mm
|
Produktvekt (per element)
172.000 g
|
Referanse DN
Sekskantede bolter med, finish m og mg, grov metrisk gjenge
|
Stigning
2.5 mm
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
Gjengetype x nominell diameter
M18
|
Standarder
ISO 4014
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
005218 90 090 25
|
6-kt Skrue ISO 4014-M18x90-Ubl-10.9
|
Lengde
90 mm
|
Hodehøyde
11.5 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 27 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm²
|
Overflate
Bar
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
42 mm
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Akseldiameter
18 mm
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
Sekskantbolter med skaft
|
Nominell diameter
18 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 27 mm
|
Produktvekt (per element)
212.771 g
|
Referanse DN
Sekskantede bolter med, finish m og mg, grov metrisk gjenge
|
Stigning
2.5 mm
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
Gjengetype x nominell diameter
M18
|
Standarder
ISO 4014
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
005218 110090 25
|
6-kt Skrue ISO 4014-M18x110-Ubl-10.9
|
Lengde
110 mm
|
Hodehøyde
11.5 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 27 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm²
|
Overflate
Bar
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
42 mm
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Akseldiameter
18 mm
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
Sekskantbolter med skaft
|
Nominell diameter
18 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 27 mm
|
Produktvekt (per element)
251.300 g
|
Referanse DN
Sekskantede bolter med, finish m og mg, grov metrisk gjenge
|
Stigning
2.5 mm
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
Gjengetype x nominell diameter
M18
|
Standarder
ISO 4014
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
005218 130092 25
|
6-kt Skrue ISO 4014-M18x130-Ubl-10.9
|
Lengde
130 mm
|
Hodehøyde
11.5 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 27 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm²
|
Overflate
Bar
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
48 mm
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Akseldiameter
18 mm
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
Sekskantbolter med skaft
|
Nominell diameter
18 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 27 mm
|
Produktvekt (per element)
289.600 g
|
Referanse DN
Sekskantede bolter med, finish m og mg, grov metrisk gjenge
|
Stigning
2.5 mm
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
Gjengetype x nominell diameter
M18
|
Standarder
ISO 4014
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
005218 150092 25
|
6-kt Skrue ISO 4014-M18x150-Ubl-10.9
|
Lengde
150 mm
|
Hodehøyde
11.5 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 27 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm²
|
Overflate
Bar
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
48 mm
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Akseldiameter
18 mm
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
Sekskantbolter med skaft
|
Nominell diameter
18 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 27 mm
|
Produktvekt (per element)
328.500 g
|
Referanse DN
Sekskantede bolter med, finish m og mg, grov metrisk gjenge
|
Stigning
2.5 mm
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
Gjengetype x nominell diameter
M18
|
Standarder
ISO 4014
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
005218 180090 25
|
6-kt Skrue ISO 4014-M18x180-Ubl-10.9
|
Lengde
180 mm
|
Hodehøyde
11.5 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 27 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm²
|
Overflate
Bar
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
48 mm
|
Produktklasse
Toleranse, medium
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Akseldiameter
18 mm
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
Sekskantbolter med skaft
|
Nominell diameter
18 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 27 mm
|
Produktvekt (per element)
383.238 g
|
Referanse DN
Sekskantede bolter med, finish m og mg, grov metrisk gjenge
|
Stigning
2.5 mm
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
Gjengetype x nominell diameter
M18
|
Standarder
ISO 4014
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
005220 80 005 25
|
6-kt Skrue ISO 4014-M20x80-Ubl-10.9
|
Lengde
80 mm
|
Hodehøyde
12.5 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 30 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm²
|
Overflate
Bar
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
46 mm
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Akseldiameter
20 mm
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
Sekskantbolter med skaft
|
Nominell diameter
20 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 30 mm
|
Produktvekt (per element)
249.476 g
|
Referanse DN
Sekskantede bolter med, finish m og mg, grov metrisk gjenge
|
Stigning
2.5 mm
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
Gjengetype x nominell diameter
M20
|
Standarder
ISO 4014
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
005220 90 005 25
|
6-kt Skrue ISO 4014-M20x90-Ubl-10.9
|
Lengde
90 mm
|
Hodehøyde
12.5 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 30 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm²
|
Overflate
Bar
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
46 mm
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Akseldiameter
20 mm
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
Sekskantbolter med skaft
|
Nominell diameter
20 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 30 mm
|
Produktvekt (per element)
269.200 g
|
Referanse DN
Sekskantede bolter med, finish m og mg, grov metrisk gjenge
|
Stigning
2.5 mm
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
Gjengetype x nominell diameter
M20
|
Standarder
ISO 4014
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
005220 100005 25
|
6-kt Skrue ISO 4014-M20x100-Ubl-10.9
|
Lengde
100 mm
|
Hodehøyde
12.5 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 30 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm²
|
Overflate
Bar
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
46 mm
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Akseldiameter
20 mm
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
Sekskantbolter med skaft
|
Nominell diameter
20 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 30 mm
|
Produktvekt (per element)
294.000 g
|
Referanse DN
Sekskantede bolter med, finish m og mg, grov metrisk gjenge
|
Stigning
2.5 mm
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
Gjengetype x nominell diameter
M20
|
Standarder
ISO 4014
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
005220 110005 25
|
6-kt Skrue ISO 4014-M20x110-Ubl-10.9
|
Lengde
110 mm
|
Hodehøyde
12.5 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 30 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm²
|
Overflate
Bar
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
46 mm
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Akseldiameter
20 mm
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
Sekskantbolter med skaft
|
Nominell diameter
20 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 30 mm
|
Produktvekt (per element)
316.500 g
|
Referanse DN
Sekskantede bolter med, finish m og mg, grov metrisk gjenge
|
Stigning
2.5 mm
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
Gjengetype x nominell diameter
M20
|
Standarder
ISO 4014
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
005220 120005 25
|
6-kt Skrue ISO 4014-M20x120-Ubl-10.9
|
Lengde
120 mm
|
Hodehøyde
12.5 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 30 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm²
|
Overflate
Bar
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
46 mm
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Akseldiameter
20 mm
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
Sekskantbolter med skaft
|
Nominell diameter
20 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 30 mm
|
Produktvekt (per element)
341.847 g
|
Referanse DN
Sekskantede bolter med, finish m og mg, grov metrisk gjenge
|
Stigning
2.5 mm
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
Gjengetype x nominell diameter
M20
|
Standarder
ISO 4014
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
005220 140005 25
|
6-kt Skrue ISO 4014-M20x140-Ubl-10.9
|
Lengde
140 mm
|
Hodehøyde
12.5 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 30 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm²
|
Overflate
Bar
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
52 mm
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Akseldiameter
20 mm
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
Sekskantbolter med skaft
|
Nominell diameter
20 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 30 mm
|
Produktvekt (per element)
383.996 g
|
Referanse DN
Sekskantede bolter med, finish m og mg, grov metrisk gjenge
|
Stigning
2.5 mm
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
Gjengetype x nominell diameter
M20
|
Standarder
ISO 4014
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
005220 150005 25
|
6-kt Skrue ISO 4014-M20x150-Ubl-10.9
|
Lengde
150 mm
|
Hodehøyde
12.5 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 30 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm²
|
Overflate
Bar
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
52 mm
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Akseldiameter
20 mm
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
Sekskantbolter med skaft
|
Nominell diameter
20 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 30 mm
|
Produktvekt (per element)
410.996 g
|
Referanse DN
Sekskantede bolter med, finish m og mg, grov metrisk gjenge
|
Stigning
2.5 mm
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
Gjengetype x nominell diameter
M20
|
Standarder
ISO 4014
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
005220 180005 10
|
6-kt Skrue ISO 4014-M20x180-Ubl-10.9
|
Lengde
180 mm
|
Hodehøyde
12.5 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 30 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm²
|
Overflate
Bar
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
52 mm
|
Produktklasse
Toleranse, medium
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Akseldiameter
20 mm
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
Sekskantbolter med skaft
|
Nominell diameter
20 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 30 mm
|
Produktvekt (per element)
483.650 g
|
Referanse DN
Sekskantede bolter med, finish m og mg, grov metrisk gjenge
|
Stigning
2.5 mm
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
Gjengetype x nominell diameter
M20
|
Standarder
ISO 4014
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
005224 100005 10
|
6-kt Skrue ISO 4014-M24x100-Ubl-10.9
|
Lengde
100 mm
|
Hodehøyde
15 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 36 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm²
|
Overflate
Bar
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
54 mm
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Akseldiameter
24 mm
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
Sekskantbolter med skaft
|
Nominell diameter
24 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 36 mm
|
Produktvekt (per element)
436.600 g
|
Referanse DN
Sekskantede bolter med, finish m og mg, grov metrisk gjenge
|
Stigning
3 mm
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
Gjengetype x nominell diameter
M24
|
Standarder
ISO 4014
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
005224 110005 5
|
6-kt Skrue ISO 4014-M24x110-Ubl-10.9
|
Lengde
110 mm
|
Hodehøyde
15 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 36 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm²
|
Overflate
Bar
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
54 mm
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Akseldiameter
24 mm
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
Sekskantbolter med skaft
|
Nominell diameter
24 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 36 mm
|
Produktvekt (per element)
470.495 g
|
Referanse DN
Sekskantede bolter med, finish m og mg, grov metrisk gjenge
|
Stigning
3 mm
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
Gjengetype x nominell diameter
M24
|
Standarder
ISO 4014
|
Forp/Min.best.
5
|
Pris
|
Artikkelnummer
005224 120005 10
|
6-kt Skrue ISO 4014-M24x120-Ubl-10.9
|
Lengde
120 mm
|
Hodehøyde
15 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 36 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm²
|
Overflate
Bar
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
54 mm
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Akseldiameter
24 mm
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
Sekskantbolter med skaft
|
Nominell diameter
24 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 36 mm
|
Produktvekt (per element)
501.245 g
|
Referanse DN
Sekskantede bolter med, finish m og mg, grov metrisk gjenge
|
Stigning
3 mm
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
Gjengetype x nominell diameter
M24
|
Standarder
ISO 4014
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
005224 170092 10
|
6-kt Skrue ISO 4014-M24x170-Ubl-10.9
|
Lengde
170 mm
|
Hodehøyde
15 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 36 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm²
|
Overflate
Bar
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
60 mm
|
Produktklasse
Toleranse, medium
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Akseldiameter
24 mm
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
Sekskantbolter med skaft
|
Nominell diameter
24 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 36 mm
|
Produktvekt (per element)
676.500 g
|
Referanse DN
Sekskantede bolter med, finish m og mg, grov metrisk gjenge
|
Stigning
3 mm
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
Gjengetype x nominell diameter
M24
|
Standarder
ISO 4014
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Tekniske data
Materiale: Stål Fasthetsklasse 10.9 ISO898/1
- Strekkfasthet Rm: 1040 N/mm2
- Flytegrennse Rp0,2: 940 N/mm2
- Hardhet HRC: 32 - 38
- Generelle krav: ISO 8992, gjenger: ISO 261, ISO 965-2, toleranser: 6g