Sekskantskruer ISO 4017 helgjenget 10.9 Elzink
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Hodehøyde | Ekstern drift | Materiale | Fasthetsklasse | Overflate | Hodetype | Drevtype | Gjengetype | Gjengeformat | Skruegjengeutforming | Gjengelengde (metriske gjenger) | Produktklasse | RoHS-kompatibel | Betingelser for korrosjonsbeskyttelsesperiode | Bredde over hjørner | Harmonisert systemkode | ISO | Min. lagtykkelse | Nominell diameter | Nøkkelbredde | Produktvekt (per element) | Referanse DN | Stigning | Strekkfasthet | Standarder | Gjengetype x nominell diameter | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
010706 16 005 500
|
6-kt Skrue ISO 4017-10.9-WS10(A2K)M6X16
|
Lengde
16 mm
|
Hodehøyde
4 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 10 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
16 mm
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Betingelser for korrosjonsbeskyttelsesperiode
Korrosjonstester i kunstige atmosfærer - saltspruttester
|
Bredde over hjørner
11.05 mm
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
Sekskantskruer med gjenge opp til hodet
|
Min. lagtykkelse
5 µm
|
Nominell diameter
6 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 10 mm
|
Produktvekt (per element)
5.200 g
|
Referanse DN
Sekskantskruer med gjenger opp til hodet, M 1,6 til M 52, produktklasse A og B
|
Stigning
1 mm
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
Standarder
ISO 4017
|
Gjengetype x nominell diameter
M6
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
010706 20 005 500
|
6-kt Skrue ISO 4017-10.9-WS10(A2K)M6X20
|
Lengde
20 mm
|
Hodehøyde
4 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 10 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
20 mm
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Betingelser for korrosjonsbeskyttelsesperiode
Korrosjonstester i kunstige atmosfærer - saltspruttester
|
Bredde over hjørner
11.05 mm
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
Sekskantskruer med gjenge opp til hodet
|
Min. lagtykkelse
5 µm
|
Nominell diameter
6 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 10 mm
|
Produktvekt (per element)
5.800 g
|
Referanse DN
Sekskantskruer med gjenger opp til hodet, M 1,6 til M 52, produktklasse A og B
|
Stigning
1 mm
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
Standarder
ISO 4017
|
Gjengetype x nominell diameter
M6
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
010706 30 005 500
|
6-kt Skrue ISO 4017-10.9-WS10(A2K)M6X30
|
Lengde
30 mm
|
Hodehøyde
4 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 10 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
30 mm
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Betingelser for korrosjonsbeskyttelsesperiode
Korrosjonstester i kunstige atmosfærer - saltspruttester
|
Bredde over hjørner
11.05 mm
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
Sekskantskruer med gjenge opp til hodet
|
Min. lagtykkelse
5 µm
|
Nominell diameter
6 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 10 mm
|
Produktvekt (per element)
7.600 g
|
Referanse DN
Sekskantskruer med gjenger opp til hodet, M 1,6 til M 52, produktklasse A og B
|
Stigning
1 mm
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
Standarder
ISO 4017
|
Gjengetype x nominell diameter
M6
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
010706 35 005 200
|
6-kt Skrue ISO 4017-10.9-WS10(A2K)M6X35
|
Lengde
35 mm
|
Hodehøyde
4 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 10 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
35 mm
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Betingelser for korrosjonsbeskyttelsesperiode
Korrosjonstester i kunstige atmosfærer - saltspruttester
|
Bredde over hjørner
11.05 mm
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
Sekskantskruer med gjenge opp til hodet
|
Min. lagtykkelse
5 µm
|
Nominell diameter
6 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 10 mm
|
Produktvekt (per element)
8.350 g
|
Referanse DN
Sekskantskruer med gjenger opp til hodet, M 1,6 til M 52, produktklasse A og B
|
Stigning
1 mm
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
Standarder
ISO 4017
|
Gjengetype x nominell diameter
M6
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
010706 40 005 200
|
6-kt Skrue ISO 4017-10.9-WS10(A2K)M6X40
|
Lengde
40 mm
|
Hodehøyde
4 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 10 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
40 mm
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Betingelser for korrosjonsbeskyttelsesperiode
Korrosjonstester i kunstige atmosfærer - saltspruttester
|
Bredde over hjørner
11.05 mm
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
Sekskantskruer med gjenge opp til hodet
|
Min. lagtykkelse
5 µm
|
Nominell diameter
6 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 10 mm
|
Produktvekt (per element)
10.023 g
|
Referanse DN
Sekskantskruer med gjenger opp til hodet, M 1,6 til M 52, produktklasse A og B
|
Stigning
1 mm
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
Standarder
ISO 4017
|
Gjengetype x nominell diameter
M6
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
010706 50 005 200
|
6-kt Skrue ISO 4017-10.9-WS10(A2K)M6X50
|
Lengde
50 mm
|
Hodehøyde
4 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 10 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
50 mm
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Betingelser for korrosjonsbeskyttelsesperiode
Korrosjonstester i kunstige atmosfærer - saltspruttester
|
Bredde over hjørner
11.05 mm
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
Sekskantskruer med gjenge opp til hodet
|
Min. lagtykkelse
5 µm
|
Nominell diameter
6 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 10 mm
|
Produktvekt (per element)
11.005 g
|
Referanse DN
Sekskantskruer med gjenger opp til hodet, M 1,6 til M 52, produktklasse A og B
|
Stigning
1 mm
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
Standarder
ISO 4017
|
Gjengetype x nominell diameter
M6
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
010706 60 005 200
|
6-kt Skrue ISO 4017-10.9-WS10(A2K)M6X60
|
Lengde
60 mm
|
Hodehøyde
4 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 10 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
60 mm
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Betingelser for korrosjonsbeskyttelsesperiode
Korrosjonstester i kunstige atmosfærer - saltspruttester
|
Bredde over hjørner
11.05 mm
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
Sekskantskruer med gjenge opp til hodet
|
Min. lagtykkelse
5 µm
|
Nominell diameter
6 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 10 mm
|
Produktvekt (per element)
14.350 g
|
Referanse DN
Sekskantskruer med gjenger opp til hodet, M 1,6 til M 52, produktklasse A og B
|
Stigning
1 mm
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
Standarder
ISO 4017
|
Gjengetype x nominell diameter
M6
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
010708 20 005 200
|
6-kt Skrue ISO 4017-10.9-WS13(A2K)M8X20
|
Lengde
20 mm
|
Hodehøyde
5.3 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 13 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
20 mm
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Betingelser for korrosjonsbeskyttelsesperiode
Korrosjonstester i kunstige atmosfærer - saltspruttester
|
Bredde over hjørner
14.38 mm
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
Sekskantskruer med gjenge opp til hodet
|
Min. lagtykkelse
5 µm
|
Nominell diameter
8 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 13 mm
|
Produktvekt (per element)
12.000 g
|
Referanse DN
Sekskantskruer med gjenger opp til hodet, M 1,6 til M 52, produktklasse A og B
|
Stigning
1.25 mm
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
Standarder
ISO 4017
|
Gjengetype x nominell diameter
M8
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
010708 25 005 200
|
6-kt Skrue ISO 4017-10.9-WS13(A2K)M8X25
|
Lengde
25 mm
|
Hodehøyde
5.3 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 13 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
25 mm
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Betingelser for korrosjonsbeskyttelsesperiode
Korrosjonstester i kunstige atmosfærer - saltspruttester
|
Bredde over hjørner
14.38 mm
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
Sekskantskruer med gjenge opp til hodet
|
Min. lagtykkelse
5 µm
|
Nominell diameter
8 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 13 mm
|
Produktvekt (per element)
13.500 g
|
Referanse DN
Sekskantskruer med gjenger opp til hodet, M 1,6 til M 52, produktklasse A og B
|
Stigning
1.25 mm
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
Standarder
ISO 4017
|
Gjengetype x nominell diameter
M8
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
010708 30 005 200
|
6-kt Skrue ISO 4017-10.9-WS13(A2K)M8X30
|
Lengde
30 mm
|
Hodehøyde
5.3 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 13 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
30 mm
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Betingelser for korrosjonsbeskyttelsesperiode
Korrosjonstester i kunstige atmosfærer - saltspruttester
|
Bredde over hjørner
14.38 mm
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
Sekskantskruer med gjenge opp til hodet
|
Min. lagtykkelse
5 µm
|
Nominell diameter
8 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 13 mm
|
Produktvekt (per element)
14.850 g
|
Referanse DN
Sekskantskruer med gjenger opp til hodet, M 1,6 til M 52, produktklasse A og B
|
Stigning
1.25 mm
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
Standarder
ISO 4017
|
Gjengetype x nominell diameter
M8
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
010708 35 005 200
|
6-kt Skrue ISO 4017-10.9-WS13(A2K)M8X35
|
Lengde
35 mm
|
Hodehøyde
5.3 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 13 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
35 mm
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Betingelser for korrosjonsbeskyttelsesperiode
Korrosjonstester i kunstige atmosfærer - saltspruttester
|
Bredde over hjørner
14.38 mm
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
Sekskantskruer med gjenge opp til hodet
|
Min. lagtykkelse
5 µm
|
Nominell diameter
8 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 13 mm
|
Produktvekt (per element)
16.390 g
|
Referanse DN
Sekskantskruer med gjenger opp til hodet, M 1,6 til M 52, produktklasse A og B
|
Stigning
1.25 mm
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
Standarder
ISO 4017
|
Gjengetype x nominell diameter
M8
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
010708 40 005 200
|
6-kt Skrue ISO 4017-10.9-WS13(A2K)M8X40
|
Lengde
40 mm
|
Hodehøyde
5.3 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 13 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
40 mm
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Betingelser for korrosjonsbeskyttelsesperiode
Korrosjonstester i kunstige atmosfærer - saltspruttester
|
Bredde over hjørner
14.38 mm
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
Sekskantskruer med gjenge opp til hodet
|
Min. lagtykkelse
5 µm
|
Nominell diameter
8 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 13 mm
|
Produktvekt (per element)
18.000 g
|
Referanse DN
Sekskantskruer med gjenger opp til hodet, M 1,6 til M 52, produktklasse A og B
|
Stigning
1.25 mm
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
Standarder
ISO 4017
|
Gjengetype x nominell diameter
M8
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
010708 50 005 200
|
6-kt Skrue ISO 4017-10.9-WS13(A2K)M8X50
|
Lengde
50 mm
|
Hodehøyde
5.3 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 13 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
50 mm
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Betingelser for korrosjonsbeskyttelsesperiode
Korrosjonstester i kunstige atmosfærer - saltspruttester
|
Bredde over hjørner
14.38 mm
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
Sekskantskruer med gjenge opp til hodet
|
Min. lagtykkelse
5 µm
|
Nominell diameter
8 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 13 mm
|
Produktvekt (per element)
20.890 g
|
Referanse DN
Sekskantskruer med gjenger opp til hodet, M 1,6 til M 52, produktklasse A og B
|
Stigning
1.25 mm
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
Standarder
ISO 4017
|
Gjengetype x nominell diameter
M8
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
010791020 005 200
|
6-kt Skrue ISO 4017-10.9-WS16(A2K)M10X20
|
Lengde
20 mm
|
Hodehøyde
6.4 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 16 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
20 mm
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Betingelser for korrosjonsbeskyttelsesperiode
Korrosjonstester i kunstige atmosfærer - saltspruttester
|
Bredde over hjørner
17.77 mm
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
Sekskantskruer med gjenge opp til hodet
|
Min. lagtykkelse
5 µm
|
Nominell diameter
10 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 16 mm
|
Produktvekt (per element)
20.230 g
|
Referanse DN
Sekskantskruer med gjenger opp til hodet, M 1,6 til M 52, produktklasse A og B
|
Stigning
1.5 mm
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
Standarder
ISO 4017
|
Gjengetype x nominell diameter
M10
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
010791025 005 100
|
6-kt Skrue ISO 4017-10.9-WS16(A2K)M10X25
|
Lengde
25 mm
|
Hodehøyde
6.4 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 16 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
25 mm
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Betingelser for korrosjonsbeskyttelsesperiode
Korrosjonstester i kunstige atmosfærer - saltspruttester
|
Bredde over hjørner
17.77 mm
|
Harmonisert systemkode
731815880800
|
ISO
Sekskantskruer med gjenge opp til hodet
|
Min. lagtykkelse
5 µm
|
Nominell diameter
10 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 16 mm
|
Produktvekt (per element)
22.650 g
|
Referanse DN
Sekskantskruer med gjenger opp til hodet, M 1,6 til M 52, produktklasse A og B
|
Stigning
1.5 mm
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
Standarder
ISO 4017
|
Gjengetype x nominell diameter
M10
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
010791030 005 100
|
6-kt Skrue ISO 4017-10.9-WS16(A2K)M10X30
|
Lengde
30 mm
|
Hodehøyde
6.4 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 16 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
30 mm
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Betingelser for korrosjonsbeskyttelsesperiode
Korrosjonstester i kunstige atmosfærer - saltspruttester
|
Bredde over hjørner
17.77 mm
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
Sekskantskruer med gjenge opp til hodet
|
Min. lagtykkelse
5 µm
|
Nominell diameter
10 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 16 mm
|
Produktvekt (per element)
24.890 g
|
Referanse DN
Sekskantskruer med gjenger opp til hodet, M 1,6 til M 52, produktklasse A og B
|
Stigning
1.5 mm
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
Standarder
ISO 4017
|
Gjengetype x nominell diameter
M10
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
010791225 005 100
|
6-kt Skrue ISO 4017-10.9-WS18(A2K)M12X25
|
Lengde
25 mm
|
Hodehøyde
7.5 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 18 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
25 mm
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Betingelser for korrosjonsbeskyttelsesperiode
Korrosjonstester i kunstige atmosfærer - saltspruttester
|
Bredde over hjørner
20.03 mm
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
Sekskantskruer med gjenge opp til hodet
|
Min. lagtykkelse
5 µm
|
Nominell diameter
12 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 18 mm
|
Produktvekt (per element)
36.500 g
|
Referanse DN
Sekskantskruer med gjenger opp til hodet, M 1,6 til M 52, produktklasse A og B
|
Stigning
1.75 mm
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
Standarder
ISO 4017
|
Gjengetype x nominell diameter
M12
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
010791230 005 100
|
6-kt Skrue ISO 4017-10.9-WS18(A2K)M12X30
|
Lengde
30 mm
|
Hodehøyde
7.5 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 18 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
30 mm
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Betingelser for korrosjonsbeskyttelsesperiode
Korrosjonstester i kunstige atmosfærer - saltspruttester
|
Bredde over hjørner
20.03 mm
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
Sekskantskruer med gjenge opp til hodet
|
Min. lagtykkelse
5 µm
|
Nominell diameter
12 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 18 mm
|
Produktvekt (per element)
38.900 g
|
Referanse DN
Sekskantskruer med gjenger opp til hodet, M 1,6 til M 52, produktklasse A og B
|
Stigning
1.75 mm
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
Standarder
ISO 4017
|
Gjengetype x nominell diameter
M12
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
010791235 005 100
|
6-kt Skrue ISO 4017-10.9-WS18(A2K)M12X35
|
Lengde
35 mm
|
Hodehøyde
7.5 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 18 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
35 mm
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Betingelser for korrosjonsbeskyttelsesperiode
Korrosjonstester i kunstige atmosfærer - saltspruttester
|
Bredde over hjørner
20.03 mm
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
Sekskantskruer med gjenge opp til hodet
|
Min. lagtykkelse
5 µm
|
Nominell diameter
12 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 18 mm
|
Produktvekt (per element)
40.500 g
|
Referanse DN
Sekskantskruer med gjenger opp til hodet, M 1,6 til M 52, produktklasse A og B
|
Stigning
1.75 mm
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
Standarder
ISO 4017
|
Gjengetype x nominell diameter
M12
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
010791240 005 100
|
6-kt Skrue ISO 4017-10.9-WS18(A2K)M12X40
|
Lengde
40 mm
|
Hodehøyde
7.5 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 18 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
40 mm
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Betingelser for korrosjonsbeskyttelsesperiode
Korrosjonstester i kunstige atmosfærer - saltspruttester
|
Bredde over hjørner
20.03 mm
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
Sekskantskruer med gjenge opp til hodet
|
Min. lagtykkelse
5 µm
|
Nominell diameter
12 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 18 mm
|
Produktvekt (per element)
43.900 g
|
Referanse DN
Sekskantskruer med gjenger opp til hodet, M 1,6 til M 52, produktklasse A og B
|
Stigning
1.75 mm
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
Standarder
ISO 4017
|
Gjengetype x nominell diameter
M12
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
010791250 005 50
|
6-kt Skrue ISO 4017-10.9-WS18(A2K)M12X50
|
Lengde
50 mm
|
Hodehøyde
7.5 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 18 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
50 mm
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Betingelser for korrosjonsbeskyttelsesperiode
Korrosjonstester i kunstige atmosfærer - saltspruttester
|
Bredde over hjørner
20.03 mm
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
Sekskantskruer med gjenge opp til hodet
|
Min. lagtykkelse
5 µm
|
Nominell diameter
12 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 18 mm
|
Produktvekt (per element)
50.500 g
|
Referanse DN
Sekskantskruer med gjenger opp til hodet, M 1,6 til M 52, produktklasse A og B
|
Stigning
1.75 mm
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
Standarder
ISO 4017
|
Gjengetype x nominell diameter
M12
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
010701625 090 50
|
6-kt Skrue ISO 4017-10.9-WS24(A2K)M16X25
|
Lengde
25 mm
|
Hodehøyde
10 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 24 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
25 mm
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Betingelser for korrosjonsbeskyttelsesperiode
Korrosjonstester i kunstige atmosfærer - saltspruttester
|
Bredde over hjørner
26.75 mm
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
Sekskantskruer med gjenge opp til hodet
|
Min. lagtykkelse
5 µm
|
Nominell diameter
16 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 24 mm
|
Produktvekt (per element)
69.250 g
|
Referanse DN
Sekskantskruer med gjenger opp til hodet, M 1,6 til M 52, produktklasse A og B
|
Stigning
2 mm
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
Standarder
ISO 4017
|
Gjengetype x nominell diameter
M16
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
010701640 005 50
|
6-kt Skrue ISO 4017-10.9-WS24(A2K)M16X40
|
Lengde
40 mm
|
Hodehøyde
10 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 24 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
40 mm
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Betingelser for korrosjonsbeskyttelsesperiode
Korrosjonstester i kunstige atmosfærer - saltspruttester
|
Bredde over hjørner
26.75 mm
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
Sekskantskruer med gjenge opp til hodet
|
Min. lagtykkelse
5 µm
|
Nominell diameter
16 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 24 mm
|
Produktvekt (per element)
88.500 g
|
Referanse DN
Sekskantskruer med gjenger opp til hodet, M 1,6 til M 52, produktklasse A og B
|
Stigning
2 mm
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
Standarder
ISO 4017
|
Gjengetype x nominell diameter
M16
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
010701650 005 50
|
6-kt Skrue ISO 4017-10.9-WS24(A2K)M16X50
|
Lengde
50 mm
|
Hodehøyde
10 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 24 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
50 mm
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Betingelser for korrosjonsbeskyttelsesperiode
Korrosjonstester i kunstige atmosfærer - saltspruttester
|
Bredde over hjørner
26.75 mm
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
Sekskantskruer med gjenge opp til hodet
|
Min. lagtykkelse
5 µm
|
Nominell diameter
16 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 24 mm
|
Produktvekt (per element)
102.000 g
|
Referanse DN
Sekskantskruer med gjenger opp til hodet, M 1,6 til M 52, produktklasse A og B
|
Stigning
2 mm
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
Standarder
ISO 4017
|
Gjengetype x nominell diameter
M16
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
010701660 005 50
|
6-kt Skrue ISO 4017-10.9-WS24(A2K)M16X60
|
Lengde
60 mm
|
Hodehøyde
10 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 24 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
60 mm
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Betingelser for korrosjonsbeskyttelsesperiode
Korrosjonstester i kunstige atmosfærer - saltspruttester
|
Bredde over hjørner
26.75 mm
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
Sekskantskruer med gjenge opp til hodet
|
Min. lagtykkelse
5 µm
|
Nominell diameter
16 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 24 mm
|
Produktvekt (per element)
114.500 g
|
Referanse DN
Sekskantskruer med gjenger opp til hodet, M 1,6 til M 52, produktklasse A og B
|
Stigning
2 mm
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
Standarder
ISO 4017
|
Gjengetype x nominell diameter
M16
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
010702040 005 25
|
6-kt Skrue ISO 4017-10.9-WS30(A2K)M20X40
|
Lengde
40 mm
|
Hodehøyde
12.5 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 30 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
40 mm
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Betingelser for korrosjonsbeskyttelsesperiode
Korrosjonstester i kunstige atmosfærer - saltspruttester
|
Bredde over hjørner
33.53 mm
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
Sekskantskruer med gjenge opp til hodet
|
Min. lagtykkelse
5 µm
|
Nominell diameter
20 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 30 mm
|
Produktvekt (per element)
153.600 g
|
Referanse DN
Sekskantskruer med gjenger opp til hodet, M 1,6 til M 52, produktklasse A og B
|
Stigning
2.5 mm
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
Standarder
ISO 4017
|
Gjengetype x nominell diameter
M20
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
010791450 005 50
|
6-kt Skrue ISO 4017-10.9-WS21(A2K)M14X50
|
Lengde
50 mm
|
Hodehøyde
8.8 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 21 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
50 mm
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Betingelser for korrosjonsbeskyttelsesperiode
Korrosjonstester i kunstige atmosfærer - saltspruttester
|
Bredde over hjørner
23.36 mm
|
Harmonisert systemkode
731815880800
|
ISO
Sekskantskruer med gjenge opp til hodet
|
Min. lagtykkelse
5 µm
|
Nominell diameter
14 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 21 mm
|
Produktvekt (per element)
73.020 g
|
Referanse DN
Sekskantskruer med gjenger opp til hodet, M 1,6 til M 52, produktklasse A og B
|
Stigning
2 mm
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
Standarder
ISO 4017
|
Gjengetype x nominell diameter
M14
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
010701670 090 50
|
6-kt Skrue ISO 4017-10.9-WS24(A2K)M16X70
|
Lengde
70 mm
|
Hodehøyde
10 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 24 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
70 mm
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Betingelser for korrosjonsbeskyttelsesperiode
Korrosjonstester i kunstige atmosfærer - saltspruttester
|
Bredde over hjørner
26.75 mm
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
Sekskantskruer med gjenge opp til hodet
|
Min. lagtykkelse
5 µm
|
Nominell diameter
16 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 24 mm
|
Produktvekt (per element)
127.500 g
|
Referanse DN
Sekskantskruer med gjenger opp til hodet, M 1,6 til M 52, produktklasse A og B
|
Stigning
2 mm
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
Standarder
ISO 4017
|
Gjengetype x nominell diameter
M16
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
010791040 090 100
|
6-kt Skrue ISO 4017-10.9-WS16(A2K)M10X40
|
Lengde
40 mm
|
Hodehøyde
6.4 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 16 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
40 mm
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Betingelser for korrosjonsbeskyttelsesperiode
Korrosjonstester i kunstige atmosfærer - saltspruttester
|
Bredde over hjørner
17.77 mm
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
Sekskantskruer med gjenge opp til hodet
|
Min. lagtykkelse
5 µm
|
Nominell diameter
10 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 16 mm
|
Produktvekt (per element)
29.810 g
|
Referanse DN
Sekskantskruer med gjenger opp til hodet, M 1,6 til M 52, produktklasse A og B
|
Stigning
1.5 mm
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
Standarder
ISO 4017
|
Gjengetype x nominell diameter
M10
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
010791060 090 100
|
6-kt Skrue ISO 4017-10.9-WS16(A2K)M10X60
|
Lengde
60 mm
|
Hodehøyde
6.4 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 16 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
60 mm
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Betingelser for korrosjonsbeskyttelsesperiode
Korrosjonstester i kunstige atmosfærer - saltspruttester
|
Bredde over hjørner
17.77 mm
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
Sekskantskruer med gjenge opp til hodet
|
Min. lagtykkelse
5 µm
|
Nominell diameter
10 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 16 mm
|
Produktvekt (per element)
45.000 g
|
Referanse DN
Sekskantskruer med gjenger opp til hodet, M 1,6 til M 52, produktklasse A og B
|
Stigning
1.5 mm
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
Standarder
ISO 4017
|
Gjengetype x nominell diameter
M10
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
OBS/Advarsel
Diameter M10-M12-M14-M22 har nøkkelvidde iht ISO
Tekniske data
Fasthetsklasse 10.9 ISO 898/1
Nominell Strekkfasthet Rm er 10x100 = 1000 N/mm2 Flytegrense Rp 0,2 er 1000x9/10 = 900 N/mm2 Hardhet: 32 - 38 HRC