Sekskantskruer ISO 4017 helgjenget 10.9 Ubelagt
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Hodehøyde | Ekstern drift | Materiale | Fasthetsklasse | Overflate | Hodetype | Drevtype | Gjengetype | Gjengeformat | Skruegjengeutforming | Gjengelengde (metriske gjenger) | Produktklasse | RoHS-kompatibel | Bredde over hjørner | Harmonisert systemkode | ISO | Nominell diameter | Nøkkelbredde | Produktvekt (per element) | Referanse DN | Stigning | Strekkfasthet | Standarder | Gjengetype x nominell diameter | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
00566 12 092 500
|
6-kt Skrue ISO 4017-M6x12-Ubl-10.9
|
Lengde
12 mm
|
Hodehøyde
4 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 10 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm²
|
Overflate
Bar
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
12 mm
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Bredde over hjørner
11.05 mm
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
Sekskantskruer med gjenge opp til hodet
|
Nominell diameter
6 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 10 mm
|
Produktvekt (per element)
4.500 g
|
Referanse DN
Sekskantskruer med gjenger opp til hodet, M 1,6 til M 52, produktklasse A og B
|
Stigning
1 mm
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
Standarder
ISO 4017
|
Gjengetype x nominell diameter
M6
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
00566 35 005 200
|
6-kt Skrue ISO 4017-M6x35-Ubl-10.9
|
Lengde
35 mm
|
Hodehøyde
4 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 10 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm²
|
Overflate
Bar
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
35 mm
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Bredde over hjørner
11.05 mm
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
Sekskantskruer med gjenge opp til hodet
|
Nominell diameter
6 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 10 mm
|
Produktvekt (per element)
8.350 g
|
Referanse DN
Sekskantskruer med gjenger opp til hodet, M 1,6 til M 52, produktklasse A og B
|
Stigning
1 mm
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
Standarder
ISO 4017
|
Gjengetype x nominell diameter
M6
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
00566 40 005 200
|
6-kt Skrue ISO 4017-M6x40-Ubl-10.9
|
Lengde
40 mm
|
Hodehøyde
4 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 10 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm²
|
Overflate
Bar
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
40 mm
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Bredde over hjørner
11.05 mm
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
Sekskantskruer med gjenge opp til hodet
|
Nominell diameter
6 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 10 mm
|
Produktvekt (per element)
9.380 g
|
Referanse DN
Sekskantskruer med gjenger opp til hodet, M 1,6 til M 52, produktklasse A og B
|
Stigning
1 mm
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
Standarder
ISO 4017
|
Gjengetype x nominell diameter
M6
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
00566 45 092 200
|
6-kt Skrue ISO 4017-M6x45-Ubl-10.9
|
Lengde
45 mm
|
Hodehøyde
4 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 10 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm²
|
Overflate
Bar
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
45 mm
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Bredde over hjørner
11.05 mm
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
Sekskantskruer med gjenge opp til hodet
|
Nominell diameter
6 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 10 mm
|
Produktvekt (per element)
10.047 g
|
Referanse DN
Sekskantskruer med gjenger opp til hodet, M 1,6 til M 52, produktklasse A og B
|
Stigning
1 mm
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
Standarder
ISO 4017
|
Gjengetype x nominell diameter
M6
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
00568 16 005 200
|
6-kt Skrue ISO 4017-M8x16-Ubl-10.9
|
Lengde
16 mm
|
Hodehøyde
5.3 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 13 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm²
|
Overflate
Bar
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
16 mm
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Bredde over hjørner
14.38 mm
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
Sekskantskruer med gjenge opp til hodet
|
Nominell diameter
8 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 13 mm
|
Produktvekt (per element)
10.466 g
|
Referanse DN
Sekskantskruer med gjenger opp til hodet, M 1,6 til M 52, produktklasse A og B
|
Stigning
1.25 mm
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
Standarder
ISO 4017
|
Gjengetype x nominell diameter
M8
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
00568 35 005 100
|
6-kt Skrue ISO 4017-M8x35-Ubl-10.9
|
Lengde
35 mm
|
Hodehøyde
5.3 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 13 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm²
|
Overflate
Bar
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
35 mm
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Bredde over hjørner
14.38 mm
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
Sekskantskruer med gjenge opp til hodet
|
Nominell diameter
8 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 13 mm
|
Produktvekt (per element)
16.332 g
|
Referanse DN
Sekskantskruer med gjenger opp til hodet, M 1,6 til M 52, produktklasse A og B
|
Stigning
1.25 mm
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
Standarder
ISO 4017
|
Gjengetype x nominell diameter
M8
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
00568 40 005 100
|
6-kt Skrue ISO 4017-M8x40-Ubl-10.9
|
Lengde
40 mm
|
Hodehøyde
5.3 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 13 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm²
|
Overflate
Bar
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
40 mm
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Bredde over hjørner
14.38 mm
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
Sekskantskruer med gjenge opp til hodet
|
Nominell diameter
8 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 13 mm
|
Produktvekt (per element)
18.045 g
|
Referanse DN
Sekskantskruer med gjenger opp til hodet, M 1,6 til M 52, produktklasse A og B
|
Stigning
1.25 mm
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
Standarder
ISO 4017
|
Gjengetype x nominell diameter
M8
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
00568 50 005 100
|
6-kt Skrue ISO 4017-M8x50-Ubl-10.9
|
Lengde
50 mm
|
Hodehøyde
5.3 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 13 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm²
|
Overflate
Bar
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
50 mm
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Bredde over hjørner
14.38 mm
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
Sekskantskruer med gjenge opp til hodet
|
Nominell diameter
8 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 13 mm
|
Produktvekt (per element)
20.750 g
|
Referanse DN
Sekskantskruer med gjenger opp til hodet, M 1,6 til M 52, produktklasse A og B
|
Stigning
1.25 mm
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
Standarder
ISO 4017
|
Gjengetype x nominell diameter
M8
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
005616 20 092 50
|
SCR-HEX-ISO4017-10.9-WS24-M16X20
|
Lengde
20 mm
|
Hodehøyde
10 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 24 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm²
|
Overflate
Bar
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
20 mm
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Bredde over hjørner
26.75 mm
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
Sekskantskruer med gjenge opp til hodet
|
Nominell diameter
16 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 24 mm
|
Produktvekt (per element)
61.660 g
|
Referanse DN
Sekskantskruer med gjenger opp til hodet, M 1,6 til M 52, produktklasse A og B
|
Stigning
2 mm
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
Standarder
ISO 4017
|
Gjengetype x nominell diameter
M16
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
005616 35 005 50
|
6-kt Skrue ISO 4017-M16x35-Ubl-10.9
|
Lengde
35 mm
|
Hodehøyde
10 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 24 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm²
|
Overflate
Bar
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
35 mm
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Bredde over hjørner
26.75 mm
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
Sekskantskruer med gjenge opp til hodet
|
Nominell diameter
16 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 24 mm
|
Produktvekt (per element)
82.000 g
|
Referanse DN
Sekskantskruer med gjenger opp til hodet, M 1,6 til M 52, produktklasse A og B
|
Stigning
2 mm
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
Standarder
ISO 4017
|
Gjengetype x nominell diameter
M16
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
005616 45 005 50
|
SCR-HEX-ISO4017-10.9-WS24-M16X45
|
Lengde
45 mm
|
Hodehøyde
10 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 24 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm²
|
Overflate
Bar
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
45 mm
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Bredde over hjørner
26.75 mm
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
Sekskantskruer med gjenge opp til hodet
|
Nominell diameter
16 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 24 mm
|
Produktvekt (per element)
95.000 g
|
Referanse DN
Sekskantskruer med gjenger opp til hodet, M 1,6 til M 52, produktklasse A og B
|
Stigning
2 mm
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
Standarder
ISO 4017
|
Gjengetype x nominell diameter
M16
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
005616 65 092 25
|
SCR-HEX-ISO4017-10.9-WS24-M16X65
|
Lengde
65 mm
|
Hodehøyde
10 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 24 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm²
|
Overflate
Bar
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
65 mm
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Bredde over hjørner
26.75 mm
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
Sekskantskruer med gjenge opp til hodet
|
Nominell diameter
16 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 24 mm
|
Produktvekt (per element)
126.000 g
|
Referanse DN
Sekskantskruer med gjenger opp til hodet, M 1,6 til M 52, produktklasse A og B
|
Stigning
2 mm
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
Standarder
ISO 4017
|
Gjengetype x nominell diameter
M16
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
005616 70 005 25
|
SCR-HEX-ISO4017-10.9-WS24-M16X70
|
Lengde
70 mm
|
Hodehøyde
10 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 24 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm²
|
Overflate
Bar
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
70 mm
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Bredde over hjørner
26.75 mm
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
Sekskantskruer med gjenge opp til hodet
|
Nominell diameter
16 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 24 mm
|
Produktvekt (per element)
127.500 g
|
Referanse DN
Sekskantskruer med gjenger opp til hodet, M 1,6 til M 52, produktklasse A og B
|
Stigning
2 mm
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
Standarder
ISO 4017
|
Gjengetype x nominell diameter
M16
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
005616 75 090 25
|
SCR-HEX-ISO4017-10.9-WS24-M16X75
|
Lengde
75 mm
|
Hodehøyde
10 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 24 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm²
|
Overflate
Bar
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
75 mm
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Bredde over hjørner
26.75 mm
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
Sekskantskruer med gjenge opp til hodet
|
Nominell diameter
16 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 24 mm
|
Produktvekt (per element)
134.500 g
|
Referanse DN
Sekskantskruer med gjenger opp til hodet, M 1,6 til M 52, produktklasse A og B
|
Stigning
2 mm
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
Standarder
ISO 4017
|
Gjengetype x nominell diameter
M16
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
005616 90 005 25
|
SCR-HEX-ISO4017-10.9-WS24-M16X90
|
Lengde
90 mm
|
Hodehøyde
10 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 24 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm²
|
Overflate
Bar
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
90 mm
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Bredde over hjørner
26.75 mm
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
Sekskantskruer med gjenge opp til hodet
|
Nominell diameter
16 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 24 mm
|
Produktvekt (per element)
153.000 g
|
Referanse DN
Sekskantskruer med gjenger opp til hodet, M 1,6 til M 52, produktklasse A og B
|
Stigning
2 mm
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
Standarder
ISO 4017
|
Gjengetype x nominell diameter
M16
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
005618 45 092 50
|
SCR-HEX-ISO4017-10.9-WS27-M18X45
|
Lengde
45 mm
|
Hodehøyde
11.5 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 27 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm²
|
Overflate
Bar
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
45 mm
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Bredde over hjørner
30.14 mm
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
Sekskantskruer med gjenge opp til hodet
|
Nominell diameter
18 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 27 mm
|
Produktvekt (per element)
127.000 g
|
Referanse DN
Sekskantskruer med gjenger opp til hodet, M 1,6 til M 52, produktklasse A og B
|
Stigning
2.5 mm
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
Standarder
ISO 4017
|
Gjengetype x nominell diameter
M18
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
005618 50 092 40
|
SCR-HEX-ISO4017-10.9-WS27-M18X50
|
Lengde
50 mm
|
Hodehøyde
11.5 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 27 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm²
|
Overflate
Bar
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
50 mm
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Bredde over hjørner
30.14 mm
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
Sekskantskruer med gjenge opp til hodet
|
Nominell diameter
18 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 27 mm
|
Produktvekt (per element)
136.000 g
|
Referanse DN
Sekskantskruer med gjenger opp til hodet, M 1,6 til M 52, produktklasse A og B
|
Stigning
2.5 mm
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
Standarder
ISO 4017
|
Gjengetype x nominell diameter
M18
|
Forp/Min.best.
40
|
Pris
|
Artikkelnummer
005618 75 090 25
|
SCR-HEX-ISO4017-10.9-WS27-M18X75
|
Lengde
75 mm
|
Hodehøyde
11.5 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 27 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm²
|
Overflate
Bar
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
75 mm
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Bredde over hjørner
30.14 mm
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
Sekskantskruer med gjenge opp til hodet
|
Nominell diameter
18 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 27 mm
|
Produktvekt (per element)
187.000 g
|
Referanse DN
Sekskantskruer med gjenger opp til hodet, M 1,6 til M 52, produktklasse A og B
|
Stigning
2.5 mm
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
Standarder
ISO 4017
|
Gjengetype x nominell diameter
M18
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
005618 80 092 25
|
SCR-HEX-ISO4017-10.9-WS27-M18X80
|
Lengde
80 mm
|
Hodehøyde
11.5 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 27 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm²
|
Overflate
Bar
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
80 mm
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Bredde over hjørner
30.14 mm
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
Sekskantskruer med gjenge opp til hodet
|
Nominell diameter
18 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 27 mm
|
Produktvekt (per element)
182.600 g
|
Referanse DN
Sekskantskruer med gjenger opp til hodet, M 1,6 til M 52, produktklasse A og B
|
Stigning
2.5 mm
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
Standarder
ISO 4017
|
Gjengetype x nominell diameter
M18
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
005618 100092 25
|
SCR-HEX-ISO4017-10.9-WS27-M18X100
|
Lengde
100 mm
|
Hodehøyde
11.5 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 27 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm²
|
Overflate
Bar
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
100 mm
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Bredde over hjørner
30.14 mm
|
Harmonisert systemkode
731815880800
|
ISO
Sekskantskruer med gjenge opp til hodet
|
Nominell diameter
18 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 27 mm
|
Produktvekt (per element)
215.179 g
|
Referanse DN
Sekskantskruer med gjenger opp til hodet, M 1,6 til M 52, produktklasse A og B
|
Stigning
2.5 mm
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
Standarder
ISO 4017
|
Gjengetype x nominell diameter
M18
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
005620 30 092 25
|
SCR-HEX-ISO4017-10.9-WS30-M20X30
|
Lengde
30 mm
|
Hodehøyde
12.5 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 30 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm²
|
Overflate
Bar
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
30 mm
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Bredde over hjørner
33.53 mm
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
Sekskantskruer med gjenge opp til hodet
|
Nominell diameter
20 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 30 mm
|
Produktvekt (per element)
131.899 g
|
Referanse DN
Sekskantskruer med gjenger opp til hodet, M 1,6 til M 52, produktklasse A og B
|
Stigning
2.5 mm
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
Standarder
ISO 4017
|
Gjengetype x nominell diameter
M20
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
005620 35 092 25
|
SCR-HEX-ISO4017-10.9-WS30-M20X35
|
Lengde
35 mm
|
Hodehøyde
12.5 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 30 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm²
|
Overflate
Bar
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
35 mm
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Bredde over hjørner
33.53 mm
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
Sekskantskruer med gjenge opp til hodet
|
Nominell diameter
20 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 30 mm
|
Produktvekt (per element)
149.600 g
|
Referanse DN
Sekskantskruer med gjenger opp til hodet, M 1,6 til M 52, produktklasse A og B
|
Stigning
2.5 mm
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
Standarder
ISO 4017
|
Gjengetype x nominell diameter
M20
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
005620 70 005 25
|
SCR-HEX-ISO4017-10.9-WS30-M20X70
|
Lengde
70 mm
|
Hodehøyde
12.5 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 30 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm²
|
Overflate
Bar
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
70 mm
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Bredde over hjørner
33.53 mm
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
Sekskantskruer med gjenge opp til hodet
|
Nominell diameter
20 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 30 mm
|
Produktvekt (per element)
217.000 g
|
Referanse DN
Sekskantskruer med gjenger opp til hodet, M 1,6 til M 52, produktklasse A og B
|
Stigning
2.5 mm
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
Standarder
ISO 4017
|
Gjengetype x nominell diameter
M20
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
005620 80 005 25
|
SCR-HEX-ISO4017-10.9-WS30-M20X80
|
Lengde
80 mm
|
Hodehøyde
12.5 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 30 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm²
|
Overflate
Bar
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
80 mm
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Bredde over hjørner
33.53 mm
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
Sekskantskruer med gjenge opp til hodet
|
Nominell diameter
20 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 30 mm
|
Produktvekt (per element)
233.000 g
|
Referanse DN
Sekskantskruer med gjenger opp til hodet, M 1,6 til M 52, produktklasse A og B
|
Stigning
2.5 mm
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
Standarder
ISO 4017
|
Gjengetype x nominell diameter
M20
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
005624 80 005 25
|
SCR-HEX-ISO4017-10.9-WS36-M24X80
|
Lengde
80 mm
|
Hodehøyde
15 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 36 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm²
|
Overflate
Bar
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
80 mm
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Bredde over hjørner
39.98 mm
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
Sekskantskruer med gjenge opp til hodet
|
Nominell diameter
24 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 36 mm
|
Produktvekt (per element)
360.500 g
|
Referanse DN
Sekskantskruer med gjenger opp til hodet, M 1,6 til M 52, produktklasse A og B
|
Stigning
3 mm
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
Standarder
ISO 4017
|
Gjengetype x nominell diameter
M24
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
005624 90 005 10
|
SCR-HEX-ISO4017-10.9-WS36-M24X90
|
Lengde
90 mm
|
Hodehøyde
15 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 36 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm²
|
Overflate
Bar
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
90 mm
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Bredde over hjørner
39.98 mm
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
Sekskantskruer med gjenge opp til hodet
|
Nominell diameter
24 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 36 mm
|
Produktvekt (per element)
403.000 g
|
Referanse DN
Sekskantskruer med gjenger opp til hodet, M 1,6 til M 52, produktklasse A og B
|
Stigning
3 mm
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
Standarder
ISO 4017
|
Gjengetype x nominell diameter
M24
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
005624 100092 10
|
SCR-HEX-ISO4017-10.9-WS36-M24X100
|
Lengde
100 mm
|
Hodehøyde
15 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 36 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm²
|
Overflate
Bar
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
100 mm
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Bredde over hjørner
39.98 mm
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
Sekskantskruer med gjenge opp til hodet
|
Nominell diameter
24 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 36 mm
|
Produktvekt (per element)
417.600 g
|
Referanse DN
Sekskantskruer med gjenger opp til hodet, M 1,6 til M 52, produktklasse A og B
|
Stigning
3 mm
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
Standarder
ISO 4017
|
Gjengetype x nominell diameter
M24
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
OBS/Advarsel
Diameter M10-M12-M14-M22 har nøkkelvidde iht ISO
Tekniske data
Fasthetsklasse 10.9 ISO 898/1
Nominell Strekkfasthet Rm er 10x100 = 1000 N/mm2 Flytegrense Rp 0,2 er 1000x9/10 = 900 N/mm2 Hardhet: 32 - 38 HRC