Sandwichelementskruer
- Kort montasjetid: Lettere og enklere å montere - øker produktiviteten
- Borer runde hull: Bedre montasje - høyere uttrekkskraft
- Borspiss med høy styrke: Borspissen vil ikke brenne - reduserer kostnadene
- For bjelker t.o.m S355
- Leveres med 22 mm skive
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Utvendig diameter | Egnet for | Pakningstykkelse | Nominell diameter for tetningsskive | Innvendig diameter | Materiale | Overflate | RoHS-kompatibel | Materiale til tetningsring | Annen standard | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
020119 005 500
|
Fasadeskive 19mm, m/gummipakning A2
|
Utvendig diameter
19 mm
|
Egnet for
Skruediametere 6,3 og 6,5 mm
|
Pakningstykkelse
3 mm
|
Nominell diameter for tetningsskive
5.1 mm
|
Innvendig diameter
7 mm
|
Materiale
Rustfritt stål A2
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Materiale til tetningsring
Gummi av etylen-propylen-dien-terpolymer
|
Annen standard
|
Harmonisert systemkode
73182200910
|
Produktvekt (per element)
2.870 g
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
020129 005 300
|
Fasadeskive 29mm, m/gummipakning A2
|
Utvendig diameter
29 mm
|
Egnet for
Skruediametere 6,3 og 6,5 mm
|
Pakningstykkelse
3 mm
|
Nominell diameter for tetningsskive
5.1 mm
|
Innvendig diameter
7 mm
|
Materiale
Rustfritt stål A2
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Materiale til tetningsring
Gummi av etylen-propylen-dien-terpolymer
|
Annen standard
|
Harmonisert systemkode
73182200910
|
Produktvekt (per element)
7.200 g
|
Forp/Min.best.
300
|
Pris
|
Tilbehør
Fasadeskive, 29mm, A2, EPDM pakning Art.nr 020129
Fasadeskive, 22mm, A2, EPDM pakning Art.nr 020122
Fasadeskive, 19mm, A2, EPDM pakning Art.nr 020119
Bruksområder
NBI Byggdetaljer 523.285
OBS/Advarsel
Med klem-tykkelse menes summen av element + eventuell list + tykkelse på skruens skive (3-4mm) + skruens inngrep i konstruksjonsstålet
Bilde av skruen er ikke korrekt
Friboks
Enhver maskinell bearbeiding av monterte skruer, krever spesiell oppmerksomhet rettet mot temperaturutvikling under bearbeidelsen! Ved ca 400 grader celsius endres stålets egenskaper, slik at mulighet for nedkjøling av arbeidsstykket kan være nødvendig for å unngå så høye temperaturer
Tekniske data
- Borspiss Spiralpoint nr. 5
- Borkapasitet 12 mm
- Stål 4-12 mm
- Hodetype: 8 mm sekskant med high thread
- Skive: 22 mm med EPDM gummi
- Materiale: AISI 304 rustfritt stål bimetall
- Belegg: Ruspert sølv
- Diam konstruksjonsstålgjenge: 5,5 mm
- Diam platestålgjenge: 6,3 mm
- Monteringturtall: 1800 o/min