Selvborende skrue A2-Forsenket
- Borer, gjenger og monterer i en arbeidsoperasjon
- Reduserer tidsforbruket
- Eksakt bordiameter tilpasset gjengen
- Optimal kraftoverføring til skruen ved hjelp av AW® spor- og bits
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Overflate | Nominell diameter | Lengde | Hodediameter | Hodehøyde | Borspisslengde | Annen standard | Hodetype | Innvendig drev | Gjengetype | Skruegjengeutforming | Form på markørspiss | Min. anbefalt understrukturtykkelse | Maks. materialtykkelse å bore gjennom (metall) | RoHS-kompatibel | Drevtype | Harmonisert systemkode | Maks. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang) | Min. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang) | Produktvekt (per element) | Standarder | Min./maks. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
020514232 003 500
|
Zebra Pias A2-AW20-4,2X32 Linsesenk
|
Materiale
Rustfritt stål A2
|
Overflate
Bar
|
Nominell diameter
4.2 mm
|
Lengde
32 mm
|
Hodediameter
8.1 mm
|
Hodehøyde
3.1 mm
|
Borspisslengde
3.7 mm
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
Hodetype
Senkhode, ovalt hode
|
Innvendig drev
AW-hode
|
Gjengetype
Selvborende skruegjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Form på markørspiss
Boretupp
|
Min. anbefalt understrukturtykkelse
1.5 mm
|
Maks. materialtykkelse å bore gjennom (metall)
3.5 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Drevtype
AW
|
Harmonisert systemkode
73181410900
|
Maks. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang)
2500 o/min
|
Min. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang)
1700 o/min
|
Produktvekt (per element)
2.472 g
|
Standarder
CS
|
Min./maks. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang)
1700-2500 o/min
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
020583516 003 1000
|
Zebra Pias A2-AW10-3,5X16 Senk
|
Materiale
Rustfritt stål A2
|
Overflate
Bar
|
Nominell diameter
3.5 mm
|
Lengde
16 mm
|
Hodediameter
6.8 mm
|
Hodehøyde
2.5 mm
|
Borspisslengde
3 mm
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
Hodetype
Senkhode, 80 grader
|
Innvendig drev
AW-hode
|
Gjengetype
Selvborende skruegjenger
|
Skruegjengeutforming
|
Form på markørspiss
Boretupp
|
Min. anbefalt understrukturtykkelse
1.5 mm
|
Maks. materialtykkelse å bore gjennom (metall)
2.5 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Drevtype
AW
|
Harmonisert systemkode
73181410900
|
Maks. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang)
2500 o/min
|
Min. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang)
1700 o/min
|
Produktvekt (per element)
0.889 g
|
Standarder
CS
|
Min./maks. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang)
1700-2500 o/min
|
Forp/Min.best.
1000
|
Pris
|
Artikkelnummer
020583532 003 100
|
Zebra Pias A2-AW10-3,5X32 Senk
|
Materiale
Rustfritt stål A2
|
Overflate
Bar
|
Nominell diameter
3.5 mm
|
Lengde
32 mm
|
Hodediameter
6.8 mm
|
Hodehøyde
2.5 mm
|
Borspisslengde
3 mm
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
Hodetype
Senkhode, 80 grader
|
Innvendig drev
AW-hode
|
Gjengetype
Selvborende skruegjenger
|
Skruegjengeutforming
|
Form på markørspiss
Boretupp
|
Min. anbefalt understrukturtykkelse
1.5 mm
|
Maks. materialtykkelse å bore gjennom (metall)
2.5 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Drevtype
AW
|
Harmonisert systemkode
73181410900
|
Maks. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang)
2500 o/min
|
Min. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang)
1700 o/min
|
Produktvekt (per element)
1.690 g
|
Standarder
CS
|
Min./maks. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang)
1700-2500 o/min
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
020583913 003 1000
|
Zebra Pias A2-AW20-3,9X13 Senk
|
Materiale
Rustfritt stål A2
|
Overflate
Bar
|
Nominell diameter
3.9 mm
|
Lengde
13 mm
|
Hodediameter
7.5 mm
|
Hodehøyde
2.8 mm
|
Borspisslengde
3.1 mm
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
Hodetype
Senkhode, 80 grader
|
Innvendig drev
AW-hode
|
Gjengetype
Selvborende skruegjenger
|
Skruegjengeutforming
|
Form på markørspiss
Boretupp
|
Min. anbefalt understrukturtykkelse
1.5 mm
|
Maks. materialtykkelse å bore gjennom (metall)
3.0 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Drevtype
AW
|
Harmonisert systemkode
73181410900
|
Maks. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang)
2500 o/min
|
Min. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang)
1700 o/min
|
Produktvekt (per element)
0.870 g
|
Standarder
CS
|
Min./maks. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang)
1700-2500 o/min
|
Forp/Min.best.
1000
|
Pris
|
Artikkelnummer
020584825 003 500
|
Zebra Pias A2-AW25-4,8X25 Senk
|
Materiale
Rustfritt stål A2
|
Overflate
Bar
|
Nominell diameter
4.8 mm
|
Lengde
25 mm
|
Hodediameter
9.5 mm
|
Hodehøyde
3.5 mm
|
Borspisslengde
4.5 mm
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
Hodetype
Senkhode, 80 grader
|
Innvendig drev
AW-hode
|
Gjengetype
Selvborende skruegjenger
|
Skruegjengeutforming
|
Form på markørspiss
Boretupp
|
Min. anbefalt understrukturtykkelse
1.7 mm
|
Maks. materialtykkelse å bore gjennom (metall)
4.0 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Drevtype
AW
|
Harmonisert systemkode
73181410900
|
Maks. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang)
1800 o/min
|
Min. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang)
1200 o/min
|
Produktvekt (per element)
2.601 g
|
Standarder
CS
|
Min./maks. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang)
1200-1800 o/min
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
020584832 003 500
|
Zebra Pias A2-AW25-4,8X32 Senk
|
Materiale
Rustfritt stål A2
|
Overflate
Bar
|
Nominell diameter
4.8 mm
|
Lengde
32 mm
|
Hodediameter
9.5 mm
|
Hodehøyde
3.5 mm
|
Borspisslengde
4.5 mm
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
Hodetype
Senkhode, 80 grader
|
Innvendig drev
AW-hode
|
Gjengetype
Selvborende skruegjenger
|
Skruegjengeutforming
|
Form på markørspiss
Boretupp
|
Min. anbefalt understrukturtykkelse
1.7 mm
|
Maks. materialtykkelse å bore gjennom (metall)
4.0 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Drevtype
AW
|
Harmonisert systemkode
73181410900
|
Maks. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang)
1800 o/min
|
Min. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang)
1200 o/min
|
Produktvekt (per element)
3.204 g
|
Standarder
CS
|
Min./maks. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang)
1200-1800 o/min
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
020584838 003 500
|
Zebra Pias A2-AW25-4,8X38 Senk
|
Materiale
Rustfritt stål A2
|
Overflate
Bar
|
Nominell diameter
4.8 mm
|
Lengde
38 mm
|
Hodediameter
9.5 mm
|
Hodehøyde
3.5 mm
|
Borspisslengde
4.5 mm
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
Hodetype
Senkhode, 80 grader
|
Innvendig drev
AW-hode
|
Gjengetype
Selvborende skruegjenger
|
Skruegjengeutforming
|
Form på markørspiss
Boretupp
|
Min. anbefalt understrukturtykkelse
1.7 mm
|
Maks. materialtykkelse å bore gjennom (metall)
4.0 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Drevtype
AW
|
Harmonisert systemkode
73181410900
|
Maks. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang)
1800 o/min
|
Min. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang)
1200 o/min
|
Produktvekt (per element)
3.730 g
|
Standarder
CS
|
Min./maks. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang)
1200-1800 o/min
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
020584845 003 300
|
Zebra Pias A2-AW25-4,8X45 Senk
|
Materiale
Rustfritt stål A2
|
Overflate
Bar
|
Nominell diameter
4.8 mm
|
Lengde
45 mm
|
Hodediameter
9.5 mm
|
Hodehøyde
3.5 mm
|
Borspisslengde
4.5 mm
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
Hodetype
Senkhode, 80 grader
|
Innvendig drev
AW-hode
|
Gjengetype
Selvborende skruegjenger
|
Skruegjengeutforming
|
Form på markørspiss
Boretupp
|
Min. anbefalt understrukturtykkelse
1.7 mm
|
Maks. materialtykkelse å bore gjennom (metall)
4.0 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Drevtype
AW
|
Harmonisert systemkode
73181410900
|
Maks. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang)
1800 o/min
|
Min. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang)
1200 o/min
|
Produktvekt (per element)
4.453 g
|
Standarder
CS
|
Min./maks. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang)
1200-1800 o/min
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
020584850 003 300
|
Zebra Pias A2-AW25-4,8X50 Senk
|
Materiale
Rustfritt stål A2
|
Overflate
Bar
|
Nominell diameter
4.8 mm
|
Lengde
50 mm
|
Hodediameter
9.5 mm
|
Hodehøyde
3.5 mm
|
Borspisslengde
4.5 mm
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
Hodetype
Senkhode, 80 grader
|
Innvendig drev
AW-hode
|
Gjengetype
Selvborende skruegjenger
|
Skruegjengeutforming
|
Form på markørspiss
Boretupp
|
Min. anbefalt understrukturtykkelse
1.7 mm
|
Maks. materialtykkelse å bore gjennom (metall)
4.0 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Drevtype
AW
|
Harmonisert systemkode
73181410900
|
Maks. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang)
1800 o/min
|
Min. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang)
1200 o/min
|
Produktvekt (per element)
4.763 g
|
Standarder
CS
|
Min./maks. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang)
1200-1800 o/min
|
Forp/Min.best.
300
|
Pris
|
Artikkelnummer
020584860 003 100
|
Zebra Pias A2-AW25-4,8X60 Senk
|
Materiale
Rustfritt stål A2
|
Overflate
Bar
|
Nominell diameter
4.8 mm
|
Lengde
60 mm
|
Hodediameter
9.5 mm
|
Hodehøyde
3.5 mm
|
Borspisslengde
4.5 mm
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
Hodetype
Senkhode, 80 grader
|
Innvendig drev
AW-hode
|
Gjengetype
Selvborende skruegjenger
|
Skruegjengeutforming
|
Form på markørspiss
Boretupp
|
Min. anbefalt understrukturtykkelse
1.7 mm
|
Maks. materialtykkelse å bore gjennom (metall)
4.0 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Drevtype
AW
|
Harmonisert systemkode
73181410900
|
Maks. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang)
1800 o/min
|
Min. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang)
1200 o/min
|
Produktvekt (per element)
5.640 g
|
Standarder
CS
|
Min./maks. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang)
1200-1800 o/min
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
020584870 003 50
|
Zebra Pias A2-AW25-4,8X70 Senk
|
Materiale
Rustfritt stål A2
|
Overflate
Bar
|
Nominell diameter
4.8 mm
|
Lengde
70 mm
|
Hodediameter
9.5 mm
|
Hodehøyde
3.5 mm
|
Borspisslengde
4.5 mm
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
Hodetype
Senkhode, 80 grader
|
Innvendig drev
AW-hode
|
Gjengetype
Selvborende skruegjenger
|
Skruegjengeutforming
|
Form på markørspiss
Boretupp
|
Min. anbefalt understrukturtykkelse
1.7 mm
|
Maks. materialtykkelse å bore gjennom (metall)
4.0 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Drevtype
AW
|
Harmonisert systemkode
73181410900
|
Maks. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang)
1800 o/min
|
Min. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang)
1200 o/min
|
Produktvekt (per element)
6.720 g
|
Standarder
CS
|
Min./maks. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang)
1200-1800 o/min
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Tekniske data
AW® spor
Min./max. recommended installation speed (idling)
1700-2500 U/min(rpm)