Selvborende skrue A2-Pan
- Borer, gjenger og monterer i en arbeidsoperasjon
- Reduserer tidsforbruket
- Eksakt bordiameter tilpasset gjengen
- Optimal kraftoverføring til skruen ved hjelp av AW® spor- og bits
- A2 for montering av tynnplater/profiler i aluminium
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Overflate | RoHS-kompatibel | Hodetype | Drevtype | Gjengetype | Form på markørspiss | Under bakken | Nominell diameter | Lengde | Hodediameter | Hodehøyde | Borspisslengde | Skruegjengelengde med borspiss | Innvendig drev | Min. anbefalt understrukturtykkelse | Maks. materialtykkelse å bore gjennom (metall) | Annen standard | Harmonisert systemkode | Maks. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang) | Maks. festetykkelse | Min. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang) | Min. festetykkelse | Produktvekt (per element) | Min./maks. festetykkelse | Standarder | Min./maks. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
020613513 003 1000
|
Selvb pansk DIN7504-ST3,5x13-N-AW10-A2
|
Materiale
Rustfritt stål A2
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Panhode
|
Drevtype
AW
|
Gjengetype
Selvborende skruegjenger
|
Form på markørspiss
Boretupp
|
Under bakken
Aluminium
|
Nominell diameter
3.5 mm
|
Lengde
13 mm
|
Hodediameter
6.9 mm
|
Hodehøyde
2.75 mm
|
Borspisslengde
3.5 mm
|
Skruegjengelengde med borspiss
11 mm
|
Innvendig drev
AW-hode
|
Min. anbefalt understrukturtykkelse
1.5 mm
|
Maks. materialtykkelse å bore gjennom (metall)
2.5 mm
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
Harmonisert systemkode
73181410900
|
Maks. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang)
2500 o/min
|
Maks. festetykkelse
6.5 mm
|
Min. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang)
1700 o/min
|
Min. festetykkelse
1 mm
|
Produktvekt (per element)
1.094 g
|
Min./maks. festetykkelse
1-6,5 mm
|
Standarder
CS
|
Min./maks. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang)
1700-2500 o/min
|
Forp/Min.best.
1000
|
Pris
|
Artikkelnummer
020614216 003 1000
|
Selvb pansk DIN7504-ST4,2x16-N-AW20-A2
|
Materiale
Rustfritt stål A2
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Panhode
|
Drevtype
AW
|
Gjengetype
Selvborende skruegjenger
|
Form på markørspiss
Boretupp
|
Under bakken
Aluminium
|
Nominell diameter
4.2 mm
|
Lengde
16 mm
|
Hodediameter
8 mm
|
Hodehøyde
3.45 mm
|
Borspisslengde
4.4 mm
|
Skruegjengelengde med borspiss
13.5 mm
|
Innvendig drev
AW-hode
|
Min. anbefalt understrukturtykkelse
1.5 mm
|
Maks. materialtykkelse å bore gjennom (metall)
3.0 mm
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
Harmonisert systemkode
73181410900
|
Maks. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang)
2500 o/min
|
Maks. festetykkelse
9 mm
|
Min. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang)
1700 o/min
|
Min. festetykkelse
2 mm
|
Produktvekt (per element)
1.859 g
|
Min./maks. festetykkelse
2-9 mm
|
Standarder
CS
|
Min./maks. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang)
1700-2500 o/min
|
Forp/Min.best.
1000
|
Pris
|
Artikkelnummer
020614219 003 1000
|
Selvb pansk DIN7504-ST4,2x19-N-AW20-A2
|
Materiale
Rustfritt stål A2
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Panhode
|
Drevtype
AW
|
Gjengetype
Selvborende skruegjenger
|
Form på markørspiss
Boretupp
|
Under bakken
Aluminium
|
Nominell diameter
4.2 mm
|
Lengde
19 mm
|
Hodediameter
8 mm
|
Hodehøyde
3.45 mm
|
Borspisslengde
4.4 mm
|
Skruegjengelengde med borspiss
16.5 mm
|
Innvendig drev
AW-hode
|
Min. anbefalt understrukturtykkelse
1.5 mm
|
Maks. materialtykkelse å bore gjennom (metall)
3.0 mm
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
Harmonisert systemkode
73181410900
|
Maks. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang)
2500 o/min
|
Maks. festetykkelse
11.5 mm
|
Min. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang)
1700 o/min
|
Min. festetykkelse
2 mm
|
Produktvekt (per element)
2.070 g
|
Min./maks. festetykkelse
2-11,5 mm
|
Standarder
CS
|
Min./maks. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang)
1700-2500 o/min
|
Forp/Min.best.
1000
|
Pris
|
Artikkelnummer
020614832 003 500
|
Selvb pansk DIN7504-ST4,8x32-N-AW25-A2
|
Materiale
Rustfritt stål A2
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Panhode
|
Drevtype
AW
|
Gjengetype
Selvborende skruegjenger
|
Form på markørspiss
Boretupp
|
Under bakken
Aluminium
|
Nominell diameter
4.8 mm
|
Lengde
32 mm
|
Hodediameter
9.5 mm
|
Hodehøyde
3.85 mm
|
Borspisslengde
5.7 mm
|
Skruegjengelengde med borspiss
29 mm
|
Innvendig drev
AW-hode
|
Min. anbefalt understrukturtykkelse
1.7 mm
|
Maks. materialtykkelse å bore gjennom (metall)
4.0 mm
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
Harmonisert systemkode
73181410900
|
Maks. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang)
2500 o/min
|
Maks. festetykkelse
23 mm
|
Min. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang)
1700 o/min
|
Min. festetykkelse
2 mm
|
Produktvekt (per element)
3.962 g
|
Min./maks. festetykkelse
2-23 mm
|
Standarder
CS
|
Min./maks. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang)
1700-2500 o/min
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
020614838 003 500
|
Selvb pansk DIN7504-ST4,8x38-N-AW25-A2
|
Materiale
Rustfritt stål A2
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Panhode
|
Drevtype
AW
|
Gjengetype
Selvborende skruegjenger
|
Form på markørspiss
Boretupp
|
Under bakken
Aluminium
|
Nominell diameter
4.8 mm
|
Lengde
38 mm
|
Hodediameter
9.5 mm
|
Hodehøyde
3.85 mm
|
Borspisslengde
5.7 mm
|
Skruegjengelengde med borspiss
35 mm
|
Innvendig drev
AW-hode
|
Min. anbefalt understrukturtykkelse
1.7 mm
|
Maks. materialtykkelse å bore gjennom (metall)
4.0 mm
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
Harmonisert systemkode
73181410900
|
Maks. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang)
2500 o/min
|
Maks. festetykkelse
28 mm
|
Min. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang)
1700 o/min
|
Min. festetykkelse
2 mm
|
Produktvekt (per element)
4.395 g
|
Min./maks. festetykkelse
2-28 mm
|
Standarder
CS
|
Min./maks. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang)
1700-2500 o/min
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
020614850 003 300
|
Selvb pansk DIN7504-ST4,8x50-N-AW25-A2
|
Materiale
Rustfritt stål A2
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Panhode
|
Drevtype
AW
|
Gjengetype
Selvborende skruegjenger
|
Form på markørspiss
Boretupp
|
Under bakken
Aluminium
|
Nominell diameter
4.8 mm
|
Lengde
50 mm
|
Hodediameter
9.5 mm
|
Hodehøyde
3.85 mm
|
Borspisslengde
5.7 mm
|
Skruegjengelengde med borspiss
47 mm
|
Innvendig drev
AW-hode
|
Min. anbefalt understrukturtykkelse
1.7 mm
|
Maks. materialtykkelse å bore gjennom (metall)
4.0 mm
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
Harmonisert systemkode
73181410900
|
Maks. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang)
2500 o/min
|
Maks. festetykkelse
41 mm
|
Min. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang)
1700 o/min
|
Min. festetykkelse
2 mm
|
Produktvekt (per element)
5.676 g
|
Min./maks. festetykkelse
2-41 mm
|
Standarder
CS
|
Min./maks. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang)
1700-2500 o/min
|
Forp/Min.best.
300
|
Pris
|
Artikkelnummer
020613516 003 1000
|
Selvb pansk DIN7504-ST3,5x16-N-AW10-A2
|
Materiale
Rustfritt stål A2
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Panhode
|
Drevtype
AW
|
Gjengetype
Selvborende skruegjenger
|
Form på markørspiss
Boretupp
|
Under bakken
Aluminium
|
Nominell diameter
3.5 mm
|
Lengde
16 mm
|
Hodediameter
6.9 mm
|
Hodehøyde
2.75 mm
|
Borspisslengde
3.5 mm
|
Skruegjengelengde med borspiss
13.5 mm
|
Innvendig drev
AW-hode
|
Min. anbefalt understrukturtykkelse
1.5 mm
|
Maks. materialtykkelse å bore gjennom (metall)
2.5 mm
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
Harmonisert systemkode
73181410900
|
Maks. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang)
2500 o/min
|
Maks. festetykkelse
9.5 mm
|
Min. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang)
1700 o/min
|
Min. festetykkelse
1 mm
|
Produktvekt (per element)
1.210 g
|
Min./maks. festetykkelse
1-9,5 mm
|
Standarder
CS
|
Min./maks. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang)
1700-2500 o/min
|
Forp/Min.best.
1000
|
Pris
|
Artikkelnummer
020613519 003 1000
|
Selvb pansk DIN7504-ST3,5x19-N-AW10-A2
|
Materiale
Rustfritt stål A2
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Panhode
|
Drevtype
AW
|
Gjengetype
Selvborende skruegjenger
|
Form på markørspiss
Boretupp
|
Under bakken
Aluminium
|
Nominell diameter
3.5 mm
|
Lengde
19 mm
|
Hodediameter
6.9 mm
|
Hodehøyde
2.75 mm
|
Borspisslengde
3.5 mm
|
Skruegjengelengde med borspiss
16.5 mm
|
Innvendig drev
AW-hode
|
Min. anbefalt understrukturtykkelse
1.5 mm
|
Maks. materialtykkelse å bore gjennom (metall)
2.5 mm
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
Harmonisert systemkode
73181410900
|
Maks. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang)
2500 o/min
|
Maks. festetykkelse
12.5 mm
|
Min. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang)
1700 o/min
|
Min. festetykkelse
1 mm
|
Produktvekt (per element)
1.376 g
|
Min./maks. festetykkelse
1-12,5 mm
|
Standarder
CS
|
Min./maks. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang)
1700-2500 o/min
|
Forp/Min.best.
1000
|
Pris
|
Artikkelnummer
020613525 003 1000
|
Selvb pansk DIN7504-ST3,5x25-N-AW10-A2
|
Materiale
Rustfritt stål A2
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Panhode
|
Drevtype
AW
|
Gjengetype
Selvborende skruegjenger
|
Form på markørspiss
Boretupp
|
Under bakken
Aluminium
|
Nominell diameter
3.5 mm
|
Lengde
25 mm
|
Hodediameter
6.9 mm
|
Hodehøyde
2.75 mm
|
Borspisslengde
3.5 mm
|
Skruegjengelengde med borspiss
22.5 mm
|
Innvendig drev
AW-hode
|
Min. anbefalt understrukturtykkelse
1.5 mm
|
Maks. materialtykkelse å bore gjennom (metall)
2.5 mm
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
Harmonisert systemkode
73181410900
|
Maks. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang)
2500 o/min
|
Maks. festetykkelse
18.5 mm
|
Min. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang)
1700 o/min
|
Min. festetykkelse
1 mm
|
Produktvekt (per element)
1.673 g
|
Min./maks. festetykkelse
1-18,5 mm
|
Standarder
CS
|
Min./maks. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang)
1700-2500 o/min
|
Forp/Min.best.
1000
|
Pris
|
Artikkelnummer
020614845 003 300
|
Selvb pansk DIN7504-ST4,8x45-N-AW25-A2
|
Materiale
Rustfritt stål A2
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Panhode
|
Drevtype
AW
|
Gjengetype
Selvborende skruegjenger
|
Form på markørspiss
Boretupp
|
Under bakken
Aluminium
|
Nominell diameter
4.8 mm
|
Lengde
45 mm
|
Hodediameter
9.5 mm
|
Hodehøyde
3.85 mm
|
Borspisslengde
5.7 mm
|
Skruegjengelengde med borspiss
42 mm
|
Innvendig drev
AW-hode
|
Min. anbefalt understrukturtykkelse
1.7 mm
|
Maks. materialtykkelse å bore gjennom (metall)
4.0 mm
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
Harmonisert systemkode
73181410900
|
Maks. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang)
2500 o/min
|
Maks. festetykkelse
36 mm
|
Min. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang)
1700 o/min
|
Min. festetykkelse
2 mm
|
Produktvekt (per element)
5.206 g
|
Min./maks. festetykkelse
2-36 mm
|
Standarder
CS
|
Min./maks. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang)
1700-2500 o/min
|
Forp/Min.best.
300
|
Pris
|
Artikkelnummer
020614213 005 100
|
Selvb pansk DIN7504-ST4,2x13-N-AW20-A2
|
Materiale
Rustfritt stål A2
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Panhode
|
Drevtype
AW
|
Gjengetype
Selvborende skruegjenger
|
Form på markørspiss
Boretupp
|
Under bakken
Aluminium
|
Nominell diameter
4.2 mm
|
Lengde
13 mm
|
Hodediameter
8 mm
|
Hodehøyde
3.45 mm
|
Borspisslengde
4.4 mm
|
Skruegjengelengde med borspiss
10.5 mm
|
Innvendig drev
AW-hode
|
Min. anbefalt understrukturtykkelse
1.5 mm
|
Maks. materialtykkelse å bore gjennom (metall)
3.0 mm
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
Harmonisert systemkode
73181410900
|
Maks. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang)
2500 o/min
|
Maks. festetykkelse
5.5 mm
|
Min. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang)
1700 o/min
|
Min. festetykkelse
2 mm
|
Produktvekt (per element)
1.650 g
|
Min./maks. festetykkelse
2-5,5 mm
|
Standarder
CS
|
Min./maks. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang)
1700-2500 o/min
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
020614225 005 100
|
Selvb pansk DIN7504-ST4,2x25-N-AW20-A2
|
Materiale
Rustfritt stål A2
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Panhode
|
Drevtype
AW
|
Gjengetype
Selvborende skruegjenger
|
Form på markørspiss
Boretupp
|
Under bakken
Aluminium
|
Nominell diameter
4.2 mm
|
Lengde
25 mm
|
Hodediameter
8 mm
|
Hodehøyde
3.45 mm
|
Borspisslengde
4.4 mm
|
Skruegjengelengde med borspiss
22.5 mm
|
Innvendig drev
AW-hode
|
Min. anbefalt understrukturtykkelse
1.5 mm
|
Maks. materialtykkelse å bore gjennom (metall)
3.0 mm
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
Harmonisert systemkode
73181410900
|
Maks. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang)
2500 o/min
|
Maks. festetykkelse
17.5 mm
|
Min. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang)
1700 o/min
|
Min. festetykkelse
2 mm
|
Produktvekt (per element)
2.500 g
|
Min./maks. festetykkelse
2-17,5 mm
|
Standarder
CS
|
Min./maks. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang)
1700-2500 o/min
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
020614816 005 100
|
Selvb pansk DIN7504-ST4,8x16-N-AW25-A2
|
Materiale
Rustfritt stål A2
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Panhode
|
Drevtype
AW
|
Gjengetype
Selvborende skruegjenger
|
Form på markørspiss
Boretupp
|
Under bakken
Aluminium
|
Nominell diameter
4.8 mm
|
Lengde
16 mm
|
Hodediameter
9.5 mm
|
Hodehøyde
3.85 mm
|
Borspisslengde
5.7 mm
|
Skruegjengelengde med borspiss
13.5 mm
|
Innvendig drev
AW-hode
|
Min. anbefalt understrukturtykkelse
1.7 mm
|
Maks. materialtykkelse å bore gjennom (metall)
4.0 mm
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
Harmonisert systemkode
73181410900
|
Maks. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang)
2500 o/min
|
Maks. festetykkelse
7 mm
|
Min. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang)
1700 o/min
|
Min. festetykkelse
2 mm
|
Produktvekt (per element)
2.613 g
|
Min./maks. festetykkelse
2-7 mm
|
Standarder
CS
|
Min./maks. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang)
1700-2500 o/min
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
020614819 005 100
|
Selvb pansk DIN7504-ST4,8x19-N-AW25-A2
|
Materiale
Rustfritt stål A2
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Panhode
|
Drevtype
AW
|
Gjengetype
Selvborende skruegjenger
|
Form på markørspiss
Boretupp
|
Under bakken
Aluminium
|
Nominell diameter
4.8 mm
|
Lengde
19 mm
|
Hodediameter
9.5 mm
|
Hodehøyde
3.85 mm
|
Borspisslengde
5.7 mm
|
Skruegjengelengde med borspiss
16.5 mm
|
Innvendig drev
AW-hode
|
Min. anbefalt understrukturtykkelse
1.7 mm
|
Maks. materialtykkelse å bore gjennom (metall)
4.0 mm
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
Harmonisert systemkode
73181410900
|
Maks. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang)
2500 o/min
|
Maks. festetykkelse
10 mm
|
Min. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang)
1700 o/min
|
Min. festetykkelse
2 mm
|
Produktvekt (per element)
2.893 g
|
Min./maks. festetykkelse
2-10 mm
|
Standarder
CS
|
Min./maks. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang)
1700-2500 o/min
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
020614825 005 100
|
Selvb pansk DIN7504-ST4,8x25-N-AW25-A2
|
Materiale
Rustfritt stål A2
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Panhode
|
Drevtype
AW
|
Gjengetype
Selvborende skruegjenger
|
Form på markørspiss
Boretupp
|
Under bakken
Aluminium
|
Nominell diameter
4.8 mm
|
Lengde
25 mm
|
Hodediameter
9.5 mm
|
Hodehøyde
3.85 mm
|
Borspisslengde
5.7 mm
|
Skruegjengelengde med borspiss
22.5 mm
|
Innvendig drev
AW-hode
|
Min. anbefalt understrukturtykkelse
1.7 mm
|
Maks. materialtykkelse å bore gjennom (metall)
4.0 mm
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
Harmonisert systemkode
73181410900
|
Maks. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang)
2500 o/min
|
Maks. festetykkelse
16 mm
|
Min. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang)
1700 o/min
|
Min. festetykkelse
2 mm
|
Produktvekt (per element)
3.364 g
|
Min./maks. festetykkelse
2-16 mm
|
Standarder
CS
|
Min./maks. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang)
1700-2500 o/min
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Tekniske data
Min./max. recommended installation speed (idling)
1700-2500 U/min(rpm)
European Technical Approval ETA 10/0184