Selvborende skrue til festing av tre på metallkonstruksjoner
For innfesting av tre på metallkonstruksjoner
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Nominell diameter | Lengde | Hodediameter | Hodehøyde | Borspisslengde | Annen standard | Materiale | Overflate | Hodetype | Innvendig drev | Gjengetype | Min. anbefalt understrukturtykkelse | Maks. materialtykkelse å bore gjennom (metall) | Maks. materialtykkelse for tre | Godkjenning | RoHS-kompatibel | Borspissdiameter | Drevtype | Form på markørspiss | Maks. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang) | Min. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang) | Produktvekt (per element) | Harmonisert systemkode | Min./maks. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang) | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0219124238005 500
|
Selvb skrue vingepias AW20-(A3K)-4,2X38
|
Nominell diameter
4.2 mm
|
Lengde
38 mm
|
Hodediameter
8 mm
|
Hodehøyde
3.2 mm
|
Borspisslengde
9 mm
|
Annen standard
ZEBRA vingepias
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 8, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Hodetype
Fresesenkhode
|
Innvendig drev
AW-hode
|
Gjengetype
Selvborende skruegjenger
|
Min. anbefalt understrukturtykkelse
1.5 mm
|
Maks. materialtykkelse å bore gjennom (metall)
3 mm
|
Maks. materialtykkelse for tre
26 mm
|
Godkjenning
DIBt Z-14.4-634
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Borspissdiameter
|
Drevtype
AW
|
Form på markørspiss
Borspiss med vinger 1
|
Maks. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang)
2500 o/min
|
Min. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang)
1700 o/min
|
Produktvekt (per element)
2.600 g
|
Harmonisert systemkode
731814910900
|
Min./maks. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang)
1700-2500 o/min
|
Standarder
WN 219
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
0219124838005 500
|
Selvb skrue vingepias AW25-(A3K)-4,8X38
|
Nominell diameter
4.8 mm
|
Lengde
38 mm
|
Hodediameter
9.5 mm
|
Hodehøyde
4 mm
|
Borspisslengde
10 mm
|
Annen standard
ZEBRA vingepias
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 8, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Hodetype
Fresesenkhode
|
Innvendig drev
AW-hode
|
Gjengetype
Selvborende skruegjenger
|
Min. anbefalt understrukturtykkelse
1.8 mm
|
Maks. materialtykkelse å bore gjennom (metall)
4 mm
|
Maks. materialtykkelse for tre
25 mm
|
Godkjenning
DIBt Z-14.4-634
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Borspissdiameter
|
Drevtype
AW
|
Form på markørspiss
Borspiss med vinger 1
|
Maks. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang)
1800 o/min
|
Min. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang)
1200 o/min
|
Produktvekt (per element)
3.650 g
|
Harmonisert systemkode
731814910900
|
Min./maks. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang)
1200-1800 o/min
|
Standarder
WN 219
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
0219124850005 500
|
Selvb skrue vingepias AW25-(A3K)-4,8X50
|
Nominell diameter
4.8 mm
|
Lengde
50 mm
|
Hodediameter
9.5 mm
|
Hodehøyde
4 mm
|
Borspisslengde
10 mm
|
Annen standard
ZEBRA vingepias
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 8, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Hodetype
Fresesenkhode
|
Innvendig drev
AW-hode
|
Gjengetype
Selvborende skruegjenger
|
Min. anbefalt understrukturtykkelse
1.8 mm
|
Maks. materialtykkelse å bore gjennom (metall)
4 mm
|
Maks. materialtykkelse for tre
37 mm
|
Godkjenning
DIBt Z-14.4-634
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Borspissdiameter
|
Drevtype
AW
|
Form på markørspiss
Borspiss med vinger 1
|
Maks. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang)
1800 o/min
|
Min. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang)
1200 o/min
|
Produktvekt (per element)
4.868 g
|
Harmonisert systemkode
731814910900
|
Min./maks. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang)
1200-1800 o/min
|
Standarder
WN 219
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
0219125538005 500
|
Selvb skrue vingepias AW25-(A3K)-5,5X38
|
Nominell diameter
5.5 mm
|
Lengde
38 mm
|
Hodediameter
10.8 mm
|
Hodehøyde
4.4 mm
|
Borspisslengde
11 mm
|
Annen standard
ZEBRA vingepias
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 8, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Hodetype
Fresesenkhode
|
Innvendig drev
AW-hode
|
Gjengetype
Selvborende skruegjenger
|
Min. anbefalt understrukturtykkelse
2 mm
|
Maks. materialtykkelse å bore gjennom (metall)
5 mm
|
Maks. materialtykkelse for tre
23 mm
|
Godkjenning
Nei
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Borspissdiameter
|
Drevtype
AW
|
Form på markørspiss
Borspiss med vinger 1
|
Maks. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang)
1800 o/min
|
Min. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang)
1200 o/min
|
Produktvekt (per element)
4.874 g
|
Harmonisert systemkode
731814910900
|
Min./maks. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang)
1200-1800 o/min
|
Standarder
WN 219
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
0219126365005 500
|
Selvb skrue vingepias AW30-(A3K)-6,3X65
|
Nominell diameter
6.3 mm
|
Lengde
65 mm
|
Hodediameter
12.4 mm
|
Hodehøyde
5 mm
|
Borspisslengde
12.5 mm
|
Annen standard
ZEBRA vingepias
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 8, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Hodetype
Fresesenkhode
|
Innvendig drev
AW-hode
|
Gjengetype
Selvborende skruegjenger
|
Min. anbefalt understrukturtykkelse
2 mm
|
Maks. materialtykkelse å bore gjennom (metall)
6 mm
|
Maks. materialtykkelse for tre
49 mm
|
Godkjenning
Nei
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Borspissdiameter
|
Drevtype
AW
|
Form på markørspiss
Borspiss med vinger 1
|
Maks. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang)
1800 o/min
|
Min. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang)
1200 o/min
|
Produktvekt (per element)
10.991 g
|
Harmonisert systemkode
731814910900
|
Min./maks. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang)
1200-1800 o/min
|
Standarder
WN 219
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
0219114238003 500
|
Selvb skrue vingepias GCr AW20 4,2x38
|
Nominell diameter
4.2 mm
|
Lengde
38 mm
|
Hodediameter
8.0 mm
|
Hodehøyde
3.2 mm
|
Borspisslengde
9 mm
|
Annen standard
ZEBRA vingepias
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 8, blankpolert, gul perlemor til gyldenbrun
|
Hodetype
Fresesenkhode
|
Innvendig drev
AW-hode
|
Gjengetype
Selvborende skruegjenger
|
Min. anbefalt understrukturtykkelse
1.8 mm
|
Maks. materialtykkelse å bore gjennom (metall)
3 mm
|
Maks. materialtykkelse for tre
26 mm
|
Godkjenning
DIBt Z-14.4-634
|
RoHS-kompatibel
Nei
|
Borspissdiameter
3.4 mm
|
Drevtype
AW
|
Form på markørspiss
Boretupp
|
Maks. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang)
2500 o/min
|
Min. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang)
1700 o/min
|
Produktvekt (per element)
2.672 g
|
Harmonisert systemkode
|
Min./maks. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang)
|
Standarder
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
0219114838003 500
|
Selvb skrue vingepias GCr AW25 4,8x38
|
Nominell diameter
4.8 mm
|
Lengde
38 mm
|
Hodediameter
9.5 mm
|
Hodehøyde
4.0 mm
|
Borspisslengde
10 mm
|
Annen standard
ZEBRA vingepias
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 8, blankpolert, gul perlemor til gyldenbrun
|
Hodetype
Fresesenkhode
|
Innvendig drev
AW-hode
|
Gjengetype
Selvborende skruegjenger
|
Min. anbefalt understrukturtykkelse
1.8 mm
|
Maks. materialtykkelse å bore gjennom (metall)
4 mm
|
Maks. materialtykkelse for tre
25 mm
|
Godkjenning
DIBt Z-14.4-634
|
RoHS-kompatibel
Nei
|
Borspissdiameter
3.95 mm
|
Drevtype
AW
|
Form på markørspiss
Boretupp
|
Maks. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang)
1800 o/min
|
Min. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang)
1200 o/min
|
Produktvekt (per element)
3.677 g
|
Harmonisert systemkode
|
Min./maks. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang)
|
Standarder
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
0219115538003 500
|
Selvb skrue vingepias GCr AW25 5,5x38
|
Nominell diameter
5.5 mm
|
Lengde
38 mm
|
Hodediameter
10.8 mm
|
Hodehøyde
4.4 mm
|
Borspisslengde
11 mm
|
Annen standard
ZEBRA vingepias
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 8, blankpolert, gul perlemor til gyldenbrun
|
Hodetype
Fresesenkhode
|
Innvendig drev
AW-hode
|
Gjengetype
Selvborende skruegjenger
|
Min. anbefalt understrukturtykkelse
2.0 mm
|
Maks. materialtykkelse å bore gjennom (metall)
5 mm
|
Maks. materialtykkelse for tre
23 mm
|
Godkjenning
Nei
|
RoHS-kompatibel
Nei
|
Borspissdiameter
4.7 mm
|
Drevtype
AW
|
Form på markørspiss
Boretupp
|
Maks. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang)
1800 o/min
|
Min. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang)
1200 o/min
|
Produktvekt (per element)
4.892 g
|
Harmonisert systemkode
|
Min./maks. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang)
|
Standarder
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
0219115545003 500
|
Selvb skrue vingepias GCr AW25 5,5x45
|
Nominell diameter
5.5 mm
|
Lengde
45 mm
|
Hodediameter
10.8 mm
|
Hodehøyde
4.4 mm
|
Borspisslengde
11 mm
|
Annen standard
ZEBRA vingepias
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 8, blankpolert, gul perlemor til gyldenbrun
|
Hodetype
Fresesenkhode
|
Innvendig drev
AW-hode
|
Gjengetype
Selvborende skruegjenger
|
Min. anbefalt understrukturtykkelse
2.0 mm
|
Maks. materialtykkelse å bore gjennom (metall)
5 mm
|
Maks. materialtykkelse for tre
30 mm
|
Godkjenning
Nei
|
RoHS-kompatibel
Nei
|
Borspissdiameter
4.7 mm
|
Drevtype
AW
|
Form på markørspiss
Boretupp
|
Maks. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang)
1800 o/min
|
Min. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang)
1200 o/min
|
Produktvekt (per element)
5.750 g
|
Harmonisert systemkode
|
Min./maks. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang)
1200-1800 o/min
|
Standarder
WN 219
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
0219116365003 500
|
Selvb skrue vingepias GCr AW30 6,3x65
|
Nominell diameter
6.3 mm
|
Lengde
65 mm
|
Hodediameter
12.4 mm
|
Hodehøyde
5.0 mm
|
Borspisslengde
12.5 mm
|
Annen standard
ZEBRA vingepias
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 8, blankpolert, gul perlemor til gyldenbrun
|
Hodetype
Fresesenkhode
|
Innvendig drev
AW-hode
|
Gjengetype
Selvborende skruegjenger
|
Min. anbefalt understrukturtykkelse
2.0 mm
|
Maks. materialtykkelse å bore gjennom (metall)
6 mm
|
Maks. materialtykkelse for tre
49 mm
|
Godkjenning
Nei
|
RoHS-kompatibel
Nei
|
Borspissdiameter
5.5 mm
|
Drevtype
AW
|
Form på markørspiss
Boretupp
|
Maks. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang)
1800 o/min
|
Min. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang)
1200 o/min
|
Produktvekt (per element)
10.843 g
|
Harmonisert systemkode
|
Min./maks. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang)
|
Standarder
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
0219124832005 500
|
Selvb skrue vingepias AW25-(A3K)-4,8X32
|
Nominell diameter
4.8 mm
|
Lengde
32 mm
|
Hodediameter
9.5 mm
|
Hodehøyde
4 mm
|
Borspisslengde
10 mm
|
Annen standard
ZEBRA vingepias
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 8, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Hodetype
Fresesenkhode
|
Innvendig drev
AW-hode
|
Gjengetype
Selvborende skruegjenger
|
Min. anbefalt understrukturtykkelse
1.8 mm
|
Maks. materialtykkelse å bore gjennom (metall)
4 mm
|
Maks. materialtykkelse for tre
19 mm
|
Godkjenning
DIBt Z-14.4-634
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Borspissdiameter
|
Drevtype
AW
|
Form på markørspiss
Borspiss med vinger 1
|
Maks. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang)
1800 o/min
|
Min. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang)
1200 o/min
|
Produktvekt (per element)
3.200 g
|
Harmonisert systemkode
731814910900
|
Min./maks. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang)
1200-1800 o/min
|
Standarder
WN 219
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Friboks
- Ø 4,2 og 4,8 mm med Master maskin S 48 (1.700 - 2.500 o/min)
- Ø 5,5 og 6,3 mm; Master maskin S63 (1.200 - 1.800 o/min)
Tekniske data
Senkhode med freseriller
AW® spor
Lik DIN 7504 - P