Selvborende skruer m/sekskanthode og flens
Raskere enn alle typer spiralbor
Reduserer montasjekostnadene med minimum 50%
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Overflate | RoHS-kompatibel | Hodetype | Drevtype | Gjengetype | Form på markørspiss | Under bakken | Nominell diameter | Lengde | Hodediameter | Hodehøyde | Borspisslengde | Skruegjengelengde med borspiss | Ekstern drift | Maks. materialtykkelse å bore gjennom (metall) | For maks. basistykkelse | Min. anbefalt understrukturtykkelse | Godkjenning | Annen standard | Harmonisert systemkode | Maks. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang) | Maks. festetykkelse | Min. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang) | Min. festetykkelse | Produktvekt (per element) | Standarder | Min./maks. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang) | Min./maks. festetykkelse | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
021405532 003 250
|
Selvb skrue Pias 12mm borsp ElZn 5,5x32
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 8, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Sekskantet
|
Gjengetype
UNC-gjenger(US, UK, CA)
|
Form på markørspiss
Boretupp
|
Under bakken
|
Nominell diameter
5.5 mm
|
Lengde
32 mm
|
Hodediameter
10.9 mm
|
Hodehøyde
5.15 mm
|
Borspisslengde
14.0 mm
|
Skruegjengelengde med borspiss
29.0 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 8 mm
|
Maks. materialtykkelse å bore gjennom (metall)
13.5 mm
|
For maks. basistykkelse
12.0 mm
|
Min. anbefalt understrukturtykkelse
2 mm
|
Godkjenning
ETA-10/0184
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
Harmonisert systemkode
73181491990
|
Maks. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang)
1800 o/min
|
Maks. festetykkelse
15.0 mm
|
Min. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang)
1200 o/min
|
Min. festetykkelse
2.0 mm
|
Produktvekt (per element)
5.329 g
|
Standarder
CS
|
Min./maks. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang)
1200-1800 o/min
|
Min./maks. festetykkelse
2,0-15,0 mm
|
Forp/Min.best.
250
|
Pris
|
Artikkelnummer
021405538 003 250
|
Selvb skrue Pias 12mm borsp ElZn 5,5x38
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 8, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Sekskantet
|
Gjengetype
UNC-gjenger(US, UK, CA)
|
Form på markørspiss
Boretupp
|
Under bakken
|
Nominell diameter
5.5 mm
|
Lengde
38 mm
|
Hodediameter
10.9 mm
|
Hodehøyde
5.15 mm
|
Borspisslengde
14.0 mm
|
Skruegjengelengde med borspiss
35.0 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 8 mm
|
Maks. materialtykkelse å bore gjennom (metall)
13.5 mm
|
For maks. basistykkelse
12.0 mm
|
Min. anbefalt understrukturtykkelse
2 mm
|
Godkjenning
ETA-10/0184
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
Harmonisert systemkode
73181491990
|
Maks. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang)
1800 o/min
|
Maks. festetykkelse
21.0 mm
|
Min. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang)
1200 o/min
|
Min. festetykkelse
2.0 mm
|
Produktvekt (per element)
6.140 g
|
Standarder
CS
|
Min./maks. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang)
1200-1800 o/min
|
Min./maks. festetykkelse
2,0-21,0 mm
|
Forp/Min.best.
250
|
Pris
|
Tekniske data
Sekskanthode, nøkkelvidde 8 mm
Stål, elektrolytisk forsinket
Lang borspiss for materialtykkelse inntil 12 mm
Turtall under montering 1200-1800 o/min
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)