Selvborende skruer Pan Elzink Ph-spor
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Overflate | RoHS-kompatibel | Hodetype | Drevtype | Gjengetype | Form på markørspiss | Nominell diameter | Lengde | Hodediameter | Hodehøyde | Borspisslengde | Innvendig drev | Annen standard | Borspissdiameter | Gjengelengde (selvgjengende skruer) | Harmonisert systemkode | Maks. materialtykkelse | Min. materialstykkelse | Produktvekt (per element) | Stigning | Standarder | Min./maks. materialtykkelse | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
021135 13 003 1000
|
Selvb panskr DIN7504-ST3,5x13-N-H2-ElZn
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 8, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Flatt hode
|
Drevtype
Philips
|
Gjengetype
Selvborende skruegjenger
|
Form på markørspiss
Boretupp
|
Nominell diameter
3.5 mm
|
Lengde
13 mm
|
Hodediameter
6.9 mm
|
Hodehøyde
2.60 mm
|
Borspisslengde
3 mm
|
Innvendig drev
Phillips-hode
|
Annen standard
ZEBRA Pias
|
Borspissdiameter
2.95 mm
|
Gjengelengde (selvgjengende skruer)
7.5 mm
|
Harmonisert systemkode
73181491990
|
Maks. materialtykkelse
2.25 mm
|
Min. materialstykkelse
1.40 mm
|
Produktvekt (per element)
0.971 g
|
Stigning
1.30 mm
|
Standarder
WN 211
|
Min./maks. materialtykkelse
1,40-2,25 mm
|
Forp/Min.best.
1000
|
Pris
|
Artikkelnummer
021135 19 003 1000
|
Selvb panskr DIN7504-ST3,5x19-N-H2-ElZn
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 8, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Flatt hode
|
Drevtype
Philips
|
Gjengetype
Selvborende skruegjenger
|
Form på markørspiss
Boretupp
|
Nominell diameter
3.5 mm
|
Lengde
19 mm
|
Hodediameter
6.9 mm
|
Hodehøyde
2.60 mm
|
Borspisslengde
3 mm
|
Innvendig drev
Phillips-hode
|
Annen standard
ZEBRA Pias
|
Borspissdiameter
2.95 mm
|
Gjengelengde (selvgjengende skruer)
13.5 mm
|
Harmonisert systemkode
73181491990
|
Maks. materialtykkelse
2.25 mm
|
Min. materialstykkelse
1.40 mm
|
Produktvekt (per element)
1.286 g
|
Stigning
1.30 mm
|
Standarder
WN 211
|
Min./maks. materialtykkelse
1,40-2,25 mm
|
Forp/Min.best.
1000
|
Pris
|
Artikkelnummer
021142 22 003 100
|
Selvb panskr DIN7504-ST4,2x22-N-H2-ElZn
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 8, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Flatt hode
|
Drevtype
Philips
|
Gjengetype
Selvborende skruegjenger
|
Form på markørspiss
Boretupp
|
Nominell diameter
4.2 mm
|
Lengde
22 mm
|
Hodediameter
8.2 mm
|
Hodehøyde
3.05 mm
|
Borspisslengde
3.7 mm
|
Innvendig drev
Phillips-hode
|
Annen standard
ZEBRA Pias
|
Borspissdiameter
3.48 mm
|
Gjengelengde (selvgjengende skruer)
15.2 mm
|
Harmonisert systemkode
73181491990
|
Maks. materialtykkelse
3 mm
|
Min. materialstykkelse
1.40 mm
|
Produktvekt (per element)
2.049 g
|
Stigning
1.40 mm
|
Standarder
WN 211
|
Min./maks. materialtykkelse
1,40-3 mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
021148 50 003 100
|
Selvb panskr DIN7504-ST4,8x50-N-H2-ElZn
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 8, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Flatt hode
|
Drevtype
Philips
|
Gjengetype
Selvborende skruegjenger
|
Form på markørspiss
Boretupp
|
Nominell diameter
4.8 mm
|
Lengde
50 mm
|
Hodediameter
9.5 mm
|
Hodehøyde
3.55 mm
|
Borspisslengde
4.5 mm
|
Innvendig drev
Phillips-hode
|
Annen standard
ZEBRA Pias
|
Borspissdiameter
3.95 mm
|
Gjengelengde (selvgjengende skruer)
42.3 mm
|
Harmonisert systemkode
73181491990
|
Maks. materialtykkelse
4 mm
|
Min. materialstykkelse
1.75 mm
|
Produktvekt (per element)
5.463 g
|
Stigning
1.6 mm
|
Standarder
WN 211
|
Min./maks. materialtykkelse
1,75-4 mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Tekniske data
Stål, elektrolytisk forsinket
PH spor
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)