Gjengerullende skruer panhode
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Hodediameter | Hodehøyde | Hodetype | Materiale | Overflate | Gjengetype | Innvendig drev | Målestokk for hulldiameter | RoHS-kompatibel | DIN | Drevtype | Form | Harmonisert systemkode | Nominell diameter | Produktvekt (per element) | Stigning | Standarder | Gjengetype x nominell diameter | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
020971620 005 200
|
Gj.rull.panskr DIN7500-M6x20-PE-TX30-EZn
|
Lengde
20 mm
|
Hodediameter
12 mm
|
Hodehøyde
4.6 mm
|
Hodetype
Flatt hode
|
Materiale
Stål, settherdet
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Innvendig drev
TX-hode
|
Målestokk for hulldiameter
5.5 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Gjengevalseskruer for metrisk ISO-gjenge - Del 1: Tekniske spesifikasjoner for herdede og varmebehandlede skruer
|
Drevtype
Intern TX
|
Form
Type PE
|
Harmonisert systemkode
73181499980
|
Nominell diameter
6 mm
|
Produktvekt (per element)
6.200 g
|
Stigning
1 mm
|
Standarder
DIN 7500-1
|
Gjengetype x nominell diameter
M6
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Tekniske data
Den optimale skrueforbindelse i stål, støpegods, aluminium, messing og kobber med minimale monteringskostnader
- Lager selv gjenger i ferdigborede hull under innskruing - sponfritt
- Ingen kostnader til gjengeskjæring, rensing, kontroll, vrakgods, innstilling, verktøy og maskiner
- Metall på metall, eller tre på metall
- Ingen gjengeskjæring
- Enkel montering
- Lavt dreiemoment ved innskruing
- Høy uttrekksverdi
- Høyt dreiemoment mot utskruing
- Stor motstandsdyktighet mot vibrasjoner
- Høyt bruddmoment
- Lager metriske gjenger i henhold til norm
- Unødvendig med skruesikring
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)