Gjengerullende skruer senkhode
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Hodediameter | Hodehøyde | Materiale | Overflate | Innvendig drev | Gjengetype | Målestokk for hulldiameter | Hodetype | RoHS-kompatibel | DIN | Harmonisert systemkode | Nominell diameter | Produktvekt (per element) | Stigning | Standarder | Gjengetype x nominell diameter | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
020976516 005 200
|
Gj.rull.senksk DIN7500-M5x16-ME-Z2-ElZn
|
Lengde
16 mm
|
Hodediameter
9.3 mm
|
Hodehøyde
2.7 mm
|
Materiale
Stål, settherdet
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Innvendig drev
Pozidriv
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Målestokk for hulldiameter
4.6 mm
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Gjengevalseskruer for metrisk ISO-gjenge - Del 1: Tekniske spesifikasjoner for herdede og varmebehandlede skruer
|
Harmonisert systemkode
73181499980
|
Nominell diameter
5 mm
|
Produktvekt (per element)
2.319 g
|
Stigning
0.8 mm
|
Standarder
DIN 7500-1
|
Gjengetype x nominell diameter
M5
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
020972516 005 200
|
Gj.rull.senk.DIN 7500-M5x16-ME-TX25-ElZn
|
Lengde
16 mm
|
Hodediameter
9.3 mm
|
Hodehøyde
2.7 mm
|
Materiale
Stål, settherdet
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Innvendig drev
TX-hode
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Målestokk for hulldiameter
4.6 mm
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Gjengevalseskruer for metrisk ISO-gjenge - Del 1: Tekniske spesifikasjoner for herdede og varmebehandlede skruer
|
Harmonisert systemkode
73181499980
|
Nominell diameter
5 mm
|
Produktvekt (per element)
2.318 g
|
Stigning
0.8 mm
|
Standarder
DIN 7500-1
|
Gjengetype x nominell diameter
M5
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
020976412 005 200
|
Gj.rull.senksk DIN7500-Z2-(A2K)-M4,0X12
|
Lengde
12 mm
|
Hodediameter
8.4 mm
|
Hodehøyde
2.7 mm
|
Materiale
Stål, settherdet
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Innvendig drev
Pozidriv
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Målestokk for hulldiameter
3.7 mm
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Gjengevalseskruer for metrisk ISO-gjenge - Del 1: Tekniske spesifikasjoner for herdede og varmebehandlede skruer
|
Harmonisert systemkode
73181499980
|
Nominell diameter
4 mm
|
Produktvekt (per element)
1.100 g
|
Stigning
0.7 mm
|
Standarder
DIN 7500-1
|
Gjengetype x nominell diameter
M4
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Tekniske data
Den optimale skrueforbindelse i stål, støpegods, aluminium, messing og kobber med minimale monteringskostnader
- Lager selv gjenger i ferdigborede hull under innskruing - sponfritt
- Ingen kostnader til gjengeskjæring, rensing, kontroll, vrakgods, innstilling, verktøy og maskiner
- Metall på metall, eller tre på metall
- Ingen gjengeskjæring
- Enkel montering
- Lavt dreiemoment ved innskruing
- Høy uttrekksverdi
- Høyt dreiemoment mot utskruing
- Stor motstandsdyktighet mot vibrasjoner
- Høyt bruddmoment
- Lager metriske gjenger i henhold til norm
- Unødvendig med skruesikring
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)