Knipping Skiltskruer
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Overflate | Form | Nominell diameter | Lengde | Hodediameter | Hodehøyde | Innvendig drev | Hodetype | Ytelsesdeklarering (EU-CPR) | Gjengetype | Form på markørspiss | Drevtype | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | RoHS-kompatibel | Nominell diameter x lengde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
010348 19 005 100
|
Skiltskrue PH2 ElZn 4,8x19
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Form
Type C
|
Nominell diameter
4.8 mm
|
Lengde
19 mm
|
Hodediameter
10 mm
|
Hodehøyde
3.6 mm
|
Innvendig drev
Phillips-hode
|
Hodetype
Panhode
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Nei
|
Gjengetype
Selvborende skruegjenger
|
Form på markørspiss
Tupp
|
Drevtype
Philips
|
Harmonisert systemkode
73181491990
|
Produktvekt (per element)
3.026 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Nominell diameter x lengde
4,8 x 19 mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Tekniske data
Stål A2K(ElZn)
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0590102 005 100
|
Hette blå f.skiltskrue 0103 og 0211
|
Forp/Min.best.
100
|
Artikkelnummer
0590103 005 100
|
Hette hvit f.skiltskrue 0103 og 0211
|
Forp/Min.best.
100
|
Artikkelnummer
059010 6 005 100
|
Hette sort f.skiltskrue 0103 og 0211
|
Forp/Min.best.
100
|