Nummerskiltskruer
- Patentert festesystem for rask og problemløs montering av kjennemerket
- Kjennemerket blir, uten forboring, fastskrudd i plaststøtfanger eller direkte i karosseriet
- Ny foredlingsprosess medvirker til høy korrosjonsbeskyttelse av skruen - 1000 timer saltlaketåketest etter DIN 50021
- Leveres i tre forskjellige lengder
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Overflate | RoHS-kompatibel | Hodetype | Gjengetype | Form på markørspiss | Nominell diameter | Lengde | Hodediameter | Hodehøyde | Borspisslengde | Innvendig drev | Annen standard | DIN | Egnet for | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
021165 16 003 100
|
Selvb Pias skiltskrue PH2 ElZn 5,0x16
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Delta Magni
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Flatt hode
|
Gjengetype
Selvborende skruegjenger
|
Form på markørspiss
Boretupp
|
Nominell diameter
5 mm
|
Lengde
16 mm
|
Hodediameter
9.8 mm
|
Hodehøyde
3.6 mm
|
Borspisslengde
3.7 mm
|
Innvendig drev
Phillips-hode
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
DIN
Boreskruer
|
Egnet for
Skrues direkte inn i plaststøtfangere, eksisterende plastbøs
|
Harmonisert systemkode
73181491990
|
Produktvekt (per element)
2.420 g
|
Standarder
DIN 7504, CS
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
021165 19 003 100
|
Selvb Pias skiltskrue PH2 ElZn 5,0x19
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Delta Magni
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Flatt hode
|
Gjengetype
Selvborende skruegjenger
|
Form på markørspiss
Boretupp
|
Nominell diameter
5 mm
|
Lengde
19 mm
|
Hodediameter
9.8 mm
|
Hodehøyde
3.6 mm
|
Borspisslengde
3.7 mm
|
Innvendig drev
Phillips-hode
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
DIN
Boreskruer
|
Egnet for
Skrues direkte inn i plaststøtfangere, eksisterende plastbøs
|
Harmonisert systemkode
73181491990
|
Produktvekt (per element)
2.740 g
|
Standarder
DIN 7504, CS
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
021165 25 003 100
|
Selvb Pias skiltskrue PH2 ElZn 5,0x25
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Delta Magni
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Flatt hode
|
Gjengetype
Selvborende skruegjenger
|
Form på markørspiss
Boretupp
|
Nominell diameter
5 mm
|
Lengde
25 mm
|
Hodediameter
9.8 mm
|
Hodehøyde
3.6 mm
|
Borspisslengde
3.7 mm
|
Innvendig drev
Phillips-hode
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
DIN
Boreskruer
|
Egnet for
Skrues direkte inn i plaststøtfangere, eksisterende plastbøs
|
Harmonisert systemkode
73181491990
|
Produktvekt (per element)
3.130 g
|
Standarder
DIN 7504, CS
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0590102 005 100
|
Hette blå f.skiltskrue 0103 og 0211
|
Forp/Min.best.
100
|
Artikkelnummer
0590103 005 100
|
Hette hvit f.skiltskrue 0103 og 0211
|
Forp/Min.best.
100
|
Artikkelnummer
059010 6 005 100
|
Hette sort f.skiltskrue 0103 og 0211
|
Forp/Min.best.
100
|