Bolt securing system® sikkerhetsskive A4
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Innvendig diameter | Egnet for skruegjenger | Utvendig diameter | Tykkelse | Materiale | Vickers-hardhet, HV | Overflate | RoHS-kompatibel | Design | Låsefunksjon | Annen standard | Harmonisert systemkode | Nominell diameter | Produktvekt (per element) | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0404701005005 100
|
Doble kilelåseskiver DIN 25201-M5-A4
|
Innvendig diameter
5.4 mm
|
Egnet for skruegjenger
Nominell diameter, 5 mm
|
Utvendig diameter
9 mm
|
Tykkelse
1.6 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Vickers-hardhet, HV
520 HV
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Design
Smal
|
Låsefunksjon
Holdeelementet hindrer løsning ved låsing i bæreflaten
|
Annen standard
Bulkede kantskiver
|
Harmonisert systemkode
73182200910
|
Nominell diameter
5 mm
|
Produktvekt (per element)
0.579 g
|
Standarder
WN 404
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
0404701006005 100
|
Doble kilelåseskiver DIN 25201-M6-A4
|
Innvendig diameter
6.5 mm
|
Egnet for skruegjenger
Nominell diameter, 6 mm
|
Utvendig diameter
10.8 mm
|
Tykkelse
1.6 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Vickers-hardhet, HV
520 HV
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Design
Smal
|
Låsefunksjon
Holdeelementet hindrer løsning ved låsing i bæreflaten
|
Annen standard
Bulkede kantskiver
|
Harmonisert systemkode
73182200910
|
Nominell diameter
6 mm
|
Produktvekt (per element)
0.680 g
|
Standarder
WN 404
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
0404701008005 100
|
Doble kilelåseskiver DIN 25201-M8-A4
|
Innvendig diameter
8.7 mm
|
Egnet for skruegjenger
Nominell diameter, 8 mm
|
Utvendig diameter
13.5 mm
|
Tykkelse
2.6 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Vickers-hardhet, HV
520 HV
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Design
Smal
|
Låsefunksjon
Holdeelementet hindrer løsning ved låsing i bæreflaten
|
Annen standard
Bulkede kantskiver
|
Harmonisert systemkode
73182200910
|
Nominell diameter
8 mm
|
Produktvekt (per element)
1.540 g
|
Standarder
WN 404
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
0404701010005 100
|
Doble kilelåseskiver DIN 25201-M10-A4
|
Innvendig diameter
10.6 mm
|
Egnet for skruegjenger
Nominell diameter, 10 mm
|
Utvendig diameter
16.6 mm
|
Tykkelse
2.6 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Vickers-hardhet, HV
520 HV
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Design
Smal
|
Låsefunksjon
Holdeelementet hindrer løsning ved låsing i bæreflaten
|
Annen standard
Bulkede kantskiver
|
Harmonisert systemkode
73182200910
|
Nominell diameter
10 mm
|
Produktvekt (per element)
2.570 g
|
Standarder
WN 404
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
0404701012005 50
|
Doble kilelåseskiver DIN 25201-M12-A4
|
Innvendig diameter
13 mm
|
Egnet for skruegjenger
Nominell diameter, 12 mm
|
Utvendig diameter
19.5 mm
|
Tykkelse
2.6 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Vickers-hardhet, HV
520 HV
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Design
Smal
|
Låsefunksjon
Holdeelementet hindrer løsning ved låsing i bæreflaten
|
Annen standard
Bulkede kantskiver
|
Harmonisert systemkode
73182200910
|
Nominell diameter
12 mm
|
Produktvekt (per element)
3.049 g
|
Standarder
WN 404
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
0404701016005 50
|
Doble kilelåseskiver DIN 25201-M16-A4
|
Innvendig diameter
17 mm
|
Egnet for skruegjenger
Nominell diameter, 16 mm
|
Utvendig diameter
25.4 mm
|
Tykkelse
3.6 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Vickers-hardhet, HV
520 HV
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Design
Smal
|
Låsefunksjon
Holdeelementet hindrer løsning ved låsing i bæreflaten
|
Annen standard
Bulkede kantskiver
|
Harmonisert systemkode
73182200910
|
Nominell diameter
16 mm
|
Produktvekt (per element)
7.640 g
|
Standarder
WN 404
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
0404701020005 50
|
Doble kilelåseskiver DIN 25201-M20-A4
|
Innvendig diameter
21.4 mm
|
Egnet for skruegjenger
Nominell diameter, 20 mm
|
Utvendig diameter
30.7 mm
|
Tykkelse
3.6 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Vickers-hardhet, HV
520 HV
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Design
Smal
|
Låsefunksjon
Holdeelementet hindrer løsning ved låsing i bæreflaten
|
Annen standard
Bulkede kantskiver
|
Harmonisert systemkode
73182200910
|
Nominell diameter
20 mm
|
Produktvekt (per element)
10.005 g
|
Standarder
WN 404
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
0404701014090 100
|
Doble kilelåseskiver WN 404-M14-A4
|
Innvendig diameter
15.2 mm
|
Egnet for skruegjenger
Nominell diameter, 14 mm
|
Utvendig diameter
23 mm
|
Tykkelse
3.6 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Vickers-hardhet, HV
520 HV
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Design
Smal
|
Låsefunksjon
Holdeelementet hindrer løsning ved låsing i bæreflaten
|
Annen standard
Bulkede kantskiver
|
Harmonisert systemkode
73182200910
|
Nominell diameter
14 mm
|
Produktvekt (per element)
6.010 g
|
Standarder
WN 404
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Tekniske data
Bolt securing system® sikkerhetsskiver gir en unik låsemetode basert på forspenning i stedet for friksjon. Skivenes ytterside har radielle tenner som griper inn i det underliggende materialet når skrue/mutter trekkes til. Bolt securing system® skivenes innside er utstyrt med kammer med større stigning (α) enn skruens gjengestigning (β). Det skaper en kileeffekt som gjør skrueforbindelsen selvlåsende. Bolt securing system® sikkerhetsskiver er montert parvis med kamsidene mot hverandre
- Hindrer løsning forårsaket av vibrasjoner og dynamiske belastninger
- Enkel montering og demontering
- Låseeffekten påvirkes ikke av smøremidler
- Låser selv ved lav forspenning
- Tåler samme temperatur som skruen
- Ingen oppskraping av materialflaten
- Kan gjenbrukes
- Gir maksimal sikkerhet ved skruelåsing