DIN 6796 Spennskive A4
- Bruksområder: Skrueforbindelser, under skruehode eller under mutter for å oppnå fjærspenning
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Egnet for skruegjenger | Innvendig diameter | Utvendig diameter | Høyde | Tykkelse | Materiale | Overflate | RoHS-kompatibel | Egnet for | Låsefunksjon | DIN | Produktvekt (per element) | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0432004 090 200
|
Spennskive DIN 6796 A4 M4
|
Egnet for skruegjenger
Nominell diameter, 4 mm
|
Innvendig diameter
4.3 mm
|
Utvendig diameter
9 mm
|
Høyde
1.3 mm
|
Tykkelse
1 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Egnet for
Skrueforbindelser, egenskapsklasse 8,8 og 10,9
|
Låsefunksjon
Holdeelementet hindrer løsning ved setting og/eller krypning
|
DIN
Konisk fjærskiver for boltede enheter
|
Produktvekt (per element)
0.388 g
|
Standarder
DIN 6796
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
0432005 090 200
|
Spennskive DIN 6796 A4 M5
|
Egnet for skruegjenger
Nominell diameter, 5 mm
|
Innvendig diameter
5.3 mm
|
Utvendig diameter
11 mm
|
Høyde
1.55 mm
|
Tykkelse
1.2 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Egnet for
Skrueforbindelser, egenskapsklasse 8,8 og 10,9
|
Låsefunksjon
Holdeelementet hindrer løsning ved setting og/eller krypning
|
DIN
Konisk fjærskiver for boltede enheter
|
Produktvekt (per element)
0.550 g
|
Standarder
DIN 6796
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
04320014 090 100
|
Spennskive DIN 6796 A4 M14
|
Egnet for skruegjenger
|
Innvendig diameter
|
Utvendig diameter
|
Høyde
|
Tykkelse
|
Materiale
|
Overflate
|
RoHS-kompatibel
|
Egnet for
|
Låsefunksjon
|
DIN
|
Produktvekt (per element)
|
Standarder
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
0432006 005 200
|
Spennskive DIN 6796 A4 M6
|
Egnet for skruegjenger
Nominell diameter, 6 mm
|
Innvendig diameter
6.4 mm
|
Utvendig diameter
14 mm
|
Høyde
2 mm
|
Tykkelse
1.5 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Egnet for
Skrueforbindelser, egenskapsklasse 8,8 og 10,9
|
Låsefunksjon
Holdeelementet hindrer løsning ved setting og/eller krypning
|
DIN
Konisk fjærskiver for boltede enheter
|
Produktvekt (per element)
1.232 g
|
Standarder
DIN 6796
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
0432008 005 200
|
Spennskive DIN 6796 A4 M8
|
Egnet for skruegjenger
Nominell diameter, 8 mm
|
Innvendig diameter
8.4 mm
|
Utvendig diameter
18 mm
|
Høyde
2.6 mm
|
Tykkelse
2 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Egnet for
Skrueforbindelser, egenskapsklasse 8,8 og 10,9
|
Låsefunksjon
Holdeelementet hindrer løsning ved setting og/eller krypning
|
DIN
Konisk fjærskiver for boltede enheter
|
Produktvekt (per element)
2.750 g
|
Standarder
DIN 6796
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
04320010 005 200
|
Spennskive DIN 6796 A4 M10
|
Egnet for skruegjenger
Nominell diameter, 10 mm
|
Innvendig diameter
10.5 mm
|
Utvendig diameter
23 mm
|
Høyde
3.2 mm
|
Tykkelse
2.5 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Egnet for
Skrueforbindelser, egenskapsklasse 8,8 og 10,9
|
Låsefunksjon
Holdeelementet hindrer løsning ved setting og/eller krypning
|
DIN
Konisk fjærskiver for boltede enheter
|
Produktvekt (per element)
5.650 g
|
Standarder
DIN 6796
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
04320012 005 100
|
Spennskive DIN 6796 A4 M12
|
Egnet for skruegjenger
Nominell diameter, 12 mm
|
Innvendig diameter
13 mm
|
Utvendig diameter
29 mm
|
Høyde
3.95 mm
|
Tykkelse
3 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Egnet for
Skrueforbindelser, egenskapsklasse 8,8 og 10,9
|
Låsefunksjon
Holdeelementet hindrer løsning ved setting og/eller krypning
|
DIN
Konisk fjærskiver for boltede enheter
|
Produktvekt (per element)
11.050 g
|
Standarder
DIN 6796
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
04320016 005 100
|
Spennskive DIN 6796 A4 M16
|
Egnet for skruegjenger
Nominell diameter, 16 mm
|
Innvendig diameter
17 mm
|
Utvendig diameter
39 mm
|
Høyde
5.25 mm
|
Tykkelse
4 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Egnet for
Skrueforbindelser, egenskapsklasse 8,8 og 10,9
|
Låsefunksjon
Holdeelementet hindrer løsning ved setting og/eller krypning
|
DIN
Konisk fjærskiver for boltede enheter
|
Produktvekt (per element)
26.500 g
|
Standarder
DIN 6796
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
04320020 005 100
|
Spennskive DIN 6796 A4 M20
|
Egnet for skruegjenger
Nominell diameter, 20 mm
|
Innvendig diameter
21 mm
|
Utvendig diameter
45 mm
|
Høyde
6.4 mm
|
Tykkelse
5 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Egnet for
Skrueforbindelser, egenskapsklasse 8,8 og 10,9
|
Låsefunksjon
Holdeelementet hindrer løsning ved setting og/eller krypning
|
DIN
Konisk fjærskiver for boltede enheter
|
Produktvekt (per element)
43.100 g
|
Standarder
DIN 6796
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
04320014 005 100
|
Spennskive DIN 6796 A4 M14
|
Egnet for skruegjenger
Nominell diameter, 14 mm
|
Innvendig diameter
15 mm
|
Utvendig diameter
35 mm
|
Høyde
4.65 mm
|
Tykkelse
3.5 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Egnet for
Skrueforbindelser, egenskapsklasse 8,8 og 10,9
|
Låsefunksjon
Holdeelementet hindrer løsning ved setting og/eller krypning
|
DIN
Konisk fjærskiver for boltede enheter
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Standarder
DIN 6796
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|