Distanseskiver (Shims) DIN 522 A
Distanseskiver benyttes til å justere akslinger, hjul og forskjellige maskiner i forhold til hverandre. De benyttes også som shims for å justere toleranser og mål.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Overflate | RoHS-kompatibel | Innvendig diameter | Utvendig diameter | Tykkelse | Annen standard | Harmonisert systemkode | Nominell diameter | Produktvekt (per element) | Standarder | Innvendig diameter x utvendig diameter x tykkelse | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
042012 241005 50
|
Shims DIN 522-12x24x1,0-St
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Innvendig diameter
12 mm
|
Utvendig diameter
24 mm
|
Tykkelse
1.0 mm
|
Annen standard
Avstandsskiver i stål
|
Harmonisert systemkode
73182200980
|
Nominell diameter
12.000 mm
|
Produktvekt (per element)
2.440 g
|
Standarder
WN 420
|
Innvendig diameter x utvendig diameter x tykkelse
12 x 24 x 1,0 mm
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
042018 305005 50
|
Shims DIN 522-18x30x0,5-St
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Innvendig diameter
18 mm
|
Utvendig diameter
30 mm
|
Tykkelse
0.5 mm
|
Annen standard
Avstandsskiver i stål
|
Harmonisert systemkode
73182200980
|
Nominell diameter
18.000 mm
|
Produktvekt (per element)
1.740 g
|
Standarder
WN 420
|
Innvendig diameter x utvendig diameter x tykkelse
18 x 30 x 0,5 mm
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
042018 301005 50
|
Shims DIN 522-18x30x1,0-St
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Innvendig diameter
18 mm
|
Utvendig diameter
30 mm
|
Tykkelse
1.0 mm
|
Annen standard
Avstandsskiver i stål
|
Harmonisert systemkode
73182200980
|
Nominell diameter
18.000 mm
|
Produktvekt (per element)
4.000 g
|
Standarder
WN 420
|
Innvendig diameter x utvendig diameter x tykkelse
18 x 30 x 1,0 mm
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
042020 321005 50
|
Shims DIN 522-20x32x1,0-St
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Innvendig diameter
20 mm
|
Utvendig diameter
32 mm
|
Tykkelse
1.0 mm
|
Annen standard
Avstandsskiver i stål
|
Harmonisert systemkode
73182200980
|
Nominell diameter
20.000 mm
|
Produktvekt (per element)
3.755 g
|
Standarder
WN 420
|
Innvendig diameter x utvendig diameter x tykkelse
20 x 32 x 1,0 mm
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
042026 385005 50
|
Shims DIN 522-26x38x0,5-St
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Innvendig diameter
26 mm
|
Utvendig diameter
38 mm
|
Tykkelse
0.5 mm
|
Annen standard
Avstandsskiver i stål
|
Harmonisert systemkode
73182200980
|
Nominell diameter
26.000 mm
|
Produktvekt (per element)
2.300 g
|
Standarder
WN 420
|
Innvendig diameter x utvendig diameter x tykkelse
26 x 38 x 0,5 mm
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|