Fasadeskive m/gummipakning A2
Skive D19MM - For skruer: 6,3-6,5
Skive D22MM - For skruer: 6,3-6,5
Skive D29MM - For skruer: 6,3-6,5
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Utvendig diameter | Egnet for | Pakningstykkelse | Nominell diameter for tetningsskive | Innvendig diameter | Materiale | Overflate | RoHS-kompatibel | Materiale til tetningsring | Annen standard | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
020119 005 500
|
Fasadeskive 19mm, m/gummipakning A2
|
Utvendig diameter
19 mm
|
Egnet for
Skruediametere 6,3 og 6,5 mm
|
Pakningstykkelse
3 mm
|
Nominell diameter for tetningsskive
5.1 mm
|
Innvendig diameter
7 mm
|
Materiale
Rustfritt stål A2
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Materiale til tetningsring
Gummi av etylen-propylen-dien-terpolymer
|
Annen standard
|
Harmonisert systemkode
73182200910
|
Produktvekt (per element)
2.870 g
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
020122 005 500
|
Fasadeskive 22mm, m/gummipakning A2
|
Utvendig diameter
22 mm
|
Egnet for
Skruediametere 6,3 og 6,5 mm
|
Pakningstykkelse
3 mm
|
Nominell diameter for tetningsskive
5.1 mm
|
Innvendig diameter
7 mm
|
Materiale
Rustfritt stål A2
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Materiale til tetningsring
Gummi av etylen-propylen-dien-terpolymer
|
Annen standard
|
Harmonisert systemkode
73182200910
|
Produktvekt (per element)
4.016 g
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
020129 005 300
|
Fasadeskive 29mm, m/gummipakning A2
|
Utvendig diameter
29 mm
|
Egnet for
Skruediametere 6,3 og 6,5 mm
|
Pakningstykkelse
3 mm
|
Nominell diameter for tetningsskive
5.1 mm
|
Innvendig diameter
7 mm
|
Materiale
Rustfritt stål A2
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Materiale til tetningsring
Gummi av etylen-propylen-dien-terpolymer
|
Annen standard
|
Harmonisert systemkode
73182200910
|
Produktvekt (per element)
7.200 g
|
Forp/Min.best.
300
|
Pris
|
Tekniske data
Materiale i EPDM:
Ethylene propylene diene terpolymer rubber EPDM