Firkantskive Varmforsinket
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Innvendig diameter | Bredde | Tykkelse | Materiale | Overflate | RoHS-kompatibel | DIN | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | Egnet for skruegjenger | Min. Vickers-hardhet, HV | Egnet for | Utvendig diameter | Nominell diameter | Lengde | Min. tykkelse | Maks. tykkelse | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
04539 005 100
|
4-kt skive DIN 436-8- 25x25x3-VZn
|
Innvendig diameter
9 mm
|
Bredde
30 mm
|
Tykkelse
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Firkantede skiver for bruk i tømmerkonstruksjoner
|
Harmonisert systemkode
731822000980
|
Produktvekt (per element)
15.400 g
|
Egnet for skruegjenger
Nominell diameter, 8 mm
|
Min. Vickers-hardhet, HV
100 HV
|
Egnet for
Trekonstruksjoner
|
Utvendig diameter
30 mm
|
Nominell diameter
9 mm
|
Lengde
30 mm
|
Min. tykkelse
2.4 mm
|
Maks. tykkelse
3.6 mm
|
Standarder
DIN 436
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
0453910 005 100
|
4-kt skive DIN 436-10-30x30x3-VZn
|
Innvendig diameter
11 mm
|
Bredde
30 mm
|
Tykkelse
3 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Varmforsinket (hot-dip galvanised)
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Firkantede skiver for bruk i tømmerkonstruksjoner
|
Harmonisert systemkode
73182200910
|
Produktvekt (per element)
14.515 g
|
Egnet for skruegjenger
Nominell diameter, 10 mm
|
Min. Vickers-hardhet, HV
|
Egnet for
|
Utvendig diameter
|
Nominell diameter
|
Lengde
|
Min. tykkelse
|
Maks. tykkelse
|
Standarder
DIN 436
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
04539120 005 100
|
4-kt skive DIN 436-(VZN)-13,5X40X4
|
Innvendig diameter
13.5 mm
|
Bredde
40 mm
|
Tykkelse
4 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Varmforsinket (hot-dip galvanised)
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Firkantede skiver for bruk i tømmerkonstruksjoner
|
Harmonisert systemkode
73182200980
|
Produktvekt (per element)
38.675 g
|
Egnet for skruegjenger
Nominell diameter, 12 mm
|
Min. Vickers-hardhet, HV
|
Egnet for
|
Utvendig diameter
|
Nominell diameter
|
Lengde
|
Min. tykkelse
|
Maks. tykkelse
|
Standarder
DIN 436
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
0453916 005 50
|
4-kt skive DIN 436-(VZN)-18,0X50X5
|
Innvendig diameter
18 mm
|
Bredde
50 mm
|
Tykkelse
5 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Varmforsinket (hot-dip galvanised)
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Firkantede skiver for bruk i tømmerkonstruksjoner
|
Harmonisert systemkode
73182200910
|
Produktvekt (per element)
68.930 g
|
Egnet for skruegjenger
Nominell diameter, 16 mm
|
Min. Vickers-hardhet, HV
|
Egnet for
|
Utvendig diameter
|
Nominell diameter
|
Lengde
|
Min. tykkelse
|
Maks. tykkelse
|
Standarder
DIN 436
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
0453920 092 25
|
4-kt skive DIN 436-(VZN)-21,0X60X6
|
Innvendig diameter
21 mm
|
Bredde
60 mm
|
Tykkelse
6 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Varmforsinket (hot-dip galvanised)
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Firkantede skiver for bruk i tømmerkonstruksjoner
|
Harmonisert systemkode
73182200910
|
Produktvekt (per element)
127.200 g
|
Egnet for skruegjenger
Nominell diameter, 20 mm
|
Min. Vickers-hardhet, HV
|
Egnet for
|
Utvendig diameter
|
Nominell diameter
|
Lengde
|
Min. tykkelse
|
Maks. tykkelse
|
Standarder
DIN 436
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
0453924 005 25
|
4-kt skive DIN 436-24-80x80x6-VZn
|
Innvendig diameter
26 mm
|
Bredde
80 mm
|
Tykkelse
6 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Varmforsinket (hot-dip galvanised)
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Firkantede skiver for bruk i tømmerkonstruksjoner
|
Harmonisert systemkode
73182200910
|
Produktvekt (per element)
248.300 g
|
Egnet for skruegjenger
Nominell diameter, 24 mm
|
Min. Vickers-hardhet, HV
|
Egnet for
|
Utvendig diameter
|
Nominell diameter
|
Lengde
|
Min. tykkelse
|
Maks. tykkelse
|
Standarder
DIN 436
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|