Karosseri/skjermskiver Stål A2K(ElZink)
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Vickers-hardhet, HV | Overflate | RoHS-kompatibel | Egnet for skruegjenger | Innvendig diameter | Utvendig diameter | Tykkelse | DIN | Harmonisert systemkode | Nominell diameter | Produktvekt (per element) | Standarder | Innvendig diameter x utvendig diameter x tykkelse | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
04113 10 005 100
|
Skjermskive 3,2x10x0,80 ElZn
|
Materiale
Stål
|
Vickers-hardhet, HV
140 HV
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Egnet for skruegjenger
Nominell diameter, 3 mm
|
Innvendig diameter
3.2 mm
|
Utvendig diameter
10 mm
|
Tykkelse
0.8 mm
|
DIN
Metallskiver
|
Harmonisert systemkode
73182200980
|
Nominell diameter
3.2 mm
|
Produktvekt (per element)
0.390 g
|
Standarder
DIN 522
|
Innvendig diameter x utvendig diameter x tykkelse
3,2 x 10 x 0,8 mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
04113 20 005 100
|
Skjermskive 3,2x20x1,25 ElZn
|
Materiale
Stål
|
Vickers-hardhet, HV
140 HV
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Egnet for skruegjenger
Nominell diameter, 3 mm
|
Innvendig diameter
3.2 mm
|
Utvendig diameter
20 mm
|
Tykkelse
1.25 mm
|
DIN
Metallskiver
|
Harmonisert systemkode
73182200980
|
Nominell diameter
3.2 mm
|
Produktvekt (per element)
2.700 g
|
Standarder
DIN 522
|
Innvendig diameter x utvendig diameter x tykkelse
3,2 x 20 x 1,25 mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
04114 12 005 100
|
Skjermskive 4,3x12x1,25 ElZn
|
Materiale
Stål
|
Vickers-hardhet, HV
140 HV
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Egnet for skruegjenger
Nominell diameter, 4 mm
|
Innvendig diameter
4.3 mm
|
Utvendig diameter
12 mm
|
Tykkelse
1.25 mm
|
DIN
Metallskiver
|
Harmonisert systemkode
73182200980
|
Nominell diameter
4.3 mm
|
Produktvekt (per element)
0.890 g
|
Standarder
DIN 522
|
Innvendig diameter x utvendig diameter x tykkelse
4,3 x 12 x 1,25 mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
04114 20 005 100
|
Skjermskive 4,3x20x1,25 ElZn
|
Materiale
Stål
|
Vickers-hardhet, HV
140 HV
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Egnet for skruegjenger
Nominell diameter, 4 mm
|
Innvendig diameter
4.3 mm
|
Utvendig diameter
20 mm
|
Tykkelse
1.25 mm
|
DIN
Metallskiver
|
Harmonisert systemkode
73182200980
|
Nominell diameter
4.3 mm
|
Produktvekt (per element)
2.700 g
|
Standarder
DIN 522
|
Innvendig diameter x utvendig diameter x tykkelse
4,3 x 20 x 1,25 mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
04115 15 005 100
|
Skjermskive 5,3x15x1,25 ElZn
|
Materiale
Stål
|
Vickers-hardhet, HV
140 HV
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Egnet for skruegjenger
Nominell diameter, 5 mm
|
Innvendig diameter
5.3 mm
|
Utvendig diameter
15 mm
|
Tykkelse
1.25 mm
|
DIN
Metallskiver
|
Harmonisert systemkode
73182200980
|
Nominell diameter
5.3 mm
|
Produktvekt (per element)
1.166 g
|
Standarder
DIN 522
|
Innvendig diameter x utvendig diameter x tykkelse
5,3 x 15 x 1,25 mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
04115 20 005 100
|
Skjermskive 5,3x20x1,50 ElZn
|
Materiale
Stål
|
Vickers-hardhet, HV
140 HV
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Egnet for skruegjenger
Nominell diameter, 5 mm
|
Innvendig diameter
5.3 mm
|
Utvendig diameter
20 mm
|
Tykkelse
1.25 mm
|
DIN
Metallskiver
|
Harmonisert systemkode
73182200980
|
Nominell diameter
5.3 mm
|
Produktvekt (per element)
2.550 g
|
Standarder
DIN 522
|
Innvendig diameter x utvendig diameter x tykkelse
5,3 x 20 x 1,25 mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
04115 25 005 100
|
Skjermskive 5,3x25x1,25 ElZn
|
Materiale
Stål
|
Vickers-hardhet, HV
140 HV
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Egnet for skruegjenger
Nominell diameter, 5 mm
|
Innvendig diameter
5.3 mm
|
Utvendig diameter
25 mm
|
Tykkelse
1.25 mm
|
DIN
Metallskiver
|
Harmonisert systemkode
73182200980
|
Nominell diameter
5.3 mm
|
Produktvekt (per element)
4.410 g
|
Standarder
DIN 522
|
Innvendig diameter x utvendig diameter x tykkelse
5,3 x 25 x 1,25 mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
04115 30 005 100
|
Skjermskive 5,3x30x1,25 ElZn
|
Materiale
Stål
|
Vickers-hardhet, HV
140 HV
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Egnet for skruegjenger
Nominell diameter, 5 mm
|
Innvendig diameter
5.3 mm
|
Utvendig diameter
30 mm
|
Tykkelse
1.25 mm
|
DIN
Metallskiver
|
Harmonisert systemkode
73182200980
|
Nominell diameter
5.3 mm
|
Produktvekt (per element)
6.068 g
|
Standarder
DIN 522
|
Innvendig diameter x utvendig diameter x tykkelse
5,3 x 30 x 1,25 mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
04116 15 005 100
|
Skjermskive 6,4x15x1,50 ElZn
|
Materiale
Stål
|
Vickers-hardhet, HV
140 HV
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Egnet for skruegjenger
Nominell diameter, 6 mm
|
Innvendig diameter
6.4 mm
|
Utvendig diameter
15 mm
|
Tykkelse
1.5 mm
|
DIN
Metallskiver
|
Harmonisert systemkode
731822000980
|
Nominell diameter
6.4 mm
|
Produktvekt (per element)
1.631 g
|
Standarder
DIN 522
|
Innvendig diameter x utvendig diameter x tykkelse
6,4 x 15 x 1,5 mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
04116 18 005 100
|
Skjermskive 6,4x18x1,50 ElZn
|
Materiale
Stål
|
Vickers-hardhet, HV
140 HV
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Egnet for skruegjenger
Nominell diameter, 6 mm
|
Innvendig diameter
6.4 mm
|
Utvendig diameter
18 mm
|
Tykkelse
1.5 mm
|
DIN
Metallskiver
|
Harmonisert systemkode
73182200980
|
Nominell diameter
6.4 mm
|
Produktvekt (per element)
2.369 g
|
Standarder
DIN 522
|
Innvendig diameter x utvendig diameter x tykkelse
6,4 x 18 x 1,5 mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
04116 20 005 100
|
Skjermskive 6,4x20x1,25 ElZn
|
Materiale
Stål
|
Vickers-hardhet, HV
140 HV
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Egnet for skruegjenger
Nominell diameter, 6 mm
|
Innvendig diameter
6.4 mm
|
Utvendig diameter
20 mm
|
Tykkelse
1.25 mm
|
DIN
Metallskiver
|
Harmonisert systemkode
73182200980
|
Nominell diameter
6.4 mm
|
Produktvekt (per element)
2.402 g
|
Standarder
DIN 522
|
Innvendig diameter x utvendig diameter x tykkelse
6,4 x 20 x 1,25 mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
04116 202005 100
|
Skjermskive 6,4x20x2,00 ElZn
|
Materiale
Stål
|
Vickers-hardhet, HV
140 HV
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Egnet for skruegjenger
Nominell diameter, 6 mm
|
Innvendig diameter
6.4 mm
|
Utvendig diameter
20 mm
|
Tykkelse
2 mm
|
DIN
Metallskiver
|
Harmonisert systemkode
73182200980
|
Nominell diameter
6.4 mm
|
Produktvekt (per element)
4.043 g
|
Standarder
DIN 522
|
Innvendig diameter x utvendig diameter x tykkelse
6,4 x 20 x 2 mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
04116 25 005 100
|
Skjermskive 6,4x25x1,25 ElZn
|
Materiale
Stål
|
Vickers-hardhet, HV
140 HV
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Egnet for skruegjenger
Nominell diameter, 6 mm
|
Innvendig diameter
6.4 mm
|
Utvendig diameter
25 mm
|
Tykkelse
1.25 mm
|
DIN
Metallskiver
|
Harmonisert systemkode
73182200980
|
Nominell diameter
6.4 mm
|
Produktvekt (per element)
3.967 g
|
Standarder
DIN 522
|
Innvendig diameter x utvendig diameter x tykkelse
6,4 x 25 x 1,25 mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
04116 30 005 100
|
Skjermskive 6,5x30x1,25 ElZn
|
Materiale
Stål
|
Vickers-hardhet, HV
140 HV
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Egnet for skruegjenger
Nominell diameter, 6 mm
|
Innvendig diameter
6.4 mm
|
Utvendig diameter
30 mm
|
Tykkelse
1.25 mm
|
DIN
Metallskiver
|
Harmonisert systemkode
73182200980
|
Nominell diameter
6.4 mm
|
Produktvekt (per element)
6.157 g
|
Standarder
DIN 522
|
Innvendig diameter x utvendig diameter x tykkelse
6,4 x 30 x 1,25 mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
04116 302005 100
|
Skjermskive 6,5x30x2,00 ElZn
|
Materiale
Stål
|
Vickers-hardhet, HV
140 HV
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Egnet for skruegjenger
Nominell diameter, 6 mm
|
Innvendig diameter
6.4 mm
|
Utvendig diameter
30 mm
|
Tykkelse
2 mm
|
DIN
Metallskiver
|
Harmonisert systemkode
73182200980
|
Nominell diameter
6.4 mm
|
Produktvekt (per element)
10.290 g
|
Standarder
DIN 522
|
Innvendig diameter x utvendig diameter x tykkelse
6,4 x 30 x 2 mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
04116 40 005 100
|
Skjermskive 6,5x40x1,50 ElZn
|
Materiale
Stål
|
Vickers-hardhet, HV
140 HV
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Egnet for skruegjenger
Nominell diameter, 6 mm
|
Innvendig diameter
6.4 mm
|
Utvendig diameter
40 mm
|
Tykkelse
1.5 mm
|
DIN
Metallskiver
|
Harmonisert systemkode
73182200980
|
Nominell diameter
6.4 mm
|
Produktvekt (per element)
15.273 g
|
Standarder
DIN 522
|
Innvendig diameter x utvendig diameter x tykkelse
6,4 x 40 x 1,5 mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
04117 20 005 100
|
Skjermskive 7,4x20x1,25 ElZn
|
Materiale
Stål
|
Vickers-hardhet, HV
140 HV
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Egnet for skruegjenger
Nominell diameter, 7 mm
|
Innvendig diameter
7.4 mm
|
Utvendig diameter
20 mm
|
Tykkelse
1.25 mm
|
DIN
Metallskiver
|
Harmonisert systemkode
73182200980
|
Nominell diameter
7.4 mm
|
Produktvekt (per element)
2.392 g
|
Standarder
DIN 522
|
Innvendig diameter x utvendig diameter x tykkelse
7,4 x 20 x 1,25 mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
04118 20 005 100
|
Skjermskive 8,5x20x1,25 ElZn
|
Materiale
Stål
|
Vickers-hardhet, HV
140 HV
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Egnet for skruegjenger
Nominell diameter, 8 mm
|
Innvendig diameter
8.4 mm
|
Utvendig diameter
20 mm
|
Tykkelse
1.25 mm
|
DIN
Metallskiver
|
Harmonisert systemkode
73182200980
|
Nominell diameter
8.4 mm
|
Produktvekt (per element)
2.341 g
|
Standarder
DIN 522
|
Innvendig diameter x utvendig diameter x tykkelse
8,4 x 20 x 1,25 mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
04118 243005 100
|
Skjermskive 8,4x25x3,00 ElZn
|
Materiale
Stål
|
Vickers-hardhet, HV
140 HV
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Egnet for skruegjenger
Nominell diameter, 8 mm
|
Innvendig diameter
8.4 mm
|
Utvendig diameter
25 mm
|
Tykkelse
3 mm
|
DIN
Metallskiver
|
Harmonisert systemkode
73182200980
|
Nominell diameter
8.4 mm
|
Produktvekt (per element)
8.763 g
|
Standarder
DIN 522
|
Innvendig diameter x utvendig diameter x tykkelse
8,4 x 25 x 3 mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
04118 25 005 100
|
Skjermskive 8,5x25x1,50 ElZn
|
Materiale
Stål
|
Vickers-hardhet, HV
140 HV
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Egnet for skruegjenger
Nominell diameter, 8 mm
|
Innvendig diameter
8.4 mm
|
Utvendig diameter
25 mm
|
Tykkelse
1.5 mm
|
DIN
Metallskiver
|
Harmonisert systemkode
73182200980
|
Nominell diameter
8.4 mm
|
Produktvekt (per element)
4.643 g
|
Standarder
DIN 522
|
Innvendig diameter x utvendig diameter x tykkelse
8,4 x 25 x 1,5 mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
04118 252005 100
|
Skjermskive 8,4x25x2,00 ElZn
|
Materiale
Stål
|
Vickers-hardhet, HV
140 HV
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Egnet for skruegjenger
Nominell diameter, 8 mm
|
Innvendig diameter
8.4 mm
|
Utvendig diameter
25 mm
|
Tykkelse
2 mm
|
DIN
Metallskiver
|
Harmonisert systemkode
73182200980
|
Nominell diameter
8.4 mm
|
Produktvekt (per element)
6.380 g
|
Standarder
DIN 522
|
Innvendig diameter x utvendig diameter x tykkelse
8,4 x 25 x 2 mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
04118 30 005 100
|
Skjermskive 8,5x30x1,50 ElZn
|
Materiale
Stål
|
Vickers-hardhet, HV
140 HV
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Egnet for skruegjenger
Nominell diameter, 8 mm
|
Innvendig diameter
8.4 mm
|
Utvendig diameter
30 mm
|
Tykkelse
1.5 mm
|
DIN
Metallskiver
|
Harmonisert systemkode
73182200980
|
Nominell diameter
8.4 mm
|
Produktvekt (per element)
6.995 g
|
Standarder
DIN 522
|
Innvendig diameter x utvendig diameter x tykkelse
8,4 x 30 x 1,5 mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
04118 40 005 100
|
Skjermskive 8,4x40x2,00 ElZn
|
Materiale
Stål
|
Vickers-hardhet, HV
140 HV
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Egnet for skruegjenger
Nominell diameter, 8 mm
|
Innvendig diameter
8.4 mm
|
Utvendig diameter
40 mm
|
Tykkelse
2 mm
|
DIN
Metallskiver
|
Harmonisert systemkode
73182200980
|
Nominell diameter
8.4 mm
|
Produktvekt (per element)
18.522 g
|
Standarder
DIN 522
|
Innvendig diameter x utvendig diameter x tykkelse
8,4 x 40 x 2 mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
041110 20 005 100
|
Skjermskive 10,5x20x1,50 ElZn
|
Materiale
Stål
|
Vickers-hardhet, HV
140 HV
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Egnet for skruegjenger
Nominell diameter, 10 mm
|
Innvendig diameter
10.5 mm
|
Utvendig diameter
20 mm
|
Tykkelse
1.5 mm
|
DIN
Metallskiver
|
Harmonisert systemkode
73182200980
|
Nominell diameter
10.5 mm
|
Produktvekt (per element)
2.432 g
|
Standarder
DIN 522
|
Innvendig diameter x utvendig diameter x tykkelse
10,5 x 20 x 1,5 mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
041110 25 005 100
|
Skjermskive 10,5x25x1,50 ElZn
|
Materiale
Stål
|
Vickers-hardhet, HV
140 HV
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Egnet for skruegjenger
Nominell diameter, 10 mm
|
Innvendig diameter
10.5 mm
|
Utvendig diameter
25 mm
|
Tykkelse
1.5 mm
|
DIN
Metallskiver
|
Harmonisert systemkode
73182200980
|
Nominell diameter
10.5 mm
|
Produktvekt (per element)
4.640 g
|
Standarder
DIN 522
|
Innvendig diameter x utvendig diameter x tykkelse
10,5 x 25 x 1,5 mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
041110 30 005 100
|
Skjermskive 10,5x30x1,50 ElZn
|
Materiale
Stål
|
Vickers-hardhet, HV
140 HV
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Egnet for skruegjenger
Nominell diameter, 10 mm
|
Innvendig diameter
10.5 mm
|
Utvendig diameter
30 mm
|
Tykkelse
1.5 mm
|
DIN
Metallskiver
|
Harmonisert systemkode
73182200980
|
Nominell diameter
10.5 mm
|
Produktvekt (per element)
6.195 g
|
Standarder
DIN 522
|
Innvendig diameter x utvendig diameter x tykkelse
10,5 x 30 x 1,5 mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
041110 304005 100
|
Skjermskive 10,5x30x4,00 ElZn
|
Materiale
Stål
|
Vickers-hardhet, HV
140 HV
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Egnet for skruegjenger
Nominell diameter, 10 mm
|
Innvendig diameter
10.5 mm
|
Utvendig diameter
30 mm
|
Tykkelse
4 mm
|
DIN
Metallskiver
|
Harmonisert systemkode
73182200980
|
Nominell diameter
10.5 mm
|
Produktvekt (per element)
18.432 g
|
Standarder
DIN 522
|
Innvendig diameter x utvendig diameter x tykkelse
10,5 x 30 x 4 mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
041110 40 005 100
|
Skjermskive 10,2x40x2,00 ElZn
|
Materiale
Stål
|
Vickers-hardhet, HV
140 HV
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Egnet for skruegjenger
Nominell diameter, 10 mm
|
Innvendig diameter
10.5 mm
|
Utvendig diameter
40 mm
|
Tykkelse
2 mm
|
DIN
Metallskiver
|
Harmonisert systemkode
73182200980
|
Nominell diameter
10.5 mm
|
Produktvekt (per element)
18.000 g
|
Standarder
DIN 522
|
Innvendig diameter x utvendig diameter x tykkelse
10,5 x 40 x 2 mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
041112 30 005 100
|
Skjermskive 13,0x32x1,50 ElZn
|
Materiale
Stål
|
Vickers-hardhet, HV
140 HV
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Egnet for skruegjenger
Nominell diameter, 12 mm
|
Innvendig diameter
13 mm
|
Utvendig diameter
32 mm
|
Tykkelse
1.5 mm
|
DIN
Metallskiver
|
Harmonisert systemkode
73182200980
|
Nominell diameter
13 mm
|
Produktvekt (per element)
7.625 g
|
Standarder
DIN 522
|
Innvendig diameter x utvendig diameter x tykkelse
13 x 32 x 1,5 mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
041112 40 005 100
|
Skjermskive 13,0x40x2,00 ElZn
|
Materiale
Stål
|
Vickers-hardhet, HV
140 HV
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Egnet for skruegjenger
Nominell diameter, 12 mm
|
Innvendig diameter
13 mm
|
Utvendig diameter
40 mm
|
Tykkelse
2 mm
|
DIN
Metallskiver
|
Harmonisert systemkode
73182200980
|
Nominell diameter
13 mm
|
Produktvekt (per element)
17.334 g
|
Standarder
DIN 522
|
Innvendig diameter x utvendig diameter x tykkelse
13 x 40 x 2 mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
041114 30 005 100
|
Skjermskive 15,0x30x1,50 ElZn
|
Materiale
Stål
|
Vickers-hardhet, HV
140 HV
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Egnet for skruegjenger
Nominell diameter, 14 mm
|
Innvendig diameter
15 mm
|
Utvendig diameter
30 mm
|
Tykkelse
1.5 mm
|
DIN
Metallskiver
|
Harmonisert systemkode
73182200980
|
Nominell diameter
15 mm
|
Produktvekt (per element)
5.935 g
|
Standarder
DIN 522
|
Innvendig diameter x utvendig diameter x tykkelse
15 x 30 x 1,5 mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
041114 40 005 100
|
Skjermskive 15,0x40x2,00 ElZn
|
Materiale
Stål
|
Vickers-hardhet, HV
140 HV
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Egnet for skruegjenger
Nominell diameter, 14 mm
|
Innvendig diameter
15 mm
|
Utvendig diameter
40 mm
|
Tykkelse
2 mm
|
DIN
Metallskiver
|
Harmonisert systemkode
73182200980
|
Nominell diameter
15 mm
|
Produktvekt (per element)
14.120 g
|
Standarder
DIN 522
|
Innvendig diameter x utvendig diameter x tykkelse
15 x 40 x 2 mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
041116 40 005 100
|
Skjermskive 16,2x40x2,00 ElZn
|
Materiale
Stål
|
Vickers-hardhet, HV
140 HV
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Egnet for skruegjenger
Nominell diameter, 16 mm
|
Innvendig diameter
17 mm
|
Utvendig diameter
40 mm
|
Tykkelse
2 mm
|
DIN
Metallskiver
|
Harmonisert systemkode
73182200980
|
Nominell diameter
16 mm
|
Produktvekt (per element)
13.992 g
|
Standarder
DIN 522
|
Innvendig diameter x utvendig diameter x tykkelse
17 x 40 x 2 mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
041116 50 005 50
|
Skjermskive 17,0x50x2,00 ElZn
|
Materiale
Stål
|
Vickers-hardhet, HV
140 HV
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Egnet for skruegjenger
Nominell diameter, 16 mm
|
Innvendig diameter
17 mm
|
Utvendig diameter
50 mm
|
Tykkelse
2 mm
|
DIN
Metallskiver
|
Harmonisert systemkode
73182200980
|
Nominell diameter
17 mm
|
Produktvekt (per element)
26.384 g
|
Standarder
DIN 522
|
Innvendig diameter x utvendig diameter x tykkelse
17 x 50 x 2 mm
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
04118 243005 50
|
Skjermskive 8,4x25x3,00 ElZn
|
Materiale
Stål
|
Vickers-hardhet, HV
140 HV
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Egnet for skruegjenger
Nominell diameter, 8 mm
|
Innvendig diameter
8.4 mm
|
Utvendig diameter
25 mm
|
Tykkelse
3 mm
|
DIN
Metallskiver
|
Harmonisert systemkode
73182200980
|
Nominell diameter
8.4 mm
|
Produktvekt (per element)
8.763 g
|
Standarder
DIN 522
|
Innvendig diameter x utvendig diameter x tykkelse
8,4 x 25 x 3 mm
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
04118 40 005 50
|
Skjermskive 8,4x40x2,00 ElZn
|
Materiale
Stål
|
Vickers-hardhet, HV
140 HV
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Egnet for skruegjenger
Nominell diameter, 8 mm
|
Innvendig diameter
8.4 mm
|
Utvendig diameter
40 mm
|
Tykkelse
2 mm
|
DIN
Metallskiver
|
Harmonisert systemkode
73182200980
|
Nominell diameter
8.4 mm
|
Produktvekt (per element)
18.522 g
|
Standarder
DIN 522
|
Innvendig diameter x utvendig diameter x tykkelse
8,4 x 40 x 2 mm
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
04118 20 005 50
|
Skjermskive 8,5x20x1,25 ElZn
|
Materiale
Stål
|
Vickers-hardhet, HV
140 HV
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Egnet for skruegjenger
Nominell diameter, 8 mm
|
Innvendig diameter
8.4 mm
|
Utvendig diameter
20 mm
|
Tykkelse
1.25 mm
|
DIN
Metallskiver
|
Harmonisert systemkode
73182200980
|
Nominell diameter
8.4 mm
|
Produktvekt (per element)
2.341 g
|
Standarder
DIN 522
|
Innvendig diameter x utvendig diameter x tykkelse
8,4 x 20 x 1,25 mm
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
04118 25 005 50
|
Skjermskive 8,5x25x1,50 ElZn
|
Materiale
Stål
|
Vickers-hardhet, HV
140 HV
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Egnet for skruegjenger
Nominell diameter, 8 mm
|
Innvendig diameter
8.4 mm
|
Utvendig diameter
25 mm
|
Tykkelse
1.5 mm
|
DIN
Metallskiver
|
Harmonisert systemkode
73182200980
|
Nominell diameter
8.4 mm
|
Produktvekt (per element)
4.643 g
|
Standarder
DIN 522
|
Innvendig diameter x utvendig diameter x tykkelse
8,4 x 25 x 1,5 mm
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
04118 30 005 50
|
Skjermskive 8,5x30x1,50 ElZn
|
Materiale
Stål
|
Vickers-hardhet, HV
140 HV
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Egnet for skruegjenger
Nominell diameter, 8 mm
|
Innvendig diameter
8.4 mm
|
Utvendig diameter
30 mm
|
Tykkelse
1.5 mm
|
DIN
Metallskiver
|
Harmonisert systemkode
73182200980
|
Nominell diameter
8.4 mm
|
Produktvekt (per element)
6.995 g
|
Standarder
DIN 522
|
Innvendig diameter x utvendig diameter x tykkelse
8,4 x 30 x 1,5 mm
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
041110 20 005 50
|
Skjermskive 10,5x20x1,50 ElZn
|
Materiale
Stål
|
Vickers-hardhet, HV
140 HV
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Egnet for skruegjenger
Nominell diameter, 10 mm
|
Innvendig diameter
10.5 mm
|
Utvendig diameter
20 mm
|
Tykkelse
1.5 mm
|
DIN
Metallskiver
|
Harmonisert systemkode
73182200980
|
Nominell diameter
10.5 mm
|
Produktvekt (per element)
2.432 g
|
Standarder
DIN 522
|
Innvendig diameter x utvendig diameter x tykkelse
10,5 x 20 x 1,5 mm
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
041110 25 005 50
|
Skjermskive 10,5x25x1,50 ElZn
|
Materiale
Stål
|
Vickers-hardhet, HV
140 HV
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Egnet for skruegjenger
Nominell diameter, 10 mm
|
Innvendig diameter
10.5 mm
|
Utvendig diameter
25 mm
|
Tykkelse
1.5 mm
|
DIN
Metallskiver
|
Harmonisert systemkode
73182200980
|
Nominell diameter
10.5 mm
|
Produktvekt (per element)
4.640 g
|
Standarder
DIN 522
|
Innvendig diameter x utvendig diameter x tykkelse
10,5 x 25 x 1,5 mm
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
041112 30 005 50
|
Skjermskive 13,0x32x1,50 ElZn
|
Materiale
Stål
|
Vickers-hardhet, HV
140 HV
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Egnet for skruegjenger
Nominell diameter, 12 mm
|
Innvendig diameter
13 mm
|
Utvendig diameter
32 mm
|
Tykkelse
1.5 mm
|
DIN
Metallskiver
|
Harmonisert systemkode
73182200980
|
Nominell diameter
13 mm
|
Produktvekt (per element)
7.625 g
|
Standarder
DIN 522
|
Innvendig diameter x utvendig diameter x tykkelse
13 x 32 x 1,5 mm
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
041112 40 005 50
|
Skjermskive 13,0x40x2,00 ElZn
|
Materiale
Stål
|
Vickers-hardhet, HV
140 HV
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Egnet for skruegjenger
Nominell diameter, 12 mm
|
Innvendig diameter
13 mm
|
Utvendig diameter
40 mm
|
Tykkelse
2 mm
|
DIN
Metallskiver
|
Harmonisert systemkode
73182200980
|
Nominell diameter
13 mm
|
Produktvekt (per element)
17.334 g
|
Standarder
DIN 522
|
Innvendig diameter x utvendig diameter x tykkelse
13 x 40 x 2 mm
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|