Skiver stor ytterdiameter A4-HV140
Skivens ytterdiameter er 3 ganger hulldiameter
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Egnet for skruegjenger | Innvendig diameter | Utvendig diameter | Tykkelse | Materiale | Overflate | Vickers-hardhet, HV | Design | RoHS-kompatibel | DIN | Harmonisert systemkode | Nominell diameter | Produktvekt (per element) | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
04129210 005 100
|
Skive DIN 9021 A4-HV140 Ø10,5x30
|
Egnet for skruegjenger
Nominell diameter, 10 mm
|
Innvendig diameter
10.5 mm
|
Utvendig diameter
30 mm
|
Tykkelse
2.5 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Overflate
Bar
|
Vickers-hardhet, HV
140 HV
|
Design
Med høy utvendig diameter
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Underlagsskiver - Stor utvendig diameter
|
Harmonisert systemkode
731822000910
|
Nominell diameter
10.500 mm
|
Produktvekt (per element)
10.510 g
|
Standarder
DIN 9021
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
04129212 005 100
|
Skive DIN 9021 A4-HV140 Ø13x37
|
Egnet for skruegjenger
Nominell diameter, 12 mm
|
Innvendig diameter
13 mm
|
Utvendig diameter
37 mm
|
Tykkelse
3 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Overflate
Bar
|
Vickers-hardhet, HV
140 HV
|
Design
Med høy utvendig diameter
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Underlagsskiver - Stor utvendig diameter
|
Harmonisert systemkode
731822000910
|
Nominell diameter
13.000 mm
|
Produktvekt (per element)
18.982 g
|
Standarder
DIN 9021
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
04129216 005 100
|
Skive DIN 9021 A4-HV140 Ø17x50
|
Egnet for skruegjenger
Nominell diameter, 16 mm
|
Innvendig diameter
17 mm
|
Utvendig diameter
50 mm
|
Tykkelse
3 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Overflate
Bar
|
Vickers-hardhet, HV
140 HV
|
Design
Med høy utvendig diameter
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Underlagsskiver - Stor utvendig diameter
|
Harmonisert systemkode
73182200910
|
Nominell diameter
17.000 mm
|
Produktvekt (per element)
35.200 g
|
Standarder
DIN 9021
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
0412924 005 100
|
Skive DIN 9021 A4-HV140 Ø4,3x12
|
Egnet for skruegjenger
Nominell diameter, 4 mm
|
Innvendig diameter
4.3 mm
|
Utvendig diameter
12 mm
|
Tykkelse
1 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Overflate
Bar
|
Vickers-hardhet, HV
140 HV
|
Design
Med høy utvendig diameter
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Underlagsskiver - Stor utvendig diameter
|
Harmonisert systemkode
73182200910
|
Nominell diameter
4.300 mm
|
Produktvekt (per element)
0.660 g
|
Standarder
DIN 9021
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
0412925 005 100
|
Skive DIN 9021 A4-HV140 Ø5,3x15
|
Egnet for skruegjenger
Nominell diameter, 5 mm
|
Innvendig diameter
5.3 mm
|
Utvendig diameter
15 mm
|
Tykkelse
1.2 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Overflate
Bar
|
Vickers-hardhet, HV
140 HV
|
Design
Med høy utvendig diameter
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Underlagsskiver - Stor utvendig diameter
|
Harmonisert systemkode
731822000910
|
Nominell diameter
5.300 mm
|
Produktvekt (per element)
1.120 g
|
Standarder
DIN 9021
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
0412926 005 100
|
Skive DIN 9021 A4-HV140 Ø6,4x18
|
Egnet for skruegjenger
Nominell diameter, 6 mm
|
Innvendig diameter
6.4 mm
|
Utvendig diameter
18 mm
|
Tykkelse
1.6 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Overflate
Bar
|
Vickers-hardhet, HV
140 HV
|
Design
Med høy utvendig diameter
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Underlagsskiver - Stor utvendig diameter
|
Harmonisert systemkode
731822000910
|
Nominell diameter
6.400 mm
|
Produktvekt (per element)
2.298 g
|
Standarder
DIN 9021
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
0412928 005 100
|
Skive DIN 9021 A4-HV140 Ø8,4x24
|
Egnet for skruegjenger
Nominell diameter, 8 mm
|
Innvendig diameter
8.4 mm
|
Utvendig diameter
25 mm
|
Tykkelse
2 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Overflate
Bar
|
Vickers-hardhet, HV
140 HV
|
Design
Med høy utvendig diameter
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Underlagsskiver - Stor utvendig diameter
|
Harmonisert systemkode
731822000910
|
Nominell diameter
8.400 mm
|
Produktvekt (per element)
5.429 g
|
Standarder
DIN 9021
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
0412920 005 50
|
Skive DIN 9021 A4-HV140 Ø22x60
|
Egnet for skruegjenger
Nominell diameter, 20 mm
|
Innvendig diameter
22 mm
|
Utvendig diameter
60 mm
|
Tykkelse
4 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Overflate
Bar
|
Vickers-hardhet, HV
140 HV
|
Design
Med høy utvendig diameter
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Underlagsskiver - Stor utvendig diameter
|
Harmonisert systemkode
73182200910
|
Nominell diameter
22.000 mm
|
Produktvekt (per element)
67.960 g
|
Standarder
DIN 9021
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|