Skiver stor ytterdiameter A4-HV200
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Egnet for skruegjenger | Innvendig diameter | Utvendig diameter | Tykkelse | Materiale | Overflate | Vickers-hardhet, HV | Design | RoHS-kompatibel | Harmonisert systemkode | ISO | Nominell diameter | Produktklasse | Produktvekt (per element) | DIN | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0412923 005 100
|
Skive DIN 9021 A4-HV140 Ø3,2x6
|
Egnet for skruegjenger
Nominell diameter, 3 mm
|
Innvendig diameter
3.2 mm
|
Utvendig diameter
9 mm
|
Tykkelse
0.8 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Overflate
Bar
|
Vickers-hardhet, HV
140 HV
|
Design
Med høy utvendig diameter
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Harmonisert systemkode
73182200910
|
ISO
|
Nominell diameter
3.200 mm
|
Produktklasse
|
Produktvekt (per element)
0.296 g
|
DIN
Underlagsskiver - Stor utvendig diameter
|
Standarder
DIN 9021
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
51501015 005 500
|
Skive 3xd-Ø ISO 7093/1-A4-200HV-5,3
|
Egnet for skruegjenger
Nominell diameter, 5 mm
|
Innvendig diameter
5.48 mm
|
Utvendig diameter
15 mm
|
Tykkelse
1.1 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Overflate
Bar
|
Vickers-hardhet, HV
200 HV
|
Design
Stor versjon
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Harmonisert systemkode
731822000910
|
ISO
Underlagsskiver - Stor serie - Del 1: Produktklasse A
|
Nominell diameter
5 mm
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Produktvekt (per element)
1.046 g
|
DIN
|
Standarder
ISO 7093-1
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
51501016 005 500
|
Skive 3xd-Ø ISO 7093/1-A4-200HV-6,4
|
Egnet for skruegjenger
Nominell diameter, 6 mm
|
Innvendig diameter
6.62 mm
|
Utvendig diameter
18 mm
|
Tykkelse
1.8 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Overflate
Bar
|
Vickers-hardhet, HV
200 HV
|
Design
Stor versjon
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Harmonisert systemkode
731822000910
|
ISO
Underlagsskiver - Stor serie - Del 1: Produktklasse A
|
Nominell diameter
6 mm
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Produktvekt (per element)
2.400 g
|
DIN
|
Standarder
ISO 7093-1
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
51501018 005 100
|
Skive 3xd-Ø ISO 7093/1-A4-200HV-8,4
|
Egnet for skruegjenger
Nominell diameter, 8 mm
|
Innvendig diameter
8.62 mm
|
Utvendig diameter
24 mm
|
Tykkelse
2.2 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Overflate
Bar
|
Vickers-hardhet, HV
200 HV
|
Design
Stor versjon
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Harmonisert systemkode
731822000910
|
ISO
Underlagsskiver - Stor serie - Del 1: Produktklasse A
|
Nominell diameter
8 mm
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Produktvekt (per element)
5.550 g
|
DIN
|
Standarder
ISO 7093-1
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
515010110 005 100
|
Skive 3xd-Ø ISO 7093/1-A4-200HV-10,5
|
Egnet for skruegjenger
Nominell diameter, 10 mm
|
Innvendig diameter
10.77 mm
|
Utvendig diameter
30 mm
|
Tykkelse
2.7 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Overflate
Bar
|
Vickers-hardhet, HV
200 HV
|
Design
Stor versjon
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Harmonisert systemkode
731822000910
|
ISO
Underlagsskiver - Stor serie - Del 1: Produktklasse A
|
Nominell diameter
10 mm
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Produktvekt (per element)
11.500 g
|
DIN
|
Standarder
ISO 7093-1
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
515010112 005 50
|
Skive 3xd-Ø ISO 7093/1-A4-200HV-13
|
Egnet for skruegjenger
Nominell diameter, 12 mm
|
Innvendig diameter
13.27 mm
|
Utvendig diameter
37 mm
|
Tykkelse
3.3 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Overflate
Bar
|
Vickers-hardhet, HV
200 HV
|
Design
Stor versjon
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Harmonisert systemkode
731822000910
|
ISO
Underlagsskiver - Stor serie - Del 1: Produktklasse A
|
Nominell diameter
12 mm
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Produktvekt (per element)
21.000 g
|
DIN
|
Standarder
ISO 7093-1
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
515010116 005 50
|
Skive 3xd-Ø ISO 7093/1-A4-200HV-17
|
Egnet for skruegjenger
Nominell diameter, 16 mm
|
Innvendig diameter
17.27 mm
|
Utvendig diameter
50 mm
|
Tykkelse
3.3 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Overflate
Bar
|
Vickers-hardhet, HV
200 HV
|
Design
Stor versjon
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Harmonisert systemkode
731822000910
|
ISO
Underlagsskiver - Stor serie - Del 1: Produktklasse A
|
Nominell diameter
16 mm
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Produktvekt (per element)
36.800 g
|
DIN
|
Standarder
ISO 7093-1
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
515010120 005 25
|
Skive 3xd-Ø ISO 7093/1-A4-200HV-22
|
Egnet for skruegjenger
Nominell diameter, 20 mm
|
Innvendig diameter
21.33 mm
|
Utvendig diameter
60 mm
|
Tykkelse
4.3 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Overflate
Bar
|
Vickers-hardhet, HV
200 HV
|
Design
Stor versjon
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Harmonisert systemkode
731822000910
|
ISO
Underlagsskiver - Stor serie - Del 1: Produktklasse A
|
Nominell diameter
20 mm
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Produktvekt (per element)
65.750 g
|
DIN
|
Standarder
ISO 7093-1
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
515010124 005 25
|
Skive 3xd-Ø ISO 7093/1-A4-200HV-26
|
Egnet for skruegjenger
Nominell diameter, 24 mm
|
Innvendig diameter
25.52 mm
|
Utvendig diameter
72 mm
|
Tykkelse
5.6 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Overflate
Bar
|
Vickers-hardhet, HV
200 HV
|
Design
Stor versjon
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Harmonisert systemkode
731822000910
|
ISO
Underlagsskiver - Stor serie - Del 1: Produktklasse A
|
Nominell diameter
24 mm
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Produktvekt (per element)
121.000 g
|
DIN
|
Standarder
ISO 7093-1
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
0412923 990 1000
|
Skive DIN 9021 A4-HV140 Ø3,2x6(Org-pk)
|
Egnet for skruegjenger
Nominell diameter, 3 mm
|
Innvendig diameter
3.2 mm
|
Utvendig diameter
9 mm
|
Tykkelse
0.8 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Overflate
Bar
|
Vickers-hardhet, HV
140 HV
|
Design
Med høy utvendig diameter
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Harmonisert systemkode
73182200910
|
ISO
|
Nominell diameter
3.200 mm
|
Produktklasse
|
Produktvekt (per element)
0.296 g
|
DIN
Underlagsskiver - Stor utvendig diameter
|
Standarder
DIN 9021
|
Forp/Min.best.
1000
|
Pris
|
Artikkelnummer
0412924 990 1000
|
Skive DIN 9021 A4-HV140 Ø4,3x12(Org-pk)
|
Egnet for skruegjenger
Nominell diameter, 4 mm
|
Innvendig diameter
4.3 mm
|
Utvendig diameter
12 mm
|
Tykkelse
1 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Overflate
Bar
|
Vickers-hardhet, HV
140 HV
|
Design
Med høy utvendig diameter
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Harmonisert systemkode
73182200910
|
ISO
|
Nominell diameter
4.300 mm
|
Produktklasse
|
Produktvekt (per element)
0.660 g
|
DIN
Underlagsskiver - Stor utvendig diameter
|
Standarder
DIN 9021
|
Forp/Min.best.
1000
|
Pris
|
Artikkelnummer
0412925 990 1000
|
Skive DIN 9021 A4-HV140 Ø5,3x15(Org-pk)
|
Egnet for skruegjenger
Nominell diameter, 5 mm
|
Innvendig diameter
5.3 mm
|
Utvendig diameter
15 mm
|
Tykkelse
1.2 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Overflate
Bar
|
Vickers-hardhet, HV
140 HV
|
Design
Med høy utvendig diameter
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Harmonisert systemkode
731822000910
|
ISO
|
Nominell diameter
5.300 mm
|
Produktklasse
|
Produktvekt (per element)
1.120 g
|
DIN
Underlagsskiver - Stor utvendig diameter
|
Standarder
DIN 9021
|
Forp/Min.best.
1000
|
Pris
|
Artikkelnummer
0412926 990 1000
|
Skive DIN 9021 A4-HV140 Ø6,4x18(Org-pk)
|
Egnet for skruegjenger
Nominell diameter, 6 mm
|
Innvendig diameter
6.4 mm
|
Utvendig diameter
18 mm
|
Tykkelse
1.6 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Overflate
Bar
|
Vickers-hardhet, HV
140 HV
|
Design
Med høy utvendig diameter
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Harmonisert systemkode
731822000910
|
ISO
|
Nominell diameter
6.400 mm
|
Produktklasse
|
Produktvekt (per element)
2.298 g
|
DIN
Underlagsskiver - Stor utvendig diameter
|
Standarder
DIN 9021
|
Forp/Min.best.
1000
|
Pris
|
Artikkelnummer
0412928 990 500
|
Skive DIN 9021 A4-HV140 Ø8,4x24(Org-pk)
|
Egnet for skruegjenger
Nominell diameter, 8 mm
|
Innvendig diameter
8.4 mm
|
Utvendig diameter
25 mm
|
Tykkelse
2 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Overflate
Bar
|
Vickers-hardhet, HV
140 HV
|
Design
Med høy utvendig diameter
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Harmonisert systemkode
731822000910
|
ISO
|
Nominell diameter
8.400 mm
|
Produktklasse
|
Produktvekt (per element)
5.429 g
|
DIN
Underlagsskiver - Stor utvendig diameter
|
Standarder
DIN 9021
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
04129210 990 200
|
Skive DIN 9021 A4-HV140 Ø10,5x30(Org-pk)
|
Egnet for skruegjenger
Nominell diameter, 10 mm
|
Innvendig diameter
10.5 mm
|
Utvendig diameter
30 mm
|
Tykkelse
2.5 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Overflate
Bar
|
Vickers-hardhet, HV
140 HV
|
Design
Med høy utvendig diameter
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Harmonisert systemkode
731822000910
|
ISO
|
Nominell diameter
10.500 mm
|
Produktklasse
|
Produktvekt (per element)
10.510 g
|
DIN
Underlagsskiver - Stor utvendig diameter
|
Standarder
DIN 9021
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
04129212 990 200
|
Skive DIN 9021 A4-HV140 Ø13x37(Org-pk)
|
Egnet for skruegjenger
Nominell diameter, 12 mm
|
Innvendig diameter
13 mm
|
Utvendig diameter
37 mm
|
Tykkelse
3 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Overflate
Bar
|
Vickers-hardhet, HV
140 HV
|
Design
Med høy utvendig diameter
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Harmonisert systemkode
731822000910
|
ISO
|
Nominell diameter
13.000 mm
|
Produktklasse
|
Produktvekt (per element)
18.982 g
|
DIN
Underlagsskiver - Stor utvendig diameter
|
Standarder
DIN 9021
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
04129216 990 100
|
Skive DIN 9021 A4-HV140 Ø17x50(Org-pk)
|
Egnet for skruegjenger
Nominell diameter, 16 mm
|
Innvendig diameter
17 mm
|
Utvendig diameter
50 mm
|
Tykkelse
3 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Overflate
Bar
|
Vickers-hardhet, HV
140 HV
|
Design
Med høy utvendig diameter
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Harmonisert systemkode
73182200910
|
ISO
|
Nominell diameter
17.000 mm
|
Produktklasse
|
Produktvekt (per element)
35.200 g
|
DIN
Underlagsskiver - Stor utvendig diameter
|
Standarder
DIN 9021
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
0412920 990 50
|
Skive DIN 9021 A4-HV140 Ø22x60(Org-pk)
|
Egnet for skruegjenger
Nominell diameter, 20 mm
|
Innvendig diameter
22 mm
|
Utvendig diameter
60 mm
|
Tykkelse
4 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Overflate
Bar
|
Vickers-hardhet, HV
140 HV
|
Design
Med høy utvendig diameter
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Harmonisert systemkode
73182200910
|
ISO
|
Nominell diameter
22.000 mm
|
Produktklasse
|
Produktvekt (per element)
67.960 g
|
DIN
Underlagsskiver - Stor utvendig diameter
|
Standarder
DIN 9021
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Tekniske data
For rustfrie skruer i fasthetsklasse A4-80