Skiver stor ytterdiameter ElZink-HV200
Skivens ytterdiameter er 3 ganger hulldiameter
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Egnet for skruegjenger | Innvendig diameter | Utvendig diameter | Tykkelse | Materiale | Overflate | Vickers-hardhet, HV | RoHS-kompatibel | EF-samsvarserklæring (CE) | Hardhetskategori | ISO | Nominell diameter | Produktklasse | Produktvekt (per element) | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5150000010005 100
|
Skive 3xd-Ø ISO 7093-1-200HV-(A2K)-10,5
|
Egnet for skruegjenger
Nominell diameter, 10 mm
|
Innvendig diameter
10.5 mm
|
Utvendig diameter
30 mm
|
Tykkelse
2.5 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Vickers-hardhet, HV
200 HV
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
EF-samsvarserklæring (CE)
Nei
|
Hardhetskategori
min. 200 HV
|
ISO
Underlagsskiver - Stor serie - Del 1: Produktklasse A
|
Nominell diameter
10 mm
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Produktvekt (per element)
11.040 g
|
Standarder
ISO 7093-1
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
5150000012005 50
|
Skive 3xd-Ø ISO 7093-1-200HV-(A2K)-13
|
Egnet for skruegjenger
Nominell diameter, 12 mm
|
Innvendig diameter
13 mm
|
Utvendig diameter
37 mm
|
Tykkelse
3 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Vickers-hardhet, HV
200 HV
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
EF-samsvarserklæring (CE)
Nei
|
Hardhetskategori
min. 200 HV
|
ISO
Underlagsskiver - Stor serie - Del 1: Produktklasse A
|
Nominell diameter
12 mm
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Produktvekt (per element)
19.100 g
|
Standarder
ISO 7093-1
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
5150000016005 50
|
Skive 3xd-Ø ISO 7093-1-200HV-(A2K)-17
|
Egnet for skruegjenger
Nominell diameter, 16 mm
|
Innvendig diameter
17 mm
|
Utvendig diameter
50 mm
|
Tykkelse
3 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Vickers-hardhet, HV
200 HV
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
EF-samsvarserklæring (CE)
Nei
|
Hardhetskategori
min. 200 HV
|
ISO
Underlagsskiver - Stor serie - Del 1: Produktklasse A
|
Nominell diameter
16 mm
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Produktvekt (per element)
37.290 g
|
Standarder
ISO 7093-1
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
5150000020005 25
|
Skive 3xd-Ø ISO 7093-1-200HV-(A2K)-21
|
Egnet for skruegjenger
Nominell diameter, 20 mm
|
Innvendig diameter
21 mm
|
Utvendig diameter
60 mm
|
Tykkelse
4 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Vickers-hardhet, HV
200 HV
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
EF-samsvarserklæring (CE)
Nei
|
Hardhetskategori
min. 200 HV
|
ISO
Underlagsskiver - Stor serie - Del 1: Produktklasse A
|
Nominell diameter
20 mm
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Produktvekt (per element)
70.750 g
|
Standarder
ISO 7093-1
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
5150000024005 25
|
Skive 3xd-Ø ISO 7093-1-200HV-(A2K)-25
|
Egnet for skruegjenger
Nominell diameter, 24 mm
|
Innvendig diameter
25 mm
|
Utvendig diameter
72 mm
|
Tykkelse
5 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Vickers-hardhet, HV
200 HV
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
EF-samsvarserklæring (CE)
Nei
|
Hardhetskategori
min. 200 HV
|
ISO
Underlagsskiver - Stor serie - Del 1: Produktklasse A
|
Nominell diameter
24 mm
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Produktvekt (per element)
120.000 g
|
Standarder
ISO 7093-1
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
5150000005005 500
|
Skive 3xd-Ø ISO 7093-1-200HV-(A2K)-5,3
|
Egnet for skruegjenger
Nominell diameter, 5 mm
|
Innvendig diameter
5.3 mm
|
Utvendig diameter
15 mm
|
Tykkelse
1 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Vickers-hardhet, HV
200 HV
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
EF-samsvarserklæring (CE)
Nei
|
Hardhetskategori
min. 200 HV
|
ISO
Underlagsskiver - Stor serie - Del 1: Produktklasse A
|
Nominell diameter
5 mm
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Produktvekt (per element)
1.150 g
|
Standarder
ISO 7093-1
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
5150000006005 500
|
Skive 3xd-Ø ISO 7093-1-200HV-(A2K)-6,4
|
Egnet for skruegjenger
Nominell diameter, 6 mm
|
Innvendig diameter
6.4 mm
|
Utvendig diameter
18 mm
|
Tykkelse
1.6 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Vickers-hardhet, HV
200 HV
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
EF-samsvarserklæring (CE)
Nei
|
Hardhetskategori
min. 200 HV
|
ISO
Underlagsskiver - Stor serie - Del 1: Produktklasse A
|
Nominell diameter
6 mm
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Produktvekt (per element)
2.450 g
|
Standarder
ISO 7093-1
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
5150000008005 100
|
Skive 3xd-Ø ISO 7093-1-200HV-(A2K)-8,4
|
Egnet for skruegjenger
Nominell diameter, 8 mm
|
Innvendig diameter
8.4 mm
|
Utvendig diameter
24 mm
|
Tykkelse
2 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Vickers-hardhet, HV
200 HV
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
EF-samsvarserklæring (CE)
Nei
|
Hardhetskategori
min. 200 HV
|
ISO
Underlagsskiver - Stor serie - Del 1: Produktklasse A
|
Nominell diameter
8 mm
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Produktvekt (per element)
5.540 g
|
Standarder
ISO 7093-1
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Tekniske data
For skruer/bolter i fasthetsklasse 8.8