Skiver stor ytterdiameter Polyamid
Skivens ytterdiameter er 3 ganger hulldiameter
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Egnet for skruegjenger | Innvendig diameter | Utvendig diameter | Tykkelse | Materiale | Overflate | Design | RoHS-kompatibel | DIN | Harmonisert systemkode | Nominell diameter | Produktvekt (per element) | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
042105 005 300
|
Polyamidskive DIN 9021-5-PA
|
Egnet for skruegjenger
Nominell diameter, 5 mm
|
Innvendig diameter
5.3 mm
|
Utvendig diameter
15 mm
|
Tykkelse
1.2 mm
|
Materiale
Polyamid - PA 6,6
|
Overflate
Bar
|
Design
Med høy utvendig diameter
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Underlagsskiver - Stor utvendig diameter
|
Harmonisert systemkode
39269097900
|
Nominell diameter
5.300 mm
|
Produktvekt (per element)
0.204 g
|
Standarder
DIN 9021
|
Forp/Min.best.
300
|
Pris
|
Artikkelnummer
042108 005 300
|
Polyamidskive DIN 9021-8-PA
|
Egnet for skruegjenger
Nominell diameter, 8 mm
|
Innvendig diameter
8.4 mm
|
Utvendig diameter
24 mm
|
Tykkelse
2 mm
|
Materiale
Polyamid - PA 6,6
|
Overflate
Bar
|
Design
Med høy utvendig diameter
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Underlagsskiver - Stor utvendig diameter
|
Harmonisert systemkode
39269097900
|
Nominell diameter
8.400 mm
|
Produktvekt (per element)
0.947 g
|
Standarder
DIN 9021
|
Forp/Min.best.
300
|
Pris
|
Artikkelnummer
042106 005 300
|
Polyamidskive DIN 9021-PA-D6,4
|
Egnet for skruegjenger
Nominell diameter, 6 mm
|
Innvendig diameter
6.4 mm
|
Utvendig diameter
18 mm
|
Tykkelse
1.6 mm
|
Materiale
Polyamid - PA 6,6
|
Overflate
Bar
|
Design
Med høy utvendig diameter
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Underlagsskiver - Stor utvendig diameter
|
Harmonisert systemkode
39269097900
|
Nominell diameter
6.400 mm
|
Produktvekt (per element)
0.396 g
|
Standarder
DIN 9021
|
Forp/Min.best.
300
|
Pris
|
Artikkelnummer
0421010 005 50
|
Polyamidskive DIN 9021-PA-D10,5
|
Egnet for skruegjenger
Nominell diameter, 10 mm
|
Innvendig diameter
10.5 mm
|
Utvendig diameter
30 mm
|
Tykkelse
2.5 mm
|
Materiale
Polyamid - PA 6,6
|
Overflate
Bar
|
Design
Med høy utvendig diameter
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Underlagsskiver - Stor utvendig diameter
|
Harmonisert systemkode
39269097900
|
Nominell diameter
10.500 mm
|
Produktvekt (per element)
1.700 g
|
Standarder
DIN 9021
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|