Sprengskiver A4 Syrefast
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Egnet for skruegjenger | Innvendig diameter | Utvendig diameter | Høyde | Tykkelse | Materiale | Overflate | RoHS-kompatibel | Form | Bredde | DIN | Design | Harmonisert systemkode | Nominell diameter | Produktvekt (per element) | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
04456 005 100
|
Sprengskive DIN 127-B-A4-D6,1
|
Egnet for skruegjenger
Nominell diameter, 6 mm
|
Innvendig diameter
6.1 mm
|
Utvendig diameter
11.8 mm
|
Høyde
3.2 mm
|
Tykkelse
1.6 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Form
Type B
|
Bredde
2.5 mm
|
DIN
Låseskiver, type A/B
|
Design
Glatt
|
Harmonisert systemkode
731821000910
|
Nominell diameter
6.100 mm
|
Produktvekt (per element)
0.820 g
|
Standarder
DIN 127
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
04458 005 100
|
Sprengskive DIN 127-B-A4-D8,1
|
Egnet for skruegjenger
Nominell diameter, 8 mm
|
Innvendig diameter
8.1 mm
|
Utvendig diameter
14.8 mm
|
Høyde
4.0 mm
|
Tykkelse
2 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Form
Type B
|
Bredde
3 mm
|
DIN
Låseskiver, type A/B
|
Design
Glatt
|
Harmonisert systemkode
731821000910
|
Nominell diameter
8.100 mm
|
Produktvekt (per element)
1.480 g
|
Standarder
DIN 127
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
044510 005 100
|
Sprengskive DIN 127-B-A4-D10,2
|
Egnet for skruegjenger
Nominell diameter, 10 mm
|
Innvendig diameter
10.2 mm
|
Utvendig diameter
18.1 mm
|
Høyde
4.4 mm
|
Tykkelse
2.2 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Form
Type B
|
Bredde
3.5 mm
|
DIN
Låseskiver, type A/B
|
Design
Glatt
|
Harmonisert systemkode
731821000910
|
Nominell diameter
10.200 mm
|
Produktvekt (per element)
2.440 g
|
Standarder
DIN 127
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
044512 005 100
|
Sprengskive DIN 127-B-A4-D12,2
|
Egnet for skruegjenger
Nominell diameter, 12 mm
|
Innvendig diameter
12.2 mm
|
Utvendig diameter
21.1 mm
|
Høyde
5.0 mm
|
Tykkelse
2.5 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Form
Type B
|
Bredde
4 mm
|
DIN
Låseskiver, type A/B
|
Design
Glatt
|
Harmonisert systemkode
731821000910
|
Nominell diameter
12.200 mm
|
Produktvekt (per element)
3.630 g
|
Standarder
DIN 127
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
044516 005 50
|
Sprengskive DIN 127-B-A4-D16,2
|
Egnet for skruegjenger
Nominell diameter, 16 mm
|
Innvendig diameter
16.2 mm
|
Utvendig diameter
27.4 mm
|
Høyde
7.0 mm
|
Tykkelse
3.5 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Form
Type B
|
Bredde
5 mm
|
DIN
Låseskiver, type A/B
|
Design
Glatt
|
Harmonisert systemkode
73182100910
|
Nominell diameter
16.200 mm
|
Produktvekt (per element)
8.514 g
|
Standarder
DIN 127
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
044514 005 500
|
Sprengskive DIN 127-B-A4-D14,2
|
Egnet for skruegjenger
Nominell diameter, 14 mm
|
Innvendig diameter
14.2 mm
|
Utvendig diameter
24.1 mm
|
Høyde
6.0 mm
|
Tykkelse
3 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Form
Type B
|
Bredde
4.5 mm
|
DIN
Låseskiver, type A/B
|
Design
Glatt
|
Harmonisert systemkode
73182100910
|
Nominell diameter
14.200 mm
|
Produktvekt (per element)
5.700 g
|
Standarder
DIN 127
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
044520 005 100
|
Sprengskive DIN 127-B-A4-D20,2
|
Egnet for skruegjenger
Nominell diameter, 20 mm
|
Innvendig diameter
20.2 mm
|
Utvendig diameter
33.6 mm
|
Høyde
8.0 mm
|
Tykkelse
4 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Form
Type B
|
Bredde
6 mm
|
DIN
Låseskiver, type A/B
|
Design
Glatt
|
Harmonisert systemkode
73182100910
|
Nominell diameter
20.200 mm
|
Produktvekt (per element)
14.300 g
|
Standarder
DIN 127
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
044524 005 100
|
Sprengskive DIN 127-B-A4-D24,5
|
Egnet for skruegjenger
Nominell diameter, 24 mm
|
Innvendig diameter
24.5 mm
|
Utvendig diameter
40 mm
|
Høyde
10.0 mm
|
Tykkelse
5 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Form
Type B
|
Bredde
7 mm
|
DIN
Låseskiver, type A/B
|
Design
Glatt
|
Harmonisert systemkode
73182100910
|
Nominell diameter
24.500 mm
|
Produktvekt (per element)
25.050 g
|
Standarder
DIN 127
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
04453 005 100
|
Sprengskive DIN 127-B-A4-D3,1
|
Egnet for skruegjenger
Nominell diameter, 3 mm
|
Innvendig diameter
3.1 mm
|
Utvendig diameter
6.2 mm
|
Høyde
1.6 mm
|
Tykkelse
0.8 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Form
Type B
|
Bredde
1.3 mm
|
DIN
Låseskiver, type A/B
|
Design
Glatt
|
Harmonisert systemkode
73182100910
|
Nominell diameter
3.100 mm
|
Produktvekt (per element)
0.119 g
|
Standarder
DIN 127
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
04454 005 100
|
Sprengskive DIN 127-B-A4-D4,1
|
Egnet for skruegjenger
Nominell diameter, 4 mm
|
Innvendig diameter
4.1 mm
|
Utvendig diameter
7.6 mm
|
Høyde
1.8 mm
|
Tykkelse
0.9 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Form
Type B
|
Bredde
1.5 mm
|
DIN
Låseskiver, type A/B
|
Design
Glatt
|
Harmonisert systemkode
73182100910
|
Nominell diameter
4.100 mm
|
Produktvekt (per element)
0.180 g
|
Standarder
DIN 127
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
04455 005 100
|
Sprengskive DIN 127-B-A4-D5,1
|
Egnet for skruegjenger
Nominell diameter, 5 mm
|
Innvendig diameter
5.1 mm
|
Utvendig diameter
9.2 mm
|
Høyde
2.4 mm
|
Tykkelse
1.2 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Form
Type B
|
Bredde
1.8 mm
|
DIN
Låseskiver, type A/B
|
Design
Glatt
|
Harmonisert systemkode
731821000910
|
Nominell diameter
5.100 mm
|
Produktvekt (per element)
0.321 g
|
Standarder
DIN 127
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
OBS/Advarsel
NB **Normen er trukket tilbake