Sprengskiver MZN(Tidligere Elzink)
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Egnet for skruegjenger | Innvendig diameter | Utvendig diameter | Høyde | Tykkelse | Materiale | Overflate | RoHS-kompatibel | Form | Bredde | DIN | Egnet for | Harmonisert systemkode | Nominell diameter | Produktvekt (per element) | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
04413 005 1000
|
Sprengsk. DIN 127-3-B-mekanisk forsinket
|
Egnet for skruegjenger
Nominell diameter, 3 mm
|
Innvendig diameter
3.1 mm
|
Utvendig diameter
6.2 mm
|
Høyde
1.6 mm
|
Tykkelse
0.8 mm
|
Materiale
Fjærstål
|
Overflate
Mekanisk forsinket/A2K
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Form
Type B
|
Bredde
1.3 mm
|
DIN
Låseskiver, type A/B
|
Egnet for
Kun egnet for skruer med egenskapsklasse ≤ 5,8
|
Harmonisert systemkode
73182100980
|
Nominell diameter
3.100 mm
|
Produktvekt (per element)
0.113 g
|
Standarder
DIN 127
|
Forp/Min.best.
1000
|
Pris
|
Artikkelnummer
04414 005 500
|
Sprengsk. DIN 127-4-B-mekanisk forsinket
|
Egnet for skruegjenger
Nominell diameter, 4 mm
|
Innvendig diameter
4.1 mm
|
Utvendig diameter
7.6 mm
|
Høyde
1.8 mm
|
Tykkelse
0.9 mm
|
Materiale
Fjærstål
|
Overflate
Mekanisk forsinket/A2K
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Form
Type B
|
Bredde
1.5 mm
|
DIN
Låseskiver, type A/B
|
Egnet for
Kun egnet for skruer med egenskapsklasse ≤ 5,8
|
Harmonisert systemkode
73182100980
|
Nominell diameter
4.100 mm
|
Produktvekt (per element)
0.190 g
|
Standarder
DIN 127
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
04415 005 500
|
Sprengsk. DIN 127-5-B-mekanisk forsinket
|
Egnet for skruegjenger
Nominell diameter, 5 mm
|
Innvendig diameter
5.1 mm
|
Utvendig diameter
9.2 mm
|
Høyde
2.4 mm
|
Tykkelse
1.2 mm
|
Materiale
Fjærstål
|
Overflate
Mekanisk forsinket/A2K
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Form
Type B
|
Bredde
1.8 mm
|
DIN
Låseskiver, type A/B
|
Egnet for
Kun egnet for skruer med egenskapsklasse ≤ 5,8
|
Harmonisert systemkode
73182100980
|
Nominell diameter
5.100 mm
|
Produktvekt (per element)
0.430 g
|
Standarder
DIN 127
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
04416 005 500
|
Sprengsk. DIN 127-6-B-mekanisk forsinket
|
Egnet for skruegjenger
Nominell diameter, 6 mm
|
Innvendig diameter
6.1 mm
|
Utvendig diameter
11.8 mm
|
Høyde
3.2 mm
|
Tykkelse
1.6 mm
|
Materiale
Fjærstål
|
Overflate
Mekanisk forsinket/A2K
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Form
Type B
|
Bredde
2.5 mm
|
DIN
Låseskiver, type A/B
|
Egnet for
Kun egnet for skruer med egenskapsklasse ≤ 5,8
|
Harmonisert systemkode
73182100980
|
Nominell diameter
6.100 mm
|
Produktvekt (per element)
0.868 g
|
Standarder
DIN 127
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
04417 005 100
|
Fjærskive DIN 127- 7-B-ElZn
|
Egnet for skruegjenger
Nominell diameter, 7 mm
|
Innvendig diameter
7.1 mm
|
Utvendig diameter
12.8 mm
|
Høyde
3.2 mm
|
Tykkelse
1.6 mm
|
Materiale
Fjærstål
|
Overflate
Mekanisk forsinket/A2K
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Form
Type B
|
Bredde
2.5 mm
|
DIN
Låseskiver, type A/B
|
Egnet for
Kun egnet for skruer med egenskapsklasse ≤ 5,8
|
Harmonisert systemkode
73182100980
|
Nominell diameter
7.100 mm
|
Produktvekt (per element)
0.860 g
|
Standarder
DIN 127
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
04418 005 100
|
Sprengsk. DIN 127-8-B-mekanisk forsinket
|
Egnet for skruegjenger
Nominell diameter, 8 mm
|
Innvendig diameter
8.1 mm
|
Utvendig diameter
14.8 mm
|
Høyde
4.0 mm
|
Tykkelse
2 mm
|
Materiale
Fjærstål
|
Overflate
Mekanisk forsinket/A2K
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Form
Type B
|
Bredde
3 mm
|
DIN
Låseskiver, type A/B
|
Egnet for
Kun egnet for skruer med egenskapsklasse ≤ 5,8
|
Harmonisert systemkode
73182100980
|
Nominell diameter
8.100 mm
|
Produktvekt (per element)
0.002 g
|
Standarder
DIN 127
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
044110 005 100
|
Sprengsk. DIN 127-10-B-mekanisk forsink.
|
Egnet for skruegjenger
Nominell diameter, 10 mm
|
Innvendig diameter
10.2 mm
|
Utvendig diameter
18.1 mm
|
Høyde
4.4 mm
|
Tykkelse
2.2 mm
|
Materiale
Fjærstål
|
Overflate
Mekanisk forsinket/A2K
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Form
Type B
|
Bredde
3.5 mm
|
DIN
Låseskiver, type A/B
|
Egnet for
Kun egnet for skruer med egenskapsklasse ≤ 5,8
|
Harmonisert systemkode
73182100980
|
Nominell diameter
10.200 mm
|
Produktvekt (per element)
2.380 g
|
Standarder
DIN 127
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
044112 005 100
|
Sprengsk. DIN 127-12-B-mekanisk forsink.
|
Egnet for skruegjenger
Nominell diameter, 12 mm
|
Innvendig diameter
12.2 mm
|
Utvendig diameter
21.1 mm
|
Høyde
5.0 mm
|
Tykkelse
2.5 mm
|
Materiale
Fjærstål
|
Overflate
Mekanisk forsinket/A2K
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Form
Type B
|
Bredde
4 mm
|
DIN
Låseskiver, type A/B
|
Egnet for
Kun egnet for skruer med egenskapsklasse ≤ 5,8
|
Harmonisert systemkode
73182100980
|
Nominell diameter
12.200 mm
|
Produktvekt (per element)
3.845 g
|
Standarder
DIN 127
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
044114 005 100
|
Sprengsk. DIN 127-14-B-mekanisk forsink.
|
Egnet for skruegjenger
Nominell diameter, 14 mm
|
Innvendig diameter
14.2 mm
|
Utvendig diameter
24.1 mm
|
Høyde
6.0 mm
|
Tykkelse
3 mm
|
Materiale
Fjærstål
|
Overflate
Mekanisk forsinket/A2K
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Form
Type B
|
Bredde
4.5 mm
|
DIN
Låseskiver, type A/B
|
Egnet for
Kun egnet for skruer med egenskapsklasse ≤ 5,8
|
Harmonisert systemkode
73182100980
|
Nominell diameter
14.200 mm
|
Produktvekt (per element)
5.992 g
|
Standarder
DIN 127
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
044116 005 100
|
Sprengsk. DIN 127-16-B-mekanisk forsink.
|
Egnet for skruegjenger
Nominell diameter, 16 mm
|
Innvendig diameter
16.2 mm
|
Utvendig diameter
27.4 mm
|
Høyde
7.0 mm
|
Tykkelse
3.5 mm
|
Materiale
Fjærstål
|
Overflate
Mekanisk forsinket/A2K
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Form
Type B
|
Bredde
5 mm
|
DIN
Låseskiver, type A/B
|
Egnet for
Kun egnet for skruer med egenskapsklasse ≤ 5,8
|
Harmonisert systemkode
73182100980
|
Nominell diameter
16.200 mm
|
Produktvekt (per element)
8.880 g
|
Standarder
DIN 127
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
044118 005 100
|
Sprengsk. DIN 127-18-B-mekanisk forsink.
|
Egnet for skruegjenger
Nominell diameter, 18 mm
|
Innvendig diameter
18.2 mm
|
Utvendig diameter
29.4 mm
|
Høyde
7.0 mm
|
Tykkelse
3.5 mm
|
Materiale
Fjærstål
|
Overflate
Mekanisk forsinket/A2K
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Form
Type B
|
Bredde
5 mm
|
DIN
Låseskiver, type A/B
|
Egnet for
Kun egnet for skruer med egenskapsklasse ≤ 5,8
|
Harmonisert systemkode
73182100980
|
Nominell diameter
18.200 mm
|
Produktvekt (per element)
9.670 g
|
Standarder
DIN 127
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
044120 005 50
|
Sprengsk. DIN 127-20-B-mekanisk forsink.
|
Egnet for skruegjenger
Nominell diameter, 20 mm
|
Innvendig diameter
20.2 mm
|
Utvendig diameter
33.6 mm
|
Høyde
8.0 mm
|
Tykkelse
4 mm
|
Materiale
Fjærstål
|
Overflate
Mekanisk forsinket/A2K
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Form
Type B
|
Bredde
6 mm
|
DIN
Låseskiver, type A/B
|
Egnet for
Kun egnet for skruer med egenskapsklasse ≤ 5,8
|
Harmonisert systemkode
73182100980
|
Nominell diameter
20.200 mm
|
Produktvekt (per element)
15.260 g
|
Standarder
DIN 127
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
044124 005 25
|
Sprengsk. DIN 127-24-B-mekanisk forsink.
|
Egnet for skruegjenger
Nominell diameter, 24 mm
|
Innvendig diameter
24.5 mm
|
Utvendig diameter
40 mm
|
Høyde
10.0 mm
|
Tykkelse
5 mm
|
Materiale
Fjærstål
|
Overflate
Mekanisk forsinket/A2K
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Form
Type B
|
Bredde
7 mm
|
DIN
Låseskiver, type A/B
|
Egnet for
Kun egnet for skruer med egenskapsklasse ≤ 5,8
|
Harmonisert systemkode
73182100980
|
Nominell diameter
24.500 mm
|
Produktvekt (per element)
26.250 g
|
Standarder
DIN 127
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
04418 005 500
|
Sprengsk. DIN 127-8-B-mekanisk forsinket
|
Egnet for skruegjenger
Nominell diameter, 8 mm
|
Innvendig diameter
8.1 mm
|
Utvendig diameter
14.8 mm
|
Høyde
4.0 mm
|
Tykkelse
2 mm
|
Materiale
Fjærstål
|
Overflate
Mekanisk forsinket/A2K
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Form
Type B
|
Bredde
3 mm
|
DIN
Låseskiver, type A/B
|
Egnet for
Kun egnet for skruer med egenskapsklasse ≤ 5,8
|
Harmonisert systemkode
73182100980
|
Nominell diameter
8.100 mm
|
Produktvekt (per element)
0.002 g
|
Standarder
DIN 127
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
OBS/Advarsel
NB **Normen er trukket tilbake
Skal kun anvendes med skruer i fasthetskasse ≤5.8