Tannskiver Elzink Innvendig Tannet
Tannskiver anvendes som fjærende sikringselementer pga. sin aksiale fjæring. Tannskiver som er forsenket, virker også som en "kvasi"-låsing, da de låser seg til overflaten i materialet når de blir skrudd fast sammen med skrue eller mutter.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Overflate | RoHS-kompatibel | Form | Design | Egnet for skruegjenger | Innvendig diameter | Utvendig diameter | Høyde | Tykkelse | DIN | Harmonisert systemkode | Nominell diameter | Produktvekt (per element) | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
04284 005 100
|
Innvendig tannet skive DIN 6798-4-J-ElZn
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Form
Type J
|
Design
Innvendige tenner
|
Egnet for skruegjenger
Nominell diameter, 4 mm
|
Innvendig diameter
4.3 mm
|
Utvendig diameter
8 mm
|
Høyde
1.5 mm
|
Tykkelse
0.5 mm
|
DIN
Taggete låseskiver
|
Harmonisert systemkode
73182200980
|
Nominell diameter
4.3 mm
|
Produktvekt (per element)
0.129 g
|
Standarder
DIN 6798
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
04286 005 100
|
Innvendig tannet skive DIN 6798-6-J-ElZn
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Form
Type J
|
Design
Innvendige tenner
|
Egnet for skruegjenger
Nominell diameter, 6 mm
|
Innvendig diameter
6.4 mm
|
Utvendig diameter
11 mm
|
Høyde
2.1 mm
|
Tykkelse
0.7 mm
|
DIN
Taggete låseskiver
|
Harmonisert systemkode
73182200980
|
Nominell diameter
6.4 mm
|
Produktvekt (per element)
0.300 g
|
Standarder
DIN 6798
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
04288 005 250
|
Innvendig tannet skive DIN 6798-8-J-ElZn
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Form
Type J
|
Design
Innvendige tenner
|
Egnet for skruegjenger
Nominell diameter, 8 mm
|
Innvendig diameter
8.4 mm
|
Utvendig diameter
15 mm
|
Høyde
2.4 mm
|
Tykkelse
0.8 mm
|
DIN
Taggete låseskiver
|
Harmonisert systemkode
73182200980
|
Nominell diameter
8.4 mm
|
Produktvekt (per element)
0.687 g
|
Standarder
DIN 6798
|
Forp/Min.best.
250
|
Pris
|
OBS/Advarsel
NB Normen er trukket tilbake