Underlags-skiver A2-HV140
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Egnet for skruegjenger | Form | Innvendig diameter | Utvendig diameter | Tykkelse | Materiale | Vickers-hardhet, HV | Overflate | RoHS-kompatibel | DIN | Harmonisert systemkode | Nominell diameter | Produktklasse | Produktvekt (per element) | Referanse ISO | Standarder | Innvendig diameter x utvendig diameter x tykkelse | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
04096 005 100
|
Skive DIN 125-6-A2
|
Egnet for skruegjenger
Nominell diameter, 6 mm
|
Form
Type A
|
Innvendig diameter
6.4 mm
|
Utvendig diameter
12 mm
|
Tykkelse
1.6 mm
|
Materiale
Rustfritt stål A2
|
Vickers-hardhet, HV
140 HV
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Skiver
|
Harmonisert systemkode
73182200910
|
Nominell diameter
6.400 mm
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Produktvekt (per element)
0.756 g
|
Referanse ISO
Underlagsskiver uten skråkant
|
Standarder
DIN 125
|
Innvendig diameter x utvendig diameter x tykkelse
6,4 x 12 x 1,6 mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
04098 005 100
|
Skive DIN 125-8-A2
|
Egnet for skruegjenger
Nominell diameter, 8 mm
|
Form
Type A
|
Innvendig diameter
8.4 mm
|
Utvendig diameter
16 mm
|
Tykkelse
1.6 mm
|
Materiale
Rustfritt stål A2
|
Vickers-hardhet, HV
140 HV
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Skiver
|
Harmonisert systemkode
73182200910
|
Nominell diameter
8.400 mm
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Produktvekt (per element)
1.407 g
|
Referanse ISO
Underlagsskiver uten skråkant
|
Standarder
DIN 125
|
Innvendig diameter x utvendig diameter x tykkelse
8,4 x 16 x 1,6 mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
040910 005 100
|
Skive DIN 125-10-A2
|
Egnet for skruegjenger
Nominell diameter, 10 mm
|
Form
Type A
|
Innvendig diameter
10.5 mm
|
Utvendig diameter
20 mm
|
Tykkelse
2 mm
|
Materiale
Rustfritt stål A2
|
Vickers-hardhet, HV
140 HV
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Skiver
|
Harmonisert systemkode
73182200910
|
Nominell diameter
10.500 mm
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Produktvekt (per element)
2.268 g
|
Referanse ISO
Underlagsskiver uten skråkant
|
Standarder
DIN 125
|
Innvendig diameter x utvendig diameter x tykkelse
10,5 x 20 x 2 mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Tekniske data
Hardhet HV140