Underlags-skiver A4-HV140
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Egnet for skruegjenger | Form | Innvendig diameter | Utvendig diameter | Tykkelse | Materiale | Vickers-hardhet, HV | Overflate | RoHS-kompatibel | DIN | Harmonisert systemkode | Nominell diameter | Produktklasse | Produktvekt (per element) | Referanse ISO | Standarder | Innvendig diameter x utvendig diameter x tykkelse | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
04125 005 100
|
Skive DIN 125-A-140HV-A4-D5,3
|
Egnet for skruegjenger
Nominell diameter, 5 mm
|
Form
Type A
|
Innvendig diameter
5.3 mm
|
Utvendig diameter
10 mm
|
Tykkelse
1 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Vickers-hardhet, HV
140 HV
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Skiver
|
Harmonisert systemkode
731822000910
|
Nominell diameter
5.300 mm
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Produktvekt (per element)
0.380 g
|
Referanse ISO
Underlagsskiver uten skråkant
|
Standarder
DIN 125
|
Innvendig diameter x utvendig diameter x tykkelse
5,3 x 10 x 1 mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
041212 005 50
|
Skive DIN 125-A-140HV-A4-D13,0
|
Egnet for skruegjenger
Nominell diameter, 12 mm
|
Form
Type A
|
Innvendig diameter
13 mm
|
Utvendig diameter
24 mm
|
Tykkelse
2.5 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Vickers-hardhet, HV
140 HV
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Skiver
|
Harmonisert systemkode
731822000910
|
Nominell diameter
13.000 mm
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Produktvekt (per element)
5.180 g
|
Referanse ISO
Underlagsskiver uten skråkant
|
Standarder
DIN 125
|
Innvendig diameter x utvendig diameter x tykkelse
13 x 24 x 2,5 mm
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
04126 005 100
|
Skive DIN 125-A-140HV-A4-D6,4
|
Egnet for skruegjenger
Nominell diameter, 6 mm
|
Form
Type A
|
Innvendig diameter
6.4 mm
|
Utvendig diameter
12 mm
|
Tykkelse
1.6 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Vickers-hardhet, HV
140 HV
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Skiver
|
Harmonisert systemkode
731822000910
|
Nominell diameter
6.400 mm
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Produktvekt (per element)
0.766 g
|
Referanse ISO
Underlagsskiver uten skråkant
|
Standarder
DIN 125
|
Innvendig diameter x utvendig diameter x tykkelse
6,4 x 12 x 1,6 mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
04128 005 100
|
Skive DIN 125-A-140HV-A4-D8,4
|
Egnet for skruegjenger
Nominell diameter, 8 mm
|
Form
Type A
|
Innvendig diameter
8.4 mm
|
Utvendig diameter
16 mm
|
Tykkelse
1.6 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Vickers-hardhet, HV
140 HV
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Skiver
|
Harmonisert systemkode
731822000910
|
Nominell diameter
8.4 mm
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Produktvekt (per element)
1.467 g
|
Referanse ISO
Underlagsskiver uten skråkant
|
Standarder
DIN 125
|
Innvendig diameter x utvendig diameter x tykkelse
8,4 x 16 x 1,6 mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
041210 005 100
|
Skive DIN 125-A-140HV-A4-D10,5
|
Egnet for skruegjenger
Nominell diameter, 10 mm
|
Form
Type A
|
Innvendig diameter
10.5 mm
|
Utvendig diameter
20 mm
|
Tykkelse
2 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Vickers-hardhet, HV
140 HV
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Skiver
|
Harmonisert systemkode
731822000910
|
Nominell diameter
10.500 mm
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Produktvekt (per element)
2.940 g
|
Referanse ISO
Underlagsskiver uten skråkant
|
Standarder
DIN 125
|
Innvendig diameter x utvendig diameter x tykkelse
10,5 x 20 x 2 mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
041220 005 50
|
Skive DIN 125-A-140HV-A4-D21,0
|
Egnet for skruegjenger
Nominell diameter, 20 mm
|
Form
Type A
|
Innvendig diameter
21 mm
|
Utvendig diameter
37 mm
|
Tykkelse
3 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Vickers-hardhet, HV
140 HV
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Skiver
|
Harmonisert systemkode
731822000910
|
Nominell diameter
21.000 mm
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Produktvekt (per element)
15.460 g
|
Referanse ISO
Underlagsskiver uten skråkant
|
Standarder
DIN 125
|
Innvendig diameter x utvendig diameter x tykkelse
21 x 37 x 3 mm
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
041224 005 25
|
Skive DIN 125-A-140HV-A4-D25,0
|
Egnet for skruegjenger
Nominell diameter, 24 mm
|
Form
Type A
|
Innvendig diameter
25 mm
|
Utvendig diameter
44 mm
|
Tykkelse
4 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Vickers-hardhet, HV
140 HV
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Skiver
|
Harmonisert systemkode
73182200910
|
Nominell diameter
25.000 mm
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Produktvekt (per element)
28.324 g
|
Referanse ISO
Underlagsskiver uten skråkant
|
Standarder
DIN 125
|
Innvendig diameter x utvendig diameter x tykkelse
25 x 44 x 4 mm
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
041214 005 50
|
Skive DIN 125-A-140HV-A4-D15,0
|
Egnet for skruegjenger
Nominell diameter, 14 mm
|
Form
Type A
|
Innvendig diameter
15 mm
|
Utvendig diameter
28 mm
|
Tykkelse
2.5 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Vickers-hardhet, HV
140 HV
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Skiver
|
Harmonisert systemkode
73182200910
|
Nominell diameter
15.000 mm
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Produktvekt (per element)
7.570 g
|
Referanse ISO
Underlagsskiver uten skråkant
|
Standarder
DIN 125
|
Innvendig diameter x utvendig diameter x tykkelse
15 x 28 x 2,5 mm
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
041216 005 50
|
Skive DIN 125-A-140HV-A4-D17,0
|
Egnet for skruegjenger
Nominell diameter, 16 mm
|
Form
Type A
|
Innvendig diameter
17 mm
|
Utvendig diameter
30 mm
|
Tykkelse
3 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Vickers-hardhet, HV
140 HV
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Skiver
|
Harmonisert systemkode
731822000910
|
Nominell diameter
17.000 mm
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Produktvekt (per element)
9.780 g
|
Referanse ISO
Underlagsskiver uten skråkant
|
Standarder
DIN 125
|
Innvendig diameter x utvendig diameter x tykkelse
17 x 30 x 3 mm
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
04124 005 100
|
Skive DIN 125-A-140HV-A4-D4,3
|
Egnet for skruegjenger
Nominell diameter, 4 mm
|
Form
Type A
|
Innvendig diameter
4.3 mm
|
Utvendig diameter
9 mm
|
Tykkelse
0.8 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Vickers-hardhet, HV
140 HV
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Skiver
|
Harmonisert systemkode
73182200910
|
Nominell diameter
4.300 mm
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Produktvekt (per element)
0.290 g
|
Referanse ISO
Underlagsskiver uten skråkant
|
Standarder
DIN 125
|
Innvendig diameter x utvendig diameter x tykkelse
4,3 x 9 x 0,8 mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
04123 005 100
|
Skive DIN 125-A-140HV-A4-D3,2
|
Egnet for skruegjenger
Nominell diameter, 3 mm
|
Form
Type A
|
Innvendig diameter
3.2 mm
|
Utvendig diameter
7 mm
|
Tykkelse
0.5 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Vickers-hardhet, HV
140 HV
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Skiver
|
Harmonisert systemkode
73182200910
|
Nominell diameter
3.200 mm
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Produktvekt (per element)
0.140 g
|
Referanse ISO
Underlagsskiver uten skråkant
|
Standarder
DIN 125
|
Innvendig diameter x utvendig diameter x tykkelse
3,2 x 7 x 0,5 mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
04123 990 1000
|
Skive DIN 125-A-140HV-A4-D3,2(Org-pk)
|
Egnet for skruegjenger
Nominell diameter, 3 mm
|
Form
Type A
|
Innvendig diameter
3.2 mm
|
Utvendig diameter
7 mm
|
Tykkelse
0.5 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Vickers-hardhet, HV
140 HV
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Skiver
|
Harmonisert systemkode
73182200910
|
Nominell diameter
3.200 mm
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Produktvekt (per element)
0.140 g
|
Referanse ISO
Underlagsskiver uten skråkant
|
Standarder
DIN 125
|
Innvendig diameter x utvendig diameter x tykkelse
3,2 x 7 x 0,5 mm
|
Forp/Min.best.
1000
|
Pris
|
Artikkelnummer
04124 990 1000
|
Skive DIN 125-A-140HV-A4-D4,3(Org-pk)
|
Egnet for skruegjenger
Nominell diameter, 4 mm
|
Form
Type A
|
Innvendig diameter
4.3 mm
|
Utvendig diameter
9 mm
|
Tykkelse
0.8 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Vickers-hardhet, HV
140 HV
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Skiver
|
Harmonisert systemkode
73182200910
|
Nominell diameter
4.300 mm
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Produktvekt (per element)
0.290 g
|
Referanse ISO
Underlagsskiver uten skråkant
|
Standarder
DIN 125
|
Innvendig diameter x utvendig diameter x tykkelse
4,3 x 9 x 0,8 mm
|
Forp/Min.best.
1000
|
Pris
|
Artikkelnummer
04125 990 1000
|
Skive DIN 125-A-140HV-A4-D5,3(Org-pk)
|
Egnet for skruegjenger
Nominell diameter, 5 mm
|
Form
Type A
|
Innvendig diameter
5.3 mm
|
Utvendig diameter
10 mm
|
Tykkelse
1 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Vickers-hardhet, HV
140 HV
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Skiver
|
Harmonisert systemkode
731822000910
|
Nominell diameter
5.300 mm
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Produktvekt (per element)
0.380 g
|
Referanse ISO
Underlagsskiver uten skråkant
|
Standarder
DIN 125
|
Innvendig diameter x utvendig diameter x tykkelse
5,3 x 10 x 1 mm
|
Forp/Min.best.
1000
|
Pris
|
Artikkelnummer
04126 990 1000
|
Skive DIN 125-A-140HV-A4-D6,4(Org-pk)
|
Egnet for skruegjenger
Nominell diameter, 6 mm
|
Form
Type A
|
Innvendig diameter
6.4 mm
|
Utvendig diameter
12 mm
|
Tykkelse
1.6 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Vickers-hardhet, HV
140 HV
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Skiver
|
Harmonisert systemkode
731822000910
|
Nominell diameter
6.400 mm
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Produktvekt (per element)
0.766 g
|
Referanse ISO
Underlagsskiver uten skråkant
|
Standarder
DIN 125
|
Innvendig diameter x utvendig diameter x tykkelse
6,4 x 12 x 1,6 mm
|
Forp/Min.best.
1000
|
Pris
|
Artikkelnummer
04128 990 1000
|
Skive DIN 125-A-140HV-A4-D8,4(Org-pk)
|
Egnet for skruegjenger
Nominell diameter, 8 mm
|
Form
Type A
|
Innvendig diameter
8.4 mm
|
Utvendig diameter
16 mm
|
Tykkelse
1.6 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Vickers-hardhet, HV
140 HV
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Skiver
|
Harmonisert systemkode
731822000910
|
Nominell diameter
8.4 mm
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Produktvekt (per element)
1.467 g
|
Referanse ISO
Underlagsskiver uten skråkant
|
Standarder
DIN 125
|
Innvendig diameter x utvendig diameter x tykkelse
8,4 x 16 x 1,6 mm
|
Forp/Min.best.
1000
|
Pris
|
Artikkelnummer
041210 990 500
|
Skive DIN 125-A-140HV-A4-D10,5(Org-pk)
|
Egnet for skruegjenger
Nominell diameter, 10 mm
|
Form
Type A
|
Innvendig diameter
10.5 mm
|
Utvendig diameter
20 mm
|
Tykkelse
2 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Vickers-hardhet, HV
140 HV
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Skiver
|
Harmonisert systemkode
731822000910
|
Nominell diameter
10.500 mm
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Produktvekt (per element)
2.940 g
|
Referanse ISO
Underlagsskiver uten skråkant
|
Standarder
DIN 125
|
Innvendig diameter x utvendig diameter x tykkelse
10,5 x 20 x 2 mm
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
041212 990 200
|
Skive DIN 125-A-140HV-A4-D13,0(Org-pk)
|
Egnet for skruegjenger
Nominell diameter, 12 mm
|
Form
Type A
|
Innvendig diameter
13 mm
|
Utvendig diameter
24 mm
|
Tykkelse
2.5 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Vickers-hardhet, HV
140 HV
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Skiver
|
Harmonisert systemkode
731822000910
|
Nominell diameter
13.000 mm
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Produktvekt (per element)
5.180 g
|
Referanse ISO
Underlagsskiver uten skråkant
|
Standarder
DIN 125
|
Innvendig diameter x utvendig diameter x tykkelse
13 x 24 x 2,5 mm
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
041214 990 200
|
Skive DIN 125-A-140HV-A4-D15,0(Org-pk)
|
Egnet for skruegjenger
Nominell diameter, 14 mm
|
Form
Type A
|
Innvendig diameter
15 mm
|
Utvendig diameter
28 mm
|
Tykkelse
2.5 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Vickers-hardhet, HV
140 HV
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Skiver
|
Harmonisert systemkode
73182200910
|
Nominell diameter
15.000 mm
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Produktvekt (per element)
7.570 g
|
Referanse ISO
Underlagsskiver uten skråkant
|
Standarder
DIN 125
|
Innvendig diameter x utvendig diameter x tykkelse
15 x 28 x 2,5 mm
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
041216 990 200
|
Skive DIN 125-A-140HV-A4-D17,0(Org-pk)
|
Egnet for skruegjenger
Nominell diameter, 16 mm
|
Form
Type A
|
Innvendig diameter
17 mm
|
Utvendig diameter
30 mm
|
Tykkelse
3 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Vickers-hardhet, HV
140 HV
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Skiver
|
Harmonisert systemkode
731822000910
|
Nominell diameter
17.000 mm
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Produktvekt (per element)
9.780 g
|
Referanse ISO
Underlagsskiver uten skråkant
|
Standarder
DIN 125
|
Innvendig diameter x utvendig diameter x tykkelse
17 x 30 x 3 mm
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
041220 990 200
|
Skive DIN 125-A-140HV-A4-D21,0(Org-pk)
|
Egnet for skruegjenger
Nominell diameter, 20 mm
|
Form
Type A
|
Innvendig diameter
21 mm
|
Utvendig diameter
37 mm
|
Tykkelse
3 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Vickers-hardhet, HV
140 HV
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Skiver
|
Harmonisert systemkode
731822000910
|
Nominell diameter
21.000 mm
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Produktvekt (per element)
15.460 g
|
Referanse ISO
Underlagsskiver uten skråkant
|
Standarder
DIN 125
|
Innvendig diameter x utvendig diameter x tykkelse
21 x 37 x 3 mm
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
041224 990 100
|
Skive DIN 125-A-140HV-A4-D25,0(Org-pk)
|
Egnet for skruegjenger
Nominell diameter, 24 mm
|
Form
Type A
|
Innvendig diameter
25 mm
|
Utvendig diameter
44 mm
|
Tykkelse
4 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Vickers-hardhet, HV
140 HV
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Skiver
|
Harmonisert systemkode
73182200910
|
Nominell diameter
25.000 mm
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Produktvekt (per element)
28.324 g
|
Referanse ISO
Underlagsskiver uten skråkant
|
Standarder
DIN 125
|
Innvendig diameter x utvendig diameter x tykkelse
25 x 44 x 4 mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Tekniske data
Hardhet HV140