Underlags-skiver A4-HV200
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Egnet for skruegjenger | Innvendig diameter | Utvendig diameter | Tykkelse | Materiale | Vickers-hardhet, HV | Overflate | RoHS-kompatibel | Harmonisert systemkode | ISO | Maks. Vickers-hardhet, HV | Min. Vickers-hardhet, HV | Produktklasse | Produktvekt (per element) | Referanse DN | Innvendig diameter x utvendig diameter x tykkelse | Standarder | Min./maks. Vickers-hardhet, HV | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
464482605 005 500
|
Skive ISO 7089-A4-200HV-5,3mm
|
Egnet for skruegjenger
Nominell diameter, 5 mm
|
Innvendig diameter
5.3 mm
|
Utvendig diameter
10 mm
|
Tykkelse
1 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Vickers-hardhet, HV
200 HV
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Harmonisert systemkode
73182200910
|
ISO
Underlagsskiver uten skråkant
|
Maks. Vickers-hardhet, HV
300 HV
|
Min. Vickers-hardhet, HV
200 HV
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Produktvekt (per element)
0.359 g
|
Referanse DN
Skiver
|
Innvendig diameter x utvendig diameter x tykkelse
5,3 x 10 x 1 mm
|
Standarder
ISO 7089
|
Min./maks. Vickers-hardhet, HV
200-300 HV
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
464482606 005 500
|
Skive ISO 7089-A4-200HV-6,4mm
|
Egnet for skruegjenger
Nominell diameter, 6 mm
|
Innvendig diameter
6.4 mm
|
Utvendig diameter
12 mm
|
Tykkelse
1.6 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Vickers-hardhet, HV
200 HV
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Harmonisert systemkode
73182200910
|
ISO
Underlagsskiver uten skråkant
|
Maks. Vickers-hardhet, HV
300 HV
|
Min. Vickers-hardhet, HV
200 HV
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Produktvekt (per element)
0.834 g
|
Referanse DN
Skiver
|
Innvendig diameter x utvendig diameter x tykkelse
6,4 x 12 x 1,6 mm
|
Standarder
ISO 7089
|
Min./maks. Vickers-hardhet, HV
200-300 HV
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
464482608 005 100
|
Skive ISO 7089-A4-200HV-8,4mm
|
Egnet for skruegjenger
Nominell diameter, 8 mm
|
Innvendig diameter
8.4 mm
|
Utvendig diameter
16 mm
|
Tykkelse
1.6 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Vickers-hardhet, HV
200 HV
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Harmonisert systemkode
73182200910
|
ISO
Underlagsskiver uten skråkant
|
Maks. Vickers-hardhet, HV
300 HV
|
Min. Vickers-hardhet, HV
200 HV
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Produktvekt (per element)
1.500 g
|
Referanse DN
Skiver
|
Innvendig diameter x utvendig diameter x tykkelse
8,4 x 16 x 1,6 mm
|
Standarder
ISO 7089
|
Min./maks. Vickers-hardhet, HV
200-300 HV
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
4644826010005 100
|
Skive ISO 7089-A4-200HV-10,5mm
|
Egnet for skruegjenger
Nominell diameter, 10 mm
|
Innvendig diameter
10.5 mm
|
Utvendig diameter
20 mm
|
Tykkelse
2 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Vickers-hardhet, HV
200 HV
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Harmonisert systemkode
73182200910
|
ISO
Underlagsskiver uten skråkant
|
Maks. Vickers-hardhet, HV
300 HV
|
Min. Vickers-hardhet, HV
200 HV
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Produktvekt (per element)
2.912 g
|
Referanse DN
Skiver
|
Innvendig diameter x utvendig diameter x tykkelse
10,5 x 20 x 2 mm
|
Standarder
ISO 7089
|
Min./maks. Vickers-hardhet, HV
200-300 HV
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
4644826012005 50
|
Skive ISO 7089-A4-200HV-13mm
|
Egnet for skruegjenger
Nominell diameter, 12 mm
|
Innvendig diameter
13 mm
|
Utvendig diameter
24 mm
|
Tykkelse
2.5 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Vickers-hardhet, HV
200 HV
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Harmonisert systemkode
73182200910
|
ISO
Underlagsskiver uten skråkant
|
Maks. Vickers-hardhet, HV
300 HV
|
Min. Vickers-hardhet, HV
200 HV
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Produktvekt (per element)
5.420 g
|
Referanse DN
Skiver
|
Innvendig diameter x utvendig diameter x tykkelse
13 x 24 x 2,5 mm
|
Standarder
ISO 7089
|
Min./maks. Vickers-hardhet, HV
200-300 HV
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
4644826016005 50
|
Skive ISO 7089-A4-200HV-17mm
|
Egnet for skruegjenger
Nominell diameter, 16 mm
|
Innvendig diameter
17 mm
|
Utvendig diameter
30 mm
|
Tykkelse
3 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Vickers-hardhet, HV
200 HV
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Harmonisert systemkode
73182200910
|
ISO
Underlagsskiver uten skråkant
|
Maks. Vickers-hardhet, HV
300 HV
|
Min. Vickers-hardhet, HV
200 HV
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Produktvekt (per element)
9.850 g
|
Referanse DN
Skiver
|
Innvendig diameter x utvendig diameter x tykkelse
17 x 30 x 3 mm
|
Standarder
ISO 7089
|
Min./maks. Vickers-hardhet, HV
200-300 HV
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
4644826020005 25
|
Skive ISO 7089-A4-200HV-21mm
|
Egnet for skruegjenger
Nominell diameter, 20 mm
|
Innvendig diameter
21 mm
|
Utvendig diameter
37 mm
|
Tykkelse
3 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Vickers-hardhet, HV
200 HV
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Harmonisert systemkode
73182200910
|
ISO
Underlagsskiver uten skråkant
|
Maks. Vickers-hardhet, HV
300 HV
|
Min. Vickers-hardhet, HV
200 HV
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Produktvekt (per element)
14.550 g
|
Referanse DN
Skiver
|
Innvendig diameter x utvendig diameter x tykkelse
21 x 37 x 3 mm
|
Standarder
ISO 7089
|
Min./maks. Vickers-hardhet, HV
200-300 HV
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
4644826024005 25
|
Skive ISO 7089-A4-200HV-25mm
|
Egnet for skruegjenger
Nominell diameter, 24 mm
|
Innvendig diameter
25 mm
|
Utvendig diameter
44 mm
|
Tykkelse
4 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Vickers-hardhet, HV
200 HV
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Harmonisert systemkode
73182200910
|
ISO
Underlagsskiver uten skråkant
|
Maks. Vickers-hardhet, HV
300 HV
|
Min. Vickers-hardhet, HV
200 HV
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Produktvekt (per element)
28.340 g
|
Referanse DN
Skiver
|
Innvendig diameter x utvendig diameter x tykkelse
25 x 44 x 4 mm
|
Standarder
ISO 7089
|
Min./maks. Vickers-hardhet, HV
200-300 HV
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
4644826014092 200
|
Skive ISO 7089-A4-200HV-15mm
|
Egnet for skruegjenger
Nominell diameter, 14 mm
|
Innvendig diameter
15 mm
|
Utvendig diameter
28 mm
|
Tykkelse
2.5 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Vickers-hardhet, HV
200 HV
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Harmonisert systemkode
731822000910
|
ISO
Underlagsskiver uten skråkant
|
Maks. Vickers-hardhet, HV
300 HV
|
Min. Vickers-hardhet, HV
200 HV
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Produktvekt (per element)
8.100 g
|
Referanse DN
Skiver
|
Innvendig diameter x utvendig diameter x tykkelse
15 x 28 x 2,5 mm
|
Standarder
ISO 7089
|
Min./maks. Vickers-hardhet, HV
200-300 HV
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Tekniske data
For skruer/bolter i fasthetsklasse i A4-80