Underlags-skiver ElZink-HV140
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Egnet for skruegjenger | Form | Innvendig diameter | Utvendig diameter | Tykkelse | Materiale | Vickers-hardhet, HV | Overflate | RoHS-kompatibel | DIN | Harmonisert systemkode | Nominell diameter | Produktvekt (per element) | Referanse ISO | Standarder | Innvendig diameter x utvendig diameter x tykkelse | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
04074 005 250
|
Skive DIN 125-A-140HV-D4,3mm-A2K-ElZn
|
Egnet for skruegjenger
Nominell diameter, 4 mm
|
Form
Type A
|
Innvendig diameter
4.3 mm
|
Utvendig diameter
9 mm
|
Tykkelse
0.8 mm
|
Materiale
Stål
|
Vickers-hardhet, HV
140 HV
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Skiver
|
Harmonisert systemkode
73182200980
|
Nominell diameter
4.300 mm
|
Produktvekt (per element)
0.290 g
|
Referanse ISO
Underlagsskiver uten skråkant
|
Standarder
DIN 125
|
Innvendig diameter x utvendig diameter x tykkelse
4,3 x 9 x 0,8 mm
|
Forp/Min.best.
250
|
Pris
|
Artikkelnummer
04075 005 250
|
Skive DIN 125-A-140HV-D5,3mm-A2K-ElZn
|
Egnet for skruegjenger
Nominell diameter, 5 mm
|
Form
Type A
|
Innvendig diameter
5.3 mm
|
Utvendig diameter
10 mm
|
Tykkelse
1 mm
|
Materiale
Stål
|
Vickers-hardhet, HV
140 HV
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Skiver
|
Harmonisert systemkode
73182200980
|
Nominell diameter
5.300 mm
|
Produktvekt (per element)
0.408 g
|
Referanse ISO
Underlagsskiver uten skråkant
|
Standarder
DIN 125
|
Innvendig diameter x utvendig diameter x tykkelse
5,3 x 10 x 1 mm
|
Forp/Min.best.
250
|
Pris
|
Artikkelnummer
04076 005 1000
|
Skive DIN 125-A-140HV-D6,4mm-A2K-ElZn
|
Egnet for skruegjenger
Nominell diameter, 6 mm
|
Form
Type A
|
Innvendig diameter
6.4 mm
|
Utvendig diameter
12 mm
|
Tykkelse
1.6 mm
|
Materiale
Stål
|
Vickers-hardhet, HV
140 HV
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Skiver
|
Harmonisert systemkode
73182200980
|
Nominell diameter
6.400 mm
|
Produktvekt (per element)
0.810 g
|
Referanse ISO
Underlagsskiver uten skråkant
|
Standarder
DIN 125
|
Innvendig diameter x utvendig diameter x tykkelse
6,4 x 12 x 1,6 mm
|
Forp/Min.best.
1000
|
Pris
|
Artikkelnummer
04077 005 100
|
Skive DIN 125-A-140HV-D74mm-A2K-ElZn
|
Egnet for skruegjenger
Nominell diameter, 7 mm
|
Form
Type A
|
Innvendig diameter
7.4 mm
|
Utvendig diameter
14 mm
|
Tykkelse
1.6 mm
|
Materiale
Stål
|
Vickers-hardhet, HV
140 HV
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Skiver
|
Harmonisert systemkode
73182200980
|
Nominell diameter
7.400 mm
|
Produktvekt (per element)
1.290 g
|
Referanse ISO
Underlagsskiver uten skråkant
|
Standarder
DIN 125
|
Innvendig diameter x utvendig diameter x tykkelse
7,4 x 14 x 1,6 mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
04078 005 100
|
Skive DIN 125-A-140HV-D8,4mm-A2K-ElZn
|
Egnet for skruegjenger
Nominell diameter, 8 mm
|
Form
Type A
|
Innvendig diameter
8.4 mm
|
Utvendig diameter
16 mm
|
Tykkelse
1.6 mm
|
Materiale
Stål
|
Vickers-hardhet, HV
140 HV
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Skiver
|
Harmonisert systemkode
73182200980
|
Nominell diameter
8.400 mm
|
Produktvekt (per element)
1.510 g
|
Referanse ISO
Underlagsskiver uten skråkant
|
Standarder
DIN 125
|
Innvendig diameter x utvendig diameter x tykkelse
8,4 x 16 x 1,6 mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
04078 005 1000
|
Skive DIN 125-A-140HV-D8,4mm-A2K-ElZn
|
Egnet for skruegjenger
Nominell diameter, 8 mm
|
Form
Type A
|
Innvendig diameter
8.4 mm
|
Utvendig diameter
16 mm
|
Tykkelse
1.6 mm
|
Materiale
Stål
|
Vickers-hardhet, HV
140 HV
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Skiver
|
Harmonisert systemkode
73182200980
|
Nominell diameter
8.400 mm
|
Produktvekt (per element)
1.510 g
|
Referanse ISO
Underlagsskiver uten skråkant
|
Standarder
DIN 125
|
Innvendig diameter x utvendig diameter x tykkelse
8,4 x 16 x 1,6 mm
|
Forp/Min.best.
1000
|
Pris
|
Artikkelnummer
040710 005 100
|
Skive DIN 125-A-140HV-D10.5mm-A2K-ElZn
|
Egnet for skruegjenger
Nominell diameter, 10 mm
|
Form
Type A
|
Innvendig diameter
10.5 mm
|
Utvendig diameter
20 mm
|
Tykkelse
2.0 mm
|
Materiale
Stål
|
Vickers-hardhet, HV
140 HV
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Skiver
|
Harmonisert systemkode
73182200980
|
Nominell diameter
10.500 mm
|
Produktvekt (per element)
3.280 g
|
Referanse ISO
Underlagsskiver uten skråkant
|
Standarder
DIN 125
|
Innvendig diameter x utvendig diameter x tykkelse
10,5 x 20 x 2,0 mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
040710 005 1000
|
Skive DIN 125-A-140HV-D10.5mm-A2K-ElZn
|
Egnet for skruegjenger
Nominell diameter, 10 mm
|
Form
Type A
|
Innvendig diameter
10.5 mm
|
Utvendig diameter
20 mm
|
Tykkelse
2.0 mm
|
Materiale
Stål
|
Vickers-hardhet, HV
140 HV
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Skiver
|
Harmonisert systemkode
73182200980
|
Nominell diameter
10.500 mm
|
Produktvekt (per element)
3.280 g
|
Referanse ISO
Underlagsskiver uten skråkant
|
Standarder
DIN 125
|
Innvendig diameter x utvendig diameter x tykkelse
10,5 x 20 x 2,0 mm
|
Forp/Min.best.
1000
|
Pris
|
Artikkelnummer
040712 005 100
|
Skive DIN 125-A-140HV-D13mm-A2K-ElZn
|
Egnet for skruegjenger
Nominell diameter, 12 mm
|
Form
Type A
|
Innvendig diameter
13 mm
|
Utvendig diameter
24 mm
|
Tykkelse
2.5 mm
|
Materiale
Stål
|
Vickers-hardhet, HV
140 HV
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Skiver
|
Harmonisert systemkode
73182200980
|
Nominell diameter
13.000 mm
|
Produktvekt (per element)
5.684 g
|
Referanse ISO
Underlagsskiver uten skråkant
|
Standarder
DIN 125
|
Innvendig diameter x utvendig diameter x tykkelse
13 x 24 x 2,5 mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
040714 005 100
|
Skive DIN 125-A-140HV-D15mm-A2K-ElZn
|
Egnet for skruegjenger
Nominell diameter, 14 mm
|
Form
Type A
|
Innvendig diameter
15 mm
|
Utvendig diameter
28 mm
|
Tykkelse
2.5 mm
|
Materiale
Stål
|
Vickers-hardhet, HV
140 HV
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Skiver
|
Harmonisert systemkode
73182200980
|
Nominell diameter
15.000 mm
|
Produktvekt (per element)
8.016 g
|
Referanse ISO
Underlagsskiver uten skråkant
|
Standarder
DIN 125
|
Innvendig diameter x utvendig diameter x tykkelse
15 x 28 x 2,5 mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
040716 005 100
|
Skive DIN 125-A-140HV-D17mm-A2K-ElZn
|
Egnet for skruegjenger
Nominell diameter, 16 mm
|
Form
Type A
|
Innvendig diameter
17 mm
|
Utvendig diameter
30 mm
|
Tykkelse
3 mm
|
Materiale
Stål
|
Vickers-hardhet, HV
140 HV
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Skiver
|
Harmonisert systemkode
73182200980
|
Nominell diameter
17.000 mm
|
Produktvekt (per element)
9.830 g
|
Referanse ISO
Underlagsskiver uten skråkant
|
Standarder
DIN 125
|
Innvendig diameter x utvendig diameter x tykkelse
17 x 30 x 3 mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
040718 005 50
|
Skive DIN 125-140HV-D19mm-A2K-ElZn
|
Egnet for skruegjenger
Nominell diameter, 18 mm
|
Form
Type B
|
Innvendig diameter
19 mm
|
Utvendig diameter
34 mm
|
Tykkelse
3 mm
|
Materiale
Stål
|
Vickers-hardhet, HV
140 HV
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Skiver
|
Harmonisert systemkode
73182200980
|
Nominell diameter
19 mm
|
Produktvekt (per element)
13.002 g
|
Referanse ISO
Underlagsskiver, skrå
|
Standarder
DIN 125
|
Innvendig diameter x utvendig diameter x tykkelse
19 x 34 x 3 mm
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
040720 005 50
|
Skive DIN 125-140HV-D21mm-A2K-ElZn
|
Egnet for skruegjenger
Nominell diameter, 20 mm
|
Form
Type B
|
Innvendig diameter
21 mm
|
Utvendig diameter
37 mm
|
Tykkelse
3 mm
|
Materiale
Stål
|
Vickers-hardhet, HV
140 HV
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Skiver
|
Harmonisert systemkode
73182200980
|
Nominell diameter
21 mm
|
Produktvekt (per element)
15.681 g
|
Referanse ISO
Underlagsskiver, skrå
|
Standarder
DIN 125
|
Innvendig diameter x utvendig diameter x tykkelse
21 x 37 x 3 mm
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
040722 005 50
|
Skive DIN 125-140HV-D23mm-A2K-ElZn
|
Egnet for skruegjenger
Nominell diameter, 22 mm
|
Form
Type B
|
Innvendig diameter
23 mm
|
Utvendig diameter
39 mm
|
Tykkelse
3 mm
|
Materiale
Stål
|
Vickers-hardhet, HV
140 HV
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Skiver
|
Harmonisert systemkode
73182200980
|
Nominell diameter
23 mm
|
Produktvekt (per element)
17.232 g
|
Referanse ISO
Underlagsskiver, skrå
|
Standarder
DIN 125
|
Innvendig diameter x utvendig diameter x tykkelse
23 x 39 x 3 mm
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
040724 005 50
|
Skive DIN 125-140HV-D25mm-A2K-ElZn
|
Egnet for skruegjenger
Nominell diameter, 24 mm
|
Form
Type B
|
Innvendig diameter
25 mm
|
Utvendig diameter
44 mm
|
Tykkelse
4 mm
|
Materiale
Stål
|
Vickers-hardhet, HV
140 HV
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Skiver
|
Harmonisert systemkode
73182200980
|
Nominell diameter
25 mm
|
Produktvekt (per element)
28.225 g
|
Referanse ISO
Underlagsskiver, skrå
|
Standarder
DIN 125
|
Innvendig diameter x utvendig diameter x tykkelse
25 x 44 x 4 mm
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
040730 005 10
|
Skive DIN 125-140HV-D31mm-A2K-ElZn
|
Egnet for skruegjenger
Nominell diameter, 30 mm
|
Form
Type B
|
Innvendig diameter
31 mm
|
Utvendig diameter
56 mm
|
Tykkelse
4 mm
|
Materiale
Stål
|
Vickers-hardhet, HV
140 HV
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Skiver
|
Harmonisert systemkode
73182200980
|
Nominell diameter
31 mm
|
Produktvekt (per element)
46.790 g
|
Referanse ISO
Underlagsskiver, skrå
|
Standarder
DIN 125
|
Innvendig diameter x utvendig diameter x tykkelse
31 x 56 x 4 mm
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
04075 005 100
|
Skive DIN 125-A-140HV-D5,3mm-A2K-ElZn
|
Egnet for skruegjenger
Nominell diameter, 5 mm
|
Form
Type A
|
Innvendig diameter
5.3 mm
|
Utvendig diameter
10 mm
|
Tykkelse
1 mm
|
Materiale
Stål
|
Vickers-hardhet, HV
140 HV
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Skiver
|
Harmonisert systemkode
73182200980
|
Nominell diameter
5.300 mm
|
Produktvekt (per element)
0.408 g
|
Referanse ISO
Underlagsskiver uten skråkant
|
Standarder
DIN 125
|
Innvendig diameter x utvendig diameter x tykkelse
5,3 x 10 x 1 mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
04076 005 100
|
Skive DIN 125-A-140HV-D6,4mm-A2K-ElZn
|
Egnet for skruegjenger
Nominell diameter, 6 mm
|
Form
Type A
|
Innvendig diameter
6.4 mm
|
Utvendig diameter
12 mm
|
Tykkelse
1.6 mm
|
Materiale
Stål
|
Vickers-hardhet, HV
140 HV
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Skiver
|
Harmonisert systemkode
73182200980
|
Nominell diameter
6.400 mm
|
Produktvekt (per element)
0.810 g
|
Referanse ISO
Underlagsskiver uten skråkant
|
Standarder
DIN 125
|
Innvendig diameter x utvendig diameter x tykkelse
6,4 x 12 x 1,6 mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
04073 005 250
|
Skive DIN 125-A-140HV-D3,2mm-A2K-ElZn
|
Egnet for skruegjenger
Nominell diameter, 3 mm
|
Form
Type A
|
Innvendig diameter
3.2 mm
|
Utvendig diameter
7 mm
|
Tykkelse
0.5 mm
|
Materiale
Stål
|
Vickers-hardhet, HV
140 HV
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Skiver
|
Harmonisert systemkode
73182200980
|
Nominell diameter
3.200 mm
|
Produktvekt (per element)
0.115 g
|
Referanse ISO
Underlagsskiver uten skråkant
|
Standarder
DIN 125
|
Innvendig diameter x utvendig diameter x tykkelse
3,2 x 7 x 0,5 mm
|
Forp/Min.best.
250
|
Pris
|
Tekniske data
Hardhet HV140
For skruer med strekkfasthet 4.8