Underlags-skiver ElZink-HV300
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Egnet for skruegjenger | Innvendig diameter | Utvendig diameter | Tykkelse | Materiale | Vickers-hardhet, HV | Overflate | RoHS-kompatibel | Harmonisert systemkode | ISO | Maks. Vickers-hardhet, HV | Min. Vickers-hardhet, HV | Nominell diameter | Produktklasse | Produktvekt (per element) | Referanse DN | Innvendig diameter x utvendig diameter x tykkelse | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5149988 005 200
|
Skive ISO 7089-300HV-(A2K/Elzink)-8
|
Egnet for skruegjenger
Nominell diameter, 8 mm
|
Innvendig diameter
8.4 mm
|
Utvendig diameter
16 mm
|
Tykkelse
1.6 mm
|
Materiale
Stål
|
Vickers-hardhet, HV
300 HV
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Harmonisert systemkode
73182200980
|
ISO
Underlagsskiver uten skråkant
|
Maks. Vickers-hardhet, HV
|
Min. Vickers-hardhet, HV
|
Nominell diameter
8 mm
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Produktvekt (per element)
1.615 g
|
Referanse DN
Skiver
|
Innvendig diameter x utvendig diameter x tykkelse
8,4 x 16 x 1,6 mm
|
Standarder
ISO 7089
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
51499810 005 200
|
Skive ISO 7089-300HV-(A2K/Elzink)-10
|
Egnet for skruegjenger
Nominell diameter, 10 mm
|
Innvendig diameter
10.5 mm
|
Utvendig diameter
20 mm
|
Tykkelse
2 mm
|
Materiale
Stål
|
Vickers-hardhet, HV
300 HV
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Harmonisert systemkode
73182200980
|
ISO
Underlagsskiver uten skråkant
|
Maks. Vickers-hardhet, HV
|
Min. Vickers-hardhet, HV
|
Nominell diameter
10 mm
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Produktvekt (per element)
3.108 g
|
Referanse DN
Skiver
|
Innvendig diameter x utvendig diameter x tykkelse
10,5 x 20 x 2 mm
|
Standarder
ISO 7089
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
51499812 005 200
|
Skive ISO 7089-300HV-(A2K/Elzink)-12
|
Egnet for skruegjenger
Nominell diameter, 12 mm
|
Innvendig diameter
13 mm
|
Utvendig diameter
24 mm
|
Tykkelse
2.5 mm
|
Materiale
Stål
|
Vickers-hardhet, HV
300 HV
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Harmonisert systemkode
73182200980
|
ISO
Underlagsskiver uten skråkant
|
Maks. Vickers-hardhet, HV
|
Min. Vickers-hardhet, HV
|
Nominell diameter
12 mm
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Produktvekt (per element)
5.350 g
|
Referanse DN
Skiver
|
Innvendig diameter x utvendig diameter x tykkelse
13 x 24 x 2,5 mm
|
Standarder
ISO 7089
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
51499816 005 100
|
Skive ISO 7089-300HV-(A2K/Elzink)-16
|
Egnet for skruegjenger
Nominell diameter, 16 mm
|
Innvendig diameter
17 mm
|
Utvendig diameter
30 mm
|
Tykkelse
3 mm
|
Materiale
Stål
|
Vickers-hardhet, HV
300 HV
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Harmonisert systemkode
73182200980
|
ISO
Underlagsskiver uten skråkant
|
Maks. Vickers-hardhet, HV
|
Min. Vickers-hardhet, HV
|
Nominell diameter
16 mm
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Produktvekt (per element)
10.000 g
|
Referanse DN
Skiver
|
Innvendig diameter x utvendig diameter x tykkelse
17 x 30 x 3 mm
|
Standarder
ISO 7089
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
51499820 005 100
|
Skive ISO 7089-300HV-(A2K/Elzink)-20
|
Egnet for skruegjenger
Nominell diameter, 20 mm
|
Innvendig diameter
21 mm
|
Utvendig diameter
37 mm
|
Tykkelse
3 mm
|
Materiale
Stål
|
Vickers-hardhet, HV
300 HV
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Harmonisert systemkode
73182200980
|
ISO
Underlagsskiver uten skråkant
|
Maks. Vickers-hardhet, HV
|
Min. Vickers-hardhet, HV
|
Nominell diameter
20 mm
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Produktvekt (per element)
14.500 g
|
Referanse DN
Skiver
|
Innvendig diameter x utvendig diameter x tykkelse
21 x 37 x 3 mm
|
Standarder
ISO 7089
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
51499824 005 100
|
Skive ISO 7089-300HV-(A2K/Elzink)-24
|
Egnet for skruegjenger
Nominell diameter, 24 mm
|
Innvendig diameter
25 mm
|
Utvendig diameter
44 mm
|
Tykkelse
4 mm
|
Materiale
Stål
|
Vickers-hardhet, HV
300 HV
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Harmonisert systemkode
73182200980
|
ISO
Underlagsskiver uten skråkant
|
Maks. Vickers-hardhet, HV
|
Min. Vickers-hardhet, HV
|
Nominell diameter
24 mm
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Produktvekt (per element)
28.670 g
|
Referanse DN
Skiver
|
Innvendig diameter x utvendig diameter x tykkelse
25 x 44 x 4 mm
|
Standarder
ISO 7089
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
51499818 092 200
|
Skive ISO 7089-300HV-(A2K/Elzink)-18
|
Egnet for skruegjenger
Nominell diameter, 18 mm
|
Innvendig diameter
19 mm
|
Utvendig diameter
34 mm
|
Tykkelse
3 mm
|
Materiale
Stål
|
Vickers-hardhet, HV
300 HV
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Harmonisert systemkode
73182200980
|
ISO
Underlagsskiver uten skråkant
|
Maks. Vickers-hardhet, HV
|
Min. Vickers-hardhet, HV
|
Nominell diameter
18 mm
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Produktvekt (per element)
13.070 g
|
Referanse DN
Skiver
|
Innvendig diameter x utvendig diameter x tykkelse
19 x 34 x 3 mm
|
Standarder
ISO 7089
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Tekniske data
Hardhet HV300
For skruer med strekkfasthet 10.9