Underlags-skiver Polyamid
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Egnet for skruegjenger | Form | Innvendig diameter | Utvendig diameter | Tykkelse | Materiale | Overflate | RoHS-kompatibel | DIN | Harmonisert systemkode | Nominell diameter | Produktvekt (per element) | Standarder | Innvendig diameter x utvendig diameter x tykkelse | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0421004 005 300
|
Polyamidskive DIN 125-4,3mm-PA6.6
|
Egnet for skruegjenger
Nominell diameter, 4 mm
|
Form
Type A
|
Innvendig diameter
4.3 mm
|
Utvendig diameter
9 mm
|
Tykkelse
0.8 mm
|
Materiale
Polyamid - PA 6,6
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Skiver
|
Harmonisert systemkode
39269097900
|
Nominell diameter
4.300 mm
|
Produktvekt (per element)
0.043 g
|
Standarder
DIN 125
|
Innvendig diameter x utvendig diameter x tykkelse
4,3 x 9 x 0,8 mm
|
Forp/Min.best.
300
|
Pris
|
Artikkelnummer
0421005 005 300
|
Polyamidskive DIN 125-5,3mm-PA6.6
|
Egnet for skruegjenger
Nominell diameter, 5 mm
|
Form
Type A
|
Innvendig diameter
5.3 mm
|
Utvendig diameter
10 mm
|
Tykkelse
1 mm
|
Materiale
Polyamid - PA 6,6
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Skiver
|
Harmonisert systemkode
39269097900
|
Nominell diameter
5.300 mm
|
Produktvekt (per element)
0.062 g
|
Standarder
DIN 125
|
Innvendig diameter x utvendig diameter x tykkelse
5,3 x 10 x 1 mm
|
Forp/Min.best.
300
|
Pris
|
Artikkelnummer
0421006 005 300
|
Polyamidskive DIN 125-6,4mm-PA6.6
|
Egnet for skruegjenger
Nominell diameter, 6 mm
|
Form
Type A
|
Innvendig diameter
6.4 mm
|
Utvendig diameter
12 mm
|
Tykkelse
1.6 mm
|
Materiale
Polyamid - PA 6,6
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Skiver
|
Harmonisert systemkode
39269097900
|
Nominell diameter
6.400 mm
|
Produktvekt (per element)
0.143 g
|
Standarder
DIN 125
|
Innvendig diameter x utvendig diameter x tykkelse
6,4 x 12 x 1,6 mm
|
Forp/Min.best.
300
|
Pris
|
Artikkelnummer
0421008 005 300
|
Polyamidskive DIN 125-8,4mm-PA6.6
|
Egnet for skruegjenger
Nominell diameter, 8 mm
|
Form
Type A
|
Innvendig diameter
8.4 mm
|
Utvendig diameter
16 mm
|
Tykkelse
1.6 mm
|
Materiale
Polyamid - PA 6,6
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Skiver
|
Harmonisert systemkode
39269097900
|
Nominell diameter
8.400 mm
|
Produktvekt (per element)
0.264 g
|
Standarder
DIN 125
|
Innvendig diameter x utvendig diameter x tykkelse
8,4 x 16 x 1,6 mm
|
Forp/Min.best.
300
|
Pris
|
Artikkelnummer
04210010 005 100
|
Polyamidskive DIN 125-10.5mm-PA6.6
|
Egnet for skruegjenger
Nominell diameter, 10 mm
|
Form
Type A
|
Innvendig diameter
10.5 mm
|
Utvendig diameter
20 mm
|
Tykkelse
2 mm
|
Materiale
Polyamid - PA 6,6
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Skiver
|
Harmonisert systemkode
39269097900
|
Nominell diameter
10.500 mm
|
Produktvekt (per element)
0.500 g
|
Standarder
DIN 125
|
Innvendig diameter x utvendig diameter x tykkelse
10,5 x 20 x 2 mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
04210012 005 100
|
Polyamidskive DIN 125-13mm-PA6.6
|
Egnet for skruegjenger
Nominell diameter, 12 mm
|
Form
Type A
|
Innvendig diameter
13 mm
|
Utvendig diameter
24 mm
|
Tykkelse
2.5 mm
|
Materiale
Polyamid - PA 6,6
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Skiver
|
Harmonisert systemkode
39269097900
|
Nominell diameter
13.000 mm
|
Produktvekt (per element)
0.947 g
|
Standarder
DIN 125
|
Innvendig diameter x utvendig diameter x tykkelse
13 x 24 x 2,5 mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
04210016 005 100
|
Polyamidskive DIN 125-17mm-PA6.6
|
Egnet for skruegjenger
Nominell diameter, 16 mm
|
Form
Type A
|
Innvendig diameter
17 mm
|
Utvendig diameter
30 mm
|
Tykkelse
3 mm
|
Materiale
Polyamid - PA 6,6
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Skiver
|
Harmonisert systemkode
39269097900
|
Nominell diameter
17.000 mm
|
Produktvekt (per element)
1.550 g
|
Standarder
DIN 125
|
Innvendig diameter x utvendig diameter x tykkelse
17 x 30 x 3 mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
04210020 005 100
|
Polyamidskive DIN 125-21mm-PA6.6
|
Egnet for skruegjenger
Nominell diameter, 20 mm
|
Form
Type A
|
Innvendig diameter
21 mm
|
Utvendig diameter
37 mm
|
Tykkelse
3 mm
|
Materiale
Polyamid - PA 6,6
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Skiver
|
Harmonisert systemkode
39269097900
|
Nominell diameter
21.000 mm
|
Produktvekt (per element)
2.380 g
|
Standarder
DIN 125
|
Innvendig diameter x utvendig diameter x tykkelse
21 x 37 x 3 mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|