Underlags-skiver VZN-HV200
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Egnet for skruegjenger | Innvendig diameter | Utvendig diameter | Tykkelse | Materiale | Vickers-hardhet, HV | Overflate | RoHS-kompatibel | Harmonisert systemkode | ISO | Maks. Vickers-hardhet, HV | Min. Vickers-hardhet, HV | Nominell diameter | Produktklasse | Produktvekt (per element) | Referanse DN | Innvendig diameter x utvendig diameter x tykkelse | Min./maks. Vickers-hardhet, HV | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0407009112005 200
|
Iso 7089 200HV-VF 12 (13x24x2,5) Skive
|
Egnet for skruegjenger
Nominell diameter, 12 mm
|
Innvendig diameter
13 mm
|
Utvendig diameter
24 mm
|
Tykkelse
2.500 mm
|
Materiale
Stål
|
Vickers-hardhet, HV
200 HV
|
Overflate
Varmforsinket (hot-dip galvanised)
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Harmonisert systemkode
73182200980
|
ISO
Underlagsskiver uten skråkant
|
Maks. Vickers-hardhet, HV
300 HV
|
Min. Vickers-hardhet, HV
200 HV
|
Nominell diameter
13 mm
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Produktvekt (per element)
5.800 g
|
Referanse DN
Skiver
|
Innvendig diameter x utvendig diameter x tykkelse
13 x 24 x 2,500 mm
|
Min./maks. Vickers-hardhet, HV
200-300 HV
|
Standarder
ISO 7089
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
0407009116005 100
|
Iso 7089 200HV-VF 16 (17x30x3) Skive
|
Egnet for skruegjenger
Nominell diameter, 16 mm
|
Innvendig diameter
17 mm
|
Utvendig diameter
30 mm
|
Tykkelse
3.000 mm
|
Materiale
Stål
|
Vickers-hardhet, HV
200 HV
|
Overflate
Varmforsinket (hot-dip galvanised)
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Harmonisert systemkode
73182200980
|
ISO
Underlagsskiver uten skråkant
|
Maks. Vickers-hardhet, HV
300 HV
|
Min. Vickers-hardhet, HV
200 HV
|
Nominell diameter
17 mm
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Produktvekt (per element)
10.200 g
|
Referanse DN
Skiver
|
Innvendig diameter x utvendig diameter x tykkelse
17 x 30 x 3,000 mm
|
Min./maks. Vickers-hardhet, HV
200-300 HV
|
Standarder
ISO 7089
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
0407009120005 100
|
Iso 7089 200HV-VF 20 (21x37x3) Skive
|
Egnet for skruegjenger
Nominell diameter, 20 mm
|
Innvendig diameter
21 mm
|
Utvendig diameter
37 mm
|
Tykkelse
3.000 mm
|
Materiale
Stål
|
Vickers-hardhet, HV
200 HV
|
Overflate
Varmforsinket (hot-dip galvanised)
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Harmonisert systemkode
73182200980
|
ISO
Underlagsskiver uten skråkant
|
Maks. Vickers-hardhet, HV
300 HV
|
Min. Vickers-hardhet, HV
200 HV
|
Nominell diameter
21 mm
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Produktvekt (per element)
15.430 g
|
Referanse DN
Skiver
|
Innvendig diameter x utvendig diameter x tykkelse
21 x 37 x 3,000 mm
|
Min./maks. Vickers-hardhet, HV
200-300 HV
|
Standarder
ISO 7089
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
0407009124005 100
|
Iso 7089 200HV-VF 24 (25x44x4) Skive
|
Egnet for skruegjenger
Nominell diameter, 24 mm
|
Innvendig diameter
25 mm
|
Utvendig diameter
44 mm
|
Tykkelse
4.000 mm
|
Materiale
Stål
|
Vickers-hardhet, HV
200 HV
|
Overflate
Varmforsinket (hot-dip galvanised)
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Harmonisert systemkode
73182200980
|
ISO
Underlagsskiver uten skråkant
|
Maks. Vickers-hardhet, HV
300 HV
|
Min. Vickers-hardhet, HV
200 HV
|
Nominell diameter
25 mm
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Produktvekt (per element)
31.800 g
|
Referanse DN
Skiver
|
Innvendig diameter x utvendig diameter x tykkelse
25 x 44 x 4,000 mm
|
Min./maks. Vickers-hardhet, HV
200-300 HV
|
Standarder
ISO 7089
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
0407009133005 50
|
Iso 7089 200HV-VF 33 (34x60x5) Skive
|
Egnet for skruegjenger
Nominell diameter, 33 mm
|
Innvendig diameter
34 mm
|
Utvendig diameter
60 mm
|
Tykkelse
5 mm
|
Materiale
Stål
|
Vickers-hardhet, HV
200 HV
|
Overflate
Varmforsinket (hot-dip galvanised)
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Harmonisert systemkode
73182200980
|
ISO
Underlagsskiver uten skråkant
|
Maks. Vickers-hardhet, HV
300 HV
|
Min. Vickers-hardhet, HV
200 HV
|
Nominell diameter
33 mm
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Produktvekt (per element)
64.700 g
|
Referanse DN
Skiver
|
Innvendig diameter x utvendig diameter x tykkelse
34 x 60 x 5 mm
|
Min./maks. Vickers-hardhet, HV
200-300 HV
|
Standarder
ISO 7089
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
0407009110005 200
|
Iso 7089 200HV-VF 10 (10,5x20x2,0) Skive
|
Egnet for skruegjenger
Nominell diameter, 10 mm
|
Innvendig diameter
10.5 mm
|
Utvendig diameter
20 mm
|
Tykkelse
2.000 mm
|
Materiale
Stål
|
Vickers-hardhet, HV
200 HV
|
Overflate
Varmforsinket (hot-dip galvanised)
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Harmonisert systemkode
73182200980
|
ISO
Underlagsskiver uten skråkant
|
Maks. Vickers-hardhet, HV
300 HV
|
Min. Vickers-hardhet, HV
200 HV
|
Nominell diameter
10.5 mm
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Produktvekt (per element)
3.050 g
|
Referanse DN
Skiver
|
Innvendig diameter x utvendig diameter x tykkelse
10,5 x 20 x 2,000 mm
|
Min./maks. Vickers-hardhet, HV
200-300 HV
|
Standarder
ISO 7089
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
0407009130005 50
|
Iso 7089 200HV-VF 30 (31x56x4) Skive
|
Egnet for skruegjenger
Nominell diameter, 30 mm
|
Innvendig diameter
31 mm
|
Utvendig diameter
56 mm
|
Tykkelse
4.000 mm
|
Materiale
Stål
|
Vickers-hardhet, HV
200 HV
|
Overflate
Varmforsinket (hot-dip galvanised)
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Harmonisert systemkode
73182200980
|
ISO
Underlagsskiver uten skråkant
|
Maks. Vickers-hardhet, HV
300 HV
|
Min. Vickers-hardhet, HV
200 HV
|
Nominell diameter
31 mm
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Produktvekt (per element)
48.400 g
|
Referanse DN
Skiver
|
Innvendig diameter x utvendig diameter x tykkelse
31 x 56 x 4,000 mm
|
Min./maks. Vickers-hardhet, HV
200-300 HV
|
Standarder
ISO 7089
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
0407009127005 50
|
Iso 7089 200HV-VF 27 (28x50x4) Skive
|
Egnet for skruegjenger
Nominell diameter, 27 mm
|
Innvendig diameter
28 mm
|
Utvendig diameter
50 mm
|
Tykkelse
4.000 mm
|
Materiale
Stål
|
Vickers-hardhet, HV
200 HV
|
Overflate
Varmforsinket (hot-dip galvanised)
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Harmonisert systemkode
73182200980
|
ISO
Underlagsskiver uten skråkant
|
Maks. Vickers-hardhet, HV
300 HV
|
Min. Vickers-hardhet, HV
200 HV
|
Nominell diameter
28 mm
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Produktvekt (per element)
40.000 g
|
Referanse DN
Skiver
|
Innvendig diameter x utvendig diameter x tykkelse
28 x 50 x 4,000 mm
|
Min./maks. Vickers-hardhet, HV
200-300 HV
|
Standarder
ISO 7089
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
0407009108005 500
|
Iso 7089 200HV-VF 8 (8,4x16x1,6) Skive
|
Egnet for skruegjenger
Nominell diameter, 8 mm
|
Innvendig diameter
8.4 mm
|
Utvendig diameter
16 mm
|
Tykkelse
1.6 mm
|
Materiale
Stål
|
Vickers-hardhet, HV
200 HV
|
Overflate
Varmforsinket (hot-dip galvanised)
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Harmonisert systemkode
73182200980
|
ISO
Underlagsskiver uten skråkant
|
Maks. Vickers-hardhet, HV
300 HV
|
Min. Vickers-hardhet, HV
200 HV
|
Nominell diameter
8 mm
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Produktvekt (per element)
1.752 g
|
Referanse DN
Skiver
|
Innvendig diameter x utvendig diameter x tykkelse
8,4 x 16 x 1,6 mm
|
Min./maks. Vickers-hardhet, HV
200-300 HV
|
Standarder
ISO 7089
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
0407009136005 50
|
Iso 7089 200HV-VF 36 (37x66x5) Skive
|
Egnet for skruegjenger
Nominell diameter, 36 mm
|
Innvendig diameter
37 mm
|
Utvendig diameter
66 mm
|
Tykkelse
5 mm
|
Materiale
Stål
|
Vickers-hardhet, HV
200 HV
|
Overflate
Varmforsinket (hot-dip galvanised)
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Harmonisert systemkode
73182200980
|
ISO
Underlagsskiver uten skråkant
|
Maks. Vickers-hardhet, HV
300 HV
|
Min. Vickers-hardhet, HV
200 HV
|
Nominell diameter
36 mm
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Produktvekt (per element)
79.650 g
|
Referanse DN
Skiver
|
Innvendig diameter x utvendig diameter x tykkelse
37 x 66 x 5 mm
|
Min./maks. Vickers-hardhet, HV
200-300 HV
|
Standarder
ISO 7089
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
0407009118005 100
|
Iso 7089 200HV-VF 18 (19x34x3) Skive
|
Egnet for skruegjenger
Nominell diameter, 18 mm
|
Innvendig diameter
19 mm
|
Utvendig diameter
34 mm
|
Tykkelse
3 mm
|
Materiale
Stål
|
Vickers-hardhet, HV
200 HV
|
Overflate
Varmforsinket (hot-dip galvanised)
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Harmonisert systemkode
73182200980
|
ISO
Underlagsskiver uten skråkant
|
Maks. Vickers-hardhet, HV
300 HV
|
Min. Vickers-hardhet, HV
200 HV
|
Nominell diameter
18 mm
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Produktvekt (per element)
13.005 g
|
Referanse DN
Skiver
|
Innvendig diameter x utvendig diameter x tykkelse
19 x 34 x 3 mm
|
Min./maks. Vickers-hardhet, HV
200-300 HV
|
Standarder
ISO 7089
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
0407009114005 200
|
Iso 7089 200HV-VF 14 (15x28x2,5) Skive
|
Egnet for skruegjenger
Nominell diameter, 14 mm
|
Innvendig diameter
15 mm
|
Utvendig diameter
28 mm
|
Tykkelse
2.5 mm
|
Materiale
Stål
|
Vickers-hardhet, HV
200 HV
|
Overflate
Varmforsinket (hot-dip galvanised)
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Harmonisert systemkode
73182200980
|
ISO
Underlagsskiver uten skråkant
|
Maks. Vickers-hardhet, HV
300 HV
|
Min. Vickers-hardhet, HV
200 HV
|
Nominell diameter
14 mm
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Produktvekt (per element)
8.100 g
|
Referanse DN
Skiver
|
Innvendig diameter x utvendig diameter x tykkelse
15 x 28 x 2,5 mm
|
Min./maks. Vickers-hardhet, HV
200-300 HV
|
Standarder
ISO 7089
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Tekniske data
Hardhet HV200