Underlagsskive for trekonstruksjoner
- Tykke skiver med stor utvendig Ø som hindrer skruen å trenge inn i underlaget
- Benyttes til trekonstruksjoner
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Egnet for skruegjenger | Innvendig diameter | Utvendig diameter | Tykkelse | Materiale | Vickers-hardhet, HV | Overflate | RoHS-kompatibel | Form | DIN | Ytelsesdeklarering (EU-CPR) | Egnet for | Harmonisert systemkode | Nominell diameter | Produktvekt (per element) | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
045995 005 100
|
Skive DIN 440-8- 9x28x3
|
Egnet for skruegjenger
Nominell diameter, 8 mm
|
Innvendig diameter
9 mm
|
Utvendig diameter
28 mm
|
Tykkelse
3 mm
|
Materiale
Stål
|
Vickers-hardhet, HV
100 HV
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Form
Type R
|
DIN
Underlagsskiver - trekonstruksjon
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Nei
|
Egnet for
Trekonstruksjoner
|
Harmonisert systemkode
73182200980
|
Nominell diameter
9.000 mm
|
Produktvekt (per element)
9.560 g
|
Standarder
DIN 440
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
0459115 005 100
|
Skive DIN 440-10-34x3-ElZn
|
Egnet for skruegjenger
Nominell diameter, 10 mm
|
Innvendig diameter
11 mm
|
Utvendig diameter
34 mm
|
Tykkelse
3 mm
|
Materiale
Stål
|
Vickers-hardhet, HV
100 HV
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Form
Type R
|
DIN
Underlagsskiver - trekonstruksjon
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Nei
|
Egnet for
Trekonstruksjoner
|
Harmonisert systemkode
73182200980
|
Nominell diameter
11.000 mm
|
Produktvekt (per element)
15.590 g
|
Standarder
DIN 440
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
045914 005 100
|
Skive DIN 440-12-13,5x44x4
|
Egnet for skruegjenger
Nominell diameter, 12 mm
|
Innvendig diameter
13.5 mm
|
Utvendig diameter
44 mm
|
Tykkelse
4 mm
|
Materiale
Stål
|
Vickers-hardhet, HV
100 HV
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Form
Type R
|
DIN
Underlagsskiver - trekonstruksjon
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Nei
|
Egnet for
Trekonstruksjoner
|
Harmonisert systemkode
73182200980
|
Nominell diameter
13.500 mm
|
Produktvekt (per element)
34.610 g
|
Standarder
DIN 440
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|