Buttonhead m/innv. sekskant og flens ElZn - A2K 010.9
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Hodediameter | Hodehøyde | Innvendig drev | Materiale | Fasthetsklasse | Overflate | Hodetype | Hodedetaljer | Drevtype | Gjengetype | Gjengeformat | Produktklasse | RoHS-kompatibel | Flensdiameter | Flenstykkelse | Harmonisert systemkode | ISO | Krage/flens | Min. drivdybde | Nominell diameter | Produktvekt (per element) | Stigning | Strekkfasthet | Utvendig kragediameter | Gjengetype x nominell diameter | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
006000606 005 100
|
SCR-FLG-ISO7380/2-010.9-IH4-(A2K)-M6X6
|
Lengde
6 mm
|
Hodediameter
13.6 mm
|
Hodehøyde
3.3 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 4 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm², skruer med redusert belastningsevne
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Hodetype
Knappehode med innvendig sekskant og krage
|
Hodedetaljer
Med krage
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Flensdiameter
13.6 mm
|
Flenstykkelse
1.2 mm
|
Harmonisert systemkode
73181590980
|
ISO
Skruer med knappehode med krage
|
Krage/flens
Ja
|
Min. drivdybde
2.08 mm
|
Nominell diameter
6 mm
|
Produktvekt (per element)
2.850 g
|
Stigning
1 mm
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
Utvendig kragediameter
13.6 mm
|
Gjengetype x nominell diameter
M6
|
Standarder
ISO 7380-2
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
006000608 005 100
|
SCR-FLG-ISO7380/2-010.9-IH4-(A2K)-M6X8
|
Lengde
8 mm
|
Hodediameter
13.6 mm
|
Hodehøyde
3.3 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 4 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm², skruer med redusert belastningsevne
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Hodetype
Knappehode med innvendig sekskant og krage
|
Hodedetaljer
Med krage
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Flensdiameter
13.6 mm
|
Flenstykkelse
1.2 mm
|
Harmonisert systemkode
73181590980
|
ISO
Skruer med knappehode med krage
|
Krage/flens
Ja
|
Min. drivdybde
2.08 mm
|
Nominell diameter
6 mm
|
Produktvekt (per element)
3.290 g
|
Stigning
1 mm
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
Utvendig kragediameter
13.6 mm
|
Gjengetype x nominell diameter
M6
|
Standarder
ISO 7380-2
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
006000610 005 100
|
SCR-FLG-ISO7380/2-010.9-IH4-(A2K)-M6X10
|
Lengde
10 mm
|
Hodediameter
13.6 mm
|
Hodehøyde
3.3 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 4 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm², skruer med redusert belastningsevne
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Hodetype
Knappehode med innvendig sekskant og krage
|
Hodedetaljer
Med krage
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Flensdiameter
13.6 mm
|
Flenstykkelse
1.2 mm
|
Harmonisert systemkode
73181590980
|
ISO
Skruer med knappehode med krage
|
Krage/flens
Ja
|
Min. drivdybde
2.08 mm
|
Nominell diameter
6 mm
|
Produktvekt (per element)
3.350 g
|
Stigning
1 mm
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
Utvendig kragediameter
13.6 mm
|
Gjengetype x nominell diameter
M6
|
Standarder
ISO 7380-2
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
006000612 005 100
|
SCR-FLG-ISO7380/2-010.9-IH4-(A2K)-M6X12
|
Lengde
12 mm
|
Hodediameter
13.6 mm
|
Hodehøyde
3.3 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 4 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm², skruer med redusert belastningsevne
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Hodetype
Knappehode med innvendig sekskant og krage
|
Hodedetaljer
Med krage
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Flensdiameter
13.6 mm
|
Flenstykkelse
1.2 mm
|
Harmonisert systemkode
73181590980
|
ISO
Skruer med knappehode med krage
|
Krage/flens
Ja
|
Min. drivdybde
2.08 mm
|
Nominell diameter
6 mm
|
Produktvekt (per element)
3.620 g
|
Stigning
1 mm
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
Utvendig kragediameter
13.6 mm
|
Gjengetype x nominell diameter
M6
|
Standarder
ISO 7380-2
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
006000614 005 100
|
SCR-FLG-ISO7380/2-010.9-IH4-(A2K)-M6X14
|
Lengde
14 mm
|
Hodediameter
13.6 mm
|
Hodehøyde
3.3 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 4 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm², skruer med redusert belastningsevne
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Hodetype
Knappehode med innvendig sekskant og krage
|
Hodedetaljer
Med krage
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Flensdiameter
13.6 mm
|
Flenstykkelse
1.2 mm
|
Harmonisert systemkode
73181590980
|
ISO
Skruer med knappehode med krage
|
Krage/flens
Ja
|
Min. drivdybde
2.08 mm
|
Nominell diameter
6 mm
|
Produktvekt (per element)
4.070 g
|
Stigning
1 mm
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
Utvendig kragediameter
13.6 mm
|
Gjengetype x nominell diameter
M6
|
Standarder
ISO 7380-2
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
006000616 005 100
|
SCR-FLG-ISO7380/2-010.9-IH4-(A2K)-M6X16
|
Lengde
16 mm
|
Hodediameter
13.6 mm
|
Hodehøyde
3.3 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 4 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm², skruer med redusert belastningsevne
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Hodetype
Knappehode med innvendig sekskant og krage
|
Hodedetaljer
Med krage
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Flensdiameter
13.6 mm
|
Flenstykkelse
1.2 mm
|
Harmonisert systemkode
73181590980
|
ISO
Skruer med knappehode med krage
|
Krage/flens
Ja
|
Min. drivdybde
2.08 mm
|
Nominell diameter
6 mm
|
Produktvekt (per element)
4.380 g
|
Stigning
1 mm
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
Utvendig kragediameter
13.6 mm
|
Gjengetype x nominell diameter
M6
|
Standarder
ISO 7380-2
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
006000618 005 100
|
SCR-FLG-ISO7380/2-010.9-IH4-(A2K)-M6X18
|
Lengde
18 mm
|
Hodediameter
13.6 mm
|
Hodehøyde
3.3 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 4 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm², skruer med redusert belastningsevne
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Hodetype
Knappehode med innvendig sekskant og krage
|
Hodedetaljer
Med krage
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Flensdiameter
13.6 mm
|
Flenstykkelse
1.2 mm
|
Harmonisert systemkode
73181590980
|
ISO
Skruer med knappehode med krage
|
Krage/flens
Ja
|
Min. drivdybde
2.08 mm
|
Nominell diameter
6 mm
|
Produktvekt (per element)
4.799 g
|
Stigning
1 mm
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
Utvendig kragediameter
13.6 mm
|
Gjengetype x nominell diameter
M6
|
Standarder
ISO 7380-2
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
006000620 005 100
|
SCR-FLG-ISO7380/2-010.9-IH4-(A2K)-M6X20
|
Lengde
20 mm
|
Hodediameter
13.6 mm
|
Hodehøyde
3.3 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 4 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm², skruer med redusert belastningsevne
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Hodetype
Knappehode med innvendig sekskant og krage
|
Hodedetaljer
Med krage
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Flensdiameter
13.6 mm
|
Flenstykkelse
1.2 mm
|
Harmonisert systemkode
73181590980
|
ISO
Skruer med knappehode med krage
|
Krage/flens
Ja
|
Min. drivdybde
2.08 mm
|
Nominell diameter
6 mm
|
Produktvekt (per element)
5.100 g
|
Stigning
1 mm
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
Utvendig kragediameter
13.6 mm
|
Gjengetype x nominell diameter
M6
|
Standarder
ISO 7380-2
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
006000680 092 100
|
SCR-FLG-ISO7380/2-010.9-IH4-(A2K)-M6X80
|
Lengde
80 mm
|
Hodediameter
13.6 mm
|
Hodehøyde
3.3 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 4 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm², skruer med redusert belastningsevne
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Hodetype
Knappehode med innvendig sekskant og krage
|
Hodedetaljer
Med krage
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Flensdiameter
13.6 mm
|
Flenstykkelse
1.2 mm
|
Harmonisert systemkode
73181590980
|
ISO
Skruer med knappehode med krage
|
Krage/flens
Ja
|
Min. drivdybde
2.08 mm
|
Nominell diameter
6 mm
|
Produktvekt (per element)
17.800 g
|
Stigning
1 mm
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
Utvendig kragediameter
13.6 mm
|
Gjengetype x nominell diameter
M6
|
Standarder
ISO 7380-2
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
006000810 005 100
|
SCR-FLG-ISO7380/2-010.9-IH5-(A2K)-M8X10
|
Lengde
10 mm
|
Hodediameter
17.8 mm
|
Hodehøyde
4.4 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 5 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm², skruer med redusert belastningsevne
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Hodetype
Knappehode med innvendig sekskant og krage
|
Hodedetaljer
Med krage
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Flensdiameter
17.8 mm
|
Flenstykkelse
1.5 mm
|
Harmonisert systemkode
73181590980
|
ISO
Skruer med knappehode med krage
|
Krage/flens
Ja
|
Min. drivdybde
2.6 mm
|
Nominell diameter
8 mm
|
Produktvekt (per element)
7.095 g
|
Stigning
1.25 mm
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
Utvendig kragediameter
17.8 mm
|
Gjengetype x nominell diameter
M8
|
Standarder
ISO 7380-2
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
006000812 005 100
|
SCR-FLG-ISO7380/2-010.9-IH5-(A2K)-M8X12
|
Lengde
12 mm
|
Hodediameter
17.8 mm
|
Hodehøyde
4.4 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 5 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm², skruer med redusert belastningsevne
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Hodetype
Knappehode med innvendig sekskant og krage
|
Hodedetaljer
Med krage
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Flensdiameter
17.8 mm
|
Flenstykkelse
1.5 mm
|
Harmonisert systemkode
73181590980
|
ISO
Skruer med knappehode med krage
|
Krage/flens
Ja
|
Min. drivdybde
2.6 mm
|
Nominell diameter
8 mm
|
Produktvekt (per element)
7.715 g
|
Stigning
1.25 mm
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
Utvendig kragediameter
17.8 mm
|
Gjengetype x nominell diameter
M8
|
Standarder
ISO 7380-2
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
006000814 005 100
|
SCR-FLG-ISO7380/2-010.9-IH5-(A2K)-M8X14
|
Lengde
14 mm
|
Hodediameter
17.8 mm
|
Hodehøyde
4.4 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 5 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm², skruer med redusert belastningsevne
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Hodetype
Knappehode med innvendig sekskant og krage
|
Hodedetaljer
Med krage
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Flensdiameter
17.8 mm
|
Flenstykkelse
1.5 mm
|
Harmonisert systemkode
73181590980
|
ISO
Skruer med knappehode med krage
|
Krage/flens
Ja
|
Min. drivdybde
2.6 mm
|
Nominell diameter
8 mm
|
Produktvekt (per element)
8.250 g
|
Stigning
1.25 mm
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
Utvendig kragediameter
17.8 mm
|
Gjengetype x nominell diameter
M8
|
Standarder
ISO 7380-2
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
006000816 005 100
|
SCR-FLG-ISO7380/2-010.9-IH5-(A2K)-M8X16
|
Lengde
16 mm
|
Hodediameter
17.8 mm
|
Hodehøyde
4.4 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 5 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm², skruer med redusert belastningsevne
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Hodetype
Knappehode med innvendig sekskant og krage
|
Hodedetaljer
Med krage
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Flensdiameter
17.8 mm
|
Flenstykkelse
1.5 mm
|
Harmonisert systemkode
73181590980
|
ISO
Skruer med knappehode med krage
|
Krage/flens
Ja
|
Min. drivdybde
2.6 mm
|
Nominell diameter
8 mm
|
Produktvekt (per element)
8.860 g
|
Stigning
1.25 mm
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
Utvendig kragediameter
17.8 mm
|
Gjengetype x nominell diameter
M8
|
Standarder
ISO 7380-2
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
006000880 090 200
|
SCR-FLG-ISO7380/2-010.9-IH5-(A2K)-M8X80
|
Lengde
80 mm
|
Hodediameter
17.8 mm
|
Hodehøyde
4.4 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 5 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm², skruer med redusert belastningsevne
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Hodetype
Knappehode med innvendig sekskant og krage
|
Hodedetaljer
Med krage
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Flensdiameter
17.8 mm
|
Flenstykkelse
1.5 mm
|
Harmonisert systemkode
73181590980
|
ISO
Skruer med knappehode med krage
|
Krage/flens
Ja
|
Min. drivdybde
2.6 mm
|
Nominell diameter
8 mm
|
Produktvekt (per element)
29.000 g
|
Stigning
1.25 mm
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
Utvendig kragediameter
17.8 mm
|
Gjengetype x nominell diameter
M8
|
Standarder
ISO 7380-2
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
0060001010090 200
|
SCR-FLG-ISO7380/2-010.9-IH6-(A2K)-M10X10
|
Lengde
10 mm
|
Hodediameter
21.9 mm
|
Hodehøyde
5.5 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 6 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm², skruer med redusert belastningsevne
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Hodetype
Knappehode med innvendig sekskant og krage
|
Hodedetaljer
Med krage
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Flensdiameter
21.9 mm
|
Flenstykkelse
2 mm
|
Harmonisert systemkode
73181590980
|
ISO
Skruer med knappehode med krage
|
Krage/flens
Ja
|
Min. drivdybde
3.12 mm
|
Nominell diameter
10 mm
|
Produktvekt (per element)
12.850 g
|
Stigning
1.5 mm
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
Utvendig kragediameter
21.9 mm
|
Gjengetype x nominell diameter
M10
|
Standarder
ISO 7380-2
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
0060001012005 100
|
SCR-FLG-ISO7380/2-010.9-IH6-(A2K)-M10X12
|
Lengde
12 mm
|
Hodediameter
21.9 mm
|
Hodehøyde
5.5 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 6 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm², skruer med redusert belastningsevne
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Hodetype
Knappehode med innvendig sekskant og krage
|
Hodedetaljer
Med krage
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Flensdiameter
21.9 mm
|
Flenstykkelse
2 mm
|
Harmonisert systemkode
73181590980
|
ISO
Skruer med knappehode med krage
|
Krage/flens
Ja
|
Min. drivdybde
3.12 mm
|
Nominell diameter
10 mm
|
Produktvekt (per element)
13.900 g
|
Stigning
1.5 mm
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
Utvendig kragediameter
21.9 mm
|
Gjengetype x nominell diameter
M10
|
Standarder
ISO 7380-2
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
0060001016005 100
|
SCR-FLG-ISO7380/2-010.9-IH6-(A2K)-M10X16
|
Lengde
16 mm
|
Hodediameter
21.9 mm
|
Hodehøyde
5.5 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 6 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm², skruer med redusert belastningsevne
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Hodetype
Knappehode med innvendig sekskant og krage
|
Hodedetaljer
Med krage
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Flensdiameter
21.9 mm
|
Flenstykkelse
2 mm
|
Harmonisert systemkode
73181590980
|
ISO
Skruer med knappehode med krage
|
Krage/flens
Ja
|
Min. drivdybde
3.12 mm
|
Nominell diameter
10 mm
|
Produktvekt (per element)
15.862 g
|
Stigning
1.5 mm
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
Utvendig kragediameter
21.9 mm
|
Gjengetype x nominell diameter
M10
|
Standarder
ISO 7380-2
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
0060001020005 100
|
SCR-FLG-ISO7380/2-010.9-IH6-(A2K)-M10X20
|
Lengde
20 mm
|
Hodediameter
21.9 mm
|
Hodehøyde
5.5 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 6 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm², skruer med redusert belastningsevne
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Hodetype
Knappehode med innvendig sekskant og krage
|
Hodedetaljer
Med krage
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Flensdiameter
21.9 mm
|
Flenstykkelse
2 mm
|
Harmonisert systemkode
73181590980
|
ISO
Skruer med knappehode med krage
|
Krage/flens
Ja
|
Min. drivdybde
3.12 mm
|
Nominell diameter
10 mm
|
Produktvekt (per element)
17.492 g
|
Stigning
1.5 mm
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
Utvendig kragediameter
21.9 mm
|
Gjengetype x nominell diameter
M10
|
Standarder
ISO 7380-2
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
0060001025005 100
|
SCR-FLG-ISO7380/2-010.9-IH6-(A2K)-M10X25
|
Lengde
25 mm
|
Hodediameter
21.9 mm
|
Hodehøyde
5.5 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 6 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm², skruer med redusert belastningsevne
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Hodetype
Knappehode med innvendig sekskant og krage
|
Hodedetaljer
Med krage
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Flensdiameter
21.9 mm
|
Flenstykkelse
2 mm
|
Harmonisert systemkode
73181590980
|
ISO
Skruer med knappehode med krage
|
Krage/flens
Ja
|
Min. drivdybde
3.12 mm
|
Nominell diameter
10 mm
|
Produktvekt (per element)
20.230 g
|
Stigning
1.5 mm
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
Utvendig kragediameter
21.9 mm
|
Gjengetype x nominell diameter
M10
|
Standarder
ISO 7380-2
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
0060001030005 100
|
SCR-FLG-ISO7380/2-010.9-IH6-(A2K)-M10X30
|
Lengde
30 mm
|
Hodediameter
21.9 mm
|
Hodehøyde
5.5 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 6 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm², skruer med redusert belastningsevne
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Hodetype
Knappehode med innvendig sekskant og krage
|
Hodedetaljer
Med krage
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Flensdiameter
21.9 mm
|
Flenstykkelse
2 mm
|
Harmonisert systemkode
73181590980
|
ISO
Skruer med knappehode med krage
|
Krage/flens
Ja
|
Min. drivdybde
3.12 mm
|
Nominell diameter
10 mm
|
Produktvekt (per element)
22.910 g
|
Stigning
1.5 mm
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
Utvendig kragediameter
21.9 mm
|
Gjengetype x nominell diameter
M10
|
Standarder
ISO 7380-2
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
0060001035005 100
|
SCR-FLG-ISO7380/2-010.9-IH6-(A2K)-M10X35
|
Lengde
35 mm
|
Hodediameter
21.9 mm
|
Hodehøyde
5.5 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 6 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm², skruer med redusert belastningsevne
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Hodetype
Knappehode med innvendig sekskant og krage
|
Hodedetaljer
Med krage
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Flensdiameter
21.9 mm
|
Flenstykkelse
2 mm
|
Harmonisert systemkode
73181590980
|
ISO
Skruer med knappehode med krage
|
Krage/flens
Ja
|
Min. drivdybde
3.12 mm
|
Nominell diameter
10 mm
|
Produktvekt (per element)
24.200 g
|
Stigning
1.5 mm
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
Utvendig kragediameter
21.9 mm
|
Gjengetype x nominell diameter
M10
|
Standarder
ISO 7380-2
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
0060001040005 100
|
SCR-FLG-ISO7380/2-010.9-IH6-(A2K)-M10X40
|
Lengde
40 mm
|
Hodediameter
21.9 mm
|
Hodehøyde
5.5 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 6 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm², skruer med redusert belastningsevne
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Hodetype
Knappehode med innvendig sekskant og krage
|
Hodedetaljer
Med krage
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Flensdiameter
21.9 mm
|
Flenstykkelse
2 mm
|
Harmonisert systemkode
73181590980
|
ISO
Skruer med knappehode med krage
|
Krage/flens
Ja
|
Min. drivdybde
3.12 mm
|
Nominell diameter
10 mm
|
Produktvekt (per element)
27.600 g
|
Stigning
1.5 mm
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
Utvendig kragediameter
21.9 mm
|
Gjengetype x nominell diameter
M10
|
Standarder
ISO 7380-2
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
0060001045090 100
|
SCR-FLG-ISO7380/2-010.9-IH6-(A2K)-M10X45
|
Lengde
45 mm
|
Hodediameter
21.9 mm
|
Hodehøyde
5.5 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 6 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm², skruer med redusert belastningsevne
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Hodetype
Knappehode med innvendig sekskant og krage
|
Hodedetaljer
Med krage
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Flensdiameter
21.9 mm
|
Flenstykkelse
2 mm
|
Harmonisert systemkode
73181590980
|
ISO
Skruer med knappehode med krage
|
Krage/flens
Ja
|
Min. drivdybde
3.12 mm
|
Nominell diameter
10 mm
|
Produktvekt (per element)
29.920 g
|
Stigning
1.5 mm
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
Utvendig kragediameter
21.9 mm
|
Gjengetype x nominell diameter
M10
|
Standarder
ISO 7380-2
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
0060001050092 100
|
SCR-FLG-ISO7380/2-010.9-IH6-(A2K)-M10X50
|
Lengde
50 mm
|
Hodediameter
21.9 mm
|
Hodehøyde
5.5 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 6 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm², skruer med redusert belastningsevne
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Hodetype
Knappehode med innvendig sekskant og krage
|
Hodedetaljer
Med krage
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Flensdiameter
21.9 mm
|
Flenstykkelse
2 mm
|
Harmonisert systemkode
73181590980
|
ISO
Skruer med knappehode med krage
|
Krage/flens
Ja
|
Min. drivdybde
3.12 mm
|
Nominell diameter
10 mm
|
Produktvekt (per element)
33.950 g
|
Stigning
1.5 mm
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
Utvendig kragediameter
21.9 mm
|
Gjengetype x nominell diameter
M10
|
Standarder
ISO 7380-2
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
006000860 092 200
|
SCR-FLG-ISO7380/2-010.9-IH5-(A2K)-M8X60
|
Lengde
60 mm
|
Hodediameter
17.8 mm
|
Hodehøyde
4.4 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 5 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm², skruer med redusert belastningsevne
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Hodetype
Knappehode med innvendig sekskant og krage
|
Hodedetaljer
Med krage
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Flensdiameter
17.8 mm
|
Flenstykkelse
1.5 mm
|
Harmonisert systemkode
73181590980
|
ISO
Skruer med knappehode med krage
|
Krage/flens
Ja
|
Min. drivdybde
2.6 mm
|
Nominell diameter
8 mm
|
Produktvekt (per element)
22.400 g
|
Stigning
1.25 mm
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
Utvendig kragediameter
17.8 mm
|
Gjengetype x nominell diameter
M8
|
Standarder
ISO 7380-2
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
006000645 092 200
|
SCR-FLG-ISO7380/2-010.9-IH4-(A2K)-M6X45
|
Lengde
45 mm
|
Hodediameter
13.6 mm
|
Hodehøyde
3.3 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 4 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm², skruer med redusert belastningsevne
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Hodetype
Knappehode med innvendig sekskant og krage
|
Hodedetaljer
Med krage
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Flensdiameter
13.6 mm
|
Flenstykkelse
1.2 mm
|
Harmonisert systemkode
73181590980
|
ISO
Skruer med knappehode med krage
|
Krage/flens
Ja
|
Min. drivdybde
2.08 mm
|
Nominell diameter
6 mm
|
Produktvekt (per element)
10.280 g
|
Stigning
1 mm
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
Utvendig kragediameter
13.6 mm
|
Gjengetype x nominell diameter
M6
|
Standarder
ISO 7380-2
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Tekniske data
NB! Redusert belastbarhet ref ISO 898/1 På grunn av hodeformen har skruen et redusert spenningsareal og kan bare belastes med 80% av spesifisert prøvelast og tiltrekningsmomentet må reduseres tilsvarende