Settskrue m/innv. sekskant A4 Syrefast
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Ringfreserdiameter | Innvendig drev | Materiale | Overflate | Hardhetskategori | Drevtype | Form på markørspiss | RoHS-kompatibel | Drivdybde | Gjengeformat | Gjengetype | Harmonisert systemkode | Hodetype | ISO | Nominell diameter | Produktvekt (per element) | Referanse DN | Skruegjengeutforming | Stigning | Gjengetype x nominell diameter | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
026994 12 005 200
|
Gjengestift ISO 4029-A4-21H-IH2-M4X12
|
Lengde
12 mm
|
Ringfreserdiameter
2 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 2 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Overflate
Bar
|
Hardhetskategori
min. 210 HV
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Form på markørspiss
Kulespiss
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Drivdybde
2.5 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
73181530980
|
Hodetype
Uten hode
|
ISO
Justeringsskrue med innvendig sekskant med koppetupp
|
Nominell diameter
4 mm
|
Produktvekt (per element)
0.702 g
|
Referanse DN
Justeringsskrue med innvendig sekskant med koppetupp
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Stigning
0.7 mm
|
Gjengetype x nominell diameter
M4
|
Standarder
ISO 4029
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
026994 6 005 100
|
Gjengestift ISO 4029-A4-21H-IH2-M4X6
|
Lengde
6 mm
|
Ringfreserdiameter
2 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 2 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Overflate
Bar
|
Hardhetskategori
min. 210 HV
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Form på markørspiss
Kulespiss
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Drivdybde
2.5 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
73181530980
|
Hodetype
Uten hode
|
ISO
Justeringsskrue med innvendig sekskant med koppetupp
|
Nominell diameter
4 mm
|
Produktvekt (per element)
0.338 g
|
Referanse DN
Justeringsskrue med innvendig sekskant med koppetupp
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Stigning
0.7 mm
|
Gjengetype x nominell diameter
M4
|
Standarder
ISO 4029
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
026994 8 005 100
|
Gjengestift ISO 4029-A4-21H-IH2-M4X8
|
Lengde
8 mm
|
Ringfreserdiameter
2 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 2 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Overflate
Bar
|
Hardhetskategori
min. 210 HV
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Form på markørspiss
Kulespiss
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Drivdybde
2.5 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
73181530980
|
Hodetype
Uten hode
|
ISO
Justeringsskrue med innvendig sekskant med koppetupp
|
Nominell diameter
4 mm
|
Produktvekt (per element)
0.477 g
|
Referanse DN
Justeringsskrue med innvendig sekskant med koppetupp
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Stigning
0.7 mm
|
Gjengetype x nominell diameter
M4
|
Standarder
ISO 4029
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
026995 5 005 100
|
Gjengestift ISO 4029-A4-21H-IH2,5-M5X5
|
Lengde
5 mm
|
Ringfreserdiameter
2.5 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 2,5 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Overflate
Bar
|
Hardhetskategori
min. 210 HV
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Form på markørspiss
Kulespiss
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Drivdybde
2 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
73181530980
|
Hodetype
Uten hode
|
ISO
Justeringsskrue med innvendig sekskant med koppetupp
|
Nominell diameter
5 mm
|
Produktvekt (per element)
0.380 g
|
Referanse DN
Justeringsskrue med innvendig sekskant med koppetupp
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Stigning
0.8 mm
|
Gjengetype x nominell diameter
M5
|
Standarder
ISO 4029
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
026996 10 005 100
|
Gjengestift ISO 4029-A4-21H-IH3-M6X10
|
Lengde
10 mm
|
Ringfreserdiameter
3 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 3 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Overflate
Bar
|
Hardhetskategori
min. 210 HV
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Form på markørspiss
Kulespiss
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Drivdybde
3.5 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
73181530980
|
Hodetype
Uten hode
|
ISO
Justeringsskrue med innvendig sekskant med koppetupp
|
Nominell diameter
6 mm
|
Produktvekt (per element)
1.300 g
|
Referanse DN
Justeringsskrue med innvendig sekskant med koppetupp
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Stigning
1 mm
|
Gjengetype x nominell diameter
M6
|
Standarder
ISO 4029
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
026996 16 005 100
|
Gjengestift ISO 4029-A4-21H-IH3-M6X16
|
Lengde
16 mm
|
Ringfreserdiameter
3 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 3 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Overflate
Bar
|
Hardhetskategori
min. 210 HV
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Form på markørspiss
Kulespiss
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Drivdybde
3.5 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
73181530980
|
Hodetype
Uten hode
|
ISO
Justeringsskrue med innvendig sekskant med koppetupp
|
Nominell diameter
6 mm
|
Produktvekt (per element)
2.370 g
|
Referanse DN
Justeringsskrue med innvendig sekskant med koppetupp
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Stigning
1 mm
|
Gjengetype x nominell diameter
M6
|
Standarder
ISO 4029
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
026996 6 005 100
|
Gjengestift ISO 4029-A4-21H-IH3-M6X6
|
Lengde
6 mm
|
Ringfreserdiameter
3 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 3 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Overflate
Bar
|
Hardhetskategori
min. 210 HV
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Form på markørspiss
Kulespiss
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Drivdybde
2 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
73181590810
|
Hodetype
Uten hode
|
ISO
Justeringsskrue med innvendig sekskant med koppetupp
|
Nominell diameter
6 mm
|
Produktvekt (per element)
0.714 g
|
Referanse DN
Justeringsskrue med innvendig sekskant med koppetupp
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Stigning
1 mm
|
Gjengetype x nominell diameter
M6
|
Standarder
ISO 4029
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
026998 10 005 100
|
Gjengestift ISO 4029-A4-21H-IH4-M8X10
|
Lengde
10 mm
|
Ringfreserdiameter
5 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 4 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Overflate
Bar
|
Hardhetskategori
min. 210 HV
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Form på markørspiss
Kulespiss
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Drivdybde
5 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
73181530980
|
Hodetype
Uten hode
|
ISO
Justeringsskrue med innvendig sekskant med koppetupp
|
Nominell diameter
8 mm
|
Produktvekt (per element)
2.265 g
|
Referanse DN
Justeringsskrue med innvendig sekskant med koppetupp
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Stigning
1.25 mm
|
Gjengetype x nominell diameter
M8
|
Standarder
ISO 4029
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
026993 8 005 200
|
Gjengestift ISO 4029-A4-21H-IH1,5-M3X8
|
Lengde
8 mm
|
Ringfreserdiameter
1.4 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 1,5 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Overflate
Bar
|
Hardhetskategori
min. 210 HV
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Form på markørspiss
Kulespiss
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Drivdybde
2 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
73181530980
|
Hodetype
Uten hode
|
ISO
Justeringsskrue med innvendig sekskant med koppetupp
|
Nominell diameter
3 mm
|
Produktvekt (per element)
0.252 g
|
Referanse DN
Justeringsskrue med innvendig sekskant med koppetupp
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Stigning
0.5 mm
|
Gjengetype x nominell diameter
M3
|
Standarder
ISO 4029
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
026995 10 005 100
|
Gjengestift ISO 4029-A4-21H-IH2,5-M5X10
|
Lengde
10 mm
|
Ringfreserdiameter
2.5 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 2,5 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Overflate
Bar
|
Hardhetskategori
min. 210 HV
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Form på markørspiss
Kulespiss
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Drivdybde
3 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
73181530980
|
Hodetype
Uten hode
|
ISO
Justeringsskrue med innvendig sekskant med koppetupp
|
Nominell diameter
5 mm
|
Produktvekt (per element)
0.951 g
|
Referanse DN
Justeringsskrue med innvendig sekskant med koppetupp
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Stigning
0.8 mm
|
Gjengetype x nominell diameter
M5
|
Standarder
ISO 4029
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
026991040 005 100
|
Gjengestift ISO 4029-A4-21H-IH5-M10X40
|
Lengde
40 mm
|
Ringfreserdiameter
6 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 5 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Overflate
Bar
|
Hardhetskategori
min. 210 HV
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Form på markørspiss
Kulespiss
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Drivdybde
6 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
73181530980
|
Hodetype
Uten hode
|
ISO
Justeringsskrue med innvendig sekskant med koppetupp
|
Nominell diameter
10 mm
|
Produktvekt (per element)
17.690 g
|
Referanse DN
Justeringsskrue med innvendig sekskant med koppetupp
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Stigning
1.5 mm
|
Gjengetype x nominell diameter
M10
|
Standarder
ISO 4029
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
026998 40 005 100
|
Gjengestift ISO 4029-A4-21H-IH4-M8X40
|
Lengde
40 mm
|
Ringfreserdiameter
5 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 4 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Overflate
Bar
|
Hardhetskategori
min. 210 HV
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Form på markørspiss
Kulespiss
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Drivdybde
5 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
73181530980
|
Hodetype
Uten hode
|
ISO
Justeringsskrue med innvendig sekskant med koppetupp
|
Nominell diameter
8 mm
|
Produktvekt (per element)
11.650 g
|
Referanse DN
Justeringsskrue med innvendig sekskant med koppetupp
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Stigning
1.25 mm
|
Gjengetype x nominell diameter
M8
|
Standarder
ISO 4029
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
026996 30 005 100
|
Gjengestift ISO 4029-A4-21H-IH3-M6X30
|
Lengde
30 mm
|
Ringfreserdiameter
3 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 3 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Overflate
Bar
|
Hardhetskategori
min. 210 HV
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Form på markørspiss
Kulespiss
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Drivdybde
3.5 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
73181530980
|
Hodetype
Uten hode
|
ISO
Justeringsskrue med innvendig sekskant med koppetupp
|
Nominell diameter
6 mm
|
Produktvekt (per element)
4.200 g
|
Referanse DN
Justeringsskrue med innvendig sekskant med koppetupp
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Stigning
1 mm
|
Gjengetype x nominell diameter
M6
|
Standarder
ISO 4029
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
026995 20 005 200
|
Gjengestift ISO 4029-A4-21H-IH2,5-M5X20
|
Lengde
20 mm
|
Ringfreserdiameter
2.5 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 2,5 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Overflate
Bar
|
Hardhetskategori
min. 210 HV
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Form på markørspiss
Kulespiss
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Drivdybde
3 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
73181530980
|
Hodetype
Uten hode
|
ISO
Justeringsskrue med innvendig sekskant med koppetupp
|
Nominell diameter
5 mm
|
Produktvekt (per element)
2.050 g
|
Referanse DN
Justeringsskrue med innvendig sekskant med koppetupp
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Stigning
0.8 mm
|
Gjengetype x nominell diameter
M5
|
Standarder
ISO 4029
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|