Skruer m/innv.sekskant, senk hode A4 Syrefast
Maskinskrue med forsenket hode og innvendig sekskant
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Hodediameter | Hodehøyde | Innvendig drev | Materiale | Fasthetsklasse | Overflate | RoHS-kompatibel | Hodetype | Drevtype | Gjengetype | Gjengeformat | Skruegjengeutforming | Produktklasse | Drivdybde | Harmonisert systemkode | ISO | Nominell diameter | Produktvekt (per element) | Referanse DN | Stigning | Strekkfasthet | Standarder | Gjengetype x nominell diameter | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
029910 16 005 100
|
Senksk innv 6-kt ISO 10642-A4/070 M10X16
|
Lengde
16 mm
|
Hodediameter
20.69 mm
|
Hodehøyde
6.2 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 6 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 070 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
3.9 mm
|
Harmonisert systemkode
73181561980
|
ISO
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Nominell diameter
10 mm
|
Produktvekt (per element)
12.881 g
|
Referanse DN
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Stigning
1.5 mm
|
Strekkfasthet
700 N/mm²
|
Standarder
ISO 10642
|
Gjengetype x nominell diameter
M10
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
029916 25 005 25
|
Senksk innv 6-kt ISO 10642-A4/070 M16X25
|
Lengde
25 mm
|
Hodediameter
30.61 mm
|
Hodehøyde
8.8 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 10 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 070 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
5.4 mm
|
Harmonisert systemkode
73181561980
|
ISO
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Nominell diameter
16 mm
|
Produktvekt (per element)
46.550 g
|
Referanse DN
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Stigning
2 mm
|
Strekkfasthet
700 N/mm²
|
Standarder
ISO 10642
|
Gjengetype x nominell diameter
M16
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
02998 80 090 100
|
Senkskr innv 6-kt ISO 10642-A4/070 M8X80
|
Lengde
80 mm
|
Hodediameter
16.43 mm
|
Hodehøyde
4.96 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 5 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 070 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
3.2 mm
|
Harmonisert systemkode
73181561980
|
ISO
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Nominell diameter
8 mm
|
Produktvekt (per element)
30.795 g
|
Referanse DN
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Stigning
1.25 mm
|
Strekkfasthet
700 N/mm²
|
Standarder
ISO 10642
|
Gjengetype x nominell diameter
M8
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
02998 60 090 100
|
Senkskr innv 6-kt ISO 10642-A4/070 M8X60
|
Lengde
60 mm
|
Hodediameter
16.43 mm
|
Hodehøyde
4.96 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 5 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 070 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
3.2 mm
|
Harmonisert systemkode
73181561980
|
ISO
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Nominell diameter
8 mm
|
Produktvekt (per element)
23.799 g
|
Referanse DN
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Stigning
1.25 mm
|
Strekkfasthet
700 N/mm²
|
Standarder
ISO 10642
|
Gjengetype x nominell diameter
M8
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
029910 100090 50
|
Senksk innv 6-kt ISO10642-A4/070 M10X100
|
Lengde
100 mm
|
Hodediameter
20.69 mm
|
Hodehøyde
6.2 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 6 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 070 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
3.9 mm
|
Harmonisert systemkode
73181561980
|
ISO
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Nominell diameter
10 mm
|
Produktvekt (per element)
54.855 g
|
Referanse DN
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Stigning
1.5 mm
|
Strekkfasthet
700 N/mm²
|
Standarder
ISO 10642
|
Gjengetype x nominell diameter
M10
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
029910 35 090 100
|
Senksk innv 6-kt ISO 10642-A4/070 M10X35
|
Lengde
35 mm
|
Hodediameter
20.69 mm
|
Hodehøyde
6.2 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 6 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 070 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
3.9 mm
|
Harmonisert systemkode
73181561980
|
ISO
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Nominell diameter
10 mm
|
Produktvekt (per element)
22.000 g
|
Referanse DN
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Stigning
1.5 mm
|
Strekkfasthet
700 N/mm²
|
Standarder
ISO 10642
|
Gjengetype x nominell diameter
M10
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
029910 45 090 100
|
Senksk innv 6-kt ISO 10642-A4/070 M10X45
|
Lengde
45 mm
|
Hodediameter
20.69 mm
|
Hodehøyde
6.2 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 6 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 070 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
3.9 mm
|
Harmonisert systemkode
73181561980
|
ISO
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Nominell diameter
10 mm
|
Produktvekt (per element)
27.819 g
|
Referanse DN
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Stigning
1.5 mm
|
Strekkfasthet
700 N/mm²
|
Standarder
ISO 10642
|
Gjengetype x nominell diameter
M10
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
029910 75 092 50
|
Senksk innv 6-kt ISO 10642-A4/070 M10X75
|
Lengde
75 mm
|
Hodediameter
20.69 mm
|
Hodehøyde
6.2 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 6 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 070 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
3.9 mm
|
Harmonisert systemkode
73181561980
|
ISO
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Nominell diameter
10 mm
|
Produktvekt (per element)
26.300 g
|
Referanse DN
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Stigning
1.5 mm
|
Strekkfasthet
700 N/mm²
|
Standarder
ISO 10642
|
Gjengetype x nominell diameter
M10
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
029910 90 090 50
|
Senksk innv 6-kt ISO 10642-A4/070 M10X90
|
Lengde
90 mm
|
Hodediameter
20.69 mm
|
Hodehøyde
6.2 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 6 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 070 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
3.9 mm
|
Harmonisert systemkode
73181561980
|
ISO
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Nominell diameter
10 mm
|
Produktvekt (per element)
55.350 g
|
Referanse DN
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Stigning
1.5 mm
|
Strekkfasthet
700 N/mm²
|
Standarder
ISO 10642
|
Gjengetype x nominell diameter
M10
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
029912 30 005 50
|
Senksk innv 6-kt ISO 10642-A4/070 M12X30
|
Lengde
30 mm
|
Hodediameter
24.81 mm
|
Hodehøyde
7.44 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 8 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 070 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
4.9 mm
|
Harmonisert systemkode
73181561980
|
ISO
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Nominell diameter
12 mm
|
Produktvekt (per element)
29.244 g
|
Referanse DN
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Stigning
1.75 mm
|
Strekkfasthet
700 N/mm²
|
Standarder
ISO 10642
|
Gjengetype x nominell diameter
M12
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
029912 90 090 25
|
Senksk innv 6-kt ISO 10642-A4/070 M12X90
|
Lengde
90 mm
|
Hodediameter
24.81 mm
|
Hodehøyde
7.44 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 8 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 070 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
4.9 mm
|
Harmonisert systemkode
73181561980
|
ISO
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Nominell diameter
12 mm
|
Produktvekt (per element)
80.000 g
|
Referanse DN
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Stigning
1.75 mm
|
Strekkfasthet
700 N/mm²
|
Standarder
ISO 10642
|
Gjengetype x nominell diameter
M12
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
029910 20 005 100
|
Senksk innv 6-kt ISO 10642-A4/070 M10X20
|
Lengde
20 mm
|
Hodediameter
20.69 mm
|
Hodehøyde
6.2 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 6 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 070 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
3.9 mm
|
Harmonisert systemkode
73181561980
|
ISO
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Nominell diameter
10 mm
|
Produktvekt (per element)
14.943 g
|
Referanse DN
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Stigning
1.5 mm
|
Strekkfasthet
700 N/mm²
|
Standarder
ISO 10642
|
Gjengetype x nominell diameter
M10
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
029910 30 005 100
|
Senksk innv 6-kt ISO 10642-A4/070 M10X30
|
Lengde
30 mm
|
Hodediameter
20.69 mm
|
Hodehøyde
6.2 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 6 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 070 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
3.9 mm
|
Harmonisert systemkode
73181561980
|
ISO
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Nominell diameter
10 mm
|
Produktvekt (per element)
19.500 g
|
Referanse DN
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Stigning
1.5 mm
|
Strekkfasthet
700 N/mm²
|
Standarder
ISO 10642
|
Gjengetype x nominell diameter
M10
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
029910 40 005 100
|
Senksk innv 6-kt ISO 10642-A4/070 M10X40
|
Lengde
40 mm
|
Hodediameter
20.69 mm
|
Hodehøyde
6.2 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 6 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 070 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
3.9 mm
|
Harmonisert systemkode
73181561980
|
ISO
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Nominell diameter
10 mm
|
Produktvekt (per element)
25.000 g
|
Referanse DN
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Stigning
1.5 mm
|
Strekkfasthet
700 N/mm²
|
Standarder
ISO 10642
|
Gjengetype x nominell diameter
M10
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
029912 45 090 50
|
Senksk innv 6-kt ISO 10642-A4/070 M12X45
|
Lengde
45 mm
|
Hodediameter
24.81 mm
|
Hodehøyde
7.44 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 8 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 070 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
4.9 mm
|
Harmonisert systemkode
73181561980
|
ISO
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Nominell diameter
12 mm
|
Produktvekt (per element)
41.850 g
|
Referanse DN
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Stigning
1.75 mm
|
Strekkfasthet
700 N/mm²
|
Standarder
ISO 10642
|
Gjengetype x nominell diameter
M12
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
02994 10 005 200
|
Senkskr innv 6-kt ISO 10642-A4/070 M4X10
|
Lengde
10 mm
|
Hodediameter
7.96 mm
|
Hodehøyde
2.48 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 2,5 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 070 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
1.65 mm
|
Harmonisert systemkode
73181561980
|
ISO
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Nominell diameter
4 mm
|
Produktvekt (per element)
1.060 g
|
Referanse DN
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Stigning
0.7 mm
|
Strekkfasthet
700 N/mm²
|
Standarder
ISO 10642
|
Gjengetype x nominell diameter
M4
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
02995 35 005 200
|
Senkskr innv 6-kt ISO 10642-A4/070 M5X35
|
Lengde
35 mm
|
Hodediameter
10.07 mm
|
Hodehøyde
3.1 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 3 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 070 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
2.0 mm
|
Harmonisert systemkode
73181561980
|
ISO
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Nominell diameter
5 mm
|
Produktvekt (per element)
4.992 g
|
Referanse DN
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Stigning
0.8 mm
|
Strekkfasthet
700 N/mm²
|
Standarder
ISO 10642
|
Gjengetype x nominell diameter
M5
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
02995 40 005 200
|
Senkskr innv 6-kt ISO 10642-A4/070 M5X40
|
Lengde
40 mm
|
Hodediameter
10.07 mm
|
Hodehøyde
3.1 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 3 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 070 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
2.0 mm
|
Harmonisert systemkode
73181561980
|
ISO
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Nominell diameter
5 mm
|
Produktvekt (per element)
5.700 g
|
Referanse DN
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Stigning
0.8 mm
|
Strekkfasthet
700 N/mm²
|
Standarder
ISO 10642
|
Gjengetype x nominell diameter
M5
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
02996 12 005 200
|
Senkskr innv 6-kt ISO 10642-A4/070 M6X12
|
Lengde
12 mm
|
Hodediameter
12.16 mm
|
Hodehøyde
3.72 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 4 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 070 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
2.5 mm
|
Harmonisert systemkode
73181561980
|
ISO
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Nominell diameter
6 mm
|
Produktvekt (per element)
3.305 g
|
Referanse DN
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Stigning
1 mm
|
Strekkfasthet
700 N/mm²
|
Standarder
ISO 10642
|
Gjengetype x nominell diameter
M6
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
02996 16 005 200
|
Senkskr innv 6-kt ISO 10642-A4/070 M6X16
|
Lengde
16 mm
|
Hodediameter
12.16 mm
|
Hodehøyde
3.72 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 4 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 070 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
2.5 mm
|
Harmonisert systemkode
73181561980
|
ISO
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Nominell diameter
6 mm
|
Produktvekt (per element)
3.978 g
|
Referanse DN
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Stigning
1 mm
|
Strekkfasthet
700 N/mm²
|
Standarder
ISO 10642
|
Gjengetype x nominell diameter
M6
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
02996 20 005 200
|
Senkskr innv 6-kt ISO 10642-A4/070 M6X20
|
Lengde
20 mm
|
Hodediameter
12.16 mm
|
Hodehøyde
3.72 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 4 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 070 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
2.5 mm
|
Harmonisert systemkode
73181561980
|
ISO
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Nominell diameter
6 mm
|
Produktvekt (per element)
4.610 g
|
Referanse DN
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Stigning
1 mm
|
Strekkfasthet
700 N/mm²
|
Standarder
ISO 10642
|
Gjengetype x nominell diameter
M6
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
02996 25 005 200
|
Senkskr innv 6-kt ISO 10642-A4/070 M6X25
|
Lengde
25 mm
|
Hodediameter
12.16 mm
|
Hodehøyde
3.72 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 4 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 070 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
2.5 mm
|
Harmonisert systemkode
73181561980
|
ISO
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Nominell diameter
6 mm
|
Produktvekt (per element)
5.465 g
|
Referanse DN
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Stigning
1 mm
|
Strekkfasthet
700 N/mm²
|
Standarder
ISO 10642
|
Gjengetype x nominell diameter
M6
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
02996 30 005 200
|
Senkskr innv 6-kt ISO 10642-A4/070 M6X30
|
Lengde
30 mm
|
Hodediameter
12.16 mm
|
Hodehøyde
3.72 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 4 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 070 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
2.5 mm
|
Harmonisert systemkode
73181561980
|
ISO
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Nominell diameter
6 mm
|
Produktvekt (per element)
6.275 g
|
Referanse DN
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Stigning
1 mm
|
Strekkfasthet
700 N/mm²
|
Standarder
ISO 10642
|
Gjengetype x nominell diameter
M6
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
02996 35 005 200
|
Senkskr innv 6-kt ISO 10642-A4/070 M6X35
|
Lengde
35 mm
|
Hodediameter
12.16 mm
|
Hodehøyde
3.72 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 4 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 070 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
2.5 mm
|
Harmonisert systemkode
73181561980
|
ISO
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Nominell diameter
6 mm
|
Produktvekt (per element)
7.006 g
|
Referanse DN
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Stigning
1 mm
|
Strekkfasthet
700 N/mm²
|
Standarder
ISO 10642
|
Gjengetype x nominell diameter
M6
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
02996 40 090 200
|
Senkskr innv 6-kt ISO 10642-A4/070 M6X40
|
Lengde
40 mm
|
Hodediameter
12.16 mm
|
Hodehøyde
3.72 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 4 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 070 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
2.5 mm
|
Harmonisert systemkode
73181561980
|
ISO
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Nominell diameter
6 mm
|
Produktvekt (per element)
7.990 g
|
Referanse DN
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Stigning
1 mm
|
Strekkfasthet
700 N/mm²
|
Standarder
ISO 10642
|
Gjengetype x nominell diameter
M6
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
02996 45 090 200
|
Senkskr innv 6-kt ISO 10642-A4/070 M6X45
|
Lengde
45 mm
|
Hodediameter
12.16 mm
|
Hodehøyde
3.72 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 4 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 070 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
2.5 mm
|
Harmonisert systemkode
73181561980
|
ISO
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Nominell diameter
6 mm
|
Produktvekt (per element)
9.550 g
|
Referanse DN
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Stigning
1 mm
|
Strekkfasthet
700 N/mm²
|
Standarder
ISO 10642
|
Gjengetype x nominell diameter
M6
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
02996 50 005 100
|
Senkskr innv 6-kt ISO 10642-A4/070 M6X50
|
Lengde
50 mm
|
Hodediameter
12.16 mm
|
Hodehøyde
3.72 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 4 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 070 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
2.5 mm
|
Harmonisert systemkode
73181561980
|
ISO
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Nominell diameter
6 mm
|
Produktvekt (per element)
10.630 g
|
Referanse DN
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Stigning
1 mm
|
Strekkfasthet
700 N/mm²
|
Standarder
ISO 10642
|
Gjengetype x nominell diameter
M6
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
02998 16 005 200
|
Senkskr innv 6-kt ISO 10642-A4/070 M8X16
|
Lengde
16 mm
|
Hodediameter
16.43 mm
|
Hodehøyde
4.96 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 5 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 070 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
3.2 mm
|
Harmonisert systemkode
73181561980
|
ISO
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Nominell diameter
8 mm
|
Produktvekt (per element)
7.491 g
|
Referanse DN
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Stigning
1.25 mm
|
Strekkfasthet
700 N/mm²
|
Standarder
ISO 10642
|
Gjengetype x nominell diameter
M8
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
02998 20 005 200
|
Senkskr innv 6-kt ISO 10642-A4/070 M8X20
|
Lengde
20 mm
|
Hodediameter
16.43 mm
|
Hodehøyde
4.96 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 5 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 070 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
3.2 mm
|
Harmonisert systemkode
73181561980
|
ISO
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Nominell diameter
8 mm
|
Produktvekt (per element)
8.850 g
|
Referanse DN
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Stigning
1.25 mm
|
Strekkfasthet
700 N/mm²
|
Standarder
ISO 10642
|
Gjengetype x nominell diameter
M8
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
02998 25 005 100
|
Senkskr innv 6-kt ISO 10642-A4/070 M8X25
|
Lengde
25 mm
|
Hodediameter
16.43 mm
|
Hodehøyde
4.96 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 5 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 070 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
3.2 mm
|
Harmonisert systemkode
73181561980
|
ISO
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Nominell diameter
8 mm
|
Produktvekt (per element)
10.640 g
|
Referanse DN
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Stigning
1.25 mm
|
Strekkfasthet
700 N/mm²
|
Standarder
ISO 10642
|
Gjengetype x nominell diameter
M8
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
02998 30 005 100
|
Senkskr innv 6-kt ISO 10642-A4/070 M8X30
|
Lengde
30 mm
|
Hodediameter
16.43 mm
|
Hodehøyde
4.96 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 5 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 070 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
3.2 mm
|
Harmonisert systemkode
73181561980
|
ISO
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Nominell diameter
8 mm
|
Produktvekt (per element)
12.200 g
|
Referanse DN
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Stigning
1.25 mm
|
Strekkfasthet
700 N/mm²
|
Standarder
ISO 10642
|
Gjengetype x nominell diameter
M8
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
02998 35 005 100
|
Senkskr innv 6-kt ISO 10642-A4/070 M8X35
|
Lengde
35 mm
|
Hodediameter
16.43 mm
|
Hodehøyde
4.96 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 5 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 070 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
3.2 mm
|
Harmonisert systemkode
73181561980
|
ISO
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Nominell diameter
8 mm
|
Produktvekt (per element)
13.410 g
|
Referanse DN
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Stigning
1.25 mm
|
Strekkfasthet
700 N/mm²
|
Standarder
ISO 10642
|
Gjengetype x nominell diameter
M8
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
02998 40 005 100
|
Senkskr innv 6-kt ISO 10642-A4/070 M8X40
|
Lengde
40 mm
|
Hodediameter
16.43 mm
|
Hodehøyde
4.96 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 5 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 070 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
3.2 mm
|
Harmonisert systemkode
73181561980
|
ISO
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Nominell diameter
8 mm
|
Produktvekt (per element)
15.392 g
|
Referanse DN
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Stigning
1.25 mm
|
Strekkfasthet
700 N/mm²
|
Standarder
ISO 10642
|
Gjengetype x nominell diameter
M8
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
02998 50 090 100
|
Senkskr innv 6-kt ISO 10642-A4/070 M8X50
|
Lengde
50 mm
|
Hodediameter
16.43 mm
|
Hodehøyde
4.96 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 5 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 070 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
3.2 mm
|
Harmonisert systemkode
73181561980
|
ISO
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Nominell diameter
8 mm
|
Produktvekt (per element)
18.250 g
|
Referanse DN
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Stigning
1.25 mm
|
Strekkfasthet
700 N/mm²
|
Standarder
ISO 10642
|
Gjengetype x nominell diameter
M8
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
02995 10 005 100
|
Senkskr innv 6-kt ISO 10642-A4/070 M5X10
|
Lengde
10 mm
|
Hodediameter
10.07 mm
|
Hodehøyde
3.1 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 3 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 070 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
2.0 mm
|
Harmonisert systemkode
73181561980
|
ISO
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Nominell diameter
5 mm
|
Produktvekt (per element)
1.805 g
|
Referanse DN
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Stigning
0.8 mm
|
Strekkfasthet
700 N/mm²
|
Standarder
ISO 10642
|
Gjengetype x nominell diameter
M5
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
02995 16 005 100
|
Senkskr innv 6-kt ISO 10642-A4/070 M5X16
|
Lengde
16 mm
|
Hodediameter
10.07 mm
|
Hodehøyde
3.1 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 3 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 070 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
2.0 mm
|
Harmonisert systemkode
73181561980
|
ISO
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Nominell diameter
5 mm
|
Produktvekt (per element)
2.574 g
|
Referanse DN
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Stigning
0.8 mm
|
Strekkfasthet
700 N/mm²
|
Standarder
ISO 10642
|
Gjengetype x nominell diameter
M5
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
02995 20 005 100
|
Senkskr innv 6-kt ISO 10642-A4/070 M5X20
|
Lengde
20 mm
|
Hodediameter
10.07 mm
|
Hodehøyde
3.1 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 3 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 070 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
2.0 mm
|
Harmonisert systemkode
73181561980
|
ISO
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Nominell diameter
5 mm
|
Produktvekt (per element)
3.068 g
|
Referanse DN
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Stigning
0.8 mm
|
Strekkfasthet
700 N/mm²
|
Standarder
ISO 10642
|
Gjengetype x nominell diameter
M5
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
02995 30 005 100
|
Senkskr innv 6-kt ISO 10642-A4/070 M5X30
|
Lengde
30 mm
|
Hodediameter
10.07 mm
|
Hodehøyde
3.1 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 3 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 070 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
2.0 mm
|
Harmonisert systemkode
73181561980
|
ISO
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Nominell diameter
5 mm
|
Produktvekt (per element)
4.200 g
|
Referanse DN
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Stigning
0.8 mm
|
Strekkfasthet
700 N/mm²
|
Standarder
ISO 10642
|
Gjengetype x nominell diameter
M5
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
02994 20 005 100
|
Senkskr innv 6-kt ISO 10642-A4/070 M4X20
|
Lengde
20 mm
|
Hodediameter
7.96 mm
|
Hodehøyde
2.48 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 2,5 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 070 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
1.65 mm
|
Harmonisert systemkode
73181561980
|
ISO
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Nominell diameter
4 mm
|
Produktvekt (per element)
1.750 g
|
Referanse DN
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Stigning
0.7 mm
|
Strekkfasthet
700 N/mm²
|
Standarder
ISO 10642
|
Gjengetype x nominell diameter
M4
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
02994 16 005 100
|
Senkskr innv 6-kt ISO 10642-A4/070 M4X16
|
Lengde
16 mm
|
Hodediameter
7.96 mm
|
Hodehøyde
2.48 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 2,5 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 070 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
1.65 mm
|
Harmonisert systemkode
73181561980
|
ISO
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Nominell diameter
4 mm
|
Produktvekt (per element)
1.497 g
|
Referanse DN
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Stigning
0.7 mm
|
Strekkfasthet
700 N/mm²
|
Standarder
ISO 10642
|
Gjengetype x nominell diameter
M4
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
02994 12 005 100
|
Senkskr innv 6-kt ISO 10642-A4/070 M4X12
|
Lengde
12 mm
|
Hodediameter
7.96 mm
|
Hodehøyde
2.48 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 2,5 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 070 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
1.65 mm
|
Harmonisert systemkode
73181561980
|
ISO
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Nominell diameter
4 mm
|
Produktvekt (per element)
1.189 g
|
Referanse DN
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Stigning
0.7 mm
|
Strekkfasthet
700 N/mm²
|
Standarder
ISO 10642
|
Gjengetype x nominell diameter
M4
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
02996 10 005 100
|
Senkskr innv 6-kt ISO 10642-A4/070 M6X10
|
Lengde
10 mm
|
Hodediameter
12.16 mm
|
Hodehøyde
3.72 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 4 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 070 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
2.5 mm
|
Harmonisert systemkode
73181561980
|
ISO
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Nominell diameter
6 mm
|
Produktvekt (per element)
2.750 g
|
Referanse DN
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Stigning
1 mm
|
Strekkfasthet
700 N/mm²
|
Standarder
ISO 10642
|
Gjengetype x nominell diameter
M6
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
02995 12 005 100
|
Senkskr innv 6-kt ISO 10642-A4/070 M5X12
|
Lengde
12 mm
|
Hodediameter
10.07 mm
|
Hodehøyde
3.1 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 3 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 070 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
2.0 mm
|
Harmonisert systemkode
73181561980
|
ISO
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Nominell diameter
5 mm
|
Produktvekt (per element)
2.001 g
|
Referanse DN
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Stigning
0.8 mm
|
Strekkfasthet
700 N/mm²
|
Standarder
ISO 10642
|
Gjengetype x nominell diameter
M5
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
02994 25 005 500
|
Senkskr innv 6-kt ISO 10642-A4/070 M4X25
|
Lengde
25 mm
|
Hodediameter
7.96 mm
|
Hodehøyde
2.48 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 2,5 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 070 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
1.65 mm
|
Harmonisert systemkode
73181561980
|
ISO
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Nominell diameter
4 mm
|
Produktvekt (per element)
2.151 g
|
Referanse DN
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Stigning
0.7 mm
|
Strekkfasthet
700 N/mm²
|
Standarder
ISO 10642
|
Gjengetype x nominell diameter
M4
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
02994 30 005 200
|
Senkskr innv 6-kt ISO 10642-A4/070 M4X30
|
Lengde
30 mm
|
Hodediameter
7.96 mm
|
Hodehøyde
2.48 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 2,5 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 070 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
1.65 mm
|
Harmonisert systemkode
73181561980
|
ISO
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Nominell diameter
4 mm
|
Produktvekt (per element)
2.549 g
|
Referanse DN
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Stigning
0.7 mm
|
Strekkfasthet
700 N/mm²
|
Standarder
ISO 10642
|
Gjengetype x nominell diameter
M4
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
02996 60 090 100
|
Senkskr innv 6-kt ISO 10642-A4/070 M6X60
|
Lengde
60 mm
|
Hodediameter
12.16 mm
|
Hodehøyde
3.72 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 4 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 070 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
2.5 mm
|
Harmonisert systemkode
73181561980
|
ISO
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Nominell diameter
6 mm
|
Produktvekt (per element)
12.800 g
|
Referanse DN
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Stigning
1 mm
|
Strekkfasthet
700 N/mm²
|
Standarder
ISO 10642
|
Gjengetype x nominell diameter
M6
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
02998 90 090 100
|
Senkskr innv 6-kt ISO 10642-A4/070 M8X90
|
Lengde
90 mm
|
Hodediameter
16.43 mm
|
Hodehøyde
4.96 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 5 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 070 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
3.2 mm
|
Harmonisert systemkode
73181561980
|
ISO
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Nominell diameter
8 mm
|
Produktvekt (per element)
30.500 g
|
Referanse DN
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Stigning
1.25 mm
|
Strekkfasthet
700 N/mm²
|
Standarder
ISO 10642
|
Gjengetype x nominell diameter
M8
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
02998 100090 100
|
Senksk innv 6-kt ISO10642-A4/070 M8X100
|
Lengde
100 mm
|
Hodediameter
16.43 mm
|
Hodehøyde
4.96 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 5 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 070 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
3.2 mm
|
Harmonisert systemkode
73181561980
|
ISO
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Nominell diameter
8 mm
|
Produktvekt (per element)
34.000 g
|
Referanse DN
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Stigning
1.25 mm
|
Strekkfasthet
700 N/mm²
|
Standarder
ISO 10642
|
Gjengetype x nominell diameter
M8
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
029912 100005 50
|
Senksk innv 6-kt ISO10642-A4/070 M12X100
|
Lengde
100 mm
|
Hodediameter
24.81 mm
|
Hodehøyde
7.44 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 8 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 070 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
4.9 mm
|
Harmonisert systemkode
73181561980
|
ISO
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Nominell diameter
12 mm
|
Produktvekt (per element)
88.200 g
|
Referanse DN
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Stigning
1.75 mm
|
Strekkfasthet
700 N/mm²
|
Standarder
ISO 10642
|
Gjengetype x nominell diameter
M12
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
02995 50 005 200
|
Senkskr innv 6-kt ISO 10642-A4/070 M5X50
|
Lengde
50 mm
|
Hodediameter
10.07 mm
|
Hodehøyde
3.1 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 3 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 070 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
2.0 mm
|
Harmonisert systemkode
73181561980
|
ISO
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Nominell diameter
5 mm
|
Produktvekt (per element)
7.300 g
|
Referanse DN
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Stigning
0.8 mm
|
Strekkfasthet
700 N/mm²
|
Standarder
ISO 10642
|
Gjengetype x nominell diameter
M5
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
02998 70 005 100
|
Senkskr innv 6-kt ISO 10642-A4/070 M8X70
|
Lengde
70 mm
|
Hodediameter
16.43 mm
|
Hodehøyde
4.96 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 5 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 070 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
3.2 mm
|
Harmonisert systemkode
73181561980
|
ISO
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Nominell diameter
8 mm
|
Produktvekt (per element)
27.010 g
|
Referanse DN
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Stigning
1.25 mm
|
Strekkfasthet
700 N/mm²
|
Standarder
ISO 10642
|
Gjengetype x nominell diameter
M8
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
029910 25 005 100
|
Senksk innv 6-kt ISO 10642-A4/070 M10X25
|
Lengde
25 mm
|
Hodediameter
20.69 mm
|
Hodehøyde
6.2 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 6 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 070 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
3.9 mm
|
Harmonisert systemkode
73181561980
|
ISO
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Nominell diameter
10 mm
|
Produktvekt (per element)
17.000 g
|
Referanse DN
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Stigning
1.5 mm
|
Strekkfasthet
700 N/mm²
|
Standarder
ISO 10642
|
Gjengetype x nominell diameter
M10
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
029910 50 005 50
|
Senksk innv 6-kt ISO 10642-A4/070 M10X50
|
Lengde
50 mm
|
Hodediameter
20.69 mm
|
Hodehøyde
6.2 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 6 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 070 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
3.9 mm
|
Harmonisert systemkode
73181561980
|
ISO
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Nominell diameter
10 mm
|
Produktvekt (per element)
30.200 g
|
Referanse DN
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Stigning
1.5 mm
|
Strekkfasthet
700 N/mm²
|
Standarder
ISO 10642
|
Gjengetype x nominell diameter
M10
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
029910 60 005 50
|
Senksk innv 6-kt ISO 10642-A4/070 M10X60
|
Lengde
60 mm
|
Hodediameter
20.69 mm
|
Hodehøyde
6.2 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 6 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 070 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
3.9 mm
|
Harmonisert systemkode
73181561980
|
ISO
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Nominell diameter
10 mm
|
Produktvekt (per element)
36.550 g
|
Referanse DN
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Stigning
1.5 mm
|
Strekkfasthet
700 N/mm²
|
Standarder
ISO 10642
|
Gjengetype x nominell diameter
M10
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
029910 70 005 50
|
Senksk innv 6-kt ISO 10642-A4/070 M10X70
|
Lengde
70 mm
|
Hodediameter
20.69 mm
|
Hodehøyde
6.2 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 6 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 070 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
3.9 mm
|
Harmonisert systemkode
73181561980
|
ISO
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Nominell diameter
10 mm
|
Produktvekt (per element)
43.250 g
|
Referanse DN
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Stigning
1.5 mm
|
Strekkfasthet
700 N/mm²
|
Standarder
ISO 10642
|
Gjengetype x nominell diameter
M10
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
029910 80 005 50
|
Senksk innv 6-kt ISO 10642-A4/070 M10X80
|
Lengde
80 mm
|
Hodediameter
20.69 mm
|
Hodehøyde
6.2 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 6 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 070 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
3.9 mm
|
Harmonisert systemkode
73181561980
|
ISO
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Nominell diameter
10 mm
|
Produktvekt (per element)
49.350 g
|
Referanse DN
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Stigning
1.5 mm
|
Strekkfasthet
700 N/mm²
|
Standarder
ISO 10642
|
Gjengetype x nominell diameter
M10
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
029912 40 005 50
|
Senksk innv 6-kt ISO 10642-A4/070 M12X40
|
Lengde
40 mm
|
Hodediameter
24.81 mm
|
Hodehøyde
7.44 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 8 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 070 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
4.9 mm
|
Harmonisert systemkode
73181561980
|
ISO
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Nominell diameter
12 mm
|
Produktvekt (per element)
38.350 g
|
Referanse DN
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Stigning
1.75 mm
|
Strekkfasthet
700 N/mm²
|
Standarder
ISO 10642
|
Gjengetype x nominell diameter
M12
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
029912 50 005 50
|
Senksk innv 6-kt ISO 10642-A4/070 M12X50
|
Lengde
50 mm
|
Hodediameter
24.81 mm
|
Hodehøyde
7.44 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 8 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 070 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
4.9 mm
|
Harmonisert systemkode
73181561980
|
ISO
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Nominell diameter
12 mm
|
Produktvekt (per element)
45.840 g
|
Referanse DN
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Stigning
1.75 mm
|
Strekkfasthet
700 N/mm²
|
Standarder
ISO 10642
|
Gjengetype x nominell diameter
M12
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
029912 60 005 50
|
Senksk innv 6-kt ISO 10642-A4/070 M12X60
|
Lengde
60 mm
|
Hodediameter
24.81 mm
|
Hodehøyde
7.44 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 8 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 070 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
4.9 mm
|
Harmonisert systemkode
73181561980
|
ISO
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Nominell diameter
12 mm
|
Produktvekt (per element)
55.890 g
|
Referanse DN
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Stigning
1.75 mm
|
Strekkfasthet
700 N/mm²
|
Standarder
ISO 10642
|
Gjengetype x nominell diameter
M12
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
029912 70 005 50
|
Senksk innv 6-kt ISO 10642-A4/070 M12X70
|
Lengde
70 mm
|
Hodediameter
24.81 mm
|
Hodehøyde
7.44 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 8 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 070 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
4.9 mm
|
Harmonisert systemkode
73181561980
|
ISO
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Nominell diameter
12 mm
|
Produktvekt (per element)
65.000 g
|
Referanse DN
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Stigning
1.75 mm
|
Strekkfasthet
700 N/mm²
|
Standarder
ISO 10642
|
Gjengetype x nominell diameter
M12
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
029912 80 005 25
|
Senksk innv 6-kt ISO 10642-A4/070 M12X80
|
Lengde
80 mm
|
Hodediameter
24.81 mm
|
Hodehøyde
7.44 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 8 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 070 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
4.9 mm
|
Harmonisert systemkode
73181561980
|
ISO
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Nominell diameter
12 mm
|
Produktvekt (per element)
72.000 g
|
Referanse DN
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Stigning
1.75 mm
|
Strekkfasthet
700 N/mm²
|
Standarder
ISO 10642
|
Gjengetype x nominell diameter
M12
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
02995 25 005 100
|
Senkskr innv 6-kt ISO 10642-A4/070 M5X25
|
Lengde
25 mm
|
Hodediameter
10.07 mm
|
Hodehøyde
3.1 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 3 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 070 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
2.0 mm
|
Harmonisert systemkode
73181561980
|
ISO
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Nominell diameter
5 mm
|
Produktvekt (per element)
3.650 g
|
Referanse DN
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Stigning
0.8 mm
|
Strekkfasthet
700 N/mm²
|
Standarder
ISO 10642
|
Gjengetype x nominell diameter
M5
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
02993 10 990 1000
|
Senkskr innv 6-kt ISO 10642-A4/070 M3X10
|
Lengde
10 mm
|
Hodediameter
5.81 mm
|
Hodehøyde
1.86 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 2 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 070 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
1.25 mm
|
Harmonisert systemkode
73181561980
|
ISO
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Nominell diameter
3 mm
|
Produktvekt (per element)
0.523 g
|
Referanse DN
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Stigning
0.5 mm
|
Strekkfasthet
700 N/mm²
|
Standarder
ISO 10642
|
Gjengetype x nominell diameter
M3
|
Forp/Min.best.
1000
|
Pris
|
Artikkelnummer
02993 25 990 500
|
Senkskr innv 6-kt ISO 10642-A4/070 M3X25
|
Lengde
25 mm
|
Hodediameter
5.81 mm
|
Hodehøyde
1.86 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 2 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 070 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
1.25 mm
|
Harmonisert systemkode
73181561980
|
ISO
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Nominell diameter
3 mm
|
Produktvekt (per element)
1.200 g
|
Referanse DN
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Stigning
0.5 mm
|
Strekkfasthet
700 N/mm²
|
Standarder
ISO 10642
|
Gjengetype x nominell diameter
M3
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
02993 6 990 1000
|
Senkskr innv 6-kt ISO 10642-A4/070 M3X6
|
Lengde
6 mm
|
Hodediameter
5.81 mm
|
Hodehøyde
1.86 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 2 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 070 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
1.25 mm
|
Harmonisert systemkode
73181561980
|
ISO
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Nominell diameter
3 mm
|
Produktvekt (per element)
0.380 g
|
Referanse DN
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Stigning
0.5 mm
|
Strekkfasthet
700 N/mm²
|
Standarder
ISO 10642
|
Gjengetype x nominell diameter
M3
|
Forp/Min.best.
1000
|
Pris
|
Artikkelnummer
02993 8 990 1000
|
Senkskr innv 6-kt ISO 10642-A4/070 M3X8
|
Lengde
8 mm
|
Hodediameter
5.81 mm
|
Hodehøyde
1.86 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 2 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 070 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
1.25 mm
|
Harmonisert systemkode
73181561980
|
ISO
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Nominell diameter
3 mm
|
Produktvekt (per element)
0.447 g
|
Referanse DN
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Stigning
0.5 mm
|
Strekkfasthet
700 N/mm²
|
Standarder
ISO 10642
|
Gjengetype x nominell diameter
M3
|
Forp/Min.best.
1000
|
Pris
|
Artikkelnummer
02994 8 990 1000
|
Senkskr innv 6-kt ISO 10642-A4/070 M4X8
|
Lengde
8 mm
|
Hodediameter
7.96 mm
|
Hodehøyde
2.48 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 2,5 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 070 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
1.65 mm
|
Harmonisert systemkode
73181561980
|
ISO
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Nominell diameter
4 mm
|
Produktvekt (per element)
0.900 g
|
Referanse DN
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Stigning
0.7 mm
|
Strekkfasthet
700 N/mm²
|
Standarder
ISO 10642
|
Gjengetype x nominell diameter
M4
|
Forp/Min.best.
1000
|
Pris
|
Artikkelnummer
02998 10 990 200
|
Senkskr innv 6-kt ISO 10642-A4/070 M8X10
|
Lengde
10 mm
|
Hodediameter
16.43 mm
|
Hodehøyde
4.96 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 5 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 070 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
3.2 mm
|
Harmonisert systemkode
73181561980
|
ISO
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Nominell diameter
8 mm
|
Produktvekt (per element)
6.074 g
|
Referanse DN
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Stigning
1.25 mm
|
Strekkfasthet
700 N/mm²
|
Standarder
ISO 10642
|
Gjengetype x nominell diameter
M8
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
02998 12 990 200
|
Senkskr innv 6-kt ISO 10642-A4/070 M8X12
|
Lengde
12 mm
|
Hodediameter
16.43 mm
|
Hodehøyde
4.96 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 5 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 070 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
3.2 mm
|
Harmonisert systemkode
73181561980
|
ISO
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Nominell diameter
8 mm
|
Produktvekt (per element)
6.050 g
|
Referanse DN
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Stigning
1.25 mm
|
Strekkfasthet
700 N/mm²
|
Standarder
ISO 10642
|
Gjengetype x nominell diameter
M8
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
02998 45 990 100
|
Senkskr innv 6-kt ISO 10642-A4/070 M8X45
|
Lengde
45 mm
|
Hodediameter
16.43 mm
|
Hodehøyde
4.96 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 5 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 070 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
3.2 mm
|
Harmonisert systemkode
73181561980
|
ISO
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Nominell diameter
8 mm
|
Produktvekt (per element)
16.915 g
|
Referanse DN
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Stigning
1.25 mm
|
Strekkfasthet
700 N/mm²
|
Standarder
ISO 10642
|
Gjengetype x nominell diameter
M8
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
029912 35 990 50
|
Senksk innv 6-kt ISO 10642-A4/070 M12X35
|
Lengde
35 mm
|
Hodediameter
24.81 mm
|
Hodehøyde
7.44 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 8 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 070 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
4.9 mm
|
Harmonisert systemkode
73181561980
|
ISO
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Nominell diameter
12 mm
|
Produktvekt (per element)
34.500 g
|
Referanse DN
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Stigning
1.75 mm
|
Strekkfasthet
700 N/mm²
|
Standarder
ISO 10642
|
Gjengetype x nominell diameter
M12
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
02995 8 990 500
|
Senkskr innv 6-kt ISO 10642-A4/070 M5X8
|
Lengde
8 mm
|
Hodediameter
10.07 mm
|
Hodehøyde
3.1 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 3 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 070 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
2.0 mm
|
Harmonisert systemkode
73181561980
|
ISO
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Nominell diameter
5 mm
|
Produktvekt (per element)
1.611 g
|
Referanse DN
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Stigning
0.8 mm
|
Strekkfasthet
700 N/mm²
|
Standarder
ISO 10642
|
Gjengetype x nominell diameter
M5
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Bruksanvisning
Trekkes til med momentnøkkel
Bruksområder
mekaniske komponenter
OBS/Advarsel
NB: Reduserbart belastbarhet
Tekniske data
Standard gjengelengde etter ISO 10642:
2Xdiameter + 12