Skruer m/innv.sekskant, senk hode Ubl 010.9
Maskinskrue med forsenket hode og innvendig sekskant
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Hodediameter | Hodehøyde | Innvendig drev | Materiale | Fasthetsklasse | Overflate | RoHS-kompatibel | Hodetype | Drevtype | Gjengetype | Gjengeformat | Skruegjengeutforming | Produktklasse | Drivdybde | Harmonisert systemkode | Nominell diameter | Produktvekt (per element) | Stigning | Strekkfasthet | ISO | Referanse DN | Gjengetype x nominell diameter | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
00898 50 005 100
|
Senkskr. I6kt Iso 10642-M8x50-Ubl-010.9
|
Lengde
50 mm
|
Hodediameter
16.43 mm
|
Hodehøyde
4.96 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 5 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm², skruer med redusert belastningsevne
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
3.2 mm
|
Harmonisert systemkode
73181569980
|
Nominell diameter
8 mm
|
Produktvekt (per element)
18.960 g
|
Stigning
1.25 mm
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
ISO
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Referanse DN
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Gjengetype x nominell diameter
M8
|
Standarder
ISO 10642
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
00898 40 005 100
|
Senkskr. I6kt Iso 10642-M8x40-Ubl-010.9
|
Lengde
40 mm
|
Hodediameter
16.43 mm
|
Hodehøyde
4.96 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 5 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm², skruer med redusert belastningsevne
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
3.2 mm
|
Harmonisert systemkode
73181569980
|
Nominell diameter
8 mm
|
Produktvekt (per element)
14.883 g
|
Stigning
1.25 mm
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
ISO
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Referanse DN
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Gjengetype x nominell diameter
M8
|
Standarder
ISO 10642
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
00898 35 005 100
|
Senkskr. I6kt Iso 10642-M8x35-Ubl-010.9
|
Lengde
35 mm
|
Hodediameter
16.43 mm
|
Hodehøyde
4.96 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 5 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm², skruer med redusert belastningsevne
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
3.2 mm
|
Harmonisert systemkode
73181569980
|
Nominell diameter
8 mm
|
Produktvekt (per element)
13.623 g
|
Stigning
1.25 mm
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
ISO
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Referanse DN
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Gjengetype x nominell diameter
M8
|
Standarder
ISO 10642
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
00898 30 005 100
|
Senkskr. I6kt Iso 10642-M8x30-Ubl-010.9
|
Lengde
30 mm
|
Hodediameter
16.43 mm
|
Hodehøyde
4.96 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 5 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm², skruer med redusert belastningsevne
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
3.2 mm
|
Harmonisert systemkode
73181569980
|
Nominell diameter
8 mm
|
Produktvekt (per element)
11.670 g
|
Stigning
1.25 mm
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
ISO
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Referanse DN
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Gjengetype x nominell diameter
M8
|
Standarder
ISO 10642
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
00898 25 005 100
|
Senkskr. I6kt Iso 10642-M8x25-Ubl-010.9
|
Lengde
25 mm
|
Hodediameter
16.43 mm
|
Hodehøyde
4.96 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 5 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm², skruer med redusert belastningsevne
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
3.2 mm
|
Harmonisert systemkode
73181569980
|
Nominell diameter
8 mm
|
Produktvekt (per element)
10.295 g
|
Stigning
1.25 mm
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
ISO
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Referanse DN
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Gjengetype x nominell diameter
M8
|
Standarder
ISO 10642
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
00898 20 005 100
|
Senkskr. I6kt Iso 10642-M8x20-Ubl-010.9
|
Lengde
20 mm
|
Hodediameter
16.43 mm
|
Hodehøyde
4.96 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 5 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm², skruer med redusert belastningsevne
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
3.2 mm
|
Harmonisert systemkode
73181569980
|
Nominell diameter
8 mm
|
Produktvekt (per element)
8.086 g
|
Stigning
1.25 mm
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
ISO
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Referanse DN
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Gjengetype x nominell diameter
M8
|
Standarder
ISO 10642
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
00898 16 005 100
|
Senkskr. I6kt Iso 10642-M8x16-Ubl-010.9
|
Lengde
16 mm
|
Hodediameter
16.43 mm
|
Hodehøyde
4.96 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 5 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm², skruer med redusert belastningsevne
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
3.2 mm
|
Harmonisert systemkode
73181569980
|
Nominell diameter
8 mm
|
Produktvekt (per element)
6.945 g
|
Stigning
1.25 mm
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
ISO
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Referanse DN
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Gjengetype x nominell diameter
M8
|
Standarder
ISO 10642
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
00896 40 005 100
|
Senkskr. I6kt Iso 10642-M6x40-Ubl-010.9
|
Lengde
40 mm
|
Hodediameter
12.16 mm
|
Hodehøyde
3.72 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 4 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm², skruer med redusert belastningsevne
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
2.5 mm
|
Harmonisert systemkode
73181569980
|
Nominell diameter
6 mm
|
Produktvekt (per element)
7.650 g
|
Stigning
1 mm
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
ISO
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Referanse DN
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Gjengetype x nominell diameter
M6
|
Standarder
ISO 10642
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
00896 30 005 100
|
Senkskr. I6kt Iso 10642-M6x30-Ubl-010.9
|
Lengde
30 mm
|
Hodediameter
12.16 mm
|
Hodehøyde
3.72 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 4 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm², skruer med redusert belastningsevne
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
2.5 mm
|
Harmonisert systemkode
73181569980
|
Nominell diameter
6 mm
|
Produktvekt (per element)
6.220 g
|
Stigning
1 mm
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
ISO
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Referanse DN
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Gjengetype x nominell diameter
M6
|
Standarder
ISO 10642
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
00896 25 005 100
|
Senkskr. I6kt Iso 10642-M6x25-Ubl-010.9
|
Lengde
25 mm
|
Hodediameter
12.16 mm
|
Hodehøyde
3.72 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 4 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm², skruer med redusert belastningsevne
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
2.5 mm
|
Harmonisert systemkode
73181569980
|
Nominell diameter
6 mm
|
Produktvekt (per element)
5.396 g
|
Stigning
1 mm
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
ISO
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Referanse DN
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Gjengetype x nominell diameter
M6
|
Standarder
ISO 10642
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
00896 20 005 100
|
Senkskr. I6kt Iso 10642-M6x20-Ubl-010.9
|
Lengde
20 mm
|
Hodediameter
12.16 mm
|
Hodehøyde
3.72 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 4 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm², skruer med redusert belastningsevne
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
2.5 mm
|
Harmonisert systemkode
73181569980
|
Nominell diameter
6 mm
|
Produktvekt (per element)
4.456 g
|
Stigning
1 mm
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
ISO
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Referanse DN
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Gjengetype x nominell diameter
M6
|
Standarder
ISO 10642
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
00896 16 005 100
|
Senkskr. I6kt Iso 10642-M6x16-Ubl-010.9
|
Lengde
16 mm
|
Hodediameter
12.16 mm
|
Hodehøyde
3.72 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 4 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm², skruer med redusert belastningsevne
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
2.5 mm
|
Harmonisert systemkode
73181569980
|
Nominell diameter
6 mm
|
Produktvekt (per element)
3.572 g
|
Stigning
1 mm
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
ISO
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Referanse DN
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Gjengetype x nominell diameter
M6
|
Standarder
ISO 10642
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
00896 10 005 100
|
Senkskr. I6kt Iso 10642-M6x10-Ubl-010.9
|
Lengde
10 mm
|
Hodediameter
12.16 mm
|
Hodehøyde
3.72 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 4 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm², skruer med redusert belastningsevne
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
2.5 mm
|
Harmonisert systemkode
73181569980
|
Nominell diameter
6 mm
|
Produktvekt (per element)
2.730 g
|
Stigning
1 mm
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
ISO
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Referanse DN
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Gjengetype x nominell diameter
M6
|
Standarder
ISO 10642
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
00895 30 005 100
|
Senkskr. I6kt Iso 10642-M5x30-Ubl-010.9
|
Lengde
30 mm
|
Hodediameter
10.07 mm
|
Hodehøyde
3.1 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 3 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm², skruer med redusert belastningsevne
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
2.0 mm
|
Harmonisert systemkode
73181569980
|
Nominell diameter
5 mm
|
Produktvekt (per element)
4.215 g
|
Stigning
0.8 mm
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
ISO
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Referanse DN
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Gjengetype x nominell diameter
M5
|
Standarder
ISO 10642
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
00895 20 005 100
|
Senkskr. I6kt Iso 10642-M5x20-Ubl-010.9
|
Lengde
20 mm
|
Hodediameter
10.07 mm
|
Hodehøyde
3.1 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 3 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm², skruer med redusert belastningsevne
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
2.0 mm
|
Harmonisert systemkode
73181569980
|
Nominell diameter
5 mm
|
Produktvekt (per element)
2.976 g
|
Stigning
0.8 mm
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
ISO
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Referanse DN
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Gjengetype x nominell diameter
M5
|
Standarder
ISO 10642
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
00895 16 005 100
|
Senkskr. I6kt Iso 10642-M5x16-Ubl-010.9
|
Lengde
16 mm
|
Hodediameter
10.07 mm
|
Hodehøyde
3.1 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 3 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm², skruer med redusert belastningsevne
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
2.0 mm
|
Harmonisert systemkode
73181569980
|
Nominell diameter
5 mm
|
Produktvekt (per element)
2.508 g
|
Stigning
0.8 mm
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
ISO
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Referanse DN
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Gjengetype x nominell diameter
M5
|
Standarder
ISO 10642
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
008905 16 005 100
|
Senkskr. I6kt Iso 10642-M5x16-Elzn-010.9
|
Lengde
16 mm
|
Hodediameter
10.07 mm
|
Hodehøyde
3.1 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 3 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm², skruer med redusert belastningsevne
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
2.0 mm
|
Harmonisert systemkode
73181568980
|
Nominell diameter
5 mm
|
Produktvekt (per element)
2.390 g
|
Stigning
0.8 mm
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
ISO
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Referanse DN
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Gjengetype x nominell diameter
M5
|
Standarder
ISO 10642
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
008905 12 005 100
|
Senkskr. I6kt Iso 10642-M5x12-Elzn-010.9
|
Lengde
12 mm
|
Hodediameter
10.07 mm
|
Hodehøyde
3.1 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 3 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm², skruer med redusert belastningsevne
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
2.0 mm
|
Harmonisert systemkode
73181568980
|
Nominell diameter
5 mm
|
Produktvekt (per element)
1.975 g
|
Stigning
0.8 mm
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
ISO
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Referanse DN
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Gjengetype x nominell diameter
M5
|
Standarder
ISO 10642
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
00895 10 005 100
|
Senkskr. I6kt Iso 10642-M5x10-Ubl-010.9
|
Lengde
10 mm
|
Hodediameter
10.07 mm
|
Hodehøyde
3.1 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 3 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm², skruer med redusert belastningsevne
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
2.0 mm
|
Harmonisert systemkode
73181569980
|
Nominell diameter
5 mm
|
Produktvekt (per element)
1.682 g
|
Stigning
0.8 mm
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
ISO
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Referanse DN
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Gjengetype x nominell diameter
M5
|
Standarder
ISO 10642
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
00894 10 005 100
|
Senkskr. I6kt Iso 10642-M4x10-Ubl-010.9
|
Lengde
10 mm
|
Hodediameter
7.96 mm
|
Hodehøyde
2.48 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 2,5 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm², skruer med redusert belastningsevne
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
1.65 mm
|
Harmonisert systemkode
73181569980
|
Nominell diameter
4 mm
|
Produktvekt (per element)
1.058 g
|
Stigning
0.7 mm
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
ISO
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Referanse DN
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Gjengetype x nominell diameter
M4
|
Standarder
ISO 10642
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
008916 60 005 50
|
Senkskr. I6kt Iso 10642-M16x60-Ubl-010.9
|
Lengde
60 mm
|
Hodediameter
30.61 mm
|
Hodehøyde
8.8 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 10 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm², skruer med redusert belastningsevne
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
5.4 mm
|
Harmonisert systemkode
73181569980
|
Nominell diameter
16 mm
|
Produktvekt (per element)
91.099 g
|
Stigning
2 mm
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
ISO
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Referanse DN
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Gjengetype x nominell diameter
M16
|
Standarder
ISO 10642
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
008916 50 005 50
|
Senkskr. I6kt Iso 10642-M16x50-Ubl-010.9
|
Lengde
50 mm
|
Hodediameter
30.61 mm
|
Hodehøyde
8.8 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 10 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm², skruer med redusert belastningsevne
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
5.4 mm
|
Harmonisert systemkode
73181569980
|
Nominell diameter
16 mm
|
Produktvekt (per element)
76.220 g
|
Stigning
2 mm
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
ISO
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Referanse DN
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Gjengetype x nominell diameter
M16
|
Standarder
ISO 10642
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
008916 40 005 50
|
Senkskr. I6kt Iso 10642-M16x40-Ubl-010.9
|
Lengde
40 mm
|
Hodediameter
30.61 mm
|
Hodehøyde
8.8 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 10 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm², skruer med redusert belastningsevne
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
5.4 mm
|
Harmonisert systemkode
73181569980
|
Nominell diameter
16 mm
|
Produktvekt (per element)
67.000 g
|
Stigning
2 mm
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
ISO
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Referanse DN
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Gjengetype x nominell diameter
M16
|
Standarder
ISO 10642
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
008916 35 005 50
|
Senkskr. I6kt Iso 10642-M16x35-Ubl-010.9
|
Lengde
35 mm
|
Hodediameter
30.61 mm
|
Hodehøyde
8.8 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 10 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm², skruer med redusert belastningsevne
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
5.4 mm
|
Harmonisert systemkode
73181569980
|
Nominell diameter
16 mm
|
Produktvekt (per element)
61.260 g
|
Stigning
2 mm
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
ISO
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Referanse DN
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Gjengetype x nominell diameter
M16
|
Standarder
ISO 10642
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
008916 30 005 50
|
Senkskr. I6kt Iso 10642-M16x30-Ubl-010.9
|
Lengde
30 mm
|
Hodediameter
30.61 mm
|
Hodehøyde
8.8 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 10 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm², skruer med redusert belastningsevne
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
5.4 mm
|
Harmonisert systemkode
73181569980
|
Nominell diameter
16 mm
|
Produktvekt (per element)
53.360 g
|
Stigning
2 mm
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
ISO
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Referanse DN
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Gjengetype x nominell diameter
M16
|
Standarder
ISO 10642
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
008916 100005 25
|
Senksk. I6kt Iso 10642-M16x100-Ubl-010.9
|
Lengde
100 mm
|
Hodediameter
30.61 mm
|
Hodehøyde
8.8 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 10 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm², skruer med redusert belastningsevne
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
5.4 mm
|
Harmonisert systemkode
73181569980
|
Nominell diameter
16 mm
|
Produktvekt (per element)
154.700 g
|
Stigning
2 mm
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
ISO
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Referanse DN
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Gjengetype x nominell diameter
M16
|
Standarder
ISO 10642
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
008912 60 005 50
|
Senkskr. I6kt Iso 10642-M12x60-Ubl-010.9
|
Lengde
60 mm
|
Hodediameter
24.81 mm
|
Hodehøyde
7.44 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 8 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm², skruer med redusert belastningsevne
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
4.9 mm
|
Harmonisert systemkode
73181569980
|
Nominell diameter
12 mm
|
Produktvekt (per element)
51.050 g
|
Stigning
1.75 mm
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
ISO
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Referanse DN
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Gjengetype x nominell diameter
M12
|
Standarder
ISO 10642
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
008912 50 005 50
|
Senkskr. I6kt Iso 10642-M12x50-Ubl-010.9
|
Lengde
50 mm
|
Hodediameter
24.81 mm
|
Hodehøyde
7.44 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 8 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm², skruer med redusert belastningsevne
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
4.9 mm
|
Harmonisert systemkode
73181569980
|
Nominell diameter
12 mm
|
Produktvekt (per element)
43.922 g
|
Stigning
1.75 mm
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
ISO
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Referanse DN
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Gjengetype x nominell diameter
M12
|
Standarder
ISO 10642
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
008912 40 005 50
|
Senkskr. I6kt Iso 10642-M12x40-Ubl-010.9
|
Lengde
40 mm
|
Hodediameter
24.81 mm
|
Hodehøyde
7.44 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 8 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm², skruer med redusert belastningsevne
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
4.9 mm
|
Harmonisert systemkode
73181569980
|
Nominell diameter
12 mm
|
Produktvekt (per element)
37.060 g
|
Stigning
1.75 mm
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
ISO
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Referanse DN
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Gjengetype x nominell diameter
M12
|
Standarder
ISO 10642
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
008912 30 005 50
|
Senkskr. I6kt Iso 10642-M12x30-Ubl-010.9
|
Lengde
30 mm
|
Hodediameter
24.81 mm
|
Hodehøyde
7.44 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 8 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm², skruer med redusert belastningsevne
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
4.9 mm
|
Harmonisert systemkode
73181569980
|
Nominell diameter
12 mm
|
Produktvekt (per element)
29.660 g
|
Stigning
1.75 mm
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
ISO
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Referanse DN
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Gjengetype x nominell diameter
M12
|
Standarder
ISO 10642
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
008912 25 005 50
|
Senkskr. I6kt Iso 10642-M12x25-Ubl-010.9
|
Lengde
25 mm
|
Hodediameter
24.81 mm
|
Hodehøyde
7.44 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 8 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm², skruer med redusert belastningsevne
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
4.9 mm
|
Harmonisert systemkode
73181569980
|
Nominell diameter
12 mm
|
Produktvekt (per element)
26.270 g
|
Stigning
1.75 mm
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
ISO
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Referanse DN
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Gjengetype x nominell diameter
M12
|
Standarder
ISO 10642
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
008912 35 005 100
|
Senkskr. I6kt Iso 10642-M12x35-Ubl-010.9
|
Lengde
35 mm
|
Hodediameter
24.81 mm
|
Hodehøyde
7.44 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 8 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm², skruer med redusert belastningsevne
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
4.9 mm
|
Harmonisert systemkode
73181569980
|
Nominell diameter
12 mm
|
Produktvekt (per element)
34.429 g
|
Stigning
1.75 mm
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
ISO
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Referanse DN
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Gjengetype x nominell diameter
M12
|
Standarder
ISO 10642
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
008910 80 005 100
|
Senkskr. I6kt Iso 10642-M10x80-Ubl-010.9
|
Lengde
80 mm
|
Hodediameter
20.69 mm
|
Hodehøyde
6.2 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 6 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm², skruer med redusert belastningsevne
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
3.9 mm
|
Harmonisert systemkode
73181569980
|
Nominell diameter
10 mm
|
Produktvekt (per element)
48.310 g
|
Stigning
1.5 mm
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
ISO
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Referanse DN
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Gjengetype x nominell diameter
M10
|
Standarder
ISO 10642
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
008910 70 005 100
|
Senkskr. I6kt Iso 10642-M10x70-Ubl-010.9
|
Lengde
70 mm
|
Hodediameter
20.69 mm
|
Hodehøyde
6.2 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 6 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm², skruer med redusert belastningsevne
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
3.9 mm
|
Harmonisert systemkode
73181569980
|
Nominell diameter
10 mm
|
Produktvekt (per element)
42.799 g
|
Stigning
1.5 mm
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
ISO
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Referanse DN
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Gjengetype x nominell diameter
M10
|
Standarder
ISO 10642
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
008910 35 005 50
|
Senkskr. I6kt Iso 10642-M10x35-Ubl-010.9
|
Lengde
35 mm
|
Hodediameter
20.69 mm
|
Hodehøyde
6.2 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 6 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm², skruer med redusert belastningsevne
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
3.9 mm
|
Harmonisert systemkode
73181569980
|
Nominell diameter
10 mm
|
Produktvekt (per element)
22.220 g
|
Stigning
1.5 mm
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
ISO
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Referanse DN
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Gjengetype x nominell diameter
M10
|
Standarder
ISO 10642
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
008910 30 005 50
|
Senkskr. I6kt Iso 10642-M10x30-Ubl-010.9
|
Lengde
30 mm
|
Hodediameter
20.69 mm
|
Hodehøyde
6.2 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 6 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm², skruer med redusert belastningsevne
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
3.9 mm
|
Harmonisert systemkode
73181569980
|
Nominell diameter
10 mm
|
Produktvekt (per element)
20.000 g
|
Stigning
1.5 mm
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
ISO
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Referanse DN
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Gjengetype x nominell diameter
M10
|
Standarder
ISO 10642
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
008910 25 005 100
|
Senkskr. I6kt Iso 10642-M10x25-Ubl-010.9
|
Lengde
25 mm
|
Hodediameter
20.69 mm
|
Hodehøyde
6.2 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 6 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm², skruer med redusert belastningsevne
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
3.9 mm
|
Harmonisert systemkode
73181569980
|
Nominell diameter
10 mm
|
Produktvekt (per element)
16.850 g
|
Stigning
1.5 mm
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
ISO
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Referanse DN
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Gjengetype x nominell diameter
M10
|
Standarder
ISO 10642
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
00893 8 005 500
|
Senkskr. I6kt Iso 10642-M3x8-Ubl-010.9
|
Lengde
8 mm
|
Hodediameter
5.81 mm
|
Hodehøyde
1.86 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 2 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm², skruer med redusert belastningsevne
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
1.25 mm
|
Harmonisert systemkode
73181569980
|
Nominell diameter
3 mm
|
Produktvekt (per element)
0.470 g
|
Stigning
0.5 mm
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
ISO
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Referanse DN
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Gjengetype x nominell diameter
M3
|
Standarder
ISO 10642
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
00893 10 005 500
|
Senkskr. I6kt Iso 10642-M3x10-Ubl-010.9
|
Lengde
10 mm
|
Hodediameter
5.81 mm
|
Hodehøyde
1.86 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 2 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm², skruer med redusert belastningsevne
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
1.25 mm
|
Harmonisert systemkode
73181569980
|
Nominell diameter
3 mm
|
Produktvekt (per element)
0.561 g
|
Stigning
0.5 mm
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
ISO
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Referanse DN
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Gjengetype x nominell diameter
M3
|
Standarder
ISO 10642
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
00893 12 005 500
|
Senkskr. I6kt Iso 10642-M3x12-Ubl-010.9
|
Lengde
12 mm
|
Hodediameter
5.81 mm
|
Hodehøyde
1.86 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 2 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm², skruer med redusert belastningsevne
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
1.25 mm
|
Harmonisert systemkode
73181569980
|
Nominell diameter
3 mm
|
Produktvekt (per element)
0.632 g
|
Stigning
0.5 mm
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
ISO
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Referanse DN
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Gjengetype x nominell diameter
M3
|
Standarder
ISO 10642
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
00893 16 005 500
|
Senkskr. I6kt Iso 10642-M3x16-Ubl-010.9
|
Lengde
16 mm
|
Hodediameter
5.81 mm
|
Hodehøyde
1.86 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 2 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm², skruer med redusert belastningsevne
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
1.25 mm
|
Harmonisert systemkode
73181569980
|
Nominell diameter
3 mm
|
Produktvekt (per element)
0.810 g
|
Stigning
0.5 mm
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
ISO
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Referanse DN
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Gjengetype x nominell diameter
M3
|
Standarder
ISO 10642
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
00893 20 005 500
|
Senkskr. I6kt Iso 10642-M3x20-Ubl-010.9
|
Lengde
20 mm
|
Hodediameter
5.81 mm
|
Hodehøyde
1.86 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 2 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm², skruer med redusert belastningsevne
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
1.25 mm
|
Harmonisert systemkode
73181569980
|
Nominell diameter
3 mm
|
Produktvekt (per element)
0.965 g
|
Stigning
0.5 mm
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
ISO
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Referanse DN
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Gjengetype x nominell diameter
M3
|
Standarder
ISO 10642
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
00894 6 092 500
|
Senkskr. I6kt Iso 10642-M4x6-Ubl-010.9
|
Lengde
6 mm
|
Hodediameter
7.96 mm
|
Hodehøyde
2.48 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 2,5 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm², skruer med redusert belastningsevne
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
1.65 mm
|
Harmonisert systemkode
73181569980
|
Nominell diameter
4 mm
|
Produktvekt (per element)
0.750 g
|
Stigning
0.7 mm
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
ISO
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Referanse DN
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Gjengetype x nominell diameter
M4
|
Standarder
ISO 10642
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
00894 8 005 500
|
Senkskr. I6kt Iso 10642-M4x8-Ubl-010.9
|
Lengde
8 mm
|
Hodediameter
7.96 mm
|
Hodehøyde
2.48 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 2,5 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm², skruer med redusert belastningsevne
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
1.65 mm
|
Harmonisert systemkode
73181569980
|
Nominell diameter
4 mm
|
Produktvekt (per element)
0.983 g
|
Stigning
0.7 mm
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
ISO
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Referanse DN
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Gjengetype x nominell diameter
M4
|
Standarder
ISO 10642
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
00894 12 005 500
|
Senkskr. I6kt Iso 10642-M4x12-Ubl-010.9
|
Lengde
12 mm
|
Hodediameter
7.96 mm
|
Hodehøyde
2.48 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 2,5 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm², skruer med redusert belastningsevne
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
1.65 mm
|
Harmonisert systemkode
73181569980
|
Nominell diameter
4 mm
|
Produktvekt (per element)
1.172 g
|
Stigning
0.7 mm
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
ISO
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Referanse DN
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Gjengetype x nominell diameter
M4
|
Standarder
ISO 10642
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
00894 16 005 500
|
Senkskr. I6kt Iso 10642-M4x16-Ubl-010.9
|
Lengde
16 mm
|
Hodediameter
7.96 mm
|
Hodehøyde
2.48 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 2,5 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm², skruer med redusert belastningsevne
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
1.65 mm
|
Harmonisert systemkode
73181569980
|
Nominell diameter
4 mm
|
Produktvekt (per element)
1.474 g
|
Stigning
0.7 mm
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
ISO
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Referanse DN
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Gjengetype x nominell diameter
M4
|
Standarder
ISO 10642
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
00894 30 005 500
|
Senkskr. I6kt Iso 10642-M4x30-Ubl-010.9
|
Lengde
30 mm
|
Hodediameter
7.96 mm
|
Hodehøyde
2.48 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 2,5 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm², skruer med redusert belastningsevne
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
1.65 mm
|
Harmonisert systemkode
73181569980
|
Nominell diameter
4 mm
|
Produktvekt (per element)
2.652 g
|
Stigning
0.7 mm
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
ISO
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Referanse DN
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Gjengetype x nominell diameter
M4
|
Standarder
ISO 10642
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
00894 25 005 500
|
Senkskr. I6kt Iso 10642-M4x25-Ubl-010.9
|
Lengde
25 mm
|
Hodediameter
7.96 mm
|
Hodehøyde
2.48 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 2,5 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm², skruer med redusert belastningsevne
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
1.65 mm
|
Harmonisert systemkode
73181569980
|
Nominell diameter
4 mm
|
Produktvekt (per element)
2.150 g
|
Stigning
0.7 mm
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
ISO
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Referanse DN
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Gjengetype x nominell diameter
M4
|
Standarder
ISO 10642
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
00894 20 005 500
|
Senkskr. I6kt Iso 10642-M4x20-Ubl-010.9
|
Lengde
20 mm
|
Hodediameter
7.96 mm
|
Hodehøyde
2.48 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 2,5 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm², skruer med redusert belastningsevne
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
1.65 mm
|
Harmonisert systemkode
73181569980
|
Nominell diameter
4 mm
|
Produktvekt (per element)
1.759 g
|
Stigning
0.7 mm
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
ISO
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Referanse DN
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Gjengetype x nominell diameter
M4
|
Standarder
ISO 10642
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
00894 40 005 500
|
Senkskr. I6kt Iso 10642-M4x40-Ubl-010.9
|
Lengde
40 mm
|
Hodediameter
7.96 mm
|
Hodehøyde
2.48 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 2,5 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm², skruer med redusert belastningsevne
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
1.65 mm
|
Harmonisert systemkode
73181569980
|
Nominell diameter
4 mm
|
Produktvekt (per element)
3.540 g
|
Stigning
0.7 mm
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
ISO
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Referanse DN
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Gjengetype x nominell diameter
M4
|
Standarder
ISO 10642
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
00895 45 092 200
|
Senkskr. I6kt Iso 10642-M5x45-Ubl-010.9
|
Lengde
45 mm
|
Hodediameter
10.07 mm
|
Hodehøyde
3.1 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 3 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm², skruer med redusert belastningsevne
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
2.0 mm
|
Harmonisert systemkode
73181569980
|
Nominell diameter
5 mm
|
Produktvekt (per element)
5.830 g
|
Stigning
0.8 mm
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
ISO
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Referanse DN
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Gjengetype x nominell diameter
M5
|
Standarder
ISO 10642
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
00896 50 005 200
|
Senkskr. I6kt Iso 10642-M6x50-Ubl-010.9
|
Lengde
50 mm
|
Hodediameter
12.16 mm
|
Hodehøyde
3.72 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 4 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm², skruer med redusert belastningsevne
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
2.5 mm
|
Harmonisert systemkode
73181569980
|
Nominell diameter
6 mm
|
Produktvekt (per element)
10.370 g
|
Stigning
1 mm
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
ISO
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Referanse DN
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Gjengetype x nominell diameter
M6
|
Standarder
ISO 10642
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
008912 20 005 100
|
Senkskr. I6kt Iso 10642-M12x20-Ubl-010.9
|
Lengde
20 mm
|
Hodediameter
24.81 mm
|
Hodehøyde
7.44 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 8 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm², skruer med redusert belastningsevne
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
4.9 mm
|
Harmonisert systemkode
73181569980
|
Nominell diameter
12 mm
|
Produktvekt (per element)
21.350 g
|
Stigning
1.75 mm
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
ISO
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Referanse DN
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Gjengetype x nominell diameter
M12
|
Standarder
ISO 10642
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
008910 90 092 100
|
Senkskr. I6kt Iso 10642-M10x90-Ubl-010.9
|
Lengde
90 mm
|
Hodediameter
20.69 mm
|
Hodehøyde
6.2 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 6 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm², skruer med redusert belastningsevne
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
3.9 mm
|
Harmonisert systemkode
73181569980
|
Nominell diameter
10 mm
|
Produktvekt (per element)
47.499 g
|
Stigning
1.5 mm
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
ISO
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Referanse DN
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Gjengetype x nominell diameter
M10
|
Standarder
ISO 10642
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
00893 5 092 1000
|
Senkskr. I6kt Iso 10642-M3x5-Ubl-010.9
|
Lengde
5 mm
|
Hodediameter
5.81 mm
|
Hodehøyde
1.86 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 2 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm², skruer med redusert belastningsevne
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
1.25 mm
|
Harmonisert systemkode
73181569980
|
Nominell diameter
3 mm
|
Produktvekt (per element)
0.300 g
|
Stigning
0.5 mm
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
ISO
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Referanse DN
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Gjengetype x nominell diameter
M3
|
Standarder
ISO 10642
|
Forp/Min.best.
1000
|
Pris
|
Artikkelnummer
00893 50 092 500
|
Senkskr. I6kt Iso 10642-M3x50-Ubl-010.9
|
Lengde
50 mm
|
Hodediameter
5.81 mm
|
Hodehøyde
1.86 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 2 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm², skruer med redusert belastningsevne
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
1.25 mm
|
Harmonisert systemkode
73181569980
|
Nominell diameter
3 mm
|
Produktvekt (per element)
2.650 g
|
Stigning
0.5 mm
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
ISO
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Referanse DN
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Gjengetype x nominell diameter
M3
|
Standarder
ISO 10642
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
00893 45 092 200
|
Senkskr. I6kt Iso 10642-M3x45-Ubl-010.9
|
Lengde
45 mm
|
Hodediameter
5.81 mm
|
Hodehøyde
1.86 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 2 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm², skruer med redusert belastningsevne
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
1.25 mm
|
Harmonisert systemkode
73181569980
|
Nominell diameter
3 mm
|
Produktvekt (per element)
2.400 g
|
Stigning
0.5 mm
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
ISO
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Referanse DN
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Gjengetype x nominell diameter
M3
|
Standarder
ISO 10642
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
00893 30 092 500
|
Senkskr. I6kt Iso 10642-M3x30-Ubl-010.9
|
Lengde
30 mm
|
Hodediameter
5.81 mm
|
Hodehøyde
1.86 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 2 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm², skruer med redusert belastningsevne
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
1.25 mm
|
Harmonisert systemkode
73181569980
|
Nominell diameter
3 mm
|
Produktvekt (per element)
1.470 g
|
Stigning
0.5 mm
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
ISO
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Referanse DN
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Gjengetype x nominell diameter
M3
|
Standarder
ISO 10642
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
00894 14 092 500
|
Senkskr. I6kt Iso 10642-M4x14-Ubl-010.9
|
Lengde
14 mm
|
Hodediameter
7.96 mm
|
Hodehøyde
2.48 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 2,5 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm², skruer med redusert belastningsevne
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
1.65 mm
|
Harmonisert systemkode
73181569980
|
Nominell diameter
4 mm
|
Produktvekt (per element)
1.149 g
|
Stigning
0.7 mm
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
ISO
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Referanse DN
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Gjengetype x nominell diameter
M4
|
Standarder
ISO 10642
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
00894 45 090 500
|
Senkskr. I6kt Iso 10642-M4x45-Ubl-010.9
|
Lengde
45 mm
|
Hodediameter
7.96 mm
|
Hodehøyde
2.48 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 2,5 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm², skruer med redusert belastningsevne
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
1.65 mm
|
Harmonisert systemkode
73181569980
|
Nominell diameter
4 mm
|
Produktvekt (per element)
4.182 g
|
Stigning
0.7 mm
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
ISO
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Referanse DN
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Gjengetype x nominell diameter
M4
|
Standarder
ISO 10642
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
00894 50 092 500
|
Senkskr. I6kt Iso 10642-M4x50-Ubl-010.9
|
Lengde
50 mm
|
Hodediameter
7.96 mm
|
Hodehøyde
2.48 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 2,5 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm², skruer med redusert belastningsevne
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
1.65 mm
|
Harmonisert systemkode
73181569980
|
Nominell diameter
4 mm
|
Produktvekt (per element)
4.420 g
|
Stigning
0.7 mm
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
ISO
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Referanse DN
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Gjengetype x nominell diameter
M4
|
Standarder
ISO 10642
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
00894 60 092 200
|
Senkskr. I6kt Iso 10642-M4x60-Ubl-010.9
|
Lengde
60 mm
|
Hodediameter
7.96 mm
|
Hodehøyde
2.48 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 2,5 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm², skruer med redusert belastningsevne
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
1.65 mm
|
Harmonisert systemkode
73181569980
|
Nominell diameter
4 mm
|
Produktvekt (per element)
5.657 g
|
Stigning
0.7 mm
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
ISO
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Referanse DN
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Gjengetype x nominell diameter
M4
|
Standarder
ISO 10642
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
00895 8 005 500
|
Senkskr. I6kt Iso 10642-M5x8-Ubl-010.9
|
Lengde
8 mm
|
Hodediameter
10.07 mm
|
Hodehøyde
3.1 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 3 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm², skruer med redusert belastningsevne
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
2.0 mm
|
Harmonisert systemkode
73181569980
|
Nominell diameter
5 mm
|
Produktvekt (per element)
1.498 g
|
Stigning
0.8 mm
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
ISO
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Referanse DN
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Gjengetype x nominell diameter
M5
|
Standarder
ISO 10642
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
00895 6 092 500
|
Senkskr. I6kt Iso 10642-M5x6-Ubl-010.9
|
Lengde
6 mm
|
Hodediameter
10.07 mm
|
Hodehøyde
3.1 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 3 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm², skruer med redusert belastningsevne
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
2.0 mm
|
Harmonisert systemkode
73181569980
|
Nominell diameter
5 mm
|
Produktvekt (per element)
1.350 g
|
Stigning
0.8 mm
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
ISO
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Referanse DN
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Gjengetype x nominell diameter
M5
|
Standarder
ISO 10642
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
00895 60 092 200
|
Senkskr. I6kt Iso 10642-M5x60-Ubl-010.9
|
Lengde
60 mm
|
Hodediameter
10.07 mm
|
Hodehøyde
3.1 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 3 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm², skruer med redusert belastningsevne
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
2.0 mm
|
Harmonisert systemkode
73181569980
|
Nominell diameter
5 mm
|
Produktvekt (per element)
8.737 g
|
Stigning
0.8 mm
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
ISO
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Referanse DN
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Gjengetype x nominell diameter
M5
|
Standarder
ISO 10642
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
008910 65 092 100
|
Senkskr. I6kt Iso 10642-M10x65-Ubl-010.9
|
Lengde
65 mm
|
Hodediameter
20.69 mm
|
Hodehøyde
6.2 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 6 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm², skruer med redusert belastningsevne
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
3.9 mm
|
Harmonisert systemkode
73181569980
|
Nominell diameter
10 mm
|
Produktvekt (per element)
39.400 g
|
Stigning
1.5 mm
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
ISO
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Referanse DN
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Gjengetype x nominell diameter
M10
|
Standarder
ISO 10642
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
008912 130092 50
|
Senksk. I6kt Iso 10642-M12x130-Ubl-010.9
|
Lengde
130 mm
|
Hodediameter
24.81 mm
|
Hodehøyde
7.44 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 8 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm², skruer med redusert belastningsevne
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
4.9 mm
|
Harmonisert systemkode
73181569980
|
Nominell diameter
12 mm
|
Produktvekt (per element)
113.775 g
|
Stigning
1.75 mm
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
ISO
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Referanse DN
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Gjengetype x nominell diameter
M12
|
Standarder
ISO 10642
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
008912 140092 50
|
Senksk. I6kt Iso 10642-M12x140-Ubl-010.9
|
Lengde
140 mm
|
Hodediameter
24.81 mm
|
Hodehøyde
7.44 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 8 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm², skruer med redusert belastningsevne
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
4.9 mm
|
Harmonisert systemkode
73181569980
|
Nominell diameter
12 mm
|
Produktvekt (per element)
124.159 g
|
Stigning
1.75 mm
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
ISO
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Referanse DN
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Gjengetype x nominell diameter
M12
|
Standarder
ISO 10642
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
008912 150092 50
|
Senksk. I6kt Iso 10642-M12x150-Ubl-010.9
|
Lengde
150 mm
|
Hodediameter
24.81 mm
|
Hodehøyde
7.44 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 8 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm², skruer med redusert belastningsevne
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
4.9 mm
|
Harmonisert systemkode
73181569980
|
Nominell diameter
12 mm
|
Produktvekt (per element)
128.500 g
|
Stigning
1.75 mm
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
ISO
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Referanse DN
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Gjengetype x nominell diameter
M12
|
Standarder
ISO 10642
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
008912 160092 50
|
Senksk. I6kt Iso 10642-M12x160-Ubl-010.9
|
Lengde
160 mm
|
Hodediameter
24.81 mm
|
Hodehøyde
7.44 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 8 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm², skruer med redusert belastningsevne
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
4.9 mm
|
Harmonisert systemkode
73181569980
|
Nominell diameter
12 mm
|
Produktvekt (per element)
140.180 g
|
Stigning
1.75 mm
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
ISO
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Referanse DN
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Gjengetype x nominell diameter
M12
|
Standarder
ISO 10642
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
008912 180092 25
|
Senksk. I6kt Iso 10642-M12x180-Ubl-010.9
|
Lengde
180 mm
|
Hodediameter
24.81 mm
|
Hodehøyde
7.44 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 8 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm², skruer med redusert belastningsevne
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
4.9 mm
|
Harmonisert systemkode
73181569980
|
Nominell diameter
12 mm
|
Produktvekt (per element)
157.800 g
|
Stigning
1.75 mm
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
ISO
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Referanse DN
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Gjengetype x nominell diameter
M12
|
Standarder
ISO 10642
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
008912 65 092 50
|
Senkskr. I6kt Iso 10642-M12x65-Ubl-010.9
|
Lengde
65 mm
|
Hodediameter
24.81 mm
|
Hodehøyde
7.44 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 8 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm², skruer med redusert belastningsevne
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
4.9 mm
|
Harmonisert systemkode
73181569980
|
Nominell diameter
12 mm
|
Produktvekt (per element)
57.889 g
|
Stigning
1.75 mm
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
ISO
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Referanse DN
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Gjengetype x nominell diameter
M12
|
Standarder
ISO 10642
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
008914 100090 25
|
Senksk. I6kt Iso 10642-M14x100-Ubl-010.9
|
Lengde
100 mm
|
Hodediameter
28.31 mm
|
Hodehøyde
8.4 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 10 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm², skruer med redusert belastningsevne
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
5.1 mm
|
Harmonisert systemkode
73181569980
|
Nominell diameter
14 mm
|
Produktvekt (per element)
118.700 g
|
Stigning
2 mm
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
ISO
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Referanse DN
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Gjengetype x nominell diameter
M14
|
Standarder
ISO 10642
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
008916 110092 25
|
Senksk. I6kt Iso 10642-M16x110-Ubl-010.9
|
Lengde
110 mm
|
Hodediameter
30.61 mm
|
Hodehøyde
8.8 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 10 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm², skruer med redusert belastningsevne
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
5.4 mm
|
Harmonisert systemkode
73181569980
|
Nominell diameter
16 mm
|
Produktvekt (per element)
169.000 g
|
Stigning
2 mm
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
ISO
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Referanse DN
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Gjengetype x nominell diameter
M16
|
Standarder
ISO 10642
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
008916 55 005 50
|
Senkskr. I6kt Iso 10642-M16x55-Ubl-010.9
|
Lengde
55 mm
|
Hodediameter
30.61 mm
|
Hodehøyde
8.8 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 10 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm², skruer med redusert belastningsevne
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
5.4 mm
|
Harmonisert systemkode
73181569980
|
Nominell diameter
16 mm
|
Produktvekt (per element)
84.199 g
|
Stigning
2 mm
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
ISO
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Referanse DN
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Gjengetype x nominell diameter
M16
|
Standarder
ISO 10642
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
008918 120090 25
|
Senksk. I6kt Iso 10642-M18x120-Ubl-010.9
|
Lengde
120 mm
|
Hodediameter
33 mm
|
Hodehøyde
8 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 12 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm², skruer med redusert belastningsevne
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
5.5 mm
|
Harmonisert systemkode
73181569980
|
Nominell diameter
18 mm
|
Produktvekt (per element)
231.500 g
|
Stigning
2.5 mm
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
ISO
|
Referanse DN
|
Gjengetype x nominell diameter
M18
|
Standarder
DIN 7991
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
008910 20 005 100
|
Senkskr. I6kt Iso 10642-M10x20-Ubl-010.9
|
Lengde
20 mm
|
Hodediameter
20.69 mm
|
Hodehøyde
6.2 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 6 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm², skruer med redusert belastningsevne
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
3.9 mm
|
Harmonisert systemkode
73181569980
|
Nominell diameter
10 mm
|
Produktvekt (per element)
13.675 g
|
Stigning
1.5 mm
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
ISO
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Referanse DN
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Gjengetype x nominell diameter
M10
|
Standarder
ISO 10642
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
008910 40 005 100
|
Senkskr. I6kt Iso 10642-M10x40-Ubl-010.9
|
Lengde
40 mm
|
Hodediameter
20.69 mm
|
Hodehøyde
6.2 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 6 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm², skruer med redusert belastningsevne
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
3.9 mm
|
Harmonisert systemkode
73181569980
|
Nominell diameter
10 mm
|
Produktvekt (per element)
25.090 g
|
Stigning
1.5 mm
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
ISO
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Referanse DN
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Gjengetype x nominell diameter
M10
|
Standarder
ISO 10642
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
008910 50 005 100
|
Senkskr. I6kt Iso 10642-M10x50-Ubl-010.9
|
Lengde
50 mm
|
Hodediameter
20.69 mm
|
Hodehøyde
6.2 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 6 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm², skruer med redusert belastningsevne
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
3.9 mm
|
Harmonisert systemkode
73181569980
|
Nominell diameter
10 mm
|
Produktvekt (per element)
29.305 g
|
Stigning
1.5 mm
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
ISO
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Referanse DN
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Gjengetype x nominell diameter
M10
|
Standarder
ISO 10642
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
00893 25 092 500
|
Senkskr. I6kt Iso 10642-M3x25-Ubl-010.9
|
Lengde
25 mm
|
Hodediameter
5.81 mm
|
Hodehøyde
1.86 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 2 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm², skruer med redusert belastningsevne
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
1.25 mm
|
Harmonisert systemkode
73181569980
|
Nominell diameter
3 mm
|
Produktvekt (per element)
1.259 g
|
Stigning
0.5 mm
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
ISO
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Referanse DN
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Gjengetype x nominell diameter
M3
|
Standarder
ISO 10642
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
00896 8 005 500
|
Senkskr. I6kt Iso 10642-M6x8-Ubl-010.9
|
Lengde
8 mm
|
Hodediameter
12.16 mm
|
Hodehøyde
3.72 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 4 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm², skruer med redusert belastningsevne
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
2.5 mm
|
Harmonisert systemkode
73181569980
|
Nominell diameter
6 mm
|
Produktvekt (per element)
2.210 g
|
Stigning
1 mm
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
ISO
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Referanse DN
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Gjengetype x nominell diameter
M6
|
Standarder
ISO 10642
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
00895 12 005 100
|
Senkskr. I6kt Iso 10642-M5x12-Ubl-010.9
|
Lengde
12 mm
|
Hodediameter
10.07 mm
|
Hodehøyde
3.1 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 3 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm², skruer med redusert belastningsevne
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
2.0 mm
|
Harmonisert systemkode
73181569980
|
Nominell diameter
5 mm
|
Produktvekt (per element)
1.983 g
|
Stigning
0.8 mm
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
ISO
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Referanse DN
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Gjengetype x nominell diameter
M5
|
Standarder
ISO 10642
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Bruksanvisning
Trekkes til med momentnøkkel
Bruksområder
mekaniske komponenter
Tekniske data
NB: Reduserbart belastbarhet