Skruer m/innv. sekskant Sylindrisk hode ElZn - A2K 8.8
Maskinskruer med sylindrisk hode og innvendig sekskant
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Hodediameter | Hodehøyde | Materiale | Fasthetsklasse | Overflate | RoHS-kompatibel | Hodetype | Drevtype | Innvendig drev | Gjengetype | Gjengeformat | Produktklasse | Drivdybde | Harmonisert systemkode | Nominell diameter | Produktvekt (per element) | Stigning | Strekkfasthet | Gjengetype x nominell diameter | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
008410 25 005 50
|
Syl.hode.I6-kt ISO 4762 M10x25-ElZn-8.8
|
Lengde
25 mm
|
Hodediameter
16 mm
|
Hodehøyde
10 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 800 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Flatt, rundt hode
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 8 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
5 mm
|
Harmonisert systemkode
73181568980
|
Nominell diameter
10 mm
|
Produktvekt (per element)
24.085 g
|
Stigning
1.5 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
Gjengetype x nominell diameter
M10
|
Standarder
ISO 4762
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
008410 30 005 50
|
Syl.hode.I6-kt ISO 4762 M10x30-ElZn-8.8
|
Lengde
30 mm
|
Hodediameter
16 mm
|
Hodehøyde
10 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 800 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Flatt, rundt hode
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 8 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
5 mm
|
Harmonisert systemkode
73181568980
|
Nominell diameter
10 mm
|
Produktvekt (per element)
26.536 g
|
Stigning
1.5 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
Gjengetype x nominell diameter
M10
|
Standarder
ISO 4762
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
008410 40 005 50
|
Syl.hode.I6-kt ISO 4762 M10x40-ElZn-8.8
|
Lengde
40 mm
|
Hodediameter
16 mm
|
Hodehøyde
10 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 800 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Flatt, rundt hode
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 8 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
5 mm
|
Harmonisert systemkode
73181568980
|
Nominell diameter
10 mm
|
Produktvekt (per element)
31.264 g
|
Stigning
1.5 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
Gjengetype x nominell diameter
M10
|
Standarder
ISO 4762
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
008410 50 005 50
|
Syl.hode.I6-kt ISO 4762 M10x50-ElZn-8.8
|
Lengde
50 mm
|
Hodediameter
16 mm
|
Hodehøyde
10 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 800 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Flatt, rundt hode
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 8 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
5 mm
|
Harmonisert systemkode
73181568980
|
Nominell diameter
10 mm
|
Produktvekt (per element)
41.980 g
|
Stigning
1.5 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
Gjengetype x nominell diameter
M10
|
Standarder
ISO 4762
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
008412 30 005 50
|
Syl.hode.I6-kt ISO 4762 M12x30-ElZn-8.8
|
Lengde
30
|
Hodediameter
|
Hodehøyde
|
Materiale
|
Fasthetsklasse
|
Overflate
ELZ
|
RoHS-kompatibel
|
Hodetype
|
Drevtype
|
Innvendig drev
|
Gjengetype
|
Gjengeformat
|
Produktklasse
|
Drivdybde
|
Harmonisert systemkode
|
Nominell diameter
|
Produktvekt (per element)
|
Stigning
|
Strekkfasthet
|
Gjengetype x nominell diameter
|
Standarder
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
008412 50 005 50
|
Syl.hode.I6-kt ISO 4762 M12x50-ElZn-8.8
|
Lengde
50 mm
|
Hodediameter
18 mm
|
Hodehøyde
12 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 800 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Flatt, rundt hode
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 10 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
6 mm
|
Harmonisert systemkode
73181568980
|
Nominell diameter
12 mm
|
Produktvekt (per element)
52.672 g
|
Stigning
1.75 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
Gjengetype x nominell diameter
M12
|
Standarder
ISO 4762
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
00843 20 005 500
|
Syl.hode.I6-kt ISO 4762 M3x20-ElZn-8.8
|
Lengde
20
|
Hodediameter
|
Hodehøyde
|
Materiale
|
Fasthetsklasse
|
Overflate
ELZ
|
RoHS-kompatibel
|
Hodetype
|
Drevtype
|
Innvendig drev
|
Gjengetype
|
Gjengeformat
|
Produktklasse
|
Drivdybde
|
Harmonisert systemkode
|
Nominell diameter
|
Produktvekt (per element)
|
Stigning
|
Strekkfasthet
|
Gjengetype x nominell diameter
|
Standarder
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
00844 10 005 100
|
Syl.hode.I6-kt ISO 4762 M4x10-ElZn-8.8
|
Lengde
10 mm
|
Hodediameter
7 mm
|
Hodehøyde
4 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 800 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Flatt, rundt hode
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 3 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
2 mm
|
Harmonisert systemkode
73181568980
|
Nominell diameter
4 mm
|
Produktvekt (per element)
1.710 g
|
Stigning
0.7 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
Gjengetype x nominell diameter
M4
|
Standarder
ISO 4762
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
00844 12 005 100
|
Syl.hode.I6-kt ISO 4762 M4x12-ElZn-8.8
|
Lengde
12 mm
|
Hodediameter
7 mm
|
Hodehøyde
4 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 800 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Flatt, rundt hode
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 3 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
2 mm
|
Harmonisert systemkode
73181568980
|
Nominell diameter
4 mm
|
Produktvekt (per element)
1.860 g
|
Stigning
0.7 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
Gjengetype x nominell diameter
M4
|
Standarder
ISO 4762
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
00844 16 005 100
|
Syl.hode.I6-kt ISO 4762 M4x16-ElZn-8.8
|
Lengde
16 mm
|
Hodediameter
7 mm
|
Hodehøyde
4 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 800 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Flatt, rundt hode
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 3 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
2 mm
|
Harmonisert systemkode
73181568980
|
Nominell diameter
4 mm
|
Produktvekt (per element)
2.106 g
|
Stigning
0.7 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
Gjengetype x nominell diameter
M4
|
Standarder
ISO 4762
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
00844 20 005 100
|
Syl.hode.I6-kt ISO 4762 M4x20-ElZn-8.8
|
Lengde
20 mm
|
Hodediameter
7 mm
|
Hodehøyde
4 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 800 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Flatt, rundt hode
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 3 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
2 mm
|
Harmonisert systemkode
73181568980
|
Nominell diameter
4 mm
|
Produktvekt (per element)
2.420 g
|
Stigning
0.7 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
Gjengetype x nominell diameter
M4
|
Standarder
ISO 4762
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
00844 25 005 100
|
Syl.hode.I6-kt ISO 4762 M4x25-ElZn-8.8
|
Lengde
25 mm
|
Hodediameter
7 mm
|
Hodehøyde
4 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 800 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Flatt, rundt hode
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 3 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
2 mm
|
Harmonisert systemkode
73181568980
|
Nominell diameter
4 mm
|
Produktvekt (per element)
2.810 g
|
Stigning
0.7 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
Gjengetype x nominell diameter
M4
|
Standarder
ISO 4762
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
00844 35 005 100
|
Syl.hode.I6-kt ISO 4762 M4x35-ElZn-8.8
|
Lengde
35 mm
|
Hodediameter
7 mm
|
Hodehøyde
4 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 800 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Flatt, rundt hode
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 3 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
2 mm
|
Harmonisert systemkode
73181568980
|
Nominell diameter
4 mm
|
Produktvekt (per element)
3.718 g
|
Stigning
0.7 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
Gjengetype x nominell diameter
M4
|
Standarder
ISO 4762
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
00844 6 005 100
|
Syl.hode.I6-kt ISO 4762 M4x6-ElZn-8.8
|
Lengde
6 mm
|
Hodediameter
7 mm
|
Hodehøyde
4 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 800 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Flatt, rundt hode
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 3 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
2 mm
|
Harmonisert systemkode
73181568980
|
Nominell diameter
4 mm
|
Produktvekt (per element)
1.450 g
|
Stigning
0.7 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
Gjengetype x nominell diameter
M4
|
Standarder
ISO 4762
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
00844 8 005 200
|
Syl.hode.I6-kt ISO 4762 M4x8-ElZn-8.8
|
Lengde
8 mm
|
Hodediameter
7 mm
|
Hodehøyde
4 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 800 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Flatt, rundt hode
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 3 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
2 mm
|
Harmonisert systemkode
73181568980
|
Nominell diameter
4 mm
|
Produktvekt (per element)
1.539 g
|
Stigning
0.7 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
Gjengetype x nominell diameter
M4
|
Standarder
ISO 4762
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
00845 10 005 100
|
Syl.hode.I6-kt ISO 4762 M5x10-ElZn-8.8
|
Lengde
10 mm
|
Hodediameter
8.5 mm
|
Hodehøyde
5 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 800 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Flatt, rundt hode
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 4 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
2.5 mm
|
Harmonisert systemkode
73181568980
|
Nominell diameter
5 mm
|
Produktvekt (per element)
2.920 g
|
Stigning
0.8 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
Gjengetype x nominell diameter
M5
|
Standarder
ISO 4762
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
00845 12 005 100
|
Syl.hode.I6-kt ISO 4762 M5x12-ElZn-8.8
|
Lengde
12 mm
|
Hodediameter
8.5 mm
|
Hodehøyde
5 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 800 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Flatt, rundt hode
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 4 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
2.5 mm
|
Harmonisert systemkode
73181568980
|
Nominell diameter
5 mm
|
Produktvekt (per element)
3.160 g
|
Stigning
0.8 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
Gjengetype x nominell diameter
M5
|
Standarder
ISO 4762
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
00845 16 005 100
|
Syl.hode.I6-kt ISO 4762 M5x16-ElZn-8.8
|
Lengde
16 mm
|
Hodediameter
8.5 mm
|
Hodehøyde
5 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 800 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Flatt, rundt hode
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 4 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
2.5 mm
|
Harmonisert systemkode
73181568980
|
Nominell diameter
5 mm
|
Produktvekt (per element)
3.602 g
|
Stigning
0.8 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
Gjengetype x nominell diameter
M5
|
Standarder
ISO 4762
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
00845 20 005 100
|
Syl.hode.I6-kt ISO 4762 M5x20-ElZn-8.8
|
Lengde
20 mm
|
Hodediameter
8.5 mm
|
Hodehøyde
5 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 800 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Flatt, rundt hode
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 4 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
2.5 mm
|
Harmonisert systemkode
73181568980
|
Nominell diameter
5 mm
|
Produktvekt (per element)
4.040 g
|
Stigning
0.8 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
Gjengetype x nominell diameter
M5
|
Standarder
ISO 4762
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
00845 25 005 100
|
Syl.hode.I6-kt ISO 4762 M5x25-ElZn-8.8
|
Lengde
25 mm
|
Hodediameter
8.5 mm
|
Hodehøyde
5 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 800 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Flatt, rundt hode
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 4 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
2.5 mm
|
Harmonisert systemkode
73181568980
|
Nominell diameter
5 mm
|
Produktvekt (per element)
4.640 g
|
Stigning
0.8 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
Gjengetype x nominell diameter
M5
|
Standarder
ISO 4762
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
00845 30 005 100
|
Syl.hode.I6-kt ISO 4762 M5x30-ElZn-8.8
|
Lengde
30 mm
|
Hodediameter
8.5 mm
|
Hodehøyde
5 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 800 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Flatt, rundt hode
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 4 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
2.5 mm
|
Harmonisert systemkode
73181568980
|
Nominell diameter
5 mm
|
Produktvekt (per element)
5.348 g
|
Stigning
0.8 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
Gjengetype x nominell diameter
M5
|
Standarder
ISO 4762
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
00845 40 005 100
|
Syl.hode.I6-kt ISO 4762 M5x40-ElZn-8.8
|
Lengde
40 mm
|
Hodediameter
8.5 mm
|
Hodehøyde
5 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 800 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Flatt, rundt hode
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 4 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
2.5 mm
|
Harmonisert systemkode
73181568980
|
Nominell diameter
5 mm
|
Produktvekt (per element)
6.936 g
|
Stigning
0.8 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
Gjengetype x nominell diameter
M5
|
Standarder
ISO 4762
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
00845 45 005 100
|
Syl.hode.I6-kt ISO 4762 M5x45-ElZn-8.8
|
Lengde
45 mm
|
Hodediameter
8.5 mm
|
Hodehøyde
5 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 800 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Flatt, rundt hode
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 4 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
2.5 mm
|
Harmonisert systemkode
73181568980
|
Nominell diameter
5 mm
|
Produktvekt (per element)
7.590 g
|
Stigning
0.8 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
Gjengetype x nominell diameter
M5
|
Standarder
ISO 4762
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
00846 10 005 100
|
Syl.hode.I6-kt ISO 4762 M6x10-ElZn-8.8
|
Lengde
10 mm
|
Hodediameter
10 mm
|
Hodehøyde
6 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 800 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Flatt, rundt hode
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 5 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
3 mm
|
Harmonisert systemkode
73181568980
|
Nominell diameter
6 mm
|
Produktvekt (per element)
4.460 g
|
Stigning
1 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
Gjengetype x nominell diameter
M6
|
Standarder
ISO 4762
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
00846 12 005 100
|
Syl.hode.I6-kt ISO 4762 M6x12-ElZn-8.8
|
Lengde
12 mm
|
Hodediameter
10 mm
|
Hodehøyde
6 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 800 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Flatt, rundt hode
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 5 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
3 mm
|
Harmonisert systemkode
73181568980
|
Nominell diameter
6 mm
|
Produktvekt (per element)
4.856 g
|
Stigning
1 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
Gjengetype x nominell diameter
M6
|
Standarder
ISO 4762
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
00846 16 005 100
|
Syl.hode.I6-kt ISO 4762 M6x16-ElZn-8.8
|
Lengde
16 mm
|
Hodediameter
10 mm
|
Hodehøyde
6 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 800 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Flatt, rundt hode
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 5 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
3 mm
|
Harmonisert systemkode
73181568980
|
Nominell diameter
6 mm
|
Produktvekt (per element)
5.480 g
|
Stigning
1 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
Gjengetype x nominell diameter
M6
|
Standarder
ISO 4762
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
00846 20 005 100
|
Syl.hode.I6-kt ISO 4762 M6x20-ElZn-8.8
|
Lengde
20 mm
|
Hodediameter
10 mm
|
Hodehøyde
6 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 800 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Flatt, rundt hode
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 5 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
3 mm
|
Harmonisert systemkode
73181568980
|
Nominell diameter
6 mm
|
Produktvekt (per element)
6.070 g
|
Stigning
1 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
Gjengetype x nominell diameter
M6
|
Standarder
ISO 4762
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
00846 25 005 100
|
Syl.hode.I6-kt ISO 4762 M6x25-ElZn-8.8
|
Lengde
25 mm
|
Hodediameter
10 mm
|
Hodehøyde
6 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 800 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Flatt, rundt hode
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 5 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
3 mm
|
Harmonisert systemkode
73181568980
|
Nominell diameter
6 mm
|
Produktvekt (per element)
6.975 g
|
Stigning
1 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
Gjengetype x nominell diameter
M6
|
Standarder
ISO 4762
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
00846 30 005 100
|
Syl.hode.I6-kt ISO 4762 M6x30-ElZn-8.8
|
Lengde
30 mm
|
Hodediameter
10 mm
|
Hodehøyde
6 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 800 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Flatt, rundt hode
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 5 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
3 mm
|
Harmonisert systemkode
73181568980
|
Nominell diameter
6 mm
|
Produktvekt (per element)
7.884 g
|
Stigning
1 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
Gjengetype x nominell diameter
M6
|
Standarder
ISO 4762
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
00846 35 005 100
|
Syl.hode.I6-kt ISO 4762 M6x35-ElZn-8.8
|
Lengde
35 mm
|
Hodediameter
10 mm
|
Hodehøyde
6 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 800 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Flatt, rundt hode
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 5 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
3 mm
|
Harmonisert systemkode
73181568980
|
Nominell diameter
6 mm
|
Produktvekt (per element)
9.119 g
|
Stigning
1 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
Gjengetype x nominell diameter
M6
|
Standarder
ISO 4762
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
00846 40 005 100
|
Syl.hode.I6-kt ISO 4762 M6x40-ElZn-8.8
|
Lengde
40 mm
|
Hodediameter
10 mm
|
Hodehøyde
6 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 800 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Flatt, rundt hode
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 5 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
3 mm
|
Harmonisert systemkode
73181568980
|
Nominell diameter
6 mm
|
Produktvekt (per element)
10.070 g
|
Stigning
1 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
Gjengetype x nominell diameter
M6
|
Standarder
ISO 4762
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
00846 50 005 100
|
Syl.hode.I6-kt ISO 4762 M6x50-ElZn-8.8
|
Lengde
50 mm
|
Hodediameter
10 mm
|
Hodehøyde
6 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 800 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Flatt, rundt hode
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 5 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
3 mm
|
Harmonisert systemkode
73181568980
|
Nominell diameter
6 mm
|
Produktvekt (per element)
12.335 g
|
Stigning
1 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
Gjengetype x nominell diameter
M6
|
Standarder
ISO 4762
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
00846 60 005 100
|
Syl.hode.I6-kt ISO 4762 M6x60-ElZn-8.8
|
Lengde
60 mm
|
Hodediameter
10 mm
|
Hodehøyde
6 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 800 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Flatt, rundt hode
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 5 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
3 mm
|
Harmonisert systemkode
73181568980
|
Nominell diameter
6 mm
|
Produktvekt (per element)
14.360 g
|
Stigning
1 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
Gjengetype x nominell diameter
M6
|
Standarder
ISO 4762
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
00848 12 005 100
|
Syl.hode.I6-kt ISO 4762 M8x12-ElZn-8.8
|
Lengde
12 mm
|
Hodediameter
13 mm
|
Hodehøyde
8 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 800 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Flatt, rundt hode
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 6 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
4 mm
|
Harmonisert systemkode
73181568980
|
Nominell diameter
8 mm
|
Produktvekt (per element)
9.921 g
|
Stigning
1.25 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
Gjengetype x nominell diameter
M8
|
Standarder
ISO 4762
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
00848 16 005 100
|
Syl.hode.I6-kt ISO 4762 M8x16-ElZn-8.8
|
Lengde
16 mm
|
Hodediameter
13 mm
|
Hodehøyde
8 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 800 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Flatt, rundt hode
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 6 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
4 mm
|
Harmonisert systemkode
73181568980
|
Nominell diameter
8 mm
|
Produktvekt (per element)
11.315 g
|
Stigning
1.25 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
Gjengetype x nominell diameter
M8
|
Standarder
ISO 4762
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
00848 20 005 100
|
Syl.hode.I6-kt ISO 4762 M8x20-ElZn-8.8
|
Lengde
20 mm
|
Hodediameter
13 mm
|
Hodehøyde
8 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 800 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Flatt, rundt hode
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 6 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
4 mm
|
Harmonisert systemkode
73181568980
|
Nominell diameter
8 mm
|
Produktvekt (per element)
12.510 g
|
Stigning
1.25 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
Gjengetype x nominell diameter
M8
|
Standarder
ISO 4762
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
00848 25 005 100
|
Syl.hode.I6-kt ISO 4762 M8x25-ElZn-8.8
|
Lengde
25 mm
|
Hodediameter
13 mm
|
Hodehøyde
8 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 800 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Flatt, rundt hode
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 6 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
4 mm
|
Harmonisert systemkode
73181568980
|
Nominell diameter
8 mm
|
Produktvekt (per element)
14.125 g
|
Stigning
1.25 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
Gjengetype x nominell diameter
M8
|
Standarder
ISO 4762
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
00848 30 005 100
|
Syl.hode.I6-kt ISO 4762 M8x30-ElZn-8.8
|
Lengde
30 mm
|
Hodediameter
13 mm
|
Hodehøyde
8 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 800 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Flatt, rundt hode
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 6 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
4 mm
|
Harmonisert systemkode
73181568980
|
Nominell diameter
8 mm
|
Produktvekt (per element)
15.692 g
|
Stigning
1.25 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
Gjengetype x nominell diameter
M8
|
Standarder
ISO 4762
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
00848 35 005 100
|
Syl.hode.I6-kt ISO 4762 M8x35-ElZn-8.8
|
Lengde
35 mm
|
Hodediameter
13 mm
|
Hodehøyde
8 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 800 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Flatt, rundt hode
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 6 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
4 mm
|
Harmonisert systemkode
73181568980
|
Nominell diameter
8 mm
|
Produktvekt (per element)
17.240 g
|
Stigning
1.25 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
Gjengetype x nominell diameter
M8
|
Standarder
ISO 4762
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
00848 40 005 50
|
Syl.hode.I6-kt ISO 4762 M8x40-ElZn-8.8
|
Lengde
40 mm
|
Hodediameter
13 mm
|
Hodehøyde
8 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 800 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Flatt, rundt hode
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 6 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
4 mm
|
Harmonisert systemkode
73181568980
|
Nominell diameter
8 mm
|
Produktvekt (per element)
19.390 g
|
Stigning
1.25 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
Gjengetype x nominell diameter
M8
|
Standarder
ISO 4762
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
00848 45 005 50
|
Syl.hode.I6-kt ISO 4762 M8x45-ElZn-8.8
|
Lengde
45 mm
|
Hodediameter
13 mm
|
Hodehøyde
8 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 800 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Flatt, rundt hode
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 6 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
4 mm
|
Harmonisert systemkode
73181568980
|
Nominell diameter
8 mm
|
Produktvekt (per element)
21.225 g
|
Stigning
1.25 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
Gjengetype x nominell diameter
M8
|
Standarder
ISO 4762
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
00848 60 005 50
|
Syl.hode.I6-kt ISO 4762 M8x60-ElZn-8.8
|
Lengde
60 mm
|
Hodediameter
13 mm
|
Hodehøyde
8 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 800 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Flatt, rundt hode
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 6 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
4 mm
|
Harmonisert systemkode
73181568980
|
Nominell diameter
8 mm
|
Produktvekt (per element)
26.930 g
|
Stigning
1.25 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
Gjengetype x nominell diameter
M8
|
Standarder
ISO 4762
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
00848 80 005 50
|
Syl.hode.I6-kt ISO 4762 M8x80-ElZn-8.8
|
Lengde
80 mm
|
Hodediameter
13 mm
|
Hodehøyde
8 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 800 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Flatt, rundt hode
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 6 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
4 mm
|
Harmonisert systemkode
73181568980
|
Nominell diameter
8 mm
|
Produktvekt (per element)
34.452 g
|
Stigning
1.25 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
Gjengetype x nominell diameter
M8
|
Standarder
ISO 4762
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
008412 45 005 100
|
Syl.hode.I6-kt ISO 4762 M12x45-ElZn-8.8
|
Lengde
45 mm
|
Hodediameter
18 mm
|
Hodehøyde
12 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 800 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Flatt, rundt hode
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 10 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
6 mm
|
Harmonisert systemkode
73181568980
|
Nominell diameter
12 mm
|
Produktvekt (per element)
50.090 g
|
Stigning
1.75 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
Gjengetype x nominell diameter
M12
|
Standarder
ISO 4762
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
008410 20 005 50
|
Syl.hode.I6-kt ISO 4762 M10x20-ElZn-8.8
|
Lengde
20 mm
|
Hodediameter
16 mm
|
Hodehøyde
10 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 800 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Flatt, rundt hode
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 8 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
5 mm
|
Harmonisert systemkode
73181568980
|
Nominell diameter
10 mm
|
Produktvekt (per element)
21.535 g
|
Stigning
1.5 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
Gjengetype x nominell diameter
M10
|
Standarder
ISO 4762
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
00843 8 005 500
|
Syl.hode.I6-kt ISO 4762 M3x8-ElZn-8.8
|
Lengde
8 mm
|
Hodediameter
5.5 mm
|
Hodehøyde
3 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 800 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Flatt, rundt hode
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 2,5 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
1.3 mm
|
Harmonisert systemkode
73181568980
|
Nominell diameter
3 mm
|
Produktvekt (per element)
0.830 g
|
Stigning
0.5 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
Gjengetype x nominell diameter
M3
|
Standarder
ISO 4762
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
00843 12 005 500
|
Syl.hode.I6-kt ISO 4762 M3x12-ElZn-8.8
|
Lengde
12 mm
|
Hodediameter
5.5 mm
|
Hodehøyde
3 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 800 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Flatt, rundt hode
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 2,5 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
1.3 mm
|
Harmonisert systemkode
73181568980
|
Nominell diameter
3 mm
|
Produktvekt (per element)
0.946 g
|
Stigning
0.5 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
Gjengetype x nominell diameter
M3
|
Standarder
ISO 4762
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
00843 16 005 500
|
Syl.hode.I6-kt ISO 4762 M3x16-ElZn-8.8
|
Lengde
16 mm
|
Hodediameter
5.5 mm
|
Hodehøyde
3 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 800 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Flatt, rundt hode
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 2,5 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
1.3 mm
|
Harmonisert systemkode
73181568980
|
Nominell diameter
3 mm
|
Produktvekt (per element)
1.100 g
|
Stigning
0.5 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
Gjengetype x nominell diameter
M3
|
Standarder
ISO 4762
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
00843 25 005 100
|
Syl.hode.I6-kt ISO 4762 M3x25-ElZn-8.8
|
Lengde
25 mm
|
Hodediameter
5.5 mm
|
Hodehøyde
3 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 800 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Flatt, rundt hode
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 2,5 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
1.3 mm
|
Harmonisert systemkode
73181568980
|
Nominell diameter
3 mm
|
Produktvekt (per element)
1.580 g
|
Stigning
0.5 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
Gjengetype x nominell diameter
M3
|
Standarder
ISO 4762
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
00843 30 005 100
|
Syl.hode.I6-kt ISO 4762 M3x30-ElZn-8.8
|
Lengde
30 mm
|
Hodediameter
5.5 mm
|
Hodehøyde
3 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 800 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Flatt, rundt hode
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 2,5 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
1.3 mm
|
Harmonisert systemkode
73181568980
|
Nominell diameter
3 mm
|
Produktvekt (per element)
1.784 g
|
Stigning
0.5 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
Gjengetype x nominell diameter
M3
|
Standarder
ISO 4762
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
00844 45 005 200
|
Syl.hode.I6-kt ISO 4762 M4x45-ElZn-8.8
|
Lengde
45 mm
|
Hodediameter
7 mm
|
Hodehøyde
4 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 800 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Flatt, rundt hode
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 3 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
2 mm
|
Harmonisert systemkode
73181568980
|
Nominell diameter
4 mm
|
Produktvekt (per element)
4.645 g
|
Stigning
0.7 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
Gjengetype x nominell diameter
M4
|
Standarder
ISO 4762
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
00844 40 005 100
|
Syl.hode.I6-kt ISO 4762 M4x40-ElZn-8.8
|
Lengde
40 mm
|
Hodediameter
7 mm
|
Hodehøyde
4 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 800 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Flatt, rundt hode
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 3 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
2 mm
|
Harmonisert systemkode
73181568980
|
Nominell diameter
4 mm
|
Produktvekt (per element)
4.260 g
|
Stigning
0.7 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
Gjengetype x nominell diameter
M4
|
Standarder
ISO 4762
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
00845 70 005 100
|
Syl.hode.I6-kt ISO 4762 M5x70-ElZn-8.8
|
Lengde
70 mm
|
Hodediameter
8.5 mm
|
Hodehøyde
5 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 800 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Flatt, rundt hode
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 4 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
2.5 mm
|
Harmonisert systemkode
73181568980
|
Nominell diameter
5 mm
|
Produktvekt (per element)
11.170 g
|
Stigning
0.8 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
Gjengetype x nominell diameter
M5
|
Standarder
ISO 4762
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
00846 100005 50
|
Syl.hode.I6-kt ISO 4762 M6x100-ElZn-8.8
|
Lengde
100 mm
|
Hodediameter
10 mm
|
Hodehøyde
6 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 800 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Flatt, rundt hode
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 5 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
3 mm
|
Harmonisert systemkode
73181568980
|
Nominell diameter
6 mm
|
Produktvekt (per element)
22.860 g
|
Stigning
1 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
Gjengetype x nominell diameter
M6
|
Standarder
ISO 4762
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
00848 70 005 100
|
Syl.hode.I6-kt ISO 4762 M8x70-ElZn-8.8
|
Lengde
70 mm
|
Hodediameter
13 mm
|
Hodehøyde
8 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 800 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Flatt, rundt hode
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 6 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
4 mm
|
Harmonisert systemkode
73181568980
|
Nominell diameter
8 mm
|
Produktvekt (per element)
30.710 g
|
Stigning
1.25 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
Gjengetype x nominell diameter
M8
|
Standarder
ISO 4762
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
008410 35 005 50
|
Syl.hode.I6-kt ISO 4762 M10x35-ElZn-8.8
|
Lengde
35 mm
|
Hodediameter
16 mm
|
Hodehøyde
10 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 800 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Flatt, rundt hode
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 8 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
5 mm
|
Harmonisert systemkode
73181568980
|
Nominell diameter
10 mm
|
Produktvekt (per element)
28.944 g
|
Stigning
1.5 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
Gjengetype x nominell diameter
M10
|
Standarder
ISO 4762
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
008412 35 005 50
|
Syl.hode.I6-kt ISO 4762 M12x35-ElZn-8.8
|
Lengde
35 mm
|
Hodediameter
18 mm
|
Hodehøyde
12 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 800 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Flatt, rundt hode
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 10 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
6 mm
|
Harmonisert systemkode
73181568980
|
Nominell diameter
12 mm
|
Produktvekt (per element)
42.460 g
|
Stigning
1.75 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
Gjengetype x nominell diameter
M12
|
Standarder
ISO 4762
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
008412 20 005 50
|
Syl.hode.I6-kt ISO 4762 M12x20-ElZn-8.8
|
Lengde
20 mm
|
Hodediameter
18 mm
|
Hodehøyde
12 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 800 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Flatt, rundt hode
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 10 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
6 mm
|
Harmonisert systemkode
73181568980
|
Nominell diameter
12 mm
|
Produktvekt (per element)
31.304 g
|
Stigning
1.75 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
Gjengetype x nominell diameter
M12
|
Standarder
ISO 4762
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
008410 110005 50
|
Syl.hode.I6-kt ISO 4762 M10x110-ElZn-8.8
|
Lengde
110 mm
|
Hodediameter
16 mm
|
Hodehøyde
10 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 800 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Flatt, rundt hode
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 8 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
5 mm
|
Harmonisert systemkode
73181568980
|
Nominell diameter
10 mm
|
Produktvekt (per element)
73.744 g
|
Stigning
1.5 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
Gjengetype x nominell diameter
M10
|
Standarder
ISO 4762
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
008410 12 005 200
|
Syl.hode.I6-kt ISO 4762 M10x12-ElZn-8.8
|
Lengde
12 mm
|
Hodediameter
16 mm
|
Hodehøyde
10 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 800 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Flatt, rundt hode
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 8 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
5 mm
|
Harmonisert systemkode
73181568980
|
Nominell diameter
10 mm
|
Produktvekt (per element)
17.650 g
|
Stigning
1.5 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
Gjengetype x nominell diameter
M10
|
Standarder
ISO 4762
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
008410 130005 50
|
Syl.hode.I6-kt ISO 4762 M10x130-ElZn-8.8
|
Lengde
130 mm
|
Hodediameter
16 mm
|
Hodehøyde
10 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 800 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Flatt, rundt hode
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 8 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
5 mm
|
Harmonisert systemkode
73181568980
|
Nominell diameter
10 mm
|
Produktvekt (per element)
85.000 g
|
Stigning
1.5 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
Gjengetype x nominell diameter
M10
|
Standarder
ISO 4762
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
008410 140005 25
|
Syl.hode.I6-kt ISO 4762 M10x140-ElZn-8.8
|
Lengde
140 mm
|
Hodediameter
16 mm
|
Hodehøyde
10 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 800 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Flatt, rundt hode
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 8 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
5 mm
|
Harmonisert systemkode
73181568980
|
Nominell diameter
10 mm
|
Produktvekt (per element)
91.620 g
|
Stigning
1.5 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
Gjengetype x nominell diameter
M10
|
Standarder
ISO 4762
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
008410 150005 25
|
Syl.hode.I6-kt ISO 4762 M10x150-ElZn-8.8
|
Lengde
150 mm
|
Hodediameter
16 mm
|
Hodehøyde
10 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 800 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Flatt, rundt hode
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 8 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
5 mm
|
Harmonisert systemkode
73181568980
|
Nominell diameter
10 mm
|
Produktvekt (per element)
98.290 g
|
Stigning
1.5 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
Gjengetype x nominell diameter
M10
|
Standarder
ISO 4762
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
008410 16 005 200
|
Syl.hode.I6-kt ISO 4762 M10x16-ElZn-8.8
|
Lengde
16 mm
|
Hodediameter
16 mm
|
Hodehøyde
10 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 800 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Flatt, rundt hode
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 8 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
5 mm
|
Harmonisert systemkode
73181568980
|
Nominell diameter
10 mm
|
Produktvekt (per element)
19.643 g
|
Stigning
1.5 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
Gjengetype x nominell diameter
M10
|
Standarder
ISO 4762
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
008410 160005 25
|
Syl.hode.I6-kt ISO 4762 M10x160-ElZn-8.8
|
Lengde
160 mm
|
Hodediameter
16 mm
|
Hodehøyde
10 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 800 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Flatt, rundt hode
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 8 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
5 mm
|
Harmonisert systemkode
73181568980
|
Nominell diameter
10 mm
|
Produktvekt (per element)
104.700 g
|
Stigning
1.5 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
Gjengetype x nominell diameter
M10
|
Standarder
ISO 4762
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
008410 180005 25
|
Syl.hode.I6-kt ISO 4762 M10x180-ElZn-8.8
|
Lengde
180 mm
|
Hodediameter
16 mm
|
Hodehøyde
10 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 800 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Flatt, rundt hode
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 8 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
5 mm
|
Harmonisert systemkode
73181568980
|
Nominell diameter
10 mm
|
Produktvekt (per element)
115.500 g
|
Stigning
1.5 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
Gjengetype x nominell diameter
M10
|
Standarder
ISO 4762
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
008410 55 005 100
|
Syl.hode.I6-kt ISO 4762 M10x55-ElZn-8.8
|
Lengde
55 mm
|
Hodediameter
16 mm
|
Hodehøyde
10 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 800 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Flatt, rundt hode
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 8 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
5 mm
|
Harmonisert systemkode
73181568980
|
Nominell diameter
10 mm
|
Produktvekt (per element)
40.890 g
|
Stigning
1.5 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
Gjengetype x nominell diameter
M10
|
Standarder
ISO 4762
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
008416 130005 25
|
Syl.hode.I6-kt ISO 4762 M16x130-ElZn-8.8
|
Lengde
130 mm
|
Hodediameter
24 mm
|
Hodehøyde
16 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 800 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Flatt, rundt hode
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 14 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
8 mm
|
Harmonisert systemkode
73181568980
|
Nominell diameter
16 mm
|
Produktvekt (per element)
229.000 g
|
Stigning
2 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
Gjengetype x nominell diameter
M16
|
Standarder
ISO 4762
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
00843 6 005 500
|
Syl.hode.I6-kt DIN 912 M3x6-ElZn-8.8
|
Lengde
6 mm
|
Hodediameter
5.5 mm
|
Hodehøyde
3 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 800 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Flatt, rundt hode
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 2,5 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
1.3 mm
|
Harmonisert systemkode
73181568980
|
Nominell diameter
3 mm
|
Produktvekt (per element)
0.685 g
|
Stigning
0.5 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
Gjengetype x nominell diameter
M3
|
Standarder
ISO 4762
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
00843 10 005 500
|
Syl.hode.I6-kt ISO 4762 M3x10-ElZn-8.8
|
Lengde
10 mm
|
Hodediameter
5.5 mm
|
Hodehøyde
3 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 800 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Flatt, rundt hode
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 2,5 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
1.3 mm
|
Harmonisert systemkode
73181568980
|
Nominell diameter
3 mm
|
Produktvekt (per element)
0.850 g
|
Stigning
0.5 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
Gjengetype x nominell diameter
M3
|
Standarder
ISO 4762
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
00844 14 005 100
|
Syl.hode.I6-kt ISO 4762 M4x14-ElZn-8.8
|
Lengde
14 mm
|
Hodediameter
7 mm
|
Hodehøyde
4 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 800 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Flatt, rundt hode
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 3 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
2 mm
|
Harmonisert systemkode
73181568980
|
Nominell diameter
4 mm
|
Produktvekt (per element)
1.988 g
|
Stigning
0.7 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
Gjengetype x nominell diameter
M4
|
Standarder
ISO 4762
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
00844 14 005 500
|
Syl.hode.I6-kt ISO 4762 M4x14-ElZn-8.8
|
Lengde
14 mm
|
Hodediameter
7 mm
|
Hodehøyde
4 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 800 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Flatt, rundt hode
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 3 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
2 mm
|
Harmonisert systemkode
73181568980
|
Nominell diameter
4 mm
|
Produktvekt (per element)
1.988 g
|
Stigning
0.7 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
Gjengetype x nominell diameter
M4
|
Standarder
ISO 4762
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
00843 45 005 200
|
Syl.hode.I6-kt ISO 4762 M3x45-ElZn-8.8
|
Lengde
45 mm
|
Hodediameter
5.5 mm
|
Hodehøyde
3 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 800 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Flatt, rundt hode
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 2,5 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
1.3 mm
|
Harmonisert systemkode
73181568980
|
Nominell diameter
3 mm
|
Produktvekt (per element)
2.550 g
|
Stigning
0.5 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
Gjengetype x nominell diameter
M3
|
Standarder
ISO 4762
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
00844 140090 50
|
Syl.hode.I6-kt ISO 4762 M4x140-ElZn-8.8
|
Lengde
140 mm
|
Hodediameter
7 mm
|
Hodehøyde
4 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 800 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Flatt, rundt hode
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 3 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
2 mm
|
Harmonisert systemkode
73181568980
|
Nominell diameter
4 mm
|
Produktvekt (per element)
14.159 g
|
Stigning
0.7 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
Gjengetype x nominell diameter
M4
|
Standarder
ISO 4762
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
00845 14 005 100
|
Syl.hode.I6-kt ISO 4762 M5x14-ElZn-8.8
|
Lengde
14 mm
|
Hodediameter
8.5 mm
|
Hodehøyde
5 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 800 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Flatt, rundt hode
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 4 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
2.5 mm
|
Harmonisert systemkode
73181568980
|
Nominell diameter
5 mm
|
Produktvekt (per element)
3.340 g
|
Stigning
0.8 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
Gjengetype x nominell diameter
M5
|
Standarder
ISO 4762
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
00845 8 005 100
|
Syl.hode.I6-kt ISO 4762 M5x8-ElZn-8.8
|
Lengde
8 mm
|
Hodediameter
8.5 mm
|
Hodehøyde
5 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 800 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Flatt, rundt hode
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 4 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
2.5 mm
|
Harmonisert systemkode
73181568980
|
Nominell diameter
5 mm
|
Produktvekt (per element)
2.606 g
|
Stigning
0.8 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
Gjengetype x nominell diameter
M5
|
Standarder
ISO 4762
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
00845 18 005 100
|
Syl.hode.I6-kt ISO 4762 M5x18-ElZn-8.8
|
Lengde
18 mm
|
Hodediameter
8.5 mm
|
Hodehøyde
5 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 800 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Flatt, rundt hode
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 4 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
2.5 mm
|
Harmonisert systemkode
73181568980
|
Nominell diameter
5 mm
|
Produktvekt (per element)
3.829 g
|
Stigning
0.8 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
Gjengetype x nominell diameter
M5
|
Standarder
ISO 4762
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
00845 18 005 500
|
Syl.hode.I6-kt ISO 4762 M5x18-ElZn-8.8
|
Lengde
18 mm
|
Hodediameter
8.5 mm
|
Hodehøyde
5 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 800 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Flatt, rundt hode
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 4 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
2.5 mm
|
Harmonisert systemkode
73181568980
|
Nominell diameter
5 mm
|
Produktvekt (per element)
3.829 g
|
Stigning
0.8 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
Gjengetype x nominell diameter
M5
|
Standarder
ISO 4762
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
00848 50 005 200
|
Syl.hode.I6-kt ISO 4762 M8x50-ElZn-8.8
|
Lengde
50 mm
|
Hodediameter
13 mm
|
Hodehøyde
8 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 800 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Flatt, rundt hode
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 6 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
4 mm
|
Harmonisert systemkode
73181568980
|
Nominell diameter
8 mm
|
Produktvekt (per element)
22.960 g
|
Stigning
1.25 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
Gjengetype x nominell diameter
M8
|
Standarder
ISO 4762
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
00846 18 005 100
|
Syl.hode.I6-kt ISO 4762 M6x18-ElZn-8.8
|
Lengde
18 mm
|
Hodediameter
10 mm
|
Hodehøyde
6 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 800 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Flatt, rundt hode
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 5 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
3 mm
|
Harmonisert systemkode
73181568980
|
Nominell diameter
6 mm
|
Produktvekt (per element)
5.720 g
|
Stigning
1 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
Gjengetype x nominell diameter
M6
|
Standarder
ISO 4762
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Bruksanvisning
Trekkes til med momentnøkkel
Bruksområder
Mekaniske komponenter
Tekniske data
Gjengelengde = 2 x diameter + 12