Boltespiker magasin - DIGA CS-2 og CS-3
For skyting direkte i normalbetong og stål
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale til spiker | Overflate | Spikerlengde | Spikerdiameter | Hodediameter | Antall spikre | Innhold | Beholder | Design | Form på markørspiss | Frysepunkt | Harmonisert systemkode | Hodehøyde | Hodetype | Kjemisk base | Lagringsbestandighet fra produksjon | Lukt | Min. antall spikringer per patron | Min. flammepunkt | Produktvekt (per element) | Tetthet | Tetthetsbetingelser | Tetthet/betingelser | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0864950238961 800
|
Boltespiker Diga CS-2/3 3,0x38 mm m/gass
|
Materiale til spiker
Stål
|
Overflate
Mekanisk forsinket/A2K
|
Spikerlengde
38 mm
|
Spikerdiameter
3 mm
|
Hodediameter
6.3 mm
|
Antall spikre
800 STK
|
Innhold
80 ml
|
Beholder
Patron
|
Design
Glatt
|
Form på markørspiss
Tupp
|
Frysepunkt
-138.33 °C
|
Harmonisert systemkode
73170020000
|
Hodehøyde
1.3 mm
|
Hodetype
Flatt hode
|
Kjemisk base
Propylen
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
24 Måned
|
Lukt
Mentol
|
Min. antall spikringer per patron
800 STK
|
Min. flammepunkt
-108 °C
|
Produktvekt (per element)
2.434 g
|
Tetthet
0.557 g/cm³
|
Tetthetsbetingelser
ved 20 °C
|
Tetthet/betingelser
0,557 g/cm³ / ved 20 °C
|
Forp/Min.best.
800
|
Pris
|
Artikkelnummer
0864950232961 800
|
Boltespiker Diga CS-2/3 3,0x32 mm m/gass
|
Materiale til spiker
Stål
|
Overflate
Mekanisk forsinket/A2K
|
Spikerlengde
32 mm
|
Spikerdiameter
3 mm
|
Hodediameter
6.3 mm
|
Antall spikre
800 STK
|
Innhold
80 ml
|
Beholder
Patron
|
Design
Glatt
|
Form på markørspiss
Tupp
|
Frysepunkt
-138.33 °C
|
Harmonisert systemkode
73170020000
|
Hodehøyde
1.3 mm
|
Hodetype
Flatt hode
|
Kjemisk base
Propylen
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
24 Måned
|
Lukt
Mild
|
Min. antall spikringer per patron
800 STK
|
Min. flammepunkt
-108 °C
|
Produktvekt (per element)
2.308 g
|
Tetthet
0.557 g/cm³
|
Tetthetsbetingelser
ved 20 °C
|
Tetthet/betingelser
0,557 g/cm³ / ved 20 °C
|
Forp/Min.best.
800
|
Pris
|
Artikkelnummer
0864950227961 800
|
Boltespiker Diga CS-2/3 3,0x27 mm m/gass
|
Materiale til spiker
Stål
|
Overflate
Mekanisk forsinket/A2K
|
Spikerlengde
27 mm
|
Spikerdiameter
3 mm
|
Hodediameter
6.3 mm
|
Antall spikre
800 STK
|
Innhold
80 ml
|
Beholder
Patron
|
Design
Glatt
|
Form på markørspiss
Tupp
|
Frysepunkt
-138.33 °C
|
Harmonisert systemkode
73170020000
|
Hodehøyde
1.3 mm
|
Hodetype
Flatt hode
|
Kjemisk base
Propylen
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
24 Måned
|
Lukt
Mild
|
Min. antall spikringer per patron
800 STK
|
Min. flammepunkt
-108 °C
|
Produktvekt (per element)
1.906 g
|
Tetthet
0.557 g/cm³
|
Tetthetsbetingelser
ved 20 °C
|
Tetthet/betingelser
0,557 g/cm³ / ved 20 °C
|
Forp/Min.best.
800
|
Pris
|
Artikkelnummer
0864950222961 800
|
Boltespiker Diga CS-2/3 3,0x22 mm m/gass
|
Materiale til spiker
Stål
|
Overflate
Mekanisk forsinket/A2K
|
Spikerlengde
22 mm
|
Spikerdiameter
3 mm
|
Hodediameter
6.3 mm
|
Antall spikre
800 STK
|
Innhold
80 ml
|
Beholder
Patron
|
Design
Glatt
|
Form på markørspiss
Tupp
|
Frysepunkt
-138.33 °C
|
Harmonisert systemkode
73170020000
|
Hodehøyde
1.3 mm
|
Hodetype
Flatt hode
|
Kjemisk base
Propylen
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
24 Måned
|
Lukt
Mild
|
Min. antall spikringer per patron
800 STK
|
Min. flammepunkt
-108 °C
|
Produktvekt (per element)
1.617 g
|
Tetthet
0.557 g/cm³
|
Tetthetsbetingelser
ved 20 °C
|
Tetthet/betingelser
0,557 g/cm³ / ved 20 °C
|
Forp/Min.best.
800
|
Pris
|
Artikkelnummer
0864950217961 800
|
Boltespiker Diga CS2/3 3,0x17 mm m/gass
|
Materiale til spiker
Stål
|
Overflate
Mekanisk forsinket/A2K
|
Spikerlengde
17 mm
|
Spikerdiameter
3 mm
|
Hodediameter
6.3 mm
|
Antall spikre
800 STK
|
Innhold
80 ml
|
Beholder
Patron
|
Design
Glatt
|
Form på markørspiss
Tupp
|
Frysepunkt
-138.33 °C
|
Harmonisert systemkode
73170020000
|
Hodehøyde
1.3 mm
|
Hodetype
Flatt hode
|
Kjemisk base
Propylen
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
24 Måned
|
Lukt
Mild
|
Min. antall spikringer per patron
800 STK
|
Min. flammepunkt
-108 °C
|
Produktvekt (per element)
1.398 g
|
Tetthet
0.557 g/cm³
|
Tetthetsbetingelser
ved 20 °C
|
Tetthet/betingelser
0,557 g/cm³ / ved 20 °C
|
Forp/Min.best.
800
|
Pris
|
Tekniske data
- Magasinert boltespiker til Würth DIGA CS-2
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)
Andre dokumenter (0)