Boltespiker magasin - DIGA CSM-1
- For skyting direkte i normalbetong og stål
- Leveres med gasspatron 80 ml
- Typisk innslagsdybde i betong: 10-20 mm
- Typisk innslagsdybde i stål: 8-10 mm
- Lengde på spiker blir da innslagsdybde + materialtykkelse
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale til spiker | Overflate | Spikerlengde | Spikerdiameter | Hodediameter | Hodetype | Antall spikre | Innhold | Beholder | Antall patroner | Design | Farge | Form på markørspiss | Frysepunkt | Harmonisert systemkode | Hodehøyde | Kjemisk base | Konstruksjonsprodukt | Lukt | Min. antall spikringer per patron | Min. flammepunkt | Produktvekt (per element) | Tetthet | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0864940020961 700
|
Boltespiker Diga CSM-1 2,6x20mm m/gass
|
Materiale til spiker
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 8, alle
|
Spikerlengde
20 mm
|
Spikerdiameter
2.6 mm
|
Hodediameter
6.3 mm
|
Hodetype
Flatt hode
|
Antall spikre
700 STK
|
Innhold
80 ml
|
Beholder
Patron
|
Antall patroner
1 STK
|
Design
Glatt
|
Farge
Fargeløs
|
Form på markørspiss
Tupp
|
Frysepunkt
-138.33 °C
|
Harmonisert systemkode
73170060000
|
Hodehøyde
1.3 mm
|
Kjemisk base
Propylen
|
Konstruksjonsprodukt
|
Lukt
Mild
|
Min. antall spikringer per patron
700 STK
|
Min. flammepunkt
-108 °C
|
Produktvekt (per element)
1.539 g
|
Tetthet
0.557 g/cm³
|
Forp/Min.best.
700
|
Pris
|
Artikkelnummer
0864940035961 700
|
Boltespiker Diga CSM-1 2,6x35mm m/gass
|
Materiale til spiker
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 8, alle
|
Spikerlengde
35 mm
|
Spikerdiameter
2.6 mm
|
Hodediameter
6.3 mm
|
Hodetype
Flatt hode
|
Antall spikre
700 STK
|
Innhold
80 ml
|
Beholder
Patron
|
Antall patroner
1 STK
|
Design
Glatt
|
Farge
Fargeløs
|
Form på markørspiss
Tupp
|
Frysepunkt
-138.33 °C
|
Harmonisert systemkode
73170060000
|
Hodehøyde
1.3 mm
|
Kjemisk base
Propylen
|
Konstruksjonsprodukt
|
Lukt
Mild
|
Min. antall spikringer per patron
700 STK
|
Min. flammepunkt
-108 °C
|
Produktvekt (per element)
2.186 g
|
Tetthet
0.557 g/cm³
|
Forp/Min.best.
700
|
Pris
|
Artikkelnummer
0864940050961 700
|
Boltespiker Diga CSM-1 2,6x50mm m/gass
|
Materiale til spiker
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 8, alle
|
Spikerlengde
50 mm
|
Spikerdiameter
2.6 mm
|
Hodediameter
6.3 mm
|
Hodetype
Flatt hode
|
Antall spikre
700 STK
|
Innhold
80 ml
|
Beholder
Patron
|
Antall patroner
1 STK
|
Design
Glatt
|
Farge
Fargeløs
|
Form på markørspiss
Tupp
|
Frysepunkt
-138.33 °C
|
Harmonisert systemkode
73170060000
|
Hodehøyde
1.3 mm
|
Kjemisk base
Propylen
|
Konstruksjonsprodukt
|
Lukt
Mild
|
Min. antall spikringer per patron
700 STK
|
Min. flammepunkt
-108 °C
|
Produktvekt (per element)
2.786 g
|
Tetthet
0.557 g/cm³
|
Forp/Min.best.
700
|
Pris
|
Artikkelnummer
0864940065961 700
|
Boltespiker Diga CSM-1 2,6x65mm m/gass
|
Materiale til spiker
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 8, alle
|
Spikerlengde
65 mm
|
Spikerdiameter
2.6 mm
|
Hodediameter
6.3 mm
|
Hodetype
Flatt hode
|
Antall spikre
700 STK
|
Innhold
80 ml
|
Beholder
Patron
|
Antall patroner
1 STK
|
Design
Glatt
|
Farge
Fargeløs
|
Form på markørspiss
Tupp
|
Frysepunkt
-138.33 °C
|
Harmonisert systemkode
73170060000
|
Hodehøyde
1.3 mm
|
Kjemisk base
Propylen
|
Konstruksjonsprodukt
|
Lukt
Mild
|
Min. antall spikringer per patron
700 STK
|
Min. flammepunkt
-108 °C
|
Produktvekt (per element)
3.437 g
|
Tetthet
0.557 g/cm³
|
Forp/Min.best.
700
|
Pris
|
Artikkelnummer
0864940222961 700
|
Boltespiker Diga CSM-1 3,0x22mm m/gass
|
Materiale til spiker
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 8, gul perlemor til gyldenbrun, regnbueskimrende
|
Spikerlengde
22 mm
|
Spikerdiameter
3.0 mm
|
Hodediameter
6.3 mm
|
Hodetype
Flatt hode
|
Antall spikre
700 STK
|
Innhold
80 ml
|
Beholder
Patron
|
Antall patroner
1 STK
|
Design
Glatt
|
Farge
Fargeløs
|
Form på markørspiss
Tupp
|
Frysepunkt
-138.33 °C
|
Harmonisert systemkode
73170060000
|
Hodehøyde
1.3 mm
|
Kjemisk base
Propylen
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Lukt
Mild
|
Min. antall spikringer per patron
700 STK
|
Min. flammepunkt
-108 °C
|
Produktvekt (per element)
1.679 g
|
Tetthet
0.557 g/cm³
|
Forp/Min.best.
700
|
Pris
|
Artikkelnummer
0864940227961 700
|
Boltespiker Diga CSM-1 3,0x27mm m/gass
|
Materiale til spiker
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 8, gul perlemor til gyldenbrun, regnbueskimrende
|
Spikerlengde
27 mm
|
Spikerdiameter
3.0 mm
|
Hodediameter
6.3 mm
|
Hodetype
Flatt hode
|
Antall spikre
700 STK
|
Innhold
80 ml
|
Beholder
Patron
|
Antall patroner
1 STK
|
Design
Glatt
|
Farge
Fargeløs
|
Form på markørspiss
Tupp
|
Frysepunkt
-138.33 °C
|
Harmonisert systemkode
73170060000
|
Hodehøyde
1.3 mm
|
Kjemisk base
Propylen
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Lukt
Mild
|
Min. antall spikringer per patron
700 STK
|
Min. flammepunkt
-108 °C
|
Produktvekt (per element)
1.999 g
|
Tetthet
0.557 g/cm³
|
Forp/Min.best.
700
|
Pris
|
Artikkelnummer
0864940232961 700
|
Boltespiker Diga CSM-1 3,0x32mm m/gass
|
Materiale til spiker
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 8, gul perlemor til gyldenbrun, regnbueskimrende
|
Spikerlengde
32 mm
|
Spikerdiameter
3.0 mm
|
Hodediameter
6.3 mm
|
Hodetype
Flatt hode
|
Antall spikre
700 STK
|
Innhold
80 ml
|
Beholder
Patron
|
Antall patroner
1 STK
|
Design
Glatt
|
Farge
Fargeløs
|
Form på markørspiss
Tupp
|
Frysepunkt
-138.33 °C
|
Harmonisert systemkode
73170020000
|
Hodehøyde
1.3 mm
|
Kjemisk base
Propylen
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Lukt
Mild
|
Min. antall spikringer per patron
700 STK
|
Min. flammepunkt
-108 °C
|
Produktvekt (per element)
1.300 g
|
Tetthet
0.557 g/cm³
|
Forp/Min.best.
700
|
Pris
|
Artikkelnummer
0864940238961 700
|
Boltespiker Diga CSM-1 3,0x38mm m/gass
|
Materiale til spiker
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 8, gul perlemor til gyldenbrun, regnbueskimrende
|
Spikerlengde
38 mm
|
Spikerdiameter
3.0 mm
|
Hodediameter
6.3 mm
|
Hodetype
Flatt hode
|
Antall spikre
700 STK
|
Innhold
80 ml
|
Beholder
Patron
|
Antall patroner
1 STK
|
Design
Glatt
|
Farge
Fargeløs
|
Form på markørspiss
Tupp
|
Frysepunkt
-138.33 °C
|
Harmonisert systemkode
73170020000
|
Hodehøyde
1.3 mm
|
Kjemisk base
Propylen
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Lukt
Mild
|
Min. antall spikringer per patron
700 STK
|
Min. flammepunkt
-108 °C
|
Produktvekt (per element)
2.601 g
|
Tetthet
0.557 g/cm³
|
Forp/Min.best.
700
|
Pris
|
Artikkelnummer
0864940120961 700
|
Boltespiker Diga CSM-1 3,7x20mm m/gass
|
Materiale til spiker
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 8, alle
|
Spikerlengde
20 mm
|
Spikerdiameter
3.7 mm
|
Hodediameter
6.3 mm
|
Hodetype
Flatt hode
|
Antall spikre
700 STK
|
Innhold
80 ml
|
Beholder
Patron
|
Antall patroner
1 STK
|
Design
Glatt
|
Farge
Fargeløs
|
Form på markørspiss
Tupp
|
Frysepunkt
-138.33 °C
|
Harmonisert systemkode
73170060000
|
Hodehøyde
1.3 mm
|
Kjemisk base
Propylen
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Lukt
Mild
|
Min. antall spikringer per patron
700 STK
|
Min. flammepunkt
-108 °C
|
Produktvekt (per element)
2.124 g
|
Tetthet
0.557 g/cm³
|
Forp/Min.best.
700
|
Pris
|
Artikkelnummer
0864940150961 700
|
Boltespiker Diga CSM-1 3,7x50mm m/gass
|
Materiale til spiker
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 8, alle
|
Spikerlengde
50 mm
|
Spikerdiameter
3.7 mm
|
Hodediameter
6.3 mm
|
Hodetype
Flatt hode
|
Antall spikre
700 STK
|
Innhold
80 ml
|
Beholder
Patron
|
Antall patroner
1 STK
|
Design
Glatt
|
Farge
Fargeløs
|
Form på markørspiss
Tupp
|
Frysepunkt
-138.33 °C
|
Harmonisert systemkode
73170060000
|
Hodehøyde
1.3 mm
|
Kjemisk base
Propylen
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Lukt
Mild
|
Min. antall spikringer per patron
700 STK
|
Min. flammepunkt
-108 °C
|
Produktvekt (per element)
4.267 g
|
Tetthet
0.557 g/cm³
|
Forp/Min.best.
700
|
Pris
|
Artikkelnummer
0864940165961 700
|
Boltespiker Diga CSM-1 3,7x65mm m/gass
|
Materiale til spiker
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 8, alle
|
Spikerlengde
65 mm
|
Spikerdiameter
3.7 mm
|
Hodediameter
6.3 mm
|
Hodetype
Flatt hode
|
Antall spikre
700 STK
|
Innhold
80 ml
|
Beholder
Patron
|
Antall patroner
1 STK
|
Design
Glatt
|
Farge
Fargeløs
|
Form på markørspiss
Tupp
|
Frysepunkt
-138.33 °C
|
Harmonisert systemkode
73170060000
|
Hodehøyde
1.3 mm
|
Kjemisk base
Propylen
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Lukt
Mild
|
Min. antall spikringer per patron
700 STK
|
Min. flammepunkt
-108 °C
|
Produktvekt (per element)
5.507 g
|
Tetthet
0.557 g/cm³
|
Forp/Min.best.
700
|
Pris
|
Tekniske data
- Magasinert boltespiker til Würth DIGA CSM-1
- Materiale: Stål
- Overflate: Elforsinket
- Typisk innslagsdybde i betong: 10-20 mm
- Typisk innslagsdybde i stål: 8-10 mm
- Lengde på spiker blir da innslagsdybde + materialtykkelse
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)
Andre dokumenter (0)